カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 物流/保管/梱包用品/テープ
      • 物流用品
        • キャスター(35)
        • ワイヤー・スリング・吊具・バランサー(1)
絞り込み

物流用品 :「S-N150」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス 320S・自在車(ナイロン車) ハンマーキャスターステンレス 320S・自在車(ナイロン車)ハンマーキャスター(4件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
材質(車輪)ナイロン形状自在車型式320S自在車取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420S 自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター420S 自在車(ナイロン一体車輪)ハンマーキャスター
3,500税込3,850
1個
当日出荷
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
形状自在車型式420S自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
413S 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター413S 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付ハンマーキャスター
4,298税込4,728
1個
当日出荷
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
形状自在車S型式413S自在車ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
400S 自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター400S 自在車(ナイロン一体車輪)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪樹脂ブッシュ入形状自在車型式400S自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 315S・自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付 ハンマーキャスターステンレス 315S・自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付ハンマーキャスター(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
形状自在車S取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナット特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
車輪(ナイロン車輪) 429S-N ハンマーキャスター車輪(ナイロン車輪) 429S-Nハンマーキャスター
2,098税込2,308
1個
当日出荷から3日以内出荷
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420S・413S ハンマーキャスターハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420S・413Sハンマーキャスター
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的なキャスターです。(車輪径50-75mm)。・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な大型キャスターです。(車輪径100-150mm)。・旋回部にはスチールボールが上下二段に組込まれております。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
419S・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター419S・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪)ハンマーキャスター
3,998税込4,398
1個
当日出荷から3日以内出荷
取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪樹脂ブッシュ入形状自在車S型式419S自在車金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式キャスター 313Sシリーズ 旋回式 ナイロン車輪 ハンマーキャスタープレート式キャスター 313Sシリーズ 旋回式 ナイロン車輪ハンマーキャスター
9,998税込10,998
1個
当日出荷
耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。
用途食品工場・店舗および事業所などのサビや腐食をきらう環境で使用される台車や機器などに。仕様プレート式、サイドSP付材質金具:ステンレス(SUS304)、車輪:ナイロンタイプ自在式(ストッパー付)固定方法(車輪)ナット取付穴径P(mm)11
スナッチ式ブロック(使用荷重5t) 関西マリーンスナッチ式ブロック(使用荷重5t)関西マリーン(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1組
4日以内出荷
用途高荷重仕様(使用荷重5トン)のスナッチ式滑車材質質量(kg)12使用荷重(t)5破断荷重(t)25使用ロープ径(mm)19~22
トータルロック付 ハンマーキャスタートータルロック付ハンマーキャスター
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷から17日以内出荷
金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付
キャスター 420F0S ハンマーキャスターキャスター 420F0Sハンマーキャスター
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
金具仕上ユニクロメッキストッパー旋回ロック付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター
419F0Sキャスター ハンマーキャスター419F0Sキャスターハンマーキャスター
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター
ステンレス313S・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスターステンレス313S・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪)ハンマーキャスター
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製!! 新機構のサイドストッパー付キャスター
金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
413F0S 方向規制キャスター(自在車S) ハンマーキャスター413F0S 方向規制キャスター(自在車S)ハンマーキャスター
4,298税込4,728
1個
当日出荷から7日以内出荷
形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター
413F0S・旋回ストップ機能付自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター413F0S・旋回ストップ機能付自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪)ハンマーキャスター
4,898税込5,388
1個
6日以内出荷
材質(車輪)ナイロン一体車輪 樹脂ブッシュ入金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
419F0S・旋回ストップ機能付自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター419F0S・旋回ストップ機能付自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪)ハンマーキャスター
5,698税込6,268
1個
6日以内出荷
材質(車輪)ナイロン一体車輪 樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)35金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)130×130車輪No.429S-N150旋回半径(mm)118ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)41取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)90×90(100×100)キャスタータイププレート式自在車キャスター
400F0S・旋回ストップ機能付自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター400F0S・旋回ストップ機能付自在車(ナイロン一体車輪)ハンマーキャスター
4,598税込5,058
1個
6日以内出荷
材質(車輪)ナイロン一体車輪 樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)35金具仕上ユニクロメッキストッパー旋回ロック付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
420FAS・旋回ストップ機能付自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター420FAS・旋回ストップ機能付自在車(ナイロン一体車輪)ハンマーキャスター
4,898税込5,388
1個
6日以内出荷
材質(車輪)ナイロン一体車輪 樹脂ブッシュ入金具仕上ユニクロメッキストッパー旋回ロック付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
400FAS・旋回ストップ機能付自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター400FAS・旋回ストップ機能付自在車(ナイロン一体車輪)ハンマーキャスター
4,498税込4,948
1個
6日以内出荷
材質(車輪)ナイロン一体車輪 樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)35金具仕上ユニクロメッキ旋回半径(mm)118ストッパー旋回ロック付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
ステンレスキャスター(トラック型) 栃木屋ステンレスキャスター(トラック型)栃木屋
9,198税込10,118
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
ステンレス製のため、耐食性に優れています。
用途OA機器・台車等部品名称本体、車輪ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐食性車輪タイプ単輪
420SR 固定車(ナイロン車輪) ハンマーキャスター420SR 固定車(ナイロン車輪)ハンマーキャスター
3,198税込3,518
1個
当日出荷
取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪形状固定車型式420SR固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420SA・自在車(ナイロン車) ハンマーキャスター420SA・自在車(ナイロン車)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
仕様旋回式形状自在車型式420SA自在車ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
413SA・自在車(ナイロン(B入)車)ストッパー付 ハンマーキャスター413SA・自在車(ナイロン(B入)車)ストッパー付ハンマーキャスター(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から16日以内出荷
構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されています。
形状自在車S型式413SA自在車ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320SR・固定車(ナイロン車) ハンマーキャスターステンレス 320SR・固定車(ナイロン車)ハンマーキャスター
6,298税込6,928
1個
当日出荷
オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
材質(車輪)ナイロン形状固定車型式320SR固定車取付方式平付固定金具仕上ステンレスストッパーなし偏芯E(mm)-特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター 420SRP・固定車(ナイロン車) ハンマーキャスターハンマーキャスター 420SRP・固定車(ナイロン車)ハンマーキャスター
3,198税込3,518
1個
当日出荷から9日以内出荷
自在車420S・413Sと取付寸法・高さが同じですので併用できます。又、場合によって固定キャスターのみで使用することも多くあります。
材質(車輪)ナイロン形状固定型式420SRP固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
400SR 固定車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター400SR 固定車(ナイロン一体車輪)ハンマーキャスター
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪樹脂ブッシュ入形状固定車型式400SR固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ストッパー付 ステンレス ハンマーキャスターストッパー付 ステンレスハンマーキャスター
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付
キャスター 320SK・315SK ハンマーキャスターキャスター 320SK・315SKハンマーキャスター
8,498税込9,348
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
313SA・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター313SA・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪)ハンマーキャスター
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
材質(車輪)ナイロン一体車輪 樹脂ブッシュ入形状自在車S取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)40ねじ寸法TM20×2.5キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
400SRP・固定車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター400SRP・固定車(ナイロン一体車輪)ハンマーキャスター
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
自在車400S・419Sと取付寸法・高さが同じですので併用できます。
材質(車輪)ナイロン形状固定型式400SRP固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
差込み式 420SKR・固定車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター差込み式 420SKR・固定車(ナイロン一体車輪)ハンマーキャスター
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ固定式差し込み式キャスター
差込み式 420SK・自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター差込み式 420SK・自在車(ナイロン一体車輪)ハンマーキャスター
3,898税込4,288
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
413SK・自在車ストッパー付 (ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター413SK・自在車ストッパー付 (ナイロン一体車輪)ハンマーキャスター
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
513M・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター513M・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪)ハンマーキャスター
5,398税込5,938
1個
9日以内出荷
材質(車輪)ナイロン一体車輪 樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)35金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)112×112車輪No.429S-N150旋回半径(mm)115ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)190偏芯E(mm)39車輪径D(Φmm)150取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(90×90)キャスタータイププレート式自在車キャスター
520M・自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター520M・自在車(ナイロン一体車輪)ハンマーキャスター
4,598税込5,058
1個
9日以内出荷
材質(車輪)ナイロン一体車輪 樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)35金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)112×112車輪No.429S-N150旋回半径(mm)115ストッパーなし取付高H(mm)190偏芯E(mm)39車輪径D(Φmm)150取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(90×90)キャスタータイププレート式自在車キャスター

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

プルボックス 150x150x150特集
おすすめ人気ランキング
物流用品