タイヤキャリー (伸縮式)

タイヤキャリー (伸縮式) - コンパルタイヤキャリー (伸縮式) - コンパル

タイヤの移動・保管に便利です。
ストッパー付4輪キャスターで移動も楽です。

用途
タイヤの移動・保管に。
トラスコ品番
138-3742
材質
パイプ:鉄、キャスター:ナイロン・他、コーナーパーツ:ナイロン
高さ(cm)
約9.6(伸縮式)
縦(cm)
約41~55(伸縮式)
横(cm)
約41~55(伸縮式)
内容量
1箱(6個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82553400024821
オープン
¥42,980
¥47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする