絞り込み
テープ幅(mm)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 19(40)
  • 20(12)
  • 25(7)
  • 30(1)
  • 38(1)
  • 40(1)
  • 45(1)
  • 48(2)
  • 50(20)
  • 60(1)
  • 75(5)
  • 90(1)
  • 100(9)
  • 200(1)
  • 300(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.16(1)
  • 0.17(1)
  • 0.18(2)
  • 0.2(25)
  • 0.225(1)
  • 0.23(1)
  • 0.4(7)
  • 0.5(21)
  • 0.75(2)
  • 1(1)
  • 1.1(7)
  • 3(1)
  • 5(1)
用途
  • 用途保護用(9)
  • 用途塗装・養生用(1)
  • 用途多用途(1)
  • 用途梱包用(1)
  • 用途結束用(4)
  • 用途補修用(1)
  • 用途電気・電子用(29)
特長
  • 強力(6)
  • 柔軟(1)
  • 気密(1)
  • 絶縁(9)
  • 耐久(2)
  • 耐候(1)
  • 耐寒(5)
  • 耐水(3)
  • 耐油(1)
  • 耐熱(3)
  • 耐薬品(3)
  • 耐食(1)
  • 防水(1)
テープ長さ(m)
  • 10
  • 0.3(2)
  • 1(6)
  • 2(6)
  • 3(13)
  • 3.65(4)
  • 4.6(2)
  • 5(7)
  • 6(4)
  • 10.9(3)
  • 10.97(2)
  • 11(2)
  • 15(3)
  • 18(9)
  • 20(107)
  • 25(10)
  • 30(13)
  • 33(3)
  • 50(3)
  • 100(4)
基材
  • その他(3)
  • ゴム系(10)
  • ポリエステル(3)
  • ポリエチレン(9)
  • 塩ビ(32)
  • 布系(7)
その他・ゴム系・ポリエステル・ポリエチレン・塩ビ・布系
粘着剤
  • ゴム系(26)
ゴム系
  • 色イエロー(19)
  • 色オレンジ(7)
  • 色クリア(12)
  • 色グリーン(17)
  • 色グレー(25)
  • 色シルバー(3)
  • 色パープル(1)
  • 色ピンク(3)
  • 色ブラウン(9)
  • 色ブラック(42)
  • 色ブルー(19)
  • 色ベージュ(8)
  • 色ホワイト(23)
  • 色レッド(21)
  • 色黒×黄(1)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・黒×黄
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • 日東電工(9)
  • エスコ(5)
  • 寺岡製作所(4)
  • TRUSCO(4)
  • ニトムズ(4)
  • Denka(デンカ)(3)
  • ニチバン(3)
  • 住電機器システム(3)
  • キラックス(3)
  • セルパック(3)
  • セキスイ(2)
  • 日本緑十字社(2)
  • ヤマト(事務用品)(2)
  • 古藤工業(Monf)(2)
  • tesa(テサ/テサテープ)(2)
  • 古河電工(古河電気工業)(2)
  • まつうら工業(2)
  • ユーボン(2)
  • ELPA(1)
モノタロウ・日東電工・エスコ・寺岡製作所・TRUSCO・ニトムズ・Denka(デンカ)・ニチバン・住電機器システム・キラックス・セルパック・セキスイ・日本緑十字社・ヤマト(事務用品)・古藤工業(Monf)・tesa(テサ/テサテープ)・古河電工(古河電気工業)・まつうら工業・ユーボン・ELPA・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(2)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ビニールテープとは、電気工事や電気機器のケーブルの絶縁材料として、配線や結束、固定などに使用されているものです。主にポリ塩化ビニルを基材とし、電気絶縁性に優れた特徴があります。ビニールテープは粘着性が高く、柔軟性がありよく伸びます。耐久性や耐寒性、耐熱性にも優れて、中には防水性にも優れたものがあり、水道管の補修として使用するものもあります。ビニールテープは手で切れるタイプのテープもありますが、カッターが必要なタイプのものもあります。
特価
本日4月21日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニールテープ モノタロウビニールテープモノタロウ(557件のレビュー)
299税込329
1パック(5巻)
当日出荷
用途電気コードの被覆補修、補強に。 機械、工具の絶縁被覆に。破断伸度(%)100以上引張強度(N/25mm)70.0剥離強度(N/25mm)1.5以上粘着力(N/25mm)4.5
ビニルテープ No.21 ニトムズビニルテープ No.21ニトムズ(105件のレビュー)
76税込84
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
JISC2336取得 使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。 端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。 1年以上倉庫にストックしておいても品質劣化が少なく、十分に使用できます。 8色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利です。 無鉛タイプです。
用途電気コードの被覆補修、補強に。 機械、工具の絶縁被覆に。 結束、色分けに。伸度(%)100以上引張強度(N/25mm)52.6粘着力(N/25mm)5.1特性耐寒性、初期粘着性
電気絶縁用ビニールテープ tesa(テサ/テサテープ)電気絶縁用ビニールテープtesa(テサ/テサテープ)(35件のレビュー)
989税込1,088
1パック(10巻)
当日出荷
耐熱、耐寒性に優れ経時変化しにくいです。糊のしみだしがなく、長期在庫が可能です。鉛フリー、JIS規格適合品です。
用途電気配線工事に。複雑な形状物の梱包に。ドラム缶などのカンシールに。各種結束、固定、識別に。RoHS指令(10物質対応)対応
ビニールテープ JIS規格RoHS2.0対応品 モノタロウビニールテープ JIS規格RoHS2.0対応品モノタロウ(49件のレビュー)
529税込582
1パック(10巻)
当日出荷
JIS C2336対応の電気絶縁用のビニールテープです。 着体へのなじみが良く剥がれが少なく適度な伸びがあり、手切れ性が良好です。 端末剥がれが少なく確実な作業が行えます。無鉛タイプ。 「RoHS指令」特定有害物質の意図した使用はありません。
用途配線、配管の色分け、結束からご家庭まで幅広くJIS規格C2336伸び(%)125以上粘着力(N/10mm)1.18以上引張強度(N/10mm)27.44以上RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁絶縁耐力36.46kV/mm以上RoHS指令対応証明書(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.3MB)
電気絶縁用ビニルテープ No.21 日東電工電気絶縁用ビニルテープ No.21日東電工(109件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷
環境に配慮した無鉛タイプの電気絶縁用ビニールテープです。 電気絶縁性に非常にすぐれています。使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。 端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。
用途配線工事に、配線識別に、機械工具の絶縁に
ビニールテープVT-19 ニチバンビニールテープVT-19ニチバン(56件のレビュー)
119税込131
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
柔軟で水・湿気に強い、軟質塩ビを基材とした電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。 脱鉛タイプです。
用途缶、ビンなどの防湿包装に。 封かん、包装、結束、カラー分類に。特性柔軟、水・湿気に強い
絶縁テープ 高圧 粘着性ポリエチレン モノタロウ絶縁テープ 高圧 粘着性ポリエチレンモノタロウ(112件のレビュー)
269税込296
1巻
当日出荷
ポリエチレン基材にブチルゴムを主成分とした粘着層を貼り合わせた高圧絶縁テープです。 優れた電気的諸特性、耐水耐湿性、耐オゾン、耐候性、耐化学薬品性、良好な耐寒性、耐老化性、機械的性質、長期保存可能。
用途電力ケーブル及び通信ケーブルの接続部や端末部の絶縁と防水、金属の防食など。仕様耐トラッキング性0.45A以下材質ブチルゴム伸び(%)400以上粘着力(N/20mm)25引張強度(N/cm2)216~490剥離紙なし絶縁破壊電圧(kV/mm)30以上関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ビニールテープVT-50 ニチバンビニールテープVT-50ニチバン(28件のレビュー)
299税込329
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
柔軟で水・湿気に強い、軟質塩ビを基材とした電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。 脱鉛タイプです。
用途缶、ビンなどの防湿包装に。 封かん、包装、結束、カラー分類に。
エフコテープ2号(高圧絶縁テープ) 古河電工(古河電気工業)エフコテープ2号(高圧絶縁テープ)古河電工(古河電気工業)(52件のレビュー)
479税込527
1巻
当日出荷
電気機器や電気工事用の絶縁材料として、特に優れた融着性、作業性を有し、絶縁テープとして、過去30年以上、世界各国で、高く評価されています。 エフコテープ2号は、非常に剥がれにくい、優れた密着性と絶縁性を持つ信頼性の高い自己融着性絶縁テープです。
用途100V~33kVまでの電気絶縁用テープ。高圧電力ケーブルおよび電線の端末処理 および接続部の絶縁処理。高圧電力ケーブルおよび電線の絶縁体損傷部の修理。絶縁電線カバー、クランプカバーの取付部の防水・絶縁処理およびズレ防止。種別セパレーターなし伸度(%)450引張強度(N/25mm)10引張強度(N/10mm)4.0粘着力(N/20mm)30粘着力(N/25mm)37.5
ビニテープ#101 Denka(デンカ)ビニテープ#101Denka(デンカ)(31件のレビュー)
999税込1,099
1パック(10巻)ほか
当日出荷から12日以内出荷
ブチル自己融着粘着テープ (セパレーターなし) 日東電工ブチル自己融着粘着テープ (セパレーターなし)日東電工(93件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻ほか
当日出荷
非加硫ブチルゴム自己融着テープ(6~22kV用)でノンセパレーターです。電気特性、耐オゾン性、耐候性に優れています。金属腐食を起こしません。
用途電線ケーブルの端末処理・接続・保護用。トラスコ品番377-6841質量(g)100粘着剤ゴム系主な用途電線ケーブル端末処理・接続用引張強度(N/19mm:参考値)11.2絶縁破壊電圧(kV/mm)44特性電気特性、耐オゾン性、耐候性
エスロンテープ#360 セキスイエスロンテープ#360セキスイ(4件のレビュー)
86税込95
1巻ほか
当日出荷から翌日出荷
優れた電気絶縁性と耐候性を有する電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープになります。絶縁・配管工事・電線結束と幅広く活躍。 粘着力が良く、低温でも接着性能が良好です。 脱溶剤系粘着剤(エマルジョンタイプの水系粘着剤)を使用しており環境に配慮した低VOC製品になります。 15色と多色展開しており配線工事における色分けにも便利です。
用途・配線工事における接続、端末処理、色分け等 ・自動車用電線結束用 ・機械工具類の絶縁用
ミリオン ビニルテープ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]ミリオン ビニルテープ共和[輪ゴム・ゴムバンド](42件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(10巻)
当日出荷から10日以内出荷
広い用途に対応できる強い粘着力に加えて、手切れ性もよく、よりいっそう作業性を高める目的で開発された製品です。JIS規格に合格した品質・性能が海外でも評価されています。 土木・建設・工場・作業場・重電および弱電各企業から一般家庭まで使用されています。 環境にやさしい無鉛タイプ。 グリーンマーク RoHS指令対応品
用途電線やケーブルのジョイント部分および端末の絶縁。 配電盤やワイヤーハーネスなどのまとめや識別のための色わけに。 治具類の識別表示。 日曜大工などの家具の補修や梱包。RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
ビニールテープ ヤマト(事務用品)ビニールテープヤマト(事務用品)(3件のレビュー)
90税込99
1個
当日出荷
脱鉛タイプで電気絶縁、目張り、補修、色分けその他さまざまな用途でご使用いただけます
アズワン品番65-0452-01
3M フィットテープ(自己融着性絶縁・保護) 3M(スリーエム)3M フィットテープ(自己融着性絶縁・保護)3M(スリーエム)(38件のレビュー)
459税込505
1巻
当日出荷
鉛フリータイプです。 高い絶縁特性を持っています。 内線規定に記載されている黒色粘着ポリエチレン絶縁テープ(JCAA D 004)の規格品です。 低温化でも柔軟性を失わず、作業性に優れています。 切断にはカッターが必要。
用途ゴム・プラスチック絶縁電線の接続および端末処理部の絶縁・保護用。トラスコ品番217-2798質量(g)98連続使用温度(℃)90粘着力(N/10mm)9.8引張強度(N/25mm)24.5引張強度(N/10mm)9.8粘着力(N/25mm)24.5剥離紙なし絶縁破壊電圧(kV/mm)28特性絶縁特性
ビニールテープVT-38 ニチバンビニールテープVT-38ニチバン(10件のレビュー)
228税込251
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
柔軟で水・湿気に強い、軟質塩ビを基材とした電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。 脱鉛タイプです。
用途缶、ビンなどの防湿包装に。 封かん、包装、結束、カラー分類に。
自己融着ブチルゴムテープ No.15 ニトムズ自己融着ブチルゴムテープ No.15ニトムズ(26件のレビュー)
779税込857特価
1巻
当日出荷
バツグンの密着性!しかもノンセパレートタイプ。 ノンセパレートタイプなので、巻きやすく作業時間も短縮できます。 耐水・耐湿性の要求される電線などの防水被覆。
用途電線ケーブルの端末処理・接続用に。 ケーブル端末の電気絶縁に 機械、工具の絶縁、水道官などの配管補修に質量(g)100伸度(%)550引張強度(N/10mm)15.5セパレータなしRoHS指令(10物質対応)対応
エスロンテープ No.340 セキスイエスロンテープ No.340セキスイ(5件のレビュー)
319税込351
1巻
当日出荷
ガス・水道・油送管など直管部の一般防食用のビニールテープです。
用途配管保護用、保湿材被覆用に。基材ポリ塩化ビニール樹脂粘着剤ゴム系
ビニールテープ キラックスビニールテープキラックス(1件のレビュー)
69税込76
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
JIS C 2336規格品。電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。
用途配線工事、電線の被覆補修などに。配管の識別や配線等の結束に。粘着力(N/10mm)1.18以上引張強度(N/10mm)27以上RoHS指令(10物質対応)対応
防食テープ50 No51 ニトムズ防食テープ50 No51ニトムズ(2件のレビュー)
699税込769
1巻
当日出荷
質量(g)300引張強度(N/25mm)120RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性・防食性
シリコンゴム自己融着テープ ビージーバンデージ 中川ケミカルシリコンゴム自己融着テープ ビージーバンデージ中川ケミカル(21件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻
当日出荷
柔軟性・伸縮性・弾力性に優れた性能を活かし、あらゆる形状にジャストフィットします。耐水・耐油性が抜群です。接着剤を使用せずに水中での使用も可能です。耐薬品性に優れています。アメリカ軍規格 MIL Spec取得済みの抜群の信頼性です。
用途電機工具などの絶縁テープとして。ホースや配管などの水漏れ・エア漏れの応急処置。ハンドルグリップや電線などの結束。引張強度(N/10mm)48絶縁破壊電圧(kV/mm)38引張強度(N/mm2)4.8特性耐水、耐油性、耐薬品性
アサヒNテープ(自己融着性絶縁テープ) 住電機器システムアサヒNテープ(自己融着性絶縁テープ)住電機器システム(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
ケーブルの終端部および直線接続部の絶縁等に使用し、合成ゴムを主成分としたもので伸ばして巻くことにより、時間の経過とともに融着して一体化します。
用途33kV以下のゴム・プラスチック電力ケーブル等の接続部や端末処理の絶縁用に使用されます。仕様セパレーターなし伸度(%)400引張強度(N/25mm)15.9引張強度(N/19mm:参考値)12.1絶縁破壊電圧(kV/mm)25
ビニールテープ ケイユービニールテープケイユー(20件のレビュー)
66税込73
1巻
当日出荷
電気絶縁用のビニールテープの価格訴求品。JIS規格品。粘着力が強い。
引張強度8kg/25mm伸度(%)180JIS規格C-2336粘着力(N/10mm)1.6引張強度(N/25mm)80引張強度(N/10mm)20粘着力(N/25mm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力49kV/mm粘着タイプ強粘着
ビニールテープ 黒19mm幅 ヤマト(事務用品)ビニールテープ 黒19mm幅ヤマト(事務用品)
129税込142
1巻(10mL)
当日出荷
脱鉛タイプ。水系粘着剤を使用し、VOCの放散量を大幅に削減!電気絶縁、目張り、補修、密封用、色分け、その他様々な用途にご使用いただけます。
質量(g)51gテープ幅(mm)19テープ長さ(m)10粘着剤水系本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×19×98主な用途電気絶縁、目張り、補修、密封用、色分けRoHS指令(10物質対応)対応
電気絶縁用ビニルテープ NO.302G 寺岡製作所電気絶縁用ビニルテープ NO.302G寺岡製作所
859税込945
1パック(10巻)
当日出荷から翌日出荷
柔軟性・絶縁性に優れ、巻きつけた際に端末が剥がれづらいです。 ※使用環境、被着体の形状などによって端末剥がれが発生する可能性があります。 全10色の品揃えがあり、色分けに便利です。 JIS C 2336 認証品です。 認証番号 JQTW05001
用途電線の結束、保護。 電子部品の絶縁。 埋設管の表示。基材軟質ビニルフィルム粘着剤ゴム系剥離紙なし
脱鉛タイプビニールテープ10m TRUSCO脱鉛タイプビニールテープ10mTRUSCO(2件のレビュー)
749税込824
1パック(10巻)
当日出荷
手で切断可能です。 電気絶縁性に非常にすぐれています。 端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。 耐寒性にすぐれ、10℃においても粘着力は低下しません。 JIS相当品
用途配線工事に。 機械工具の絶縁用に。
脱鉛タイプビニールテープ(1巻入) TRUSCO脱鉛タイプビニールテープ(1巻入)TRUSCO(1件のレビュー)
94税込103
1巻
当日出荷から翌日出荷
有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。作業性に優れたJIS規格適合品のテープです。(JIS C 2336)
用途配線工事。機械工具の絶縁用。材質基材:軟質塩化ビニールフィルム、粘着剤:ゴム系幅(mm)19厚さ(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
塩化ビニル系防食テープ 日東エルマテリアル塩化ビニル系防食テープ日東エルマテリアル
1,698税込1,868
1パック(2巻)ほか
当日出荷
テープ構成は柔軟性を持つフィルム基材のためジョイント部、屈曲部などにもなじみます。 基材は塩化ビニルであり、電気絶縁性・耐薬品性・低温特性に優れています 粘着剤はゴム系のため、粗面にもよくなじみ、密着水密性に優れています。 耐久性・防食性に優れます。 シール性・クッション性に富みます。
用途各種パイプラインの保護・防食用。 防食ビニルテープ JIS Z1901認定品。 消防危-第90号による埋設配管防食テープNO.59シリーズの保護用。仕様JIS Z1901認定品厚さ(mm)0.4長さ(m)10使用温度範囲(℃)-10~60粘着剤ゴム系粘着力(N/10mm)2.1引張強度(N/10mm)60.5RoHS指令(10物質対応)対応
ビニールテープ 日東電工ビニールテープ日東電工(1件のレビュー)
929税込1,022
1セット(10巻)
当日出荷
有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。
用途配線工事。機械工具の絶縁用。材質軟質塩化ビニールフィルム特性耐寒性2018年トラスコ掲載ページ6 2005
絶縁テープ オーム電機絶縁テープオーム電機(1件のレビュー)
229税込252
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
防食テープ 日東電工防食テープ日東電工(12件のレビュー)
2,398税込2,638
1巻
当日出荷
ペトロラタム系防錆・防食テープです。 配管・機器・タンク類などあらゆる対象物に使用できます。 切断にはカッターが必要
用途配管・機器・タンク類の防錆・防食用。基材不織布主な用途保護用引張強度(N/25mm)79特性防錆、防食用
ビニールテープ ユーボンビニールテープユーボン
129税込142
1巻
当日出荷から4日以内出荷
マイナス10℃でも粘着力が低下せず基材が固くならないため、冬場でも作業性に優れています。柔軟性のあるフィルムを使用し、よく伸びて、凹凸面へもよく追従します。RoHS指令(10物質)対応JIS規格適合(JIS C 2336)
幅(mm)19
ダクトテープ TRUSCOダクトテープTRUSCO(1件のレビュー)
609税込670
1巻
当日出荷
粘着力5.5N/10mm
ブチル自己融着粘着テープ(セパレーターあり) 日東電工ブチル自己融着粘着テープ(セパレーターあり)日東電工(13件のレビュー)
2,598税込2,858
1巻
当日出荷
電気特性・耐久性・耐薬品性に優れたテープで自己融着性を持ち、巻き付けた後、約5分で融着します。 切断にはカッターが必要。
用途電線等の絶縁補修。 電線ケーブルの端末処理・接続・保護用トラスコ品番124-7310質量(g)120伸度(%)530引張強度(N/10mm)5.9剥離紙あり絶縁破壊電圧(kV/mm)44特性電気特性、耐久性、耐薬品性
絶縁用ビニールテープ サンフレイムジャパン絶縁用ビニールテープサンフレイムジャパン
109税込120
1個(19mm×10m)
当日出荷から5日以内出荷
特性絶縁
ビニールテープ キラックスビニールテープキラックス
60税込66
1巻
当日出荷から翌々日出荷
電気絶縁の他、結束・色分けなど、様々な用途に。JIS-C2336適合品。
材質基材:ポリ塩化ビニル、粘着剤:ゴム系幅(mm)19
エフコテープ2号 古河電工パワーシステムズエフコテープ2号古河電工パワーシステムズ
489税込538
1巻
当日出荷
日本国内内線規定に適用して、JCAA-Dー004規格品です。世界各国でも高い評価を得ています。33kV以下各種ゴム・プラスチック被覆ケーブルの絶縁処理として使用します。自己融着性絶縁テープ=エフコ2号です。
用途33kV以下各種ゴム、プラスチックケーブルの接続部、端末部の絶縁と補修用仕様耐オゾン性:良好、耐トラッキング性:良好幅(mm)20厚さ(mm)0.5長さ(m)10伸び(%)常温:450粘着力(N/20mm)30体積抵抗率(MΩcm)1×1016(20℃)引張強度(N/mm2)常温:4テープ自己融着テープRoHS指令(10物質対応)対応防水性良好絶縁破壊強度(kV/mm)30
ペトロラタム系防食テープ(2種) 日東電工ペトロラタム系防食テープ(2種)日東電工(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻
当日出荷
ペトロラタム系防錆・防食テープです。配管・機器・タンク類などあらゆる対象物に使用できます。耐熱流下温度65℃です。
用途配管・機器・タンク類の防錆・防食用。引張強度(N/25mm)79
埋設管保護用 防食テープ キラックス埋設管保護用 防食テープキラックス
689税込758
1巻
当日出荷から6日以内出荷
JIS Z1901 認証品、防食用ポリ塩化ビニル粘着テープです。鉛不使用品。耐久性・防食性に優れ、ジョイント部や屈曲部によく馴染みます。
用途各種配管パイプの保護・防食に。材質ポリ塩化ビニル厚さ(mm)0.4長さ(m)10粘着剤ゴム系伸び(%)190粘着力(N/10mm)2.68引張強度(N/10mm)89.7RoHS指令(10物質対応)対応
アサヒSテープ(粘着性ビニールテープ) 住電機器システムアサヒSテープ(粘着性ビニールテープ)住電機器システム(2件のレビュー)
869税込956
1巻
当日出荷
ケーブルの終端部および直線接続部の自己融着テープ処理部の保護用として使用し、良質のビニールコンパウンドで作ったテープ片面に粘着剤を均一に塗布したものです。
伸度(%)100引張強度(N/25mm)48.9粘着力(N/25mm)7.09引張強度(N/19mm:参考値)37.2粘着力(N/19mm)5.39
ビニールテープ