3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉛フリータイプです。 テープ自身がくっつく”自己融着性”によって、密着性に優れています。 高温特性に優れ(180℃)、高温になる場所での使用が可能です(JIS H種相当)。
用途高圧電気によるトラッキング対策。 電気配線工事。 仕様切断にはカッターが必要 トラスコ品番327-9022 質量(g)160 引張強度21N/10mm 引張強度(N/10mm)21 絶縁破壊電圧(kV/mm)33 特性高温特性
1巻
11,980 税込13,178
当日出荷

鉛フリータイプです。 テープ同士が自己融着によりくっつく、電気絶縁テープです。 電気絶縁性・防水性に優れています。
用途電線接続部の絶縁・防水・シールなど。 水道管の水漏れ補修。 凹凸部の絶縁・防水。 仕様ライナーなし、切断にはカッターが必要 連続使用温度(℃)90 引張強度(N/10mm)98 剥離紙あり 絶縁破壊電圧(kV/mm)10 特性電気絶縁性、防水性
1巻
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉛フリータイプです。 高い絶縁特性を持っています。 内線規定に記載されている黒色粘着ポリエチレン絶縁テープ(JCAA D 004)の規格品です。 低温化でも柔軟性を失わず、作業性に優れています。 切断にはカッターが必要。
用途ゴム・プラスチック絶縁電線の接続および端末処理部の絶縁・保護用。 トラスコ品番217-2798 質量(g)98 連続使用温度(℃)90 粘着力(N/10mm)9.8 引張強度(N/25mm)24.5 引張強度(N/10mm)9.8 粘着力(N/25mm)24.5 剥離紙なし 絶縁破壊電圧(kV/mm)28 特性絶縁特性
1巻
459 税込505
当日出荷