絞り込み
ブランド
  • 寺岡製作所(2)
  • 3M(スリーエム)(1)
テープ幅(mm)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 19(2)
  • 25(2)
  • 30(1)
  • 50(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.025(1)
  • 0.03(1)
  • 0.055(2)
特長
  • 絶縁(1)
  • 耐熱(3)
粘着剤
  • アクリル系(3)
テープ長さ(m)
  • 50
  • 0.03(1)
  • 0.3(1)
  • 5(1)
  • 8(1)
  • 10(2)
  • 20(21)
  • 30(4)
  • 32.9(3)
  • 33(22)
  • 54.8(1)
基材
  • その他(2)
  • ポリイミド(1)
その他・ポリイミド
用途
  • 用途固定・仮止め用(2)
  • 用途塗装・養生用(1)
  • 用途電気・電子用(1)
固定・仮止め用・塗装・養生用・電気・電子用
  • 色ブラウン(1)
ブラウン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ポリイミド粘着テープとは、基材にポリイミドが使われている電子・基板用テープです。高温耐熱性と優れた絶縁性が特徴。耐熱・耐寒性をはじめ、機械や電気への特性、耐薬品性に優れているカプトンに粘着剤を塗布したマスキングテープもあります。粘着剤はシリコーン系なので、再剥離後も糊残りしにくいことが特徴です。はんだ付き作業時に電子回路をマスキングするために使われる専用のポリミイドテープの耐熱温度は260℃、テープ幅は5mmから50mmまで1mm刻みに揃っています。

テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱ポリイミドテープ 3M(スリーエム)耐熱ポリイミドテープ3M(スリーエム)
12,980税込14,278
1巻ほか
当日出荷から30日以内出荷
特殊なアクリル系粘着剤を使用したポリイミドテープです。非シリコーン系の粘着剤を使用しているため、電子基板のハンダリフロー時の耐熱マスキング、仮固定、部品保護、スルーホールのシール、レンズ保護などシロキサンガスやシリコーン移行が気になる用途に最適です。
用途ハンダリフロー時の耐熱マスキング。部品仮固定。耐熱性260℃30分主な用途マスキング、仮固定特性耐熱
カプトン粘着テープ NO.653F #25 寺岡製作所カプトン粘着テープ NO.653F #25寺岡製作所
3,998税込4,398
1巻
当日出荷
UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格200℃シリコーン系粘着剤を使用しないため、シロキサンの発生がない。
用途熱のかかる箇所や薄さを要求される部分の絶縁や固定用、耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング用として。使用温度範囲(℃)200基材厚さ(mm)0.025伸び(%)50主な用途絶縁用、固定用引張強度(N/25mm)122.6破壊電圧(kV)7RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃性
【オーダー】カプトン粘着テープ NO.653F-#25 寺岡製作所【オーダー】カプトン粘着テープ NO.653F-#25寺岡製作所
4,030税込4,433
1巻
10日以内出荷
耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。 シリコーン粘着剤を意図的に使用していないため、シロキサンに敏感な用途に適しています。 UL規格認定品です。
用途熱のかかる箇所の絶縁や固定/耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング厚さ(mm)0.055長さ(m)50基材カプトンフィルム粘着剤アクリル系伸び(%)50絶縁破壊電圧(kV)7引張強度(N/25mm)122.6粘着力(N/25mm)5.39RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁、耐熱サービス分類オーダー・加工
ポリイミド粘着テープ