- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- 釘
- リベット・鋲
- 10ページ目
10ページ目: リベット・鋲
商品豆知識
「材質」から絞り込む
1サイズで広範囲な板厚が締結できます。
特殊なリベットボディー形状により締結後マンドレルヘッドが強く固着されます。
締結力が強く座屈径が大きいため、強い圧着力と引抜力が得られます。
用途自動車板金、電機板金等。
トラスコ品番217-0531
質量(kg)1.968
リベット径(Φmm)4.0
下穴径(Φmm)4.2
リベット長さ(mm)17.8
カシメ板厚(mm)4.8~9.6
材質(フランジ)アルミ
引張荷重(N)1680
フランジ外径(Φmm)8.0
材質(シャフト)鉄
剪断荷重(N)1150
1箱(1000本)
¥9,798
税込¥10,778
9日以内出荷
リベット、マンドレル材質共にステンレススチールを用いており高強度、高耐食性を必要とする個所に適しています。
用途厨房機器等。
材質(フランジ)ステンレス
材質(シャフト)鉄
エビナットはナットとリベットの両方を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取付。専用のエビ印電気ナッター、エアーナッター、ハンドナッターは、カシメ板厚に応じて適正なストローク調整ができ、均一な仕上り。
材質スチール
フランジタイプラージフランジ
ボックスのコーナー留めに。ネジ式なので取り外しできます。
材質PE
色ナチュラル
径(Φmm)(適合穴)5
頭径(Φmm)9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカーリベッターのジョウがガッチリ掴める滑り止め溝付シャフトを採用しています。従来のリベットに比べ、力が伝わりやすいです。ボルト・ナットでの固定とは違い、片側からの操作で複数の素材を締結できます。信頼の日本製です。
用途母材と部材の締結に
材質スリーブ/アルミニウム合金、シャフト/スチール
頭部丸頭
胴部ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
トラスコ品番145-9672
材質アルミ/ステンレス
リベット径(Φmm)3.2
下穴径(Φmm)3.3
リベット長さ(mm)10.8
カシメ板厚(mm)4.8~6.4
引張強度(N)1550(参考)
せん断強度(KN)1080(参考)
頭部丸頭
胴部ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
フランジ径(Φmm)6
1箱(1000本)
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
太鼓や椅子の革貼りに使用する黒太鼓鋲を計6種類セットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。黒太鼓鋲9x14_30本。黒太鼓鋲11x16_30本。黒太鼓鋲13x19_30本。黒太鼓鋲16x22_30本。鉄黒角足太鼓鋲5分(23mm)_30本。鉄黒角足太鼓鋲6分(28mm)_30本
用途太鼓や椅子の革貼りに。
セット内容6種類
ケース寸法(mm)233×170×H34
適合材木部
1セット
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
釘の頭隠しに使用する飾り鋲を計5種類セットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。真鍮墨入り菊鋲20x22_20本。鉄/真鍮めっき菊鋲23x25_20本。真鍮ニッケル亀甲鋲22x31_20本。真鍮ブロンズトキン鋲15.5x24_20本。真鍮太鼓鋲24x30_20本
用途釘の頭部隠し用に。
セット内容5種類
材質真鍮、スチール
長さ(mm)22、25、31、24、30
頭径(Φmm)20、23、22、15、24
表面処理真鍮メッキ、ニッケル、ブロンズ
ケース寸法(mm)233×170×H34
適合材木部
1セット
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
太鼓や椅子の革貼りに使用する真鍮太鼓鋲を計5種類セットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。真鍮太鼓鋲9x14_30本。真鍮太鼓鋲11x16_30本。真鍮太鼓鋲13x19_30本。真鍮太鼓鋲16x22_30本。真鍮太鼓鋲19x25_30本
用途太鼓や椅子の革貼りに。
セット内容5種類
材質真鍮
長さ(mm)14、16、19、22、25
線径(Φmm)1.25、1.47、1.6、1.6、1.8
頭径(Φmm)9、11、13、16、19
ケース寸法(mm)233×170×H34
適合材木部
頭部丸頭
1セット
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
アルミニウム合金リベット(JIS A5052)
アルミニウム合金マンドレル(高張力アルミ線)
リベットボディー、マンドレル材質共に、アルミニウム合金を用いている為、耐食性に優れています。
金属母材はもとより、硬質樹脂母材の締結にも適しています。
1セット(28個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
アルミニウム合金リベット(JIS A5052)
アルミニウム合金マンドレル(高張力アルミ線)
リベットボディー、マンドレル材質共に、アルミニウム合金を用いている為、耐食性に優れています。
金属母材はもとより、硬質樹脂母材の締結にも適しています。
1セット(27個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
アルミニウム合金リベット(JIS A5056)
スチールマンドレル(硬鋼線)
リベットボディー材質に、高力アルミニウム合金を使用しているため、高強度が得られます。
1セット(14個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
アルミニウム合金リベット(JIS A5052)
アルミニウム合金マンドレル(高張力アルミ線)
リベットボディー、マンドレル材質共に、アルミニウム合金を用いている為、耐食性に優れています。
金属母材はもとより、硬質樹脂母材の締結にも適しています。
1セット(36個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
釘 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。