絞り込み
材質
- スチール(3)
- 銅(1)
- 黄銅(2)
全長(mm)
- 14(1)
- 16(4)
- 19(1)
- 22(1)
- 23(2)
- 25(1)
太さ(mm)
- 1.25(1)
- 1.47(1)
- 1.5(1)
- 1.6(1)
- 1.8(1)
頭部径(Φmm)
- 11
- 4(2)
- 4.8(3)
- 6(6)
- 6.4(9)
- 8(10)
- 9(8)
- 9.5(4)
- 9.6(5)
- 9.8(2)
- 10(4)
- 12(7)
- 12.6(2)
- 13(7)
- 13.3(2)
- 14(2)
- 15(3)
- 15.9(2)
- 16(4)
- 20(2)
- 頭部径(Φmm)をもっと見る
頭部

丸頭(1)
表面処理
- ニッケル(1)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
ニッケル・黒色酸化皮膜(黒染め)
ブランド
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(5)
- OHSATO(大里)(1)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・OHSATO(大里)
リベット・鋲とは、締結する双方に設けた貫通穴に通して、片側を潰したり、膨らませたりして塑性変形させ抜け止めとして機能させて締め付けるための部品です。JIS規格で標準的な寸法が決められていますが、特殊な寸法のリベットも市販されています。締結する部分の強度に合わせて、サイズとリベットの材質を選択しましょう。リベット締結には、リベッターと言う専用工具を使用。手動のハンドリベッターから、電動・エアー駆動など各種のリベッターを使って作業を行ってください。
商品豆知識
「材質」から絞り込む
スチール(3)
銅(1)
黄銅(2)

上敷鋲
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥209税込¥2301パック(16本)当日出荷カーペットやじゅうたんを留めるのに使用します。購入しやすい少量パックです。寸法d(mm)1.5入数(本)パック:16
BMP 上敷鋲
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥389税込¥4281パック(50本)3日以内出荷環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。材質針部分:スチール、頭部分:ポリスチレン寸法d(mm)1.5線径(Φmm)1.5
つむパ 真鍮太鼓鋲セット
OHSATO(大里)¥3,198税込¥3,5181セット翌々日出荷太鼓や椅子の革貼りに使用する真鍮太鼓鋲を計5種類セットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。真鍮太鼓鋲9x14_30本。真鍮太鼓鋲11x16_30本。真鍮太鼓鋲13x19_30本。真鍮太鼓鋲16x22_30本。真鍮太鼓鋲19x25_30本用途太鼓や椅子の革貼りに。セット内容5種類材質真鍮長さ(mm)14、16、19、22、25線径(Φmm)1.25、1.47、1.6、1.6、1.8頭径(Φmm)9、11、13、16、19ケース寸法(mm)233×170×H34適合材木部頭部丸頭