絞り込み
材質
  • スチール(2)
  • 樹脂(5)
全長(mm)
  • 1.4(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 14(1)
  • 16(1)
  • 16.1(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 45(1)
  • 50(1)
太さ(mm)
  • 4.5(1)
  • 6(1)
頭部径(Φmm)
  • 12
  • 4(2)
  • 4.8(3)
  • 6(6)
  • 6.4(9)
  • 8(10)
  • 9(8)
  • 9.5(4)
  • 9.6(5)
  • 9.8(2)
  • 10(4)
  • 11(6)
  • 12.6(2)
  • 13(7)
  • 13.3(2)
  • 14(2)
  • 15(3)
  • 15.9(2)
  • 16(4)
  • 20(2)
頭部
頭部
平頭(2)
表面処理
  • ユニクロ(1)
  • 生地/未処理(1)
ユニクロ・生地/未処理
胴部
  • 胴部ストレート(2)
ストレート
ブランド
  • メイワパーツ(4)
  • 大阪魂(2)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
メイワパーツ・大阪魂・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
リベット・鋲とは、締結する双方に設けた貫通穴に通して、片側を潰したり、膨らませたりして塑性変形させ抜け止めとして機能させて締め付けるための部品です。JIS規格で標準的な寸法が決められていますが、特殊な寸法のリベットも市販されています。締結する部分の強度に合わせて、サイズとリベットの材質を選択しましょう。リベット締結には、リベッターと言う専用工具を使用。手動のハンドリベッターから、電動・エアー駆動など各種のリベッターを使って作業を行ってください。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
スチール(2)
樹脂(5)
  • ホック鋲(小) 50個パック メイワパーツ

    ホック鋲(小) 50個パック

    メイワパーツ(1件のレビュー)
    449税込494
    1パック(50個)
    当日出荷
    ファイルやボックスなどの留め具として、多目的に使えます。
    首下長(mm)1.4材質PEナチュラル頭径(Φmm)12適合穴径(Φmm)4.5
  • ユニクロウスヒラリベット 大阪魂

    ユニクロウスヒラリベット

    大阪魂
    667税込734
    1袋(20個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質表面処理ユニクロメート頭部平頭胴部ストレート
  • ミニホック鋲 50個パック メイワパーツ

    ミニホック鋲 50個パック

    メイワパーツ(1件のレビュー)
    459税込505
    1パック(50個)
    当日出荷
    ファイルやボックスなどの留め具として、多目的に使えます。オスが首下1.5mm、2.5mmの2段階になっています。
    首下長(mm)1.5/2.5材質PPナチュラル頭径(Φmm)12適合穴径(Φmm)5
  • HP 菊鋲 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    HP 菊鋲

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
    129税込142
    1パック(10本)
    当日出荷
    釘の頭隠しに使用します。飾鋲とも言われております。購入しやすい少量パックです。
    材質スチール(真鍮メッキ・墨入れ)全長(mm)16.1頭部径(Φmm)12首下長(mm)14.5
  • クロナイロンプッシュリベット 大阪魂

    クロナイロンプッシュリベット

    大阪魂
    667税込734
    1袋(12個)
    翌々日出荷
    材質/ナイロン66 色/黒 熱変形温度/1.82MPa…75℃ UL規格/UL94V-2(材料)
    材質ナイロン66表面処理生地頭部平頭胴部ストレート
  • ミニホック鋲 メイワパーツ

    ミニホック鋲

    メイワパーツ
    5,998税込6,598
    1パック(1000個)
    当日出荷
    ファイルやボックスなどの留め具として、多目的に使えます。オスが首下1.5mm、2.5mmの2段階になっています。
    首下長(mm)1.5/2.5材質PPナチュラル頭径(Φmm)12適合穴径(Φmm)5
  • ホック鋲(小) メイワパーツ

    ホック鋲(小)

    メイワパーツ
    7,352税込8,087
    1パック(2000個)
    5日以内出荷
    工具不要の便利なプラスチック鋲です。ファイルやボックス、穴の補強など多目的に使えます。
    材質PE長さ(mm)1.4ナチュラル径(Φmm)(適合穴)4.5頭径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応

』には他にこんなカテゴリがあります

リベット・鋲