絞り込み
材質
- アルミ(1)
- 黄銅(1)
全長(mm)
- 14(1)
- 16(1)
- 19(1)
- 22(1)
- 25(1)
太さ(mm)
- 1.6
- 1.25(1)
- 1.47(1)
- 1.5(2)
- 1.8(5)
- 1.83(1)
- 1.9(6)
- 2.3(6)
- 2.4(5)
- 2.7(3)
- 2.9(4)
- 3(2)
- 3.2(3)
- 3.4(3)
- 4(7)
- 4.5(2)
- 4.8(5)
- 5(2)
- 6.4(2)
- 10(1)
- 太さ(mm)をもっと見る
頭部径(Φmm)
- 6(2)
- 9(1)
- 11(1)
- 13(1)
- 16(1)
- 19(1)
頭部

丸頭(2)
表面処理
- 3価ブラック(1)
3価ブラック
胴部
ストレート(2)
ストレート
ブランド
- 大阪魂(2)
- OHSATO(大里)(1)
大阪魂・OHSATO(大里)
リベット・鋲とは、締結する双方に設けた貫通穴に通して、片側を潰したり、膨らませたりして塑性変形させ抜け止めとして機能させて締め付けるための部品です。JIS規格で標準的な寸法が決められていますが、特殊な寸法のリベットも市販されています。締結する部分の強度に合わせて、サイズとリベットの材質を選択しましょう。リベット締結には、リベッターと言う専用工具を使用。手動のハンドリベッターから、電動・エアー駆動など各種のリベッターを使って作業を行ってください。
商品豆知識
「材質」から絞り込む
アルミ(1)
黄銅(1)

つむパ 真鍮太鼓鋲セット
OHSATO(大里)¥3,198税込¥3,5181セット翌々日出荷太鼓や椅子の革貼りに使用する真鍮太鼓鋲を計5種類セットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。真鍮太鼓鋲9x14_30本。真鍮太鼓鋲11x16_30本。真鍮太鼓鋲13x19_30本。真鍮太鼓鋲16x22_30本。真鍮太鼓鋲19x25_30本用途太鼓や椅子の革貼りに。セット内容5種類材質真鍮長さ(mm)14、16、19、22、25線径(Φmm)1.25、1.47、1.6、1.6、1.8頭径(Φmm)9、11、13、16、19ケース寸法(mm)233×170×H34適合材木部頭部丸頭
ブラック P409POPリベット(シール ド
大阪魂¥667税込¥7341セット(14個)翌々日出荷アルミニウム合金リベット(JIS A5056) スチールマンドレル(硬鋼線) リベットボディー材質に、高力アルミニウム合金を使用しているため、高強度が得られます。材質アルミニウム合金(JIS A5056)寸法L(mm)丸頭:6.0リベットNO41頭径(Φmm)6表面処理3価ブラック寸法P(mm)丸頭:1.0引張強度(N)1580頭部丸頭胴部ストレートリベット呼径D(mm)3.2ネイルの線径(外寸)(Φmm)1.6加工物穴径(mm)3.3推奨締結板厚(mm)丸頭:1.0-1.6剪断強度(N)1120
POPリベット(シールドCD
大阪魂¥667税込¥7341セット(8個)翌々日出荷頭径(Φmm)6寸法P(mm)1引張強度(N)1520胴部ストレートリベット呼径D(mm)3.2ネイルの線径(外寸)(Φmm)1.6加工物穴径(mm)3.3剪断強度(N)1120