絞り込み
材質
  • 黄銅
  • その他(2)
  • アルミ(101)
  • スチール(185)
  • ステンレス(79)
  • 樹脂(59)
  • (7)
全長(mm)
  • 3(2)
  • 3.2(2)
  • 4(2)
  • 4.8(2)
  • 5.7(2)
  • 6.4(3)
  • 8(5)
  • 8.2(2)
  • 9.5(4)
  • 10(3)
  • 12(2)
  • 12.7(4)
  • 13(2)
  • 14(3)
  • 15(3)
  • 16(3)
  • 18(2)
  • 19(2)
  • 22(5)
  • 25(3)
頭部径(Φmm)
  • 8.5(1)
  • 9(2)
  • 9.5(1)
  • 11(2)
  • 13(2)
  • 15(1)
  • 16(2)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 22(1)
  • 23(1)
  • 24(1)
太さ(mm)
  • 1.25(1)
  • 1.47(1)
  • 1.6(1)
  • 1.8(1)
頭部
頭部
丸頭(1)
表面処理
  • 3価ホワイト(1)
  • ニッケル(4)
  • ブロンズ(1)
  • 生地/未処理(7)
3価ホワイト・ニッケル・ブロンズ・生地/未処理
ブランド
  • 大阪魂(7)
  • ポップリベット・ファスナー(5)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
  • ボーセイ(2)
  • OHSATO(大里)(2)
  • メイワパーツ(2)
大阪魂・ポップリベット・ファスナー・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ボーセイ・OHSATO(大里)・メイワパーツ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
リベット・鋲とは、締結する双方に設けた貫通穴に通して、片側を潰したり、膨らませたりして塑性変形させ抜け止めとして機能させて締め付けるための部品です。JIS規格で標準的な寸法が決められていますが、特殊な寸法のリベットも市販されています。締結する部分の強度に合わせて、サイズとリベットの材質を選択しましょう。リベット締結には、リベッターと言う専用工具を使用。手動のハンドリベッターから、電動・エアー駆動など各種のリベッターを使って作業を行ってください。
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
アルミ(101)
スチール(185)
ステンレス(79)
その他(2)
樹脂(59)
(7)
黄銅
組ねじ (黄銅/ニッケル)(パック品) 大阪魂組ねじ (黄銅/ニッケル)(パック品)大阪魂(30件のレビュー)
539税込593
1パック(4個)ほか
当日出荷
材質黄銅軸径(Φmm)5ねじピッチ0.75ねじ径M4表面処理ニッケル
POPウエルナット スタンダードタイプ(ゴム - 黄銅) ポップリベット・ファスナーPOPウエルナット スタンダードタイプ(ゴム - 黄銅)ポップリベット・ファスナー(22件のレビュー)
489税込538
1パック(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
片側締結で防振・絶縁シール効果の得られるゴム製ナットです。
材質ゴム-黄銅
黄銅 パーカー鋲(黄銅 /生地)(小箱) 大阪魂黄銅 パーカー鋲(黄銅 /生地)(小箱)大阪魂(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(1000個)
当日出荷から翌々日出荷
材質黄銅表面処理生地
HP 真鍮 太鼓鋲 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP 真鍮 太鼓鋲ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
248税込273
1パック(4本)ほか
当日出荷
椅子や太鼓の革張りに使用します。購入しやすい少量パックです。
材質真鍮
M3.5 組ネジ メイワパーツM3.5 組ネジメイワパーツ(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1パック(100個)
当日出荷から5日以内出荷
見本帳や製本に使用する丈夫な金属製の組ネジです。
頭径(Φmm)8.5対応ねじM3.5適合穴径(Φmm)4.5
POPウエルナット ラージフランジタイプ(ゴム - 黄銅)(パック品) ポップリベット・ファスナーPOPウエルナット ラージフランジタイプ(ゴム - 黄銅)(パック品)ポップリベット・ファスナー(10件のレビュー)
449税込494特価
1パック(2個)
当日出荷
ナットのフランジ径が大きいタイプで取付面とナットフランジの支持面積を大きく取れます。
材質ゴム-黄銅材質(ボディ)クロロブレンゴム材質(ナット)銅合金
平中空リベット(黄銅/生地) 大阪魂平中空リベット(黄銅/生地)大阪魂(1件のレビュー)
499税込549
1パック(40個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質黄銅表面処理生地(または標準)
フォトスタンドネジ ナベ(メス) メイワパーツフォトスタンドネジ ナベ(メス)メイワパーツ
2,998税込3,298
1パック(50個)
当日出荷から4日以内出荷
フォトスタンドをはじめ、カタログスタンドなどにも利用できる組ネジです。
用途ナベは主にフォトスタンド前面のネジとして使用します。材質真鍮 ニッケルメッキ頭径(Φmm)9.5対応ねじM3.5適合穴径(Φmm)4.5
POPウエルナット スナップタイプ(ゴム - 黄銅)(パック品) ポップリベット・ファスナーPOPウエルナット スナップタイプ(ゴム - 黄銅)(パック品)ポップリベット・ファスナー(5件のレビュー)
589税込648
1パック(2個)
当日出荷
材質ゴム-黄銅
黄銅 パーカー鋲(黄銅 /ニッケル)(小箱) 大阪魂黄銅 パーカー鋲(黄銅 /ニッケル)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(1000個)
当日出荷から9日以内出荷
材質黄銅表面処理ニッケル
CロックCLタイプ(黄銅(カドミレス)/生地)(小箱) ボーセイCロックCLタイプ(黄銅(カドミレス)/生地)(小箱)ボーセイ
1,298税込1,428
1箱(100個)
翌々日出荷
材質黄銅(カドミレス)表面処理生地
POPウエルナット スリーブタイプ(ゴム - 黄銅/三価ホワイト)(パック品) ポップリベット・ファスナーPOPウエルナット スリーブタイプ(ゴム - 黄銅/三価ホワイト)(パック品)ポップリベット・ファスナー(1件のレビュー)
529税込582
1パック(2個)
翌々日出荷
材質ゴム-黄銅表面処理三価ホワイト
POPウエルナット スタンダードタイプ(ゴム - 黄銅)(小箱) ポップリベット・ファスナーPOPウエルナット スタンダードタイプ(ゴム - 黄銅)(小箱)ポップリベット・ファスナー
70,980税込78,078
1箱(500個)ほか
翌々日出荷
材質ゴム-黄銅
CロックHCLタイプ(黄銅(カドミレス)/生地)(小箱) ボーセイCロックHCLタイプ(黄銅(カドミレス)/生地)(小箱)ボーセイ
2,598税込2,858
1箱(100個)
翌々日出荷
材質黄銅(カドミレス)表面処理生地
つむパ 飾り鋲セット OHSATO(大里)つむパ 飾り鋲セットOHSATO(大里)
5,898税込6,488
1セット
翌々日出荷
釘の頭隠しに使用する飾り鋲を計5種類セットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容真鍮墨入り菊鋲20x22_20本鉄/真鍮めっき菊鋲23x25_20本真鍮ニッケル亀甲鋲22x31_20本真鍮ブロンズトキン鋲15.5x24_20本真鍮太鼓鋲24x30_20本
用途釘の頭部隠し用に。セット内容5種類材質真鍮、スチール長さ(mm)22、25、31、24、30頭径(Φmm)20、23、22、15、24表面処理真鍮メッキ、ニッケル、ブロンズケース寸法(mm)233×170×H34適合材木部
つむパ 真鍮太鼓鋲セット OHSATO(大里)つむパ 真鍮太鼓鋲セットOHSATO(大里)
3,198税込3,518
1セット
翌々日出荷
太鼓や椅子の革貼りに使用する真鍮太鼓鋲を計5種類セットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容真鍮太鼓鋲9x14_30本真鍮太鼓鋲11x16_30本真鍮太鼓鋲13x19_30本真鍮太鼓鋲16x22_30本真鍮太鼓鋲19x25_30本
用途太鼓や椅子の革貼りに。セット内容5種類材質真鍮長さ(mm)14、16、19、22、25線径(Φmm)1.25、1.47、1.6、1.6、1.8頭径(Φmm)9、11、13、16、19ケース寸法(mm)233×170×H34適合材木部頭部丸頭
HP ニッケル組ネジ 継手 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ニッケル組ネジ 継手ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,198税込2,418
1箱(4本×5パック)
翌々日出荷
一般的な小ネジです。購入しやすい少量パックです。継手と組み合わせることによって長さの調整が可能です。
用途ネジ止め使用のベルトやカバンのショルダー部分の留め具としてなどに。長さの調節に。材質真鍮呼び径(mm)M3.5外径(Φmm)4.5表面処理ニッケル
皿リベット(黄銅/生地) 大阪魂皿リベット(黄銅/生地)大阪魂
14,980税込16,478
1箱(1000個)
翌々日出荷
材質黄銅表面処理生地(または標準)長さ(mm)13寸法d(mm)(最大)4.16(最小)3.96寸法K(mm)2ねじの呼びM4寸法dk(Φmm)(最大)8.6(最小)8
薄丸中空リベット(黄銅/生地) 大阪魂薄丸中空リベット(黄銅/生地)大阪魂
499税込549
1パック(46個)ほか
翌々日出荷
材質黄銅表面処理生地(または標準)
パーカー鋲(黄銅/生地)(小箱) 大阪魂パーカー鋲(黄銅/生地)(小箱)大阪魂
2,598税込2,858
1箱(1000個)
翌々日出荷
材質黄銅表面処理生地

』には他にこんなカテゴリがあります

リベット・鋲