873件中 41~80件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
1パック(100個)ほか
特価
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。 材質ステンレス(SUS303) 材質/仕上ステンレス
1パック(5個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。ローレット部が母材に食いついて安定した強度を得られ、軟質母材に適しています。胴部に入ったローレットがかしめリブ形成のガイドとなり、母材をガッチリグリップすることで供回りを防ぎます。必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです。丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に。
1パック(35個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質フランジ/アルミ、シャフト/アルミ
1パック(100個)
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ファイルやボックス、製本などの留め具として、多目的に使えます。
材質PE 頭径(Φmm)10 適合穴径(Φmm)5
1パック(50個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(6個)ほか
459 税込505
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

工具不要、両側から挟みこむだけで簡単に取り付けられます。段ボールやプラダン等固定したいものの厚さに合わせてサイズが選べます。
用途ダンボール、プラダンなどの固定に。 材質ポリアセタール 仕様 2018年トラスコ掲載ページ2 0630
1セット(20個)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取り付けることができます。安定したナット強度が確保できしっかりと設置できます。必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです。丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に。 フランジ厚(mm)0.7
1パック(10個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番EA527BS-20B 材質アルミフランジ、スチールシャフト リベット径(Φmm)6.4 板厚(mm)6.4~9.6
1パック(25本)
1,920 税込2,112
当日出荷

手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。 材質/仕上スチール 仕様平頭
1パック(16個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1サイズのリベットで広範囲の板厚に対応できます。広範囲の板厚に対応できるハンドリベッター用のブラインドリベットです。フランジ(リベット本体)はアルミ製でサビに強くなっています。
用途部材と母材の締結。 材質(フランジ)アルミ 材質(シャフト)スチール
1パック(15本)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フランジの部分に着色を施しました。 カラーバリエーションの中から母材に近い色を選び、リベット箇所を目立たなくすることができます。
用途母材と部材の締結に 材質(スリーブ)アルミニウム合金 材質(シャフト)ハイカーボンスチール
1パック(20本)
459 税込505
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

ボルト・ナットでの固定とは違い、片側からの操作で複数の素材を締結できます。 業務用としてお得な箱入り
用途母材と部材の締結に
1パック(60本)ほか
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

表面処理3価ホワイト
1個ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

片側作業で強力な結束が可能です。厨房等さびやすい場所に最適な、オールステンレスです。ハンドリベッターでのカシメ作業にご使用ください。
用途部材と母材の締結。 材質オールステンレス リベット径(Φmm)4.8 ねじ下穴サイズ(mm)4.9~5 引張強度(kg)600 剪断強度(kg)460
1パック(15本)
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
用途自動車板金、電機板金等。 仕様エコボックス入 材質リベット本体(フランジ):ステンレス(SUS305)、マンドレル(シャフト):スチール(炭素鋼)
1箱(300本)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。 寸法E(mm)0.5 仕様薄頭 材質/仕上ステンレス
1パック(5個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

パネルを取付ける樹脂製リベットです。取付板厚の選択範囲が広く、取付作業が容易に行えます。
用途計測機器・分電盤・電子機器・工作機械等 材質PA 表面処理黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33 税込36
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。
材質フランジ部/アルミニウム、シャフト部/スチール
1パック(35本)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

パネルを取付ける樹脂製リベットです。 取付作業が容易に行えます。
用途計測機器・分電盤・電子機器・工作機械等 材質PA 部品名称グロメット、ピン 表面処理黒色 操作方法取付穴にセットし、ピンを押込んで下さい。取り外す場合はドライバーを使用し、ピンを回してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
57 税込63
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ブラインドリベットは裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。
用途トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具など。サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器など。 材質リベット本体(フランジ):アルミ(A5052)、マンドレル(シャフト):スチール(炭素鋼) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(70本)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット/エコパック(ステンレス/スチール)
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機 材質ボディ:ステンレス(SUS305)※3-2・3-4のみSUSXM7、マンドレル:スティール(炭素鋼) タイプ丸頭
1パック(30本)ほか
889 税込978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

工具不要、両側から挟みこむだけで簡単に取り付けられます。段ボールやプラダン等固定したいものの厚さに合わせてサイズが選べます。
用途ダンボール、プラダンなどの固定に。 材質ポリエチレン(PE) ナチュラル 穴径(Φmm)7 フランジ外径(Φmm)15
1セット(20組)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

材質 表面処理三価ホワイト 寸法P(mm)0.5
1パック(3個)ほか
529 税込582
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
用途自動車板金、電機板金など。 材質フランジ部/NSスチール、シャフト部/スチール 摘要紙箱入 リベット種別NSスチールフランジスチールシャフト 材質(フランジ)(リベット本体)スチール(炭素鋼) 材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
1箱(1000個)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ブラインドリベットのツバをカラーにしてありますので、塗装の必要がなく、仕上りもスマートです。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機 材質ボディ:アルミニウム(A5154)、マンドレル:スティール(炭素鋼) タイプ丸頭
1パック(65本)ほか
549 税込604
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

25個入りアルミフランジスチールシャフト
入数(個)25
1パック
349 税込384
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1箱(1000個)
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1パック(34個)ほか
特価
239 税込263
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP 太鼓鋲 黒
椅子や太鼓の革張りに使用します。購入しやすい少量パックです。
材質 表面処理黒色着色
1パック(13本)ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP 銅 太鼓鋲
椅子や太鼓の革張りに使用します。購入しやすい少量パックです。
材質
1パック(4本)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスコ品番EA527BS-20A リベット径(Φmm)6.4 板厚(mm)3.2~6.4
1パック(25本)
1,800 税込1,980
当日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット/エコパック(オールスチール)
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機 材質ボディ:スティール(炭素鋼)、マンドレル:スティール(炭素鋼) タイプ丸頭
1パック(65本)ほか
549 税込604
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ファイルやボックスなどの留め具として、多目的に使えます。
材質PE 頭径(Φmm)14 適合穴径(Φmm)7
1パック(50個)
469 税込516
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(100個)
3,198 税込3,518
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質アルミ 頭部平頭
1パック(5個)ほか
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

表面を平らに保つ場合にご利用下さい。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。 材質フランジ/アルミ、シャフト/スチール 材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154) 材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
1箱(1000本)
3,898 税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ツバ径の大きいラージフランジは、プラスチック板、FRP、ベニア板等、各種軟質ボードに最適です。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。 材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154) 材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
1箱(500本)ほか
7,798 税込8,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。 材質/仕上アルミ 仕様平頭
1パック(30個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

『釘』には他にこんなカテゴリがあります