絞り込み
シール長さ(mm)
- 3
- 10(2)
- 100(1)
- 125(1)
- 150(1)
- 200(39)
- 205(2)
- 210(2)
- 213(1)
- 215(1)
- 220(1)
- 240(1)
- 245(1)
- 300(48)
- 315(2)
- 350(6)
- 400(8)
- 450(19)
- 500(2)
- 600(17)
- シール長さ(mm)をもっと見る
シール幅(mm)
- 6(2)
ブランド
- 朝日産業(捕虫器・包装機器)(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
シーラーとは、熱を利用して袋の口を閉じる機械です。卓上シーラーには、オーソドックスなポリシーラー、個包装に最適なショップシーラーなどがあり、設置場所や内容物に応じて使い分けます。ハンディーシーラーは文字通り小型のシーラーで、手軽に使用することができます。スタンドシーラーは足踏み式シーラーとも呼ばれ、ペダルを踏み込んで作業します。超音波ホッチキスは金属針を使用しないホッチキスで、食品業界や小売店などで多く使われています。

超音波ホッチキス キュッパ
朝日産業(捕虫器・包装機器)(3件のレビュー)¥58,980税込¥64,8781台当日出荷空打ち防止機能を搭載しています。ACアダプター採用し100V~240Vに対応しています。超音波式のため、やけどの心配がありません。副資材(ホッチキス針、セロハンテープ等)を使わないため、異物混入事故がありません。ハンドピース落下防止設計ホッチキス針、テープ、輪ゴム等の消耗品は不要です。用途熱可塑性樹脂の溶着(シート・フィルム・袋など)PPバンドの溶着部品の個包装合成繊維の仮止めトラスコ品番356-9519質量(kg)発振器(本体):約1ハンドピース:約0.2(出力コード含む)アダプタ:約0.35電源(V)AC100~240消費電力(W)20出力DC 15V 3.3Aケーブル長(m)AC側:1.8、DC側:1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)179×183×66(ハンドピース)36×125×54(アダプタ)62×97×33シール長さ(mm)3シール幅(mm)6最大消費量(VA)40ACアダプタ(定格入力)100~240V(50/60Hz)発振周波数(kHz)57出力コード(cm)50アズワン品番1-6188-01タイマー約0.2~5秒RoHS指令(10物質対応)対応
超音波ホッチキスキュッパ バッテリータイプ
朝日産業(捕虫器・包装機器)¥79,980税込¥87,9781個3日以内出荷育苗ポットにラベルをラク&エコにくっつける[充電式]。 超音波溶着器キュッパ(ラベル用)を使えば、簡単に育苗ポットにラベルをくっつけることができます。 ホッチキスよりも、疲れにくく安全。環境にも優しい。 充電式のため、様々な現場で活用できます。 作業が楽になる:軽い力で溶着でき、腱鞘炎の原因となる疲労を軽減。連続して使用してもホッチキスよりも疲れにくい。 コスト削減:ホッチキスの針のような消耗品がなく、コストの削減が可能。 針の分別廃棄不要:針がないため、異物混入の心配がなく、面倒な分別廃棄が不要。 作業性アップ:ホッチキスのように針を補充する必要がなく、作業性がアップ。 コードレス:どんな場所でも使いやすい充電式。質量(g)本体1000、ハンドピース:200電源(V)AC100~240最大出力(W)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:140×183×66、ハンドピース:36×125×54電源コード(m)AC側1.8/DC側1.5シール長さ(mm)3シール幅(mm)6発振周波数(kHz)57出力コード(cm)50最大消費電力(VA)40タイマー約0.2~5秒