曜日別特売

CL面ファスナー 広幅タイプ

CL面ファスナー 広幅タイプ - Clover(クロバー)

広幅でカットできます。
粘着タイプです。

トラスコ品番
573-4069
材質
面ファスナー:ポリエステル、粘着剤:ゴム系
長さ(mm)
100
幅(mm)
96
色
黒
内容量
1箱(10個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0586505977-782
¥5,600
¥4,798
¥5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする