絞り込み
シール長さ(mm)
- 300
- 3(2)
- 10(2)
- 100(1)
- 125(1)
- 150(1)
- 200(38)
- 205(2)
- 210(2)
- 213(1)
- 215(1)
- 220(1)
- 240(1)
- 245(1)
- 315(2)
- 350(6)
- 400(8)
- 450(19)
- 500(2)
- 600(17)
- シール長さ(mm)をもっと見る
シール幅(mm)
- 0.55(1)
- 1.6(1)
- 2(13)
- 2.5(4)
- 2.6(2)
- 2.8(1)
- 5(21)
- 8(2)
- 10(16)
- 15(1)
- 20(1)
ブランド
- 富士インパルス(18)
- 朝日産業(捕虫器・包装機器)(7)
- SURE(石崎電機製作所)(6)
- アズワン(4)
- エスコ(3)
- アルク(3)
- ナビス(アズワン)(2)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- goot(太洋電機産業)(1)
- 三商(1)
- テクノインパルス(1)
- ユアファミリ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
シーラーとは、熱を利用して袋の口を閉じる機械です。卓上シーラーには、オーソドックスなポリシーラー、個包装に最適なショップシーラーなどがあり、設置場所や内容物に応じて使い分けます。ハンディーシーラーは文字通り小型のシーラーで、手軽に使用することができます。スタンドシーラーは足踏み式シーラーとも呼ばれ、ペダルを踏み込んで作業します。超音波ホッチキスは金属針を使用しないホッチキスで、食品業界や小売店などで多く使われています。

卓上シーラーAP-300
ユアファミリ(3件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681台当日出荷手軽にお使いいただける卓上タイプのシーラー機。 シール長さが30cmで小さなものに最適。押している時だけ通電する安全で経済的なインパルスシール採用。用途ビニール袋の熱シール/小物の封入付属品交換用ヒーター線×2、交換用テフロンテープ×2質量(kg)1.9消費電力(W)400定格電圧(V)100シール長さ(mm)300シール幅(mm)2.8適合厚さ(mm)0.01~0.6収納時寸法(cm)43×7.5×16
ポリシーラー
富士インパルス(7件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷卓上タイプで手軽にシーリングを行うことができる最もオーソドックスなシーラーです。軽くレバーを押し下げる操作で、高精度で美しい仕上がりのシールを行うことができます。袋の種類や厚みに合わせて加熱時間調整ツマミを回してセットするだけですぐに使用することができます。シール完了時にはピッと音が鳴るので簡単便利です。 付属の溶断ヒーターに交換することで、溶断シールが可能。付属品ヒーター2mm幅:3本、溶断ヒーター:2本、フローガラスシート:3枚、ガラステープ:2枚電源(V)AC100シール幅(mm)2機能溶着、溶断適合厚さ(mm)(ポリエチレン、ポリプロピレン)0.2、(その他)0.12枚以上合わせての合計商品タイプ本体
新卓上シーラー 標準タイプ
SURE(石崎電機製作所)(6件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷冷却ランプ搭載 綺麗で安定したシールを実現/ヒーター通電中は赤ランプが点灯、続いて冷却中は緑ランプが点灯し、消灯したらシール完了です。 瞬間通電式(インパルスタイプ)のシーラーは加熱後に冷却時間を設けないと綺麗にシールできないのですが、本機種は冷却時間を目視で確認できるので、安定したシールが可能です。 高性能ヒーターとトランスにより様々な素材、厚みに対応しシール面を美しく仕上げます。 手にフィットし、握りやすく安定した作業を可能にする特殊形状グリップを採用しています。 堅牢なアルミダイキャストボディ/本体、圧着レバーは耐久性に優れるアルミダイキャスト製です。 豊富なサイズバリエーション/シール長は100mm~400mmまでの4サイズ、シール幅は標準タイプが2.5mm、カッター付きが5mmです。 使用する袋に合わせた最適なサイズをお選び頂けます。付属品ヒーター2本、フッ素樹脂絶縁シート2枚、フッ素樹脂絶縁粘着テープ(定寸)2枚、替え刃1枚電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)1.8シール幅(mm)2.5適合材ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、気泡緩衝材、不織布、滅菌バッグ、ナイロンポリシュリンクフィルム、アルミラミネート握りやすいグリップ
ヒートシーラー
goot(太洋電機産業)(12件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷ポリプロピレンやポリエチレンなどの接着がレバーを押さえるだけのワンアクションで簡単にできます。ダイヤルの調整(タイマー回路)で薄い物から厚い物まで均一に接着します。金属のボディで抜群の耐久性と安定性があります。付属品ヒーター線 2本、PTFEシート 1枚電圧(V)100電源100V AC 50/60Hz電源コード(m)1.4ヒーターニクロムヒーターシール幅(mm)1.6適合厚さ(mm)ポリエチレン 0.35(2枚以上重ねた接着部の厚み合計)
卓上タイプ インパルスシーラー CSシーラー
朝日産業(捕虫器・包装機器)(7件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷レバーを押さえるだけで丈夫なシール。電子回路制御で美しいシールが簡単。手軽にシールできるコンパクト設計。軽量のため持ち運びに便利。電源(V)100シール方式下片側加熱シール幅(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドインパルス
テクノインパルス¥8,998税込¥9,8981台(2mm×300mm)当日出荷シール幅30センチ。幅広シールを必要とする業務用包装に最適です。平らな作業台の上で 付属のシリコンスポンジを下に敷いて押し付けてシールします。長い一枚のフィルムを何カ所かでシールする、ヒートシーラーをスライドさせて長いシールをする、などが簡単にできます。片手でも操作が簡単で、シール時間も0.5 - 1秒と簡単です。セット内容ハンドインパルスT-30本体、下敷き用シリコンスポンジ(幅3.5cm/長さ35cm)、フッ素樹脂テープ2.5M巻寸法(mm)72×330×20質量(g)240電圧(V)100電力(W)300シール長さ(mm)300シール幅(mm)2機能溶着
ポリシーラー(カッター付き)
富士インパルス¥69,980税込¥76,9781台当日出荷卓上タイプで手軽にシーリングを行うことができるシーラーです。 軽くレバーを押し下げる操作で、高精度で美しい仕上がりのシールを行うことができます。 袋の種類や厚みに合わせて加熱時間調整ツマミを回してセットするだけですぐに使用することができます。 カッター付きタイプでシール後などに余分な袋端をカットしたり簡易な製袋作業にもご利用いただくことが可能なシーラーです。電源(V)AC100シール幅(mm)2適合厚さ(mm)(ポリエチレン、ポリプロピレン)0.2、(その他)0.12枚以上合わせての合計商品タイプ本体
卓上シーラー溶断用
SURE(石崎電機製作所)(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷シュリンクフィルムに最適な溶断式卓上シーラー。 熱溶着と使い心地を追求した、長く使える「ワンランク上のシーラー」。 予熱のいらないインパルス式です。 卓上タイプは設置場所を選ばず、サイズラインナップも豊富。 レバーを押し下げて数秒間保持するだけで誰でも簡単にシール作業ができます。 シール幅も用途に合わせて選択できます。付属品ヒーター×2本、フッ素樹脂絶縁シート×2枚、フッ素樹脂絶縁粘着テープ定寸×2枚、取扱説明書×1冊、製品分解図(部品リスト付)×1枚色白加熱方式瞬間通電機能溶断時間(溶断)約0.3秒~1秒定格消費電力AC100V-470W 50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応
脱気シーラー V-301シリーズ
富士インパルス¥179,800税込¥197,7801台当日出荷厚手・アルミフィルム用の高温シール設計(MAX230℃以上)です。排出速度18l/minの高速脱気タイプです。シール幅を10mmと5mmに切り替え可能です。質量(kg)12電源AC100V 50/60Hz 1050(560)Wシール方式片側下加熱本体寸法(mm)400×420×228電源コード(m)3(2Pタイプ)シール長さ(mm)300シール幅(mm)10(5)シール能力(mm)0.4以下(2枚)到達真空度-69.0kPaアズワン品番6-9824-11
インパルスシーラー 業務用脱気シーラー V-301シリーズ
富士インパルス(1件のレビュー)¥179,800~税込¥197,780~1個3日以内出荷から6日以内出荷・鮮度保持・酸化防止シーリングを手軽に卓上で・多彩な用途に対応・生鮮食品などの各種食品の鮮度保持、部品・衣類・化学薬品・精密機器などの酸化防止に威力を発揮します。・真空包装までの必要はないが脱気包装によって少しでも保存期間を延長させたり、中身が動かないようにしたい場合などに最適です。・ガスバリヤ性の高い包材と脱酸素材を併用しますと、無酸素状態となり保存効果がさらに向上します。・対面販売に・V-301シリーズを店頭に置き、お客様の前で素早く真空パックし、手渡すことで商品のフレッシュさをアピールする。そんな使い方もV-301ならではの活用方法です。・鮮度保持・酸化防止シーリングを手軽に卓上で可能なシール機、溶着機です。仕様【真空源】真空ポンプ電圧(V)100寸法(幅W×奥行D)(mm)【テーブル】317×180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【機械】400×420×228到達真空度(kPa)-69シール長さ(mm)300消費電力(kW)1.1駆動方式手動加熱時間0.1~2.3秒脱気速度(L/min)22脱気方法ノズル式
足踏み式シーラー Fi/FiKシリーズ
富士インパルス¥99,980~税込¥109,978~1台7日以内出荷から21日以内出荷【簡単な操作】 袋をシール部にセットします。タイマーで加熱時間を包材の種類・厚みなどに合わせて設定します。後はペダルを踏むだけでシールができます。 【豊富な製品バリエーション】 Fi、FiKシリーズは多様な袋の大きさ(幅)、厚さ、材質に対応できる豊富な製品バリエーションを取り揃えています。シール長さは200、300、450(450mmはFiKシリーズだけが対応します。)、600mm、シール幅は2、5、10mmの製品があります。厚さ0.3mm(重ね合わせ合計数値)までの包材のシールができる片側加熱タイプと厚さ0.4mm(重ね合わせ合計数値)までの厚手袋、ラミネート袋に対応できる上下加熱タイプがあります。上下加熱タイプは、厚手袋やガゼット袋などにも対応します。 【FiKシリーズ:頭部可動で粉末などのシールに対応】 FiKシリーズはシール部の角度を水平から床面方向へ45°まで変えることができます。シーラー頭部を床面方向へ下げることで粉末などの包装内容物を袋からこぼすことなくシールすることができます。
卓上シーラー AZ-300S シール長×幅(300×5)(溶着専用タイプ)
朝日産業(捕虫器・包装機器)¥58,980税込¥64,8781台当日出荷トラスコ品番824-6620質量(kg)4.5電源(V)100消費電力(W)1100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×300×170シール長さ(mm)300シール幅(mm)5機能溶着
シーラー (幅広型)
エスコ¥22,600税込¥24,8601台翌々日出荷溶着専用幅広型シーラー。省スペースでありながら、シール幅10mmの強力溶着。アルミ蒸着袋もしっかりシールできます。厚さ(mm)最大:0.4以下質量(kg)3.8消費電力(W)800電圧(V)(50/60Hz)100シール長さ(mm)(Max)300シール幅(mm)10サイズ(mm)85 (W)×450 (D)×180 (H)
スタンドシーラー
SURE(石崎電機製作所)¥89,980税込¥98,9781台3日以内出荷から8日以内出荷ペダルを踏むだけで圧着できるので両手で安全・丁寧に作業が行えます。 冷却タイマーでシール面がきれいに安定して圧着できます。セット内容フッ素樹脂絶縁粘着テープ×2枚、ヒーター×2本材質本体:アルミダイキャスト接着部の温度(℃)250
電動シーラー FAシリーズ
富士インパルス(1件のレビュー)¥229,800税込¥252,7801台7日以内出荷から21日以内出荷【簡単な操作】 コントロールユニットのタッチパネルを押して加熱時間などを設定します。各設定はモード切替により設定します。使用される包材に応じたシール条件を設定後、「自動連続運転」とエアペダルを踏む「マニュアル運転」が選択できます。 【安全装備】 万一、異常事態(温度センサーの断線など)が発生した場合には、コントロールユニットのディスプレイ表示で知らせたり、警告音を発します。また、指などをシール部に挟んでしまっても圧着レバーは降りきらず、初期状態に戻ります。(幼児などの細い指の場合は圧着レバーが降りきってしまう場合があります。) 作業途中で機械の動きを止めたいときは「中止」ボタンを押して止めることができます。駆動方式ソレノイド
電動シーラー
富士インパルス¥179,800税込¥197,7801台3日以内出荷テーブルスイッチ板(又はフットスイッチ)を軽く押すだけで強力なシーリングができます。マニュアル運転の他に自動連続運転モードにも切り替えられます。印字器、スタンドをオプションでご用意しています。トラスコ品番462-8454質量(kg)16電源(V)100消費電力(W)470/1100シール長さ(mm)300シール幅(mm)2/5機能溶着本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)360×580×360
卓上タイプ インパルスシーラー CSシーラー(カット機能付)
朝日産業(捕虫器・包装機器)(1件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781台4日以内出荷から6日以内出荷シール後カッターノブの操作で余分な袋端をカット、チューブ状のフィルムを製袋加工できます。用途厚手の袋(2枚以上の合計厚0.2mm以内)、OPP袋、シュリンク包装、エアーキャップ、静電防止袋、導電性バッグ、不織布、不織布ネット、減菌バッグ、アルミ蒸着袋、ラミジップ、PEを内側にラミネートした複合フィルムのシーリング電源(V)100シール方式下片側加熱シール幅(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
インパルスシーラー 電動シーラー FAシリーズ
富士インパルス¥179,800~税込¥197,780~1個6日以内出荷から26日以内出荷・予測加熱制御で高いシール精度を実現・予測加熱制御・加熱開始時の機械本体のフレーム温度などから加熱開始時のシール面温度を予測し、予測したシール面温度と温度上昇カーブから何秒の加熱を行うべきかを計算した加熱を行いシールの仕上がりの安定化を実現します。・従来モデルと比較して以下の長所を持ちます。・.連続運転での蓄熱によるシール仕上がりのバラツキが小さい・外気温の影響を受けることが少ない・簡単な操作・コントロールユニットのタッチパネルを押して加熱時間などを設定します。・各設定はモードを切替えて設定します。・使用される包材に応じたシール条件を設定、「自動連続運転」とエアペダルを踏む「マニュアル運転」が選択できます。・安全装備・万一、異常事態が発生した場合、コントロールユニットのディスプレイで表示、警告音でお知らせします。・指などをシール部に挟んでしまっても圧着レバーは降りきらず、初期状態に戻ります。(幼児などの細い指の場合は圧着レバーが降りきってしまう場合があります。)・「中止」ボタンを押すと、作業途中でも機械の動きを止めることができます。・予測加熱制御で高いシール精度を実現可能なシール機、溶着機です。駆動方式ソレノイド
卓上シール機 ショップシーラー
アルク¥159,800税込¥175,7801ケース3日以内出荷から4日以内出荷両手で袋を持ったままテーブルを押し下げてシールを行うことができる高い操作性も兼ね備えた卓上型のシーラーです。 工場内の作業場に限らず、店頭などでも違和感なくお使い頂ける外観デザインを持たせたシーラーです。電源(V)100シール幅(mm)5、または2シール厚(mm)計0.2以下
らくらく卓上シーラー
アズワン¥54,900税込¥60,3901個当日出荷電磁石を搭載しており、過熱・加圧・冷却まで自動で行うため、シール作業の品質を均一に保つことが可能です。圧着レバーを抑え続ける必要がなく、他の作業が可能なため作業効率が上がります。5mm幅でしっかりとシールします。スライド式のカッター付きです。作業品質のバラツキを軽減!付属品ヒーター線×2本、カッター刃×1枚、フッ素樹脂絶縁シート×2枚、フッ素樹脂絶縁粘着シート×2枚寸法(mm)92×470×267質量(kg)約5電源(V)AC100(50/60Hz)840W温度(℃)250(接着部)シール時間(sec)0.5~2.0シール長さ(mm)300シール幅(mm)5加熱方式瞬間通電方式アズワン品番4-2148-01冷却時間0.6~6.0秒適合厚さ(mm)PE/0.6、PP/0.4
ヒート式 足踏シーラー
朝日産業(捕虫器・包装機器)¥96,980税込¥106,6781台3日以内出荷強力な15mm巾で網目模様のシール。袋をセットしてペダルを踏むだけの簡単操作で誰でも手軽にシールできます。※ ラミネート袋用。用途ラミネート袋のシール溶着質量(kg)23機械寸法(mm)370×330×900RoHS指令(10物質対応)対応
卓上フリーハンドシーラー
SURE(石崎電機製作所)¥79,980税込¥87,9781台当日出荷両手で袋を持って作業できるので袋口をしっかり伸ばしてシワのないシール作業ができます。 シール面がきれいに安定して圧着することができる冷却タイマーを搭載しています。 外装板はステンレス仕様で衛生的なため、食品・医療関係に最適です。 スイッチを切替えヒーターを張り替えることによりシール幅を変更することができます。用途ビニール、ポリ袋などのシール作業に仕様溶着、瞬間通電式トラスコ品番859-3904セット内容交換ヒーター2.5mm・5mm各1本、交換フッ素樹脂絶縁粘着テープ2枚材質本体ケース:ステンレス質量(kg)8.3電源(V)100消費電力(W)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×310×150シール長さ(mm)300シール幅(mm)2.5・5機能溶着接着部の温度(℃)2.5mm/180、5mm/250シール寸法(幅W×長さL)(mm)2.5×300・5×300適合厚さ(mm)最大0.2(ポリエチレン)、最大0.1(ポリプロピレン)
ナビス滅菌バッグ用ホワイトシーラー(カッター付) 5×300
ナビス(アズワン)¥41,900税込¥46,0901個翌々日出荷付属品ヒーター×2本、フッ素樹脂シート×2枚、フッ素樹脂粘着テープ×2枚、カッターブレード×1枚質量(kg)5電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.8m(2Pタイプ)本体寸法(mm)92×470×280消費電力MB-5×200/540W、MB-5×300/660W、MB-5×400/880Wシール長さ(mm)300シール幅(mm)5アズワン品番7-1330-02適合厚さ(mm)PE(ポリエチレン)/~0.6、PP(ポリプロピレン)/~0.4(MB-5×200)・~0.5(その他)
足踏シーラー CHB-300 シール長×幅(300×5)(溶着専用タイプ)
朝日産業(捕虫器・包装機器)¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷上下加熱、片側加熱が切替え可能です。 ガゼット袋や厚手袋のシールに最適です。用途厚手の袋、ガゼット袋対応に、金属製品、各種部品、工場での包装に、食品加工場での包装にトラスコ品番125-9684セット内容ヒーター:2本、ヒューズ:2個材質アルミ鋳物/塗装質量(kg)27本体寸法(mm)奥行380本体寸法(mm)高さ900本体寸法(mm)幅350
インパルスシーラー 加熱温度コントロール電動シーラー OPLシリーズ
富士インパルス¥479,800税込¥527,7801個26日以内出荷・理想的な加熱で高精度シーリング・温度センサーによる加熱温度管理、理想的なシール条件を実現・薄型温度センサー(熱電対)をヒーターに接触させ、ヒーター温度をダイレクトに検出し、加熱温度を制御します。フィルムが溶ける温度に加熱温度を設定することができ、設定したシーリング条件が作業場環境や長時間の使用により変化することがありません。・シール加熱・冷却に無駄がないので省エネルギー・高作業効率であるとともに、ヒーター、テフロン、ガラステープなどの部品寿命を長くします。・簡単な操作・コントロールユニットのタッチパネルを押して加熱温度などを設定します。・各設定はモード切替により設定します。使用される包材に応じたシール条件を設定後、「自動連続運転」とエアペダルを踏む「マニュアル運転」が選択できます。・安全装備・万一、異常事態(温度センサーの断線など)が発生した場合は、コントロールユニットのディスプレイ表示で知らせたり、警告音を発します。・指などをシール部に挟んでしまっても圧着レバーは降りきらず、初期状態に戻ります。(幼児などの細い指の場合は圧着レバーが降り切ってしまう場合があります。)・作業途中で機械の動きを止めたい時は「中止」ボタンを押して止めることができます。・理想的な加熱で高精度シーリングできるシール機、溶着機です。質量(kg)25電圧(V)200消費電力(W)2600シール方式片側下加熱寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【機械】385×590×370対応【フィルム厚さ】合計0.3以下シール長さ(mm)300シール幅(mm)20駆動方式ソレノイド加熱時間0~5.0秒冷却温度(℃)40~加熱温度(℃)60~254
インパルスシーラー 足踏み式シーラー Fi/FiKシリーズ
富士インパルス¥99,980~税込¥109,978~1個11日以内出荷から26日以内出荷・Fiシリーズ : 足踏み式シーラー・軽い足踏み操作で強力なシーリング・FiKシリーズ : 頭部可動足踏み式シーラー・粉末を袋からこぼさずシーリング可能・豊富なバリエーション・Fi、FiKシリーズは多様な袋の大きさ(幅)、厚さ、材質に対応できる豊富な製品バリエーションを取り揃えています。・シール長さは200、300、450、600mm(450mmはFiKシリーズだけが対応します。)、シール幅は2、5、10mmの製品があります。・厚さ0.3mmまでの包材のシールができる片側加熱タイプと厚さ0.4mmまでの厚手袋、ラミネート袋に対応できる上下加熱タイプがあります。(厚さは重ね合わせ合計数値)上下加熱タイプは、厚手袋やガゼット袋などにも対応します。・簡単な操作・タイマーで加熱時間を包材の種類・厚みなどに合わせて調整します。・袋をシール部にセットし、ペダルを踏むとシールができます。・FiKシリーズ : 頭部可動で粉末などのシールに対応・FiKシリーズはシール部の角度を水平から床面方向へ45°まで変えることができます。・シーラー頭部を床面方向へ下げることで粉末などの包装内容物を袋からこぼすことなくシールすることができます。・軽い足踏み操作で強力なシーリングができるシール機、溶着機です。
インパルスシーラー 手動・卓上型・脱気・ガス充填シーラー V-301G
富士インパルス¥399,800~税込¥439,780~1個6日以内出荷・簡単な操作で脱気とガスと充填ができる、シール能力の優れた卓上タイプのシーラーです。脱気&ガス充填シールにより食品の鮮度、美味しさを保持することができます。・お客様に安心、安全に商品をお渡し店頭スペースでも設置できるコンパクトボディ。お客様の面前で素早く脱気&ガス充填パックし、商品のフレッシュさをアピールする、そんな使い方もV-301Gシリーズならではの活用方法です。・鮮度を保持して食材の美味しさを保持脱気&ガス充填シールを行うことにより、食品の酸化やカビの発生を遅れさせ長期の保存が可能です。脱酸素剤の封入と比較して即効性が期待できます。・10mm幅、5mm幅シールでしっかり密封用途に応じてシール幅を10mm、5mm幅に変更することが可能。広めのシール幅はお客様の安心感につながることが期待できます。食品の鮮度・美味しさを保持するシール機、溶着機です。質量(kg)【機械】18電源(V)AC100シール長さ(mm)300加熱時間0.1~2.3秒
インパルスシーラー 加熱温度コントロール電動シーラー(医療機器向け) OPL-U・OPL-UPシリーズ
富士インパルス¥399,800~税込¥439,780~1個26日以内出荷から46日以内出荷・OPL-Uシリーズの概要・上部ヒーター方式を採用し、滅菌バックのシーリングなどに適した卓上型の電動シーラーです。・富士インパルスが開発した画期的な加熱温度コントロール機能(オンパル)を標準搭載していますので使用される包材に適した加熱で高精度のシーリングを行うことができます。・滅菌バックなどの医療用に・通常製品とは異なる圧着レバー側にヒーターを配置した片側上部加熱方式を採用し、滅菌バックのフィルム側を上に向けた状態でシールを行うことができます。・加熱温度コントロール機能で実現する使用される包材に適した加熱を行う精度の高いシーリングと相まってシビアな医療業務用シーラーとして威力を発揮します。・シール仕上がりを一定に保ちます(ONPUL:オンパル)・加熱温度コントロール機能(オンパル)を標準搭載し、理想的な加熱温度=「フィルムが溶ける温度」に加熱温度を設定することができます。・長時間連続使用してもシール条件・仕上がり精度を一定に保つことができます。・加熱温度コントロール機能で行うシール作業は、無駄なシール加熱/冷却がなく省エネルギー/高作業効率で、しかも消耗部品の寿命が長くなり大変経済的です。・理想的なシール条件を実現・オンパルはフィルムが溶ける温度に加熱温度を設定することがきますので、シール強度を向上させることがきでます。シール方式片側上加熱対応【フィルム厚さ】合計0.3以下駆動方式ソレノイド加熱時間0~5.0秒冷却温度(℃)40~加熱温度(℃)60~250
卓上シール機 ポリシーラー
アルク¥56,980税込¥62,6781台3日以内出荷から4日以内出荷手軽にシールを行うことができる最もオーソドックスな卓上タイプのシーラーです。 袋の種類や厚みに合わせて加熱時間を調整し、レバーを押し下げるだけで、高精度で美しい仕上がりのシールを行うことができます。電源(V)100シール幅(mm)2、または溶断シール厚(mm)計0.2以下
卓上シール機 カッター付きポリシーラー
アルク¥68,980税込¥75,8781台翌日出荷から4日以内出荷カッター機構を装備し、シール後に余分な袋端をカットしたり簡易な製袋作業にご利用いただくことが可能な最もオーソドックスな卓上タイプのシーラーです。電源(V)100シール幅(mm)2、または溶断シール厚(mm)計0.2以下
スタンドシーラー NLシリーズ
SURE(石崎電機製作所)¥99,980税込¥109,9781個8日以内出荷両手で袋を持ったまま足踏み操作で圧着できます。 大きめの袋のシールに適しています。 冷却タイマーの採用により、安定したシール作業が可能です。材質(ヒーター部)ニクロム質量(kg)22電源(V)AC100消費電力(W)670温度(℃)250(接着部)本体寸法(mm)370×410×1020電源コード(m)1.8シール長さ(mm)300加熱方式インパルスシール能力(mm)0.6以下(ポリエチレン2枚以上の厚さ)アズワン品番1-5285-21
足踏みシーラー
富士インパルス¥229,800税込¥252,7801個7日以内出荷新型水物シーラーは通常タイプのシーラーに対して漬物・総菜などの特有包装内容物(=調味液など)でシール部周辺が汚れる、その汚れを容易に清掃できないというユーザー様から頂いた改善要望のお声を活かせて頂き開発したお手入れがしやすいシーラーです。 脱着可能な圧着バー・シール受け板・はめ込み式のシリコンゴムという簡単に清掃や部品交換が行える構造を採用し、衛生管理面での作業場環境の向上、HACCPの実施などの取り組みにもお役に立てることを期待しています。 フローガラスシートが調味液などで汚れたり、ヒーターに液体がかかることがないようにメーカー水物シーラーで採用している「上ヒーター仕様」を採用しました。 加えて清掃やヒーターなどの部品交換を容易に行えるよう圧着バーは樹脂ナット固定を採用し、脱着を可能としました。 圧着バーと同様に脱着が可能なシール受け板を採用し、そのシール受け板には調味液などで劣化してしまう粘着テープでシリコンゴムを貼り付け固定するのではなく、アリ溝断面形状を持たせた溝にシリコンゴムをはめ込む固定方法を採用しました。 手で引っ張れば外れ、押し込めば装着できるという簡単な脱着で交換が行え、粘着テープの劣化でシリコンゴムが外れてしまうというストレスから解放されることが期待できます。質量(kg)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×430×1070加熱時間目盛設定1~8(最大目盛8で加熱時間1.2秒)