絞り込み
シール長さ(mm)
  • 300
  • 200(5)
  • 290(1)
  • 350(1)
  • 450(10)
  • 600(9)
シール幅(mm)
  • 2(1)
  • 5(6)
  • 10(7)
  • 15(1)
ブランド
  • 富士インパルス(6)
  • 朝日産業(捕虫器・包装機器)(3)
  • SURE(石崎電機製作所)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スタンドシーラーとは、クリップ部に熱を発生させてビニールなどの袋の口を閉じるための機械。別名、足踏み式シーラーとも呼ばれ、小さな袋から大きな袋までさまざまな袋を立てち作業で行うことができるため工場や加工場などで利用されることが多いアイテムです。手動式のものと比べ、軽く足で踏むだけでシーリングできるため、力の弱い方でも簡単に扱うことができます。加熱時間はポリエチレンやポリプロピレンなど、材質や厚みによって異なるため用途に合わせて適切な機械を選ぶと良いでしょう。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シール長さ(mm)から絞り込む
200(5)
290(1)
300
350(1)
450(10)
600(9)
  • 足踏み式シーラー Fi/FiKシリーズ 富士インパルス

    足踏み式シーラー Fi/FiKシリーズ

    富士インパルス
    99,980税込109,978
    1台
    7日以内出荷から21日以内出荷
    【簡単な操作】 袋をシール部にセットします。タイマーで加熱時間を包材の種類・厚みなどに合わせて設定します。後はペダルを踏むだけでシールができます。 【豊富な製品バリエーション】 Fi、FiKシリーズは多様な袋の大きさ(幅)、厚さ、材質に対応できる豊富な製品バリエーションを取り揃えています。シール長さは200、300、450(450mmはFiKシリーズだけが対応します。)、600mm、シール幅は2、5、10mmの製品があります。厚さ0.3mm(重ね合わせ合計数値)までの包材のシールができる片側加熱タイプと厚さ0.4mm(重ね合わせ合計数値)までの厚手袋、ラミネート袋に対応できる上下加熱タイプがあります。上下加熱タイプは、厚手袋やガゼット袋などにも対応します。 【FiKシリーズ:頭部可動で粉末などのシールに対応】 FiKシリーズはシール部の角度を水平から床面方向へ45°まで変えることができます。シーラー頭部を床面方向へ下げることで粉末などの包装内容物を袋からこぼすことなくシールすることができます。
  • スタンドシーラー SURE(石崎電機製作所)

    スタンドシーラー

    SURE(石崎電機製作所)
    89,980税込98,978
    1台
    3日以内出荷から8日以内出荷
    ペダルを踏むだけで圧着できるので両手で安全・丁寧に作業が行えます。 冷却タイマーでシール面がきれいに安定して圧着できます。
    セット内容フッ素樹脂絶縁粘着テープ×2枚、ヒーター×2本材質本体:アルミダイキャスト接着部の温度(℃)250
  • 電動シーラー FAシリーズ 富士インパルス

    電動シーラー FAシリーズ

    富士インパルス(1件のレビュー)
    229,800税込252,780
    1台
    7日以内出荷から21日以内出荷
    【簡単な操作】 コントロールユニットのタッチパネルを押して加熱時間などを設定します。各設定はモード切替により設定します。使用される包材に応じたシール条件を設定後、「自動連続運転」とエアペダルを踏む「マニュアル運転」が選択できます。 【安全装備】 万一、異常事態(温度センサーの断線など)が発生した場合には、コントロールユニットのディスプレイ表示で知らせたり、警告音を発します。また、指などをシール部に挟んでしまっても圧着レバーは降りきらず、初期状態に戻ります。(幼児などの細い指の場合は圧着レバーが降りきってしまう場合があります。) 作業途中で機械の動きを止めたいときは「中止」ボタンを押して止めることができます。
    駆動方式ソレノイド
  • ヒート式 足踏シーラー 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    ヒート式 足踏シーラー

    朝日産業(捕虫器・包装機器)
    96,980税込106,678
    1台
    3日以内出荷
    強力な15mm巾で網目模様のシール。袋をセットしてペダルを踏むだけの簡単操作で誰でも手軽にシールできます。※ ラミネート袋用。
    用途ラミネート袋のシール溶着質量(kg)23機械寸法(mm)370×330×900RoHS指令(10物質対応)対応
  • 足踏シーラー CHB-300 シール長×幅(300×5)(溶着専用タイプ) 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    足踏シーラー CHB-300 シール長×幅(300×5)(溶着専用タイプ)

    朝日産業(捕虫器・包装機器)
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
    上下加熱、片側加熱が切替え可能です。 ガゼット袋や厚手袋のシールに最適です。
    用途厚手の袋、ガゼット袋対応に、金属製品、各種部品、工場での包装に、食品加工場での包装にトラスコ品番125-9684セット内容ヒーター:2本、ヒューズ:2個材質アルミ鋳物/塗装質量(kg)27本体寸法(mm)奥行380本体寸法(mm)高さ900本体寸法(mm)幅350
  • スタンドシーラー NLシリーズ SURE(石崎電機製作所)

    スタンドシーラー NLシリーズ

    SURE(石崎電機製作所)
    99,980税込109,978
    1個
    8日以内出荷
    両手で袋を持ったまま足踏み操作で圧着できます。 大きめの袋のシールに適しています。 冷却タイマーの採用により、安定したシール作業が可能です。
    材質(ヒーター部)ニクロム質量(kg)22電源(V)AC100消費電力(W)670温度(℃)250(接着部)本体寸法(mm)370×410×1020電源コード(m)1.8シール長さ(mm)300加熱方式インパルスシール能力(mm)0.6以下(ポリエチレン2枚以上の厚さ)アズワン品番1-5285-21
  • 足踏みシーラー 富士インパルス

    足踏みシーラー

    富士インパルス
    229,800税込252,780
    1個
    7日以内出荷
    新型水物シーラーは通常タイプのシーラーに対して漬物・総菜などの特有包装内容物(=調味液など)でシール部周辺が汚れる、その汚れを容易に清掃できないというユーザー様から頂いた改善要望のお声を活かせて頂き開発したお手入れがしやすいシーラーです。 脱着可能な圧着バー・シール受け板・はめ込み式のシリコンゴムという簡単に清掃や部品交換が行える構造を採用し、衛生管理面での作業場環境の向上、HACCPの実施などの取り組みにもお役に立てることを期待しています。 フローガラスシートが調味液などで汚れたり、ヒーターに液体がかかることがないようにメーカー水物シーラーで採用している「上ヒーター仕様」を採用しました。 加えて清掃やヒーターなどの部品交換を容易に行えるよう圧着バーは樹脂ナット固定を採用し、脱着を可能としました。 圧着バーと同様に脱着が可能なシール受け板を採用し、そのシール受け板には調味液などで劣化してしまう粘着テープでシリコンゴムを貼り付け固定するのではなく、アリ溝断面形状を持たせた溝にシリコンゴムをはめ込む固定方法を採用しました。 手で引っ張れば外れ、押し込めば装着できるという簡単な脱着で交換が行え、粘着テープの劣化でシリコンゴムが外れてしまうというストレスから解放されることが期待できます。
    質量(kg)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×430×1070加熱時間目盛設定1~8(最大目盛8で加熱時間1.2秒)
  • FiKシリーズ 富士インパルス

    FiKシリーズ

    富士インパルス
    209,800税込230,780
    1台
    7日以内出荷
    軽い足踏み操作で強力なシーリング タイマーで加熱時間を設定し、袋をシール部にセットします。後はペダルを踏むだけでシールが出来上がります。 FiKシリーズはシール部の角度を水平から床面方向へ45度まで変えることができます。 シーラー頭部を床面方向へ下げることで粉末などの包装内容物を袋からこぼすことなくシールすることができます。
  • Fiシリーズ 富士インパルス

    Fiシリーズ

    富士インパルス
    189,800税込208,780
    1台
    7日以内出荷
    軽い足踏み操作で強力なシーリング・タイマーで加熱時間を設定し、袋をシール部にセットします。後はペダルを踏むだけでシールが出来上がります。 FiKシリーズはシール部の角度を水平から床面方向へ45度まで変えることができます。 シーラー頭部を床面方向へ下げることで粉末などの包装内容物を袋からこぼすことなくシールすることができます。
  • 足踏シーラー WN-300-10シール長×幅(300×10)溶着専用 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    足踏シーラー WN-300-10シール長×幅(300×10)溶着専用

    朝日産業(捕虫器・包装機器)
    118,800税込130,680
    1個
    3日以内出荷
    ペダルを踏むだけで丈夫なシールができます。 作業台を下まで下げることで、大きめの袋のシールに最適です。 ナット固定式の作業台のため耐荷重に優れています。
    用途金属製品、各種部品、工場での包装に、食品加工場での包装にトラスコ品番113-2957セット内容ヒーター線:2本、ヒューズ:2個、PTFEテープ:2枚材質アルミ鋳物/塗装質量(kg)23本体寸法(mm)奥行380本体寸法(mm)高さ900本体寸法(mm)幅340
  • 加熱温度コントロール電動シーラー OPLシリーズ 富士インパルス

    加熱温度コントロール電動シーラー OPLシリーズ

    富士インパルス
    289,800税込318,780
    1台
    7日以内出荷から21日以内出荷
    温度センサーによる加熱温度管理、理想的なシール条件を実現 薄型温度センサー(熱電対)をヒーターに接触させ、ヒーター温度をダイレクトに検出し、加熱温度を制御します。フィルムが溶ける温度に加熱温度を設定することができ、設定したシーリング条件が作業場環境や長時間の使用により変化することがありません。また、シール加熱・冷却に無駄がないので省エネルギー・高作業効率であるとともに、ヒーター、フローガラスシート、ガラステープなどの部品寿命を長くします。 簡単な操作 コントロールユニットのタッチパネルを押して加熱温度などを設定します。各設定はモード切替により設定します。使用される包材に応じたシール条件を設定後、「自動連続運転」とエアペダルを踏む「マニュアル運転」が選択できます。 安全装備 万一、異常事態(温度センサーの断線など)が発生した場合は、コントロールユニットのディスプレイ表示で知らせたり、警告音を発します。また、指などをシール部に挟んでしまっても圧着レバーは降りきらず、初期状態に戻ります。(幼児などの細い指の場合は圧着レバーが降り切ってしまう場合があります。)作業途中で機械の動きを止めたい時は「中止」ボタンを押して止めることができます。

袋用シーラー』には他にこんなカテゴリがあります

スタンドシーラー