絞り込み
シール長さ(mm)
- 100(1)
- 125(1)
- 200(4)
- 205(2)
- 215(1)
- 220(1)
- 240(1)
- 245(1)
- 300(4)
- 315(2)
- 400(1)
- 415(1)
- 450(1)
- 600(1)
シール幅(mm)
- 0.5(1)
- 2.5(4)
- 3(4)
- 5(3)
- 10(1)
- 30(2)
- 40(2)
- 230(1)
- 250(1)
ブランド
- SURE(石崎電機製作所)
- モノタロウ(1)
- 富士インパルス(41)
- HAKKO(白光)(29)
- 朝日産業(捕虫器・包装機器)(17)
- エスコ(7)
- テクノインパルス(6)
- 三商(5)
- ナビス(アズワン)(4)
- アルミス(3)
- オーム電機(2)
- オルディ(2)
- ユアファミリ(2)
- スズキ(1)
- goot(太洋電機産業)(1)
- 本多電子(1)
- アスパル(1)
- macros(マクロス)(1)
- 長島梱包(1)
- 朝日産業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
特価

新卓上シーラー 標準タイプ
SURE(石崎電機製作所)(6件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷冷却ランプ搭載 綺麗で安定したシールを実現/ヒーター通電中は赤ランプが点灯、続いて冷却中は緑ランプが点灯し、消灯したらシール完了です。 瞬間通電式(インパルスタイプ)のシーラーは加熱後に冷却時間を設けないと綺麗にシールできないのですが、本機種は冷却時間を目視で確認できるので、安定したシールが可能です。 高性能ヒーターとトランスにより様々な素材、厚みに対応しシール面を美しく仕上げます。 手にフィットし、握りやすく安定した作業を可能にする特殊形状グリップを採用しています。 堅牢なアルミダイキャストボディ/本体、圧着レバーは耐久性に優れるアルミダイキャスト製です。 豊富なサイズバリエーション/シール長は100mm~400mmまでの4サイズ、シール幅は標準タイプが2.5mm、カッター付きが5mmです。 使用する袋に合わせた最適なサイズをお選び頂けます。付属品ヒーター2本、フッ素樹脂絶縁シート2枚、フッ素樹脂絶縁粘着テープ(定寸)2枚、替え刃1枚電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)1.8シール幅(mm)2.5適合材ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、気泡緩衝材、不織布、滅菌バッグ、ナイロンポリシュリンクフィルム、アルミラミネート握りやすいグリップ
シーラー交換用フッ素樹脂絶縁シート
SURE(石崎電機製作所)(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1セット(10枚)当日出荷卓上シーラー用消耗品の替フッ素樹脂絶縁シートシートです。種別替フッ素樹脂絶縁シートシール幅(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
シーラー交換用フッ素樹脂絶縁シート
SURE(石崎電機製作所)(4件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1セット(10枚)当日出荷卓上シーラー用消耗品の替フッ素樹脂絶縁シートシートです。種別替フッ素樹脂絶縁シート
わんぱくクリッパー(シーラー)
SURE(石崎電機製作所)(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷予熱のいらない瞬間通電方式シーラーです。 加熱時間の調節が可能で、薄手の袋から厚手の袋まで幅広く対応できます。 ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、気泡緩衝材(プチプチ)、不織布、ナイロンポリ、シュリンクフィルム、アルミラミネートなど様々な素材に対応。用途食品やお菓子などの包装に。フリマやネットオークションなどの発送梱包に。定格電圧(V)AC100(50/60Hz)270Wシール時間(sec)0.3~2.0シール長さ(mm)200シール幅(mm)2.5接着部の温度(℃)約180本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×53×52(開放時高さ61)シール能力(mm)ポリエチレン(PE):0.6、ポリプロピレン(PP):0.15RoHS指令(10物質対応)対応
ローラー式ビニレット(ビニール接着用)
SURE(石崎電機製作所)(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷こてタイプの手作業用シーラーです。袋などや立体物、不定形物の溶着に最適です。トラスコ品番805-2465全長(mm)250質量(g)180電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)50温度(℃)(接着部)約210シール能力(mm)2枚合わせて0.1RoHS指令(10物質対応)対応
卓上シーラー 白
SURE(石崎電機製作所)¥54,980~税込¥60,478~1個当日出荷から翌々日出荷ポリ袋などの軽包装が簡単にできる、卓上の(瞬間通電)シーラーです。セット内容ヒーター2本、PTFEシート2枚、PTFE粘着テープ2個電源100Vシール幅(mm)3機能溶着適合厚さ(mm)0.6(シール最大)
卓上シーラーカッター付用カッター
SURE(石崎電機製作所)(2件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷適合NL-202JC-10-W、NL-202JC-5-W、NL-302JC-5-WRoHS指令(10物質対応)対応
卓上シーラー溶断用
SURE(石崎電機製作所)(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷シュリンクフィルムに最適な溶断式卓上シーラー。 熱溶着と使い心地を追求した、長く使える「ワンランク上のシーラー」。 予熱のいらないインパルス式です。 卓上タイプは設置場所を選ばず、サイズラインナップも豊富。 レバーを押し下げて数秒間保持するだけで誰でも簡単にシール作業ができます。 シール幅も用途に合わせて選択できます。付属品ヒーター×2本、フッ素樹脂絶縁シート×2枚、フッ素樹脂絶縁粘着テープ定寸×2枚、取扱説明書×1冊、製品分解図(部品リスト付)×1枚色白加熱方式瞬間通電機能溶断時間(溶断)約0.3秒~1秒定格消費電力AC100V-470W 50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応
交換用圧着シリコンゴム
SURE(石崎電機製作所)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷シーラー用交換用圧着シリコンゴムです。適合【シーラー】NL-202J/202JR/201J/201JR/201Pトラスコ品番536-9705材質シリコンゴム
卓上フリーハンドシーラー
SURE(石崎電機製作所)¥59,980税込¥65,9781台当日出荷シールするときに通電しヒーターが発熱することで袋を溶かし圧着することでお互いを溶着いたします。 フリーハンドシーラーという名称でございますが、機械自体に手を触れず動作するという意味ではなく、他の卓上シーラーのように手でレバーを操作することでスイッチが入るのでは無いという意味でフリーハンドシーラーとしております。 動作時はシールする袋を保持した状態でテーブル部分全体を押し下げることでスイッチが入ります。 外装板はステンレス仕様で衛生的なため、食品・医療関係に最適です。 スイッチを切替えヒーターを張り替えることによりシール幅を変更することができます。 両手で袋を持って作業できるので袋口をしっかり伸ばしてシワのないシール作業ができます。 シール面がきれいに安定して圧着することができる冷却タイマーを搭載しています。用途ビニール、ポリ袋などのシール作業に仕様溶着、瞬間通電式トラスコ品番859-0887セット内容交換ヒーター2.5mm・5mm各1本、交換フッ素樹脂絶縁粘着テープ2枚材質ステンレス質量(kg)7.7電源(V)100消費電力(W)750寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×310×150シール長さ(mm)245シール幅(mm)2.5・5機能溶着接着部の温度(℃)2.5mm/180、5mm/250シール寸法(幅W×長さL)(mm)2.5×245・5×245適合厚さ(mm)最大0.2(ポリエチレン)、最大0.1(ポリプロピレン)
スタンプシーラー 溶断タイプ
SURE(石崎電機製作所)(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷ヒートタイプの手作業用シーラーです。 かんたん操作でフィルムやビニール袋を溶断できます。 ハンディタイプで使用場所を選びません。用途ビニール、POフィルムの溶断、ポリ袋の溶断、気泡緩衝材を使用した梱包やシュリンク包装仕様熱板加熱式、滅菌バッグ対応トラスコ品番828-2643セット内容スタンド幅(mm)250高さ(mm)225質量(g)350奥行(mm)36電源(V)AC100消費電力(W)80温度(℃)(溶着部)約260定格消費電力AC100V-80W 50/60Hz
ビニレット(ビニール接着用)
SURE(石崎電機製作所)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷付属品セロハン×1枚、取扱説明書×1冊、製品分解図(部品リスト)×1枚トラスコ品番805-2463全長(mm)270質量(g)約180(電源コード除く)電源(V)AC100定格消費電力(W)30加熱方式ヒートタイプ接着部の温度(℃)約210ヘラ幅(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
スタンプシーラー用専用台
SURE(石崎電機製作所)(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷スタンプシーラー専用スタンプ台です。適合NS-60トラスコ品番778-2667種別スタンプ台材質クロロプレンゴム質量(g)360アズワン品番65-0505-32
スタンプシーラー交換用フッ素樹脂シート
SURE(石崎電機製作所)¥1,998税込¥2,1981個欠品中スタンプシーラーNS-60用交換フッ素樹脂シート組です。適合NS-60トラスコ品番778-2641材質フッ素樹脂シート質量(g)34アズワン品番65-0505-30
卓上ハイパワーシーラー
SURE(石崎電機製作所)¥79,980税込¥87,9781台翌々日出荷高性能ヒーターを上下に搭載しています。 お茶やコーヒーなどのアルミラミネートガゼット袋をシールできます。 上下ヒーター発熱/下側ヒーターのみ発熱を切替えることができます。 厚手だけではなく薄手のフィルムもきれいにシールできます。 シール面がきれいに安定して圧着できる冷却タイマーを搭載しています。用途ビニール、ポリ袋などのシール作業にトラスコ品番859-0886セット内容交換ヒーター2本、交換フッ素樹脂絶縁粘着テープ2枚材質本体ケース:アルミダイキャスト、圧着レバーノブ:フェノール樹脂質量(kg)10.5電源(V)100消費電力(W)1200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×370×240シール長さ(mm)200シール幅(mm)10機能溶着接着部の温度(℃)250適合厚さ(mm)最大0.6(ポリエチレン)、最大0.4(ポリプロピレン)、最大0.5(その他ラミネート)
シーラー交換用フッ素樹脂絶縁シート NL-202JW-10用
SURE(石崎電機製作所)¥2,498税込¥2,7481袋(1枚)当日出荷シーラー交換用フッ素樹脂絶縁シートです。適合【シーラー】NL-201JW-10/NL-202JW-10トラスコ品番124-5193シール長さ(mm)240シール幅(mm)230
卓上フリーハンドシーラー
SURE(石崎電機製作所)¥79,980税込¥87,9781台当日出荷両手で袋を持って作業できるので袋口をしっかり伸ばしてシワのないシール作業ができます。 シール面がきれいに安定して圧着することができる冷却タイマーを搭載しています。 外装板はステンレス仕様で衛生的なため、食品・医療関係に最適です。 スイッチを切替えヒーターを張り替えることによりシール幅を変更することができます。用途ビニール、ポリ袋などのシール作業に仕様溶着、瞬間通電式トラスコ品番859-3904セット内容交換ヒーター2.5mm・5mm各1本、交換フッ素樹脂絶縁粘着テープ2枚材質本体ケース:ステンレス質量(kg)8.3電源(V)100消費電力(W)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×310×150シール長さ(mm)300シール幅(mm)2.5・5機能溶着接着部の温度(℃)2.5mm/180、5mm/250シール寸法(幅W×長さL)(mm)2.5×300・5×300適合厚さ(mm)最大0.2(ポリエチレン)、最大0.1(ポリプロピレン)
スタンプシーラー専用スタンプ台ハンディータイプ
SURE(石崎電機製作所)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷スタンプシーラー専用スタンプ台です。 持ちて付なので様々な角度で使用できます。用途スタンプシーラーの受け台トラスコ品番828-2642幅(mm)50高さ(mm)28質量(g)186奥行(mm)250
交換用ヒーター
SURE(石崎電機製作所)¥1,298税込¥1,4281セット(5本)7日以内出荷対応機種NL-250FH、NL-252FH寸法(幅W×長さL)(mm)2.5×250RoHS指令(10物質対応)対応