25ページ目: 袋用シーラー

シーラーとは、熱を利用して袋の口を閉じる機械です。卓上シーラーには、オーソドックスなポリシーラー、個包装に最適なショップシーラーなどがあり、設置場所や内容物に応じて使い分けます。ハンディーシーラーは文字通り小型のシーラーで、手軽に使用することができます。スタンドシーラーは足踏み式シーラーとも呼ばれ、ペダルを踏み込んで作業します。超音波ホッチキスは金属針を使用しないホッチキスで、食品業界や小売店などで多く使われています。
2,787件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PE袋用発熱式ポイントシーラー用剥離テープ 富士インパルスPE袋用発熱式ポイントシーラー用剥離テープ富士インパルス
2,598税込2,858
1個
当日出荷
適合EX-15長さ(m)3
ビニレットNS-30用ヒーター SURE(石崎電機製作所)ビニレットNS-30用ヒーターSURE(石崎電機製作所)
859税込945
1個
8日以内出荷
トラスコ品番805-2464適合品番NS-30RoHS指令(10物質対応)対応
粘着テープ 5枚入 HAKKO(白光)粘着テープ 5枚入HAKKO(白光)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
絶縁シート 5枚入 HAKKO(白光)絶縁シート 5枚入HAKKO(白光)
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
トラスコ品番868-2802
ハッコーSEALER 100V-260W 平型プラグ HAKKO(白光)ハッコーSEALER 100V-260W 平型プラグHAKKO(白光)
52,980税込58,278
1個
6日以内出荷
トラスコ品番868-2369セット内容溶断用ヒーター(2本)、PTFEテープ(2本)、粘着テープ(2枚)、マイカテープ(2枚)質量(kg)3.8アズワン品番1-7921-02
足踏シーラー WN-300-10シール長×幅(300×10)溶着専用 朝日産業(捕虫器・包装機器)足踏シーラー WN-300-10シール長×幅(300×10)溶着専用朝日産業(捕虫器・包装機器)
118,800税込130,680
1個
翌々日出荷
ペダルを踏むだけで丈夫なシールができます。 作業台を下まで下げることで、大きめの袋のシールに最適です。 ナット固定式の作業台のため耐荷重に優れています。
用途金属製品、各種部品、工場での包装に、食品加工場での包装にトラスコ品番113-2957セット内容ヒーター線:2本、ヒューズ:2個、PTFEテープ:2枚材質アルミ鋳物/塗装質量(kg)23本体寸法(mm)奥行380本体寸法(mm)高さ900本体寸法(mm)幅340
足踏シーラー CHB-300 シール長×幅(300×5)(溶着専用タイプ) 朝日産業(捕虫器・包装機器)足踏シーラー CHB-300 シール長×幅(300×5)(溶着専用タイプ)朝日産業(捕虫器・包装機器)
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
上下加熱、片側加熱が切替え可能です。 ガゼット袋や厚手袋のシールに最適です。
用途厚手の袋、ガゼット袋対応に、金属製品、各種部品、工場での包装に、食品加工場での包装にトラスコ品番125-9684セット内容ヒーター:2本、ヒューズ:2個材質アルミ鋳物/塗装質量(kg)27本体寸法(mm)奥行380本体寸法(mm)高さ900本体寸法(mm)幅350
卓上ショップシーラー 富士インパルス卓上ショップシーラー富士インパルス(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1式
当日出荷から7日以内出荷
300W シーラー エスコ300W シーラーエスコ
56,700税込62,370
1個
翌日出荷
ポリエチレン・ポリプロピレン等の【ビニールフィルム】を溶着できます。
エスコ品番EA305XH質量(kg)3.8電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)260寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×420×185シール長さ(mm)350シール幅(mm)1.6機能溶着
長尺シーラー (卓上式) エスコ長尺シーラー (卓上式)エスコ
26,600税込29,260
1台
翌日出荷
溶着専用長尺用シーラー。大きな袋や長い物をシールするのに最適です。温度調整はできません。(120~130℃一定の温度)
電圧(V)(50/60Hz)100シール幅(mm)2.8
シーラー (足踏式) エスコシーラー (足踏式)エスコ
55,800税込61,380
1台
翌日出荷
ペダルを踏むだけでシールできます。溶着専用業務用シーラー。頑丈なアルミダイカスト製で安定感があります。
材質アルミダイキャスト厚さ(mm)最大:0.6以下質量(kg)28消費電力(W)1050電圧(V)(50/60Hz)100シール長さ(mm)(Max)450シール幅(mm)10サイズ(mm)550 (W)×360 (D)×850 (H)
シーラー (足踏式) エスコシーラー (足踏式)エスコ
45,900税込50,490
1台
翌日出荷
ペダルを踏むだけでシールできます。頑丈なアルミダイカスト製で安定感があります。
付属品ヒーター線2本、テフロンテープ1枚、テフロンシート1枚材質アルミダイカスト厚さ(mm)最大:0.6以下質量(kg)27.5消費電力(W)850電圧(V)(50/60Hz)100シール長さ(mm)(Max)350シール幅(mm)10サイズ(mm)450 (W)×350 (D)×850 (H)
シーラー (足踏式) エスコシーラー (足踏式)エスコ
65,600税込72,160
1台
翌日出荷
溶着専用業務用シーラー。ペダルを踏むだけでシールできます。頑丈なアルミダイカスト製で安定感があります。
材質アルミダイキャスト厚さ(mm)最大:0.6以下質量(kg)29消費電力(W)1500電圧(V)(50/60Hz)100シール長さ(mm)(Max)600シール幅(mm)10サイズ(mm)700 (W)×380 (D)×850 (H)
シーラー (幅広型) エスコシーラー (幅広型)エスコ
22,600税込24,860
1台
翌日出荷
溶着専用幅広型シーラー。省スペースでありながら、シール幅10mmの強力溶着。アルミ蒸着袋もしっかりシールできます。
厚さ(mm)最大:0.4以下質量(kg)3.8消費電力(W)800電圧(V)(50/60Hz)100シール長さ(mm)(Max)300シール幅(mm)10サイズ(mm)85 (W)×450 (D)×180 (H)
アズピュアエアーシャワー用粘着シート バイオマスプラ配合 HBM353030シリーズ アズワンアズピュアエアーシャワー用粘着シート バイオマスプラ配合 HBM353030シリーズアズワン
32,076税込35,284
1箱(10シート×30層)
翌々日出荷
石油由来の素材を84%に抑えた環境に配慮したフィルムを採用することで、化石資源の依存度低減に貢献しています。エアシャワーの壁面に貼り付けることで、エアシャワー内に持ち込まれたごみ・ホコリ・髪の毛などの異物をキャッチします。1~30までのカウントダウンタグで粘着マットの交換時期もわかりやすいです。交換時期が分かりやすい1~30までのカウントダウンタグ付き。※バイオマスレジンを練りこんで成型しているため、フィルムに凹凸(ブツブツ)が見えますが、剥がれたり溶出したりすることはありません。
材質フィルム/PE ※石油由来ポリエチレン84%・バイオマス由来素材(PLA・炭酸カルシウム)16%、粘着剤/水溶性粘着剤寸法(mm)300×300厚さ(μm)約35/層(フィルム)
RS PRO ヒートシーラー RS PRORS PRO ヒートシーラーRS PRO
16,980税込18,678
1袋(2個)
7日以内出荷
RS Pro 熱シーラー用 400 mm 加熱RS Pro シリーズのこの加熱エレメントは、ヒートシーラーに熱を供給します。P200 、 P200/C 、 P300 、 P300/c 、 P400 、 P400/C 、 P400/SW シーラーと併用するように設計されています。 エレメントの幅は 400 mm で、各端にモップが付いているので、指定したヒートシーラーに簡単に取り付けられます。2 個入りパックで提供されるため、必要に応じてスペア部品を手元に用意できます。さまざまな素材を密閉するように設計され、厚さ 25 Micron ( 2 x 100 ゲージ)の 2 層から 2 x 200 Micron ( 2 x 800 ゲージ)までの帯電防止フィルムやポリエチレンに対応できます。ヒートシーラーの加熱エレメントは、動作温度が +1200 ° C までのユニットでの使用が認定されています この加熱エレメントに対応したヒートシーラーは、ケータリングや製品の包装用途に適しています。特長と利点.ヒートシーラー用加熱エレメント .幅 400 mm . P200 、 P200/C 、 P300 、 P300/c 、 P400 、 P400/C 、および P400/SW ヒートシーラーと併用 .最大動作温度のシーラーに対応 +1100 ° C 及び +1200 ° CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様製造業者k.i.m. = RS PROシール長さ = 400mm長さ = 400mm併用可能製品 = P200、P200/C、P300、P300/C、P400、P400/C、P400/SW
フジ クッキングシート 30本入 尚美堂フジ クッキングシート 30本入尚美堂
12,980税込14,278
1ケース(30本)
6日以内出荷から7日以内出荷
両面シリコン樹脂加工の耐油紙です。両面使用可能です。
フジ エコラップ 30本入 尚美堂フジ エコラップ 30本入尚美堂
8,398税込9,238
1ケース(30本)
6日以内出荷から7日以内出荷
原料はポリエチレン樹脂のみを使用。粘着性とカット性に優れた5層加工
フジ アルミホイル 尚美堂フジ アルミホイル尚美堂
12,980税込14,278
1ケース(20本)ほか
7日以内出荷
3種類から選べるキッチンの定番アイテムです。ガイドリール付きで回転しやすくホイルの飛出しを防止、切りやすいようにサイズ別に刃の位置を変更、刃はプラスチック製なので安全で分別もしやすい
ポリグローブ 青 100枚×50冊入 オルディポリグローブ 青 100枚×50冊入オルディ
14,980税込16,478
1ケース(50冊×100枚)
7日以内出荷
柔軟性のある低密度ポリエチレン、外エンボス加工、食品対応
フラッピー規格袋 0.01mm 半透明 FPシリーズ オルディフラッピー規格袋 0.01mm 半透明 FPシリーズオルディ
29,980税込32,978
1ケース(50冊×200枚)
7日以内出荷
シャカシャカタイプの高密度ポリエチレン、薄肉化、吊り下げるだけで開ける手間いらず、簡単にものを包めるポリ袋、開口部口ずらし、ストレスフリー
仕様●サイズ:0.01×280×445mm●材質:HDPEアズワン品番67-9352-27
ばんじゅうシート 0.01mm 半透明 BS-Nシリーズ オルディばんじゅうシート 0.01mm 半透明 BS-Nシリーズオルディ
9,298税込10,228
1ケース(10冊×100枚)
7日以内出荷
シャカシャカタイプの高密度ポリエチレン、食品対応、ばんじゅうシート
ばんじゅうシート 0.01mm 青 BS-BLシリーズ オルディばんじゅうシート 0.01mm 青 BS-BLシリーズオルディ
11,980税込13,178
1ケース(10冊×100枚)ほか
7日以内出荷
シャカシャカタイプの高密度ポリエチレン、食品対応、ばんじゅうシート
ネオロール NRシリーズ オルディネオロール NRシリーズオルディ
9,998税込10,998
1ケース(6冊×2000枚)ほか
7日以内出荷
シャカシャカタイプの高密度ポリエチレン、食品対応、レジや売り場で大活躍、ロールタイプ
真空包装袋 フィルミックス 800枚入 BNシリーズ ヴァルール真空包装袋 フィルミックス 800枚入 BNシリーズヴァルール
33,980税込37,378
1枚(800枚)
9日以内出荷
外側からナイロン、接着性ポリエチレン、ナイロン、接着性ポリエチレン、ポリエチレンの5層構成、-40℃の冷凍から100℃のボイル(30分)が可能、小型真空包装機17093001対応品
真空包装袋 フィルミックス 2000枚入 BNシリーズ ヴァルール真空包装袋 フィルミックス 2000枚入 BNシリーズヴァルール
28,980税込31,878
1枚(2000枚)
9日以内出荷
外側からナイロン、接着性ポリエチレン、ナイロン、接着性ポリエチレン、ポリエチレンの5層構成、-40℃の冷凍から100℃のボイル(30分)が可能、小型真空包装機17093001対応品
真空包装袋 フィルミックス 3000枚入 BNシリーズ ヴァルール真空包装袋 フィルミックス 3000枚入 BNシリーズヴァルール
23,980税込26,378
1枚(3000枚)
9日以内出荷
外側からナイロン、接着性ポリエチレン、ナイロン、接着性ポリエチレン、ポリエチレンの5層構成、-40℃の冷凍から100℃のボイル(30分)が可能、小型真空包装機17093001対応品
タイヨー コントロールユニット 128×98×92mm 富士インパルスタイヨー コントロールユニット 128×98×92mm富士インパルス
43,980税込48,378
1個
10日以内出荷
作業設定を行う為のマイコンユニット こちらは購入時に機械番号が必要な商品です。購入時、【注文コメント】にご記入ください。
仕様●対応本体形式:SE-SBTA131/SE-SBTA131-10W PP-BA/SE-SBTA130/SE-SBTA130-10W PP-BA/SE-VBTA132/SE-SBTA132/SE-TBTA132/SE-VBTA132-10W PP-BA2/SE-VBTA132-10W PP-BA/SE-SBTA132-10W PP-BA2/SE-SBTA132-10W PP-BA/SE-TBTA132-10W PP-BA2●部品種別:配線、電気関連●入り数:1個●サイズ:128×98×92(mm)、355g●要機番●▼ご注文の際に機番が必要な部品です。ご注文コメントに機番をご入力いただいて注文してください。アズワン品番65-0601-92
軽食容器 10ー421 サンドBOX L 【weeco】 200枚 ヤマニパッケージ軽食容器 10ー421 サンドBOX L 【weeco】 200枚ヤマニパッケージ
52,980税込58,278
1ケース(200枚)
8日以内出荷
仕様●サイズ:240×115×115mm●材質:紙・PP(窓)アズワン品番67-7146-65
デンゲン SW 100/110V FCB 富士インパルスデンゲン SW 100/110V FCB富士インパルス
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
FCBシリーズ 100/110V共通電源スイッチこちらは電源スイッチから電源スイッチへ交換する場合の部品です。製品の電源投入部分をご確認ください。
寸法(mm)45×62×40質量(g)80対応FCB-410/FCB-270アズワン品番62-9103-79構成部品配線、電気関連
デンゲン 200/220 Fi-Y 富士インパルスデンゲン 200/220 Fi-Y富士インパルス
8,198税込9,018
1個
31日以内出荷
主電源を入れるスイッチこちらはセレクトスイッチから電源スイッチへ交換する場合の部品です。製品の電源投入部分をご確認ください。
構成部品配線、電気関連
デンゲン 100/110V V-300セット 富士インパルスデンゲン 100/110V V-300セット富士インパルス
7,798税込8,578
1個
31日以内出荷
主電源を入れるスイッチこちらはセレクトスイッチから電源スイッチへ交換する場合の部品です。製品の電源投入部分をご確認ください。
対応V-300アズワン品番67-8105-33構成部品配線、電気関連
デンゲン 100/110V V-301セット 富士インパルスデンゲン 100/110V V-301セット富士インパルス
7,598税込8,358
1個
6日以内出荷
主電源を入れるスイッチこちらはセレクトスイッチから電源スイッチへ交換する場合の部品です。製品の電源投入部分をご確認ください。
全長(mm)45×60×35質量(g)110対応V-301G-10W/V-301R-35-10W/V-301G-10WK/V-301-10W/V-301/V-301G/V-301-10WK/V-301R-35アズワン品番62-9103-83構成部品配線、電気関連
デンゲン 100/110 Fi-Y 富士インパルスデンゲン 100/110 Fi-Y富士インパルス
8,198税込9,018
1個
31日以内出荷
主電源を入れるスイッチこちらはセレクトスイッチから電源スイッチへ交換する場合の部品です。製品の電源投入部分をご確認ください。
構成部品配線、電気関連
デンゲン 100/110V FCB-200セット 富士インパルスデンゲン 100/110V FCB-200セット富士インパルス
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
主電源を入れるスイッチこちらはセレクトスイッチから電源スイッチへ交換する場合の部品です。製品の電源投入部分をご確認ください。
寸法(mm)45×60×40質量(g)115対応FCB-200アズワン品番62-9103-84構成部品配線、電気関連
デンゲン 100/110 FA/OPL セット 富士インパルスデンゲン 100/110 FA/OPL セット富士インパルス
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
主電源を入れるスイッチこちらはセレクトスイッチから電源スイッチへ交換する場合の部品です。製品の電源投入部分をご確認ください。
寸法(mm)48×60×40質量(g)100対応CV-300-10W/CV-300-10/FA-300-10W/OPL-600-5/FR-450-5W SB/CA-300/FA-300/CA-450-5/CA-600-5/CA-300-5W/CA-450-5W/CA-600-5W/FA-600-5/FA-600-2/FA-450-5/FA-300-10/FA-200-10/FA-600-5W/FA-450-5W/FA-300-5W/CA-300-10W/FR-450-5 SB/OPL-450-5/OPL-300-5/FR-450-2 SB/OPL-300-10/FA-200-10W/FA-200-10WK/OPL-200-10アズワン品番65-0601-07構成部品配線、電気関連
デンゲン 200/220V V-300セット 富士インパルスデンゲン 200/220V V-300セット富士インパルス
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
主電源を入れるスイッチこちらはセレクトスイッチから電源スイッチへ交換する場合の部品です。製品の電源投入部分をご確認ください。
対応V-300アズワン品番65-0601-11構成部品配線、電気関連
デンゲン 200/220 FA/OPL セット 富士インパルスデンゲン 200/220 FA/OPL セット富士インパルス
7,198税込7,918
1個
5日以内出荷
主電源を入れるスイッチこちらはセレクトスイッチから電源スイッチへ交換する場合の部品です。製品の電源投入部分をご確認ください。
寸法(mm)35×60×45質量(g)105対応FR-450-10W SB/OPL-600-10(200V)/FA-600-10W/FR-450-10 SB(200V)/CA-600-10(200V)/CA-450-10(200V)/FA-600-10(200V)/CA-450-10W/FA-450-10(200V)/CA-600-10W/CA-600-10WK(200V)/CA-450-10WK(200V)/FA-450-10W/OPL-450-10(200V)アズワン品番65-0601-09構成部品配線、電気関連
デンゲン 100/110V Fiセット 富士インパルスデンゲン 100/110V Fiセット富士インパルス
7,598税込8,358
1個
5日以内出荷
主電源を入れるスイッチこちらはセレクトスイッチから電源スイッチへ交換する場合の部品です。製品の電源投入部分をご確認ください。
寸法(mm)60×50×40質量(g)120対応FT-230/FT-130/FI-WA300-10W/FI-WA300-10WK/FIK-450-2/FR-450-5/FR-450-2/FIK-450-5/FI-WA300/FIK-200-10/FIK-450-5W/FR-450-5W/FIK-600-2/Fi-200-10/FI-WA300-10/FIK-600-5/FIK-600-5W/Fi-600ヨウダン/Fi-600-5/Fi-600-2/FIK-200-10W/Fi-600-5W/Fi-200-10W/FI-WA300-5Wアズワン品番65-0601-08構成部品配線、電気関連
デンゲン 200/220V Fiセット 富士インパルスデンゲン 200/220V Fiセット富士インパルス
7,598税込8,358
1個
5日以内出荷
主電源を入れるスイッチこちらはセレクトスイッチから電源スイッチへ交換する場合の部品です。製品の電源投入部分をご確認ください。
寸法(mm)48×60×40質量(g)120対応FT-230/FT-130/FR-450-10W/FIK-450-10W/FR-450-10(200V)/FIK-600-10(200V)/FIK-450-10(200V)/Fi-600-10(200V)/Fi-600-10Wアズワン品番65-0601-10構成部品配線、電気関連
袋用シーラー