絞り込み
適合バンド
  • PPバンド(11)
  • その他(5)
  • 帯鉄(12)
適合バンド幅(mm)
  • 9~16(2)
  • 9~19(3)
  • 10~19(4)
  • 12~16(2)
  • 13(3)
  • 13~16(1)
  • 13~19(1)
  • 15.5(1)
  • 16(10)
  • 16~19(1)
  • 16~25(2)
  • 16~32(1)
  • 17(1)
  • 19(14)
  • 19~25(1)
  • 19~32(2)
  • 25(2)
  • 32(3)
ブランド
  • モノタロウ(6)
  • イチネンSHOKO(11)
  • 小島鋼業(10)
  • 司化成(6)
  • TRUSCO(6)
  • ケイケイ(5)
  • 積水樹脂(3)
  • 鋼鈑工業(3)
  • エスコ(2)
  • 大日製罐(DIC)(2)
  • goot(太洋電機産業)(2)
  • サンキープ(旧:サンユー印刷)(2)
  • SURE(石崎電機製作所)(1)
  • スリーエッチ(1)
  • シグノード(1)
  • PROSTAFF(プロスタッフ)(1)
  • WAKO(和光商事)(1)
  • FSC藤原産業(1)
  • KYM機械商事(1)
  • 東京富士商会(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
各種バンド用引き締め機・封緘機・カッターとは、PPバンドや帯鉄を使用した梱包の際にバンドを引き締め、封緘する梱包用品です。バンド用引き締め機はPPバンドや紙バンド、ポリエステルバンド、ヘビーバンド、帯鉄に使用し、片締めタイプや両締めタイプがあります。使用できるバンドの種類に適合がありますので、注意が必要です。封緘機は引き締め機と併せて使用し、バンドを封緘します。帯鉄用バンドカッターは、シール封緘後に余ったバンドを切り落とします。
66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PPバンド 締め工具 モノタロウ

    PPバンド 締め工具

    モノタロウ(27件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    手締め用PPバンド用に最適、引っ張る、切る、1台2役
    用途PPバンド引き締め用幅(mm)90全長(mm)98材質(本体)アルミ材質(刃)適合バンド幅(mm)17以下販売区分業務用
  • 引締機 PPバンド用 モノタロウ

    引締機 PPバンド用

    モノタロウ(8件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    PPバンドの引締めからカットまで一連でできる優れものです。あまり力を掛けなくてもよいので、女性でも簡単に作業できます。
    用途PPバンドの引き締め作業に種別PPバンド用引締機幅(mm)80全長(mm)410-320材質(本体)質量(g)1255適合バンド幅(mm)13~19適合バンドPPバンド販売区分業務用
  • 封緘器 PPバンド用 モノタロウ

    封緘器 PPバンド用

    モノタロウ(14件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1台
    当日出荷
    用途PPバンドシールを閉じる作業に。質量(kg)1.32
  • ホットスライドカッター48W goot(太洋電機産業)

    ホットスライドカッター48W

    goot(太洋電機産業)(17件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    加工後は切り口がほつれません。セラミックヒーターにより、素早い回復力・ハイパワー・省エネです。カスが付きにくいクロムメッキのコテ先です。
    用途ナイロン、ビニール、ポリエチレン素材の切断加工に。仕様RoHS指令適合品トラスコ品番407-2553種別本体全長284mm質量(g)104電源(V)AC100消費電力(W)48最高温度(℃)480ヒーターセラミックヒーター
  • PPバンド用シール 小島鋼業

    PPバンド用シール

    小島鋼業
    2,398税込2,638
    1箱(1000個)
    当日出荷
    PPバンド用のシールです。
    全長(mm)27バンド厚さ(mm)0.5~0.6適合バンドPPバンド
  • ナイロンロープカッター55W goot(太洋電機産業)

    ナイロンロープカッター55W

    goot(太洋電機産業)(13件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    切断面は切り口が熔けてロープがほつれません。樹脂製の園芸ネット、漁網も切れます。カスの付きにくいクロームメッキこて先採用。
    付属品コテ先HE-60Tトラスコ品番853-6827全長(mm)240質量(g)70電源(V)AC100消費電力(W)55コード長さ(m)1.5最高温度(℃)450
  • 引締機 KK4型 紙バンド・PPバンド兼用 小島鋼業

    引締機 KK4型 紙バンド・PPバンド兼用

    小島鋼業
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    紙バンド・PPバンド兼用の引締機です。特殊合金で非常に軽く、カッターが装備された合理的な設計で能率的に使用出来ます。使用バンドは、紙バンド、PPバンド兼用で長尺のまま使用出来る便利な機種です。
    トラスコ品番646-7243全長(mm)330バンド厚さ(mm)0.4~0.6適合バンド幅(mm)10~19適合バンド紙バンド・PPバンド兼用
  • 帯鉄用シール 小島鋼業

    帯鉄用シール

    小島鋼業
    2,598税込2,858
    1箱(1000個)
    当日出荷
    帯鉄用シールです。
    適合バンド帯鉄
  • 引締機 帯鉄用 モノタロウ

    引締機 帯鉄用

    モノタロウ(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    帯鉄バンド用の引締機になります。帯鉄用シール材や封函機と併用して対象物をシールすることができます。 手間を掛けずに簡単に引締め作業が行える便利な製品です。 【使用方法】 1)レバー部分を倒します。 2)帯鉄を対象物に掛けたら、引締機本体のレバーを強く握るとストッパー部が持ち上がりますので、そのすき間に帯鉄を通します。 3)レバーを持ち上げ、上下に動かせば帯鉄が引き締まります。 4) 別売のシールと封函機を使って封函し、再度引締機本体レバーを強く握って帯鉄を外せば完了です。
    用途帯鉄バンド用型式片締用全長(mm)約375質量(kg)約1.96帯鉄厚(mm)0.8まで帯鉄幅(mm)9~19適合バンド帯鉄販売区分業務用
  • 送りん棒(PPバンド送り棒) FSC藤原産業

    送りん棒(PPバンド送り棒)

    FSC藤原産業(1件のレビュー)
    7,980税込8,778
    1個
    当日出荷
    パレット梱包用 PPバンド通し具「送りん棒」。差し込んで送るだけのシンプル構造。パレット下のPPバンド通し作業を、スムーズかつ確実に行えます。
    材質(棒)グラスファイバー / (その他)プラスチック質量(g)250全長(m)1.33線径(Φ)8
  • ホットナイフ SURE(石崎電機製作所)

    ホットナイフ

    SURE(石崎電機製作所)(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番442-9516全長(mm)286質量(g)280電源(V)AC100消費電力(W)100最高温度(℃)380
  • PPバンド通し エスコ

    PPバンド通し

    エスコ
    2,870税込3,157
    1本
    翌日出荷
    先端に金属製のクリップ付き。PPバンド、ロープ、ひも等をパレットの下をくぐらせる際に使用します。シンプルですが、あると便利な商品です。
  • 封函機 帯鉄用 モノタロウ

    封函機 帯鉄用

    モノタロウ(4件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    帯鉄バンド用の封函機です。市販の帯鉄用引締機と帯鉄用シール材を利用してバンドを引締め、帯鉄用シール材を取り付けて、本製品で封函できます。
    用途帯鉄バンド用全長(mm)約392販売区分業務用
  • 封緘機 KK220型 PPバンド用 小島鋼業

    封緘機 KK220型 PPバンド用

    小島鋼業
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    PPバンド用の封緘機です。部品の交換も容易に出来ます。封緘部は3山形になっていて、主要部品は全て特殊熱処理が施され、耐久性、耐摩耗性に優れています。
    全長(mm)400バンド厚さ(mm)0.4~0.6適合バンドPPバンド
  • PPバンドシール金具 積水樹脂

    PPバンドシール金具

    積水樹脂
    4,298税込4,728
    1箱(1000個)
    当日出荷
    熱溶着よりも梱包個所の強度を強く出来ます。
    用途封緘機を使用する際に使う専用の金具です。シール寸法(mm)18×30
  • 荷造機(帯鉄用) TRUSCO

    荷造機(帯鉄用)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    帯鉄用引締機です。
    バンド厚さ(mm)0.4~0.7適合バンド幅(mm)9~19適合バンド帯鉄
  • 引締機 KK4E型 ケイケイ

    引締機 KK4E型

    ケイケイ
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    エステルバンド専用機で長尺のまま使用出来る便利な機種です。
    トラスコ品番646-7239全長(mm)330バンド厚さ(mm)0.4~0.6適合バンド幅(mm)10~19適合バンドエステルバンド
  • WS シリコンマルチスプレー840 PROSTAFF(プロスタッフ)

    WS シリコンマルチスプレー840

    PROSTAFF(プロスタッフ)
    649税込714
    1本(840mL)
    当日出荷
    耐熱・耐寒温度-50℃~+250℃対応・逆さ使用OK
    用途潤滑・防錆・離型剤として車からご家庭まで幅広く対応する大容量タイプのシリコンスプレーです。 シリコーン被膜の優れた潤滑・防錆効果により、自動車・オートバイ等の金属パーツ部・ドアヒンジ・戸車・ベアリング等、各部に浸透して動きをスムーズにし、錆を防ぎます。サラッと薄く均等に塗れるので、電気製品・精密機械や、農機具・ホビー用品まで幅広く対応。無溶剤タイプのため、樹脂・ゴムを傷めずに使えます。 さらにプラスワン用途として、錆びて固着したネジ・ナットの緩め剤としても使用でき、スプレーするだけで「凍結による収縮+潤滑で緩める」効果もあります。
  • テンショナー PPバンド用 モノタロウ

    テンショナー PPバンド用

    モノタロウ(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    余分なPPバンドをカット出来、引き締め・切断が1台で作業できます。 簡単に、締め付けの出来る便利な増し締め用引き締め機です。 レバーを握り、上下のクランパーでバンドを挟んで、テンショナーを手前に引いてバンドを引き締めます。
    用途PPバンドの引き締め・切断に。適合PPバンド種別き締め・切断寸法(mm)40×205×90適合バンド幅(mm)12~16販売区分業務用
  • 封緘機 帯鉄用 KK100型 帯鉄用 小島鋼業

    封緘機 帯鉄用 KK100型 帯鉄用

    小島鋼業
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    帯鉄用の封緘機です。部品の交換も容易に出来ます。主要部品は全て特殊熱処理が施され、耐久性、耐摩耗性に優れています。
    全長(mm)450バンド厚さ(mm)0.3~0.6適合バンド帯鉄シール厚(mm)0.4~0.5
  • 荷造機(PPバンド用) TRUSCO

    荷造機(PPバンド用)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    PPバンド使用が可能です。 前頭部にカッターが付いており、作業後のバンドの余りを切断できて便利です。
    トラスコ品番819-1336材質(本体)鉄、(ハンドル)アルミ全長(mm)320質量(kg)1.49バンド厚さ(mm)0.7適合バンド幅(mm)9~19適合バンドPPバンド
  • PPバンド締め具 (カッター付き) エスコ

    PPバンド締め具 (カッター付き)

    エスコ
    445税込490
    1個
    翌日出荷
    切断刃付き。アルミ製。
    適合幅(mm)バンド:12~19サイズ(mm)90×10×100
  • 封緘機 帯鉄用 KK110型 帯鉄用 小島鋼業

    封緘機 帯鉄用 KK110型 帯鉄用

    小島鋼業
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    帯鉄用の封緘機です。部品の交換も容易に出来ます。厚さ0.8ミリまでの帯鉄に使用できる様に強力に主要部分が全て特殊熱処理が施され、耐久性、耐摩耗性に優れています。
    トラスコ品番646-7263全長(mm)450バンド厚さ(mm)0.6~0.8適合バンド幅(mm)19適合バンド帯鉄シール厚(mm)0.6
  • 司化成 重梱包バンド用手動引締機「ST型」 司化成

    司化成 重梱包バンド用手動引締機「ST型」

    司化成
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    重梱包用バンド封緘機です。
    バンド厚さ(mm)0.4~0.7適合バンドエステルバンド、ヘビーバンド
  • 引締機 帯鉄用(両締式) 小島鋼業

    引締機 帯鉄用(両締式)

    小島鋼業
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    帯鉄用の引締機です。特殊合金を使用していますので、軽量にできています。
    方式【引張】両締め適合バンド帯鉄
  • バッテリー式コードレス梱包機 WAKO(和光商事)

    バッテリー式コードレス梱包機

    WAKO(和光商事)
    119,800税込131,780
    1台
    欠品中
    充電バッテリー式のPP/PETバンド用引締め機です。使い方は簡単。ボタンを押して強さ調整、バンドを引き締め、レバーを下げてバイブレーションによる溶着でバンドを結束します。簡単操作で作業が行えます。持ち運びが可能。梱包作業の多い現場で役立ちます。
    用途段ボール、木材、パイプの梱包や結束。仕様1充電あたりの結束数:約400~500回、溶着時間調整:0.5~5秒(0.5秒ごと)質量(kg)3.7(バッテリー含)寸法(cm)43×27×18引締力(N)1200 ~3500(10段階)適合バンド幅(mm)13~16充電時間(分)約120適合バンドPP/PET (熱溶着対応バンド)、厚さ/0.4~1.2mm
  • 引締機 KK34型 ケイケイ

    引締機 KK34型

    ケイケイ
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    帯鉄を長尺のまま使用できます。カッター付で鋏不要で作業できます。
    トラスコ品番646-7252全長(mm)320バンド厚さ(mm)0.3~0.6適合バンド幅(mm)16~19適合バンド帯鉄
  • コードレスハンディ結束機 サムライツール 自動機 サンキープ(旧:サンユー印刷)

    コードレスハンディ結束機 サムライツール 自動機

    サンキープ(旧:サンユー印刷)
    209,800税込230,780
    1個
    11日以内出荷
    バッテリー式のPPバンド/エステルバンド用結束機です。安全性が高く使い方も簡単、また軽量化を実現したので誰でも使いやすいです。引締め、溶着が容易となりますので作業性の向上に役立ちます。重量物の梱包や大型機械の梱包は勿論、梱包作業が多い現場で大活躍する締め機です。バンドを自動で引締め、バイブレーションによる融着で対象貨物を結束します。金具シールが無くても溶着にてバンドを固定します。
    用途段ボール(カートン)、木材、パイプ、大型機械、重量物などをバンドで結束するとき。バンド掛け梱包が多いとき仕様連続結束回数:最大約400回/充電適合引締め方法:自動型式ST-L16寸法(mm)約135×310×130質量(kg)3.34(バッテリー含む)対応溶着:バイブレーションバッテリーリチウムイオン充電時間約40~90分バンド厚さ(mm)約0.5~1.2引締力(N)約450~2500適合バンド幅(mm)9~16適合バンド樹脂:PET/PP
  • 重梱包バンド用手動封緘機「ST型16mm用」 司化成

    重梱包バンド用手動封緘機「ST型16mm用」

    司化成
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番451-9655質量(kg)1.5適合バンド幅(mm)16適合バンドエステルバンド、ヘビーバンド
  • PPバンド用引き締め機 積水樹脂

    PPバンド用引き締め機

    積水樹脂
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    使用することで、よりしっかりとした梱包が可能です。
    用途PPバンドの引き締め機。仕様KK4型長さ(mm)330質量(kg)1.6適合バンドPPバンド
  • 封かん機 TRUSCO

    封かん機

    TRUSCO
    9,998税込10,998
    1丁
    当日出荷
    主要部品は熱処理が施され、耐久性、耐摩耗性に優れています。 封かん部は三山式です。
  • ヘビー、エステルバンド用封緘機 大日製罐(DIC)

    ヘビー、エステルバンド用封緘機

    大日製罐(DIC)
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    用途ポリエステルバンド用種別封緘機
  • 封緘機 KK130型 ケイケイ

    封緘機 KK130型

    ケイケイ
    25,980税込28,578
    1台
    6日以内出荷
    オープンシール用封緘機です。部品の交換も容易に出来ます。
    全長(mm)500適合バンド帯鉄
  • 荷造機(帯鉄用) TRUSCO

    荷造機(帯鉄用)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    適合バンド帯鉄
  • PPバンド用結束機ザパック3 司化成

    PPバンド用結束機ザパック3

    司化成(1件のレビュー)
    189,800税込208,780
    1台
    当日出荷
    小型、軽量、高性能で、操作が簡単なPPバンド結束機です。 包装物の大きさを選びません。 バイブレーションで溶着します。
    仕様手動引締めタイプトラスコ品番243-8747質量(kg)2.5電源AC100V本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×240×140バンド厚さ(mm)0.55~0.65適合バンド幅(mm)12~16適合バンドポリプロピレン(PP)
  • 引締機 KK32型 ケイケイ

    引締機 KK32型

    ケイケイ
    54,980税込60,478
    1台
    当日出荷
    帯鉄を長尺のまま使用できます。カッター付で鋏不要で作業できます。KK34型機で作業の出来ない大物の結束にも有能な効果があります。
    トラスコ品番646-7235全長(mm)435バンド厚さ(mm)0.6~0.9適合バンド幅(mm)19~25適合バンド帯鉄
  • コードレスハンディ結束機 サムライツール 半自動機 サンキープ(旧:サンユー印刷)

    コードレスハンディ結束機 サムライツール 半自動機

    サンキープ(旧:サンユー印刷)
    129,800税込142,780
    1個
    6日以内出荷
    バッテリー式のPPバンド/エステルバンド用結束機です。安全性が高く使い方も簡単、また軽量化を実現したので誰でも使いやすいです。引締め、溶着が容易となりますので作業性の向上に役立ちます。重量物の梱包や大型機械の梱包は勿論、梱包作業が多い現場で大活躍する締め機です。バンドを手動で引締め、バイブレーションによる融着で対象貨物を結束します。金具シールが無くても溶着にてバンドを固定します。
    用途段ボール(カートン)、木材、パイプ、大型機械、重量物などをバンドで結束するとき。バンド掛け梱包が多いとき仕様連続結束回数:最大約400回/充電適合引締め方法:手動型式ST-JDH16寸法(mm)約138×330×168質量(kg)2.75(バッテリー含む)対応溶着:バイブレーションバッテリーリチウムイオン充電時間約60~90分バンド厚さ(mm)約0.5~1.2引締力(N)約60~2100適合バンド幅(mm)9~16適合バンド樹脂:PET/PP
  • 封緘器用 爪 19mm/mp用 イチネンSHOKO

    封緘器用 爪 19mm/mp用

    イチネンSHOKO
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
  • 荷造機(PPバンド用)部品 TRUSCO

    荷造機(PPバンド用)部品

    TRUSCO(2件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    適合バンドPPバンド
  • 荷造機用パーツ(No.90用) イチネンSHOKO

    荷造機用パーツ(No.90用)

    イチネンSHOKO(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    適合機種No.90
各種バンド用引き締め機・封緘機・カッター