絞り込み
区分
- A型(2)
- B型(2)
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(3)
- 日本理化学器械(NRK)(69)
- Merck(メルクミリポア)(30)
- アズワン(23)
- ニッソーファイン(10)
- 山仁薬品(10)
- 富士ゲル産業(9)
- 豊田化工(5)
- ケニス(5)
- エスコ(3)
- TGK(東京硝子器械)(3)
- EX-DRY(三和)(3)
- 東海化学工業所(2)
- テクナード(2)
- サンキープ(旧:サンユー印刷)(2)
- ISO(2)
- エステー(1)
- スリーボンド(1)
- ネグロス電工(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
特価
本日8月24日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「区分」から絞り込む
A型(2)
B型(2)

A型シリカゲル
TRUSCO(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1セット(100個)当日出荷青色のゲルは吸湿状態を示すインジケーターで、一定量吸湿するとピンク色に変化します。原料のA型シリカゲルは、99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に低湿領域の吸湿に優れており、高い効果を発揮します。用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包など。区分A型シリカゲル材質主成分:シリカゲル(二酸化ケイ素)、塩化コバルト2018年トラスコ掲載ページ3 1259
B型シリカゲル
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781袋(100個)当日出荷一般的なシリカゲル(A型)より細孔容積が大きいのが特徴で、高湿度の状況下で多量の水分を吸着します。物理的に吸着された水分は、湿度が下がると徐々に放出されるので、周りの湿度に応じて、吸水と脱水を繰り返しながら調湿いたします。吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に高湿領域の吸湿に優れ結露防止に有効です。天日干しで再生可能です。99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。用途湿度の調節に。結露防止に。天然素材(木材、皮革)の保管に。区分B型RoHS指令(10物質対応)対応
石灰乾燥剤(一斗缶入)
TRUSCO(1件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1缶(20g×350個)ほか3日以内出荷から9日以内出荷石灰を使用した乾燥剤です。一般的にお菓子などの乾燥剤に使用され安価な商品です。航空便での輸送は不可ですが、船での輸送には使用可能です。使用後は石灰肥料として再利用可能です。耐水、耐油包装を使用した和紙は食品衛生法を取得してます。用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・船での輸出梱包など。材質主成分:生石灰(酸化カルシウム)、耐水、耐油性和紙(PET+耐油紙)
A型シリカゲル
TRUSCO¥16,980税込¥18,6781袋(100個)当日出荷青色のゲルは吸湿状態を示すインジケーターで、一定量吸湿するとピンク色に変化します。原料のA型シリカゲルは、99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に低湿領域の吸湿に優れており、高い効果を発揮します。用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包など。トラスコ品番246-0137区分A型RoHS指令(10物質対応)対応
B型シリカゲル(箱入)
TRUSCO¥22,980~税込¥25,278~1箱(120個)ほか8日以内出荷一般的なシリカゲル(A型)より細孔容積が大きいのが特徴で、高湿度の状況下で多量の水分を吸着します。物理的に吸着された水分は、湿度が下がると徐々に放出されるので、周りの湿度に応じて、吸水と脱水を繰り返しながら調湿いたします。吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に高湿領域の吸湿に優れ結露防止に有効です。天日干しで再生可能です。99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。用途湿度の調節に。結露防止に。天然素材(木材、皮革)の保管に。仕様含水率:2.5%以下材質主成分:シリカゲル(二酸化ケイ素)区分B型RoHS指令(10物質対応)対応吸湿度(%)5.5以上※関係湿度20%(JIS規格3.0以上)、15.0以上※関係湿度50%(JIS規格10.0以上)、75.0以上※関係湿度90%(JIS規格50.0以上)
クレイ系乾燥剤不織布(一斗缶入)
TRUSCO¥7,598~税込¥8,358~1缶(10個)ほか8日以内出荷から29日以内出荷原料のクレイは天然粘土(モンモリロナイト)を加工したもので、環境負荷物質は含まれておらず、環境に優しい乾燥剤です。 RoHS指令に適合しています。 化学組織は米国連邦規則に定められているFDA(一般に安全と認められる物質)に適合しており、万一誤って食べても人体に与える危険性はありません。 吸湿率は、JIS規格(JIS-Z-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に金属の腐蝕防止に必要な40%RH以下の低湿度域の吸湿に優れています。用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包など。仕様含水率:2.5%以下材質主成分:天然粘土(モンモリロナイト)、袋:ポリエステル不織布(袋)材質/仕上主成分:天然粘土(モンモリロナイト)、不織布RoHS指令(10物質対応)対応吸湿度(%)11.4吸湿度27.0℃
『保存/デシケーター』には他にこんなカテゴリがあります
- デシケーター類
- 乾燥剤(シリカゲル 等)