絞り込み
ブランド
封緘機(ニシメパンチ)とは、段ボールケースなどをPPバンドを使用して梱包、結束する際に、引き締め機とセットで使用するPPバンドシールを封緘するために用いられる道具。段ボールケースに引き締め機を乗せてPPバンドを巻き、引き締め機でしっかりとバンドを締めた後、PPバンドシールを装着して、封緘機でバンドを封緘します。また、PPバンドの他に、紙バンドや帯鉄バンドを用いる場合もあり、用途に応じた封緘機とシールを用意しましょう。
「適合バンド幅(mm)」から絞り込む

WS シリコンマルチスプレー840
PROSTAFF(プロスタッフ)¥649税込¥7141本(840mL)当日出荷耐熱・耐寒温度-50℃~+250℃対応・逆さ使用OK用途潤滑・防錆・離型剤として車からご家庭まで幅広く対応する大容量タイプのシリコンスプレーです。 シリコーン被膜の優れた潤滑・防錆効果により、自動車・オートバイ等の金属パーツ部・ドアヒンジ・戸車・ベアリング等、各部に浸透して動きをスムーズにし、錆を防ぎます。サラッと薄く均等に塗れるので、電気製品・精密機械や、農機具・ホビー用品まで幅広く対応。無溶剤タイプのため、樹脂・ゴムを傷めずに使えます。 さらにプラスワン用途として、錆びて固着したネジ・ナットの緩め剤としても使用でき、スプレーするだけで「凍結による収縮+潤滑で緩める」効果もあります。
PPバンド用封緘機
積水樹脂¥19,980税込¥21,9781個当日出荷熱溶着よりも梱包個所の強度を強く出来ます。用途PPバンドを金具止めする際に使用します。仕様KKパンチ16長さ(mm)415質量(kg)1.5
バッテリ-式電動ステープラー
シグノード¥339,800税込¥373,7801台3日以内出荷コの字針を使用する封緘作業において、エアーホース、電源コードの取り回しがなく作業場環境が快適に保てます。手動工具などによる作業負担軽減に適しています。針長さ、深さ、カシメ量の調整が可能です。作業内容に応じて3つの操作モードが選択できます。用途段ボール封緘用に付属品電池パック(12Vリチウムイオン)×1個、充電器トラスコ品番526-2864幅(mm)110高さ(mm)205奥行(mm)410本数【針装填】100適合ステープルJK560-15/18、JK-560-22
帯鉄封緘機 シーラー
鋼鈑工業¥239,800税込¥263,7801台8日以内出荷帯鉄バンドをシール金具で瞬間的にかしめる封緘器です。用途金属コイル、金属パイプ、鋼材、線材、シート等のスチールバンドシール封緘にオールラウンドに対応。付属品ハイカプラPM30付、検査合格証、取扱説明書用QRコードのご案内仕様ジョイント方式:アップシングルノッチ空気圧力(MPa)0.6バンド厚さ(mm)0.5~1.2適合バンドスチール
帯鉄梱包機 コンビネーションツール
鋼鈑工業¥599,800税込¥659,7801台8日以内出荷引き締め、封緘、帯鉄バンドの切断までを1台にしたツールです。用途金属コイル、金属パイプ、シート等のスチールバンドに対応した軽梱包機器。付属品ハイカプラPM30付、検査合格証、取扱説明書用QRコードのご案内仕様ジョイント方式:アップシングルノッチ/バンド切断刃付トラスコ品番696-9639空気圧力(MPa)0.6バンド厚さ(mm)0.4~0.7引締力(N)最大3500適合バンド幅(mm)19適合バンドスチール
封緘機 KK150型
ケイケイ¥32,980~税込¥36,278~1台翌々日出荷から6日以内出荷オーバーラップシール用の封緘機です。またプッシュタイプのエアーツールの手動封緘機としても使用できます。全長(mm)500タイプ左右シングルバンド厚さ(mm)0.7~1.0適合バンド帯鉄シール厚(mm)0.8~0.9
梱包用品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら