絞り込み
幅(mm)
- 19
- 9(1)
- 12(2)
- 15(30)
- 15.5(20)
- 16(3)
- 25(1)
- 32(1)
ベルト長さ(m)
- 50(1)
- 100(1)
- 250(2)
- 600(1)
- 900(1)
- 1000(7)
- 1100(1)
色
イエロー(3)
クリア(2)
グレー(2)
ブラウン(1)
ブラック(1)
ブルー(4)
ホワイト(1)
厚さ(mm)
- 0.5未満(1)
- 0.5~1未満(8)
- 0.78(1)
- 1以上(1)
ブランド
- TRUSCO(2)
- エスコ(1)
- 司化成(3)
- 宮島化学工業(2)
- 積水樹脂(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
PPバンド(手締め・ストッパー用)とは、荷物をしっかり結束、梱包するための用品、ポリプロピレン製の結束バンド。丈夫な上に扱いやすく機器を必要としないため、段ボール箱などを手軽に結束、梱包することができ、手で締める他にストッパーを使用することも可能です。手締め、ストッパー用の他には、自動梱包機用があります。手締め、ストッパー用のPPバンドの良い点は大きな機器などを使用せずに、あらゆる大きさの結束が可能なところでしょう。
商品豆知識
「幅(mm)」から絞り込む
9(1)
12(2)
15(30)
15.5(20)
16(3)
19
25(1)
32(1)



PPバンド Kタイプ(一般手締め用)
積水樹脂(18件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781セット(5巻)当日出荷セキスイが所有するシボズラシ特許が生きています。両端が平滑ですから、素手でPPバンドを扱っても痛くありません。用途溶着機や金具シール止め用としてさまざまな商品の梱包に。種別引締機用PPバンド破断伸度(%)20
重梱包ヘビーバンド(金具シール用)
司化成(8件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷一般のPPバンドに比べ、引締め保持力に優れています。軽量で安全性に優れています。材質ポリプロピレン(PP)紙管内径(mm)200破断伸度(%)20RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステルバンド(メタルシール用)
司化成(2件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷ポリエステルの特性を生かした、強靭、かつ、低伸度のバンドです。引締め保持力に優れています。耐候性・耐薬品性・耐水性に優れ、温度差の影響の少ないバンドです。材質ポリエステル紙管内径(mm)200破断伸度(%)15
PPバンド M-19 19mm×1000 黄
司化成¥8,398税込¥9,2381巻当日出荷バンドストッパー使用で簡単に素早く梱包することが出来ます。用途荷造りのほか、手芸用としても使えます。仕様手締め用材質ポリプロピレン破断伸度(%)20以下


PPバンドESSタイプ(ストッパー用)
積水樹脂(6件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781セット(5巻)当日出荷プラスチック製のストッパーご使用に最適な手に優しいソフトなバンドです。用途ストッパーを利用したさまざまな商品の梱包に。種別ストッパー用PPバンド材質ポリプロピレン破断伸度(%)20
PPバンド
宮島化学工業¥1,498税込¥1,6481個当日出荷強力幅広19mm。一般的な15~15.5mm幅品より2割以上強度がある 少量使いに便利。梱包機など機械が使えない場所で重量荷物をストッパーを使って簡単に梱包できる。小巻タイプなので持ち運びや収納に便利、買い足しのコストも低い用途建具や住宅設備関連企業、重量物の梱包、塩ビやアルミ、ステンレス、スチールパイプ類の小分け結束。板木材・プレカット木材の結束・固定。ピアノや家具など大型荷物の梱包、農業用資材の結束、大型テント・シートの梱包、引越荷物の梱包・固定など。レンガやブロックなどのパレット荷物の押え・梱包材質PP幅(mm)19色青長さ(m)100
重量物用ポリエステルバンド(手締用)
TRUSCO¥14,980税込¥16,4781巻当日出荷ポリエステルのバンドです。 帯鉄と違い、商品を傷つけたり、怪我の心配がありません。 高強度、低伸度で対候性、耐薬品性に富んでいます。 衝撃を緩和します。 貿易や、重量物の輸送など、大きな力がかかる場所に最適です。用途重量物の輸送や、貿易カーゴ内の保護など。材質/仕上ポリエステル質量(kg)10紙管内径(mm)200
PPバンド ストッパーセット
宮島化学工業¥1,498税込¥1,6481個当日出荷強力幅広19mmのPPバンドとストッパーがセットになっており少量使いに便利。梱包機など機械が使えない場所で重量荷物をPPバンドを使って簡単に梱包できる。一般的な15~15.5mm幅品より2割以上強度がある。少量使いに便利用途建具や住宅設備関連企業、重量物の梱包、塩ビやアルミ、ステンレス、スチールパイプ類の小分け結束。板木材・プレカット木材の結束・固定。ピアノや家具など大型荷物の梱包、農業用資材の結束、大型テント・シートの梱包、引越荷物の梱包・固定など。レンガやブロックなどのパレット荷物の押え・梱包材質PP幅(mm)19色青タイプ19mm用長さ(m)50入数(個)ストッパー:20


PPバンド(封かん機用)
TRUSCO(3件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281巻当日出荷シール金具用の厚手PPバンドです。引締機、封かん機を使って結束します。 吸水性がなくぬれても強度に変化がなく安心です。ゴミとして燃やした時にダイオキシン等有害なガスは発生しません。材質ポリプロピレン(PP)破断伸度(%)20以下







手締め用PPバンド Kタイプ
積水樹脂¥21,980税込¥24,1781ケース(5巻)4日以内出荷から5日以内出荷・一般手締め用。・両端が平滑になった手に優しいバンド。・積水樹脂の特殊技術と製法を生かした製品。・両端が平滑のため、手に優しいバンドです用途・溶着機や金具シール止め用。・さまざまな商品の梱包に厚さ(mm)0.63長さ(m)1000
重梱包用バンド Vバンド ハンドツール用
積水樹脂¥19,980~税込¥21,978~1ケース(8巻)4日以内出荷から5日以内出荷・扱いやすい一般重梱包向けPPバンド。・梱包物に傷や錆をつけず、さらに作業の安全性が向上します。・普通のハサミで切れるので梱包、開梱作業がとてもラクです。・熱溶着ができるので余分な止め金具が不要で、経済的です用途・鋼板、パレット、建材、合板、陶器、レンガ類、木材、製紙ロール、機械類、輸出向けの梱包に色グレー長さ(m)250規格手締用
『バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄』には他にこんなカテゴリがあります
- PPバンド(自動梱包機用)
- PPバンド(手締め・ストッパー用)
- バンド&ストッパーセット
- ポリエステルバンド
- ヘビーバンド
- 帯鉄バンド