絞り込み
太さ(Φmm)
  • 3(4)
  • 4(5)
  • 5(2)
  • 6(5)
  • 8(4)
  • 9(1)
  • 12(1)
  • 16(1)
長さ(m)
  • 10
  • 1(1)
  • 3(3)
  • 4(2)
  • 5(6)
  • 6(3)
  • 7(2)
  • 8(3)
  • 15(4)
  • 20(12)
  • 30(15)
  • 50(18)
  • 60(3)
  • 100(29)
  • 101(1)
  • 102(1)
  • 130(2)
  • 150(14)
  • 200(35)
  • 300(15)
材質
  • KP(ポリエチレン、ポリエステル)(1)
  • クレモナ(ビニロン)(10)
  • 塩ビ(2)
  • 色イエロー(1)
  • 色ホワイト(9)
ブランド
  • ユタカメイク(3)
  • TRUSCO(2)
  • まつうら工業(2)
  • 紺屋商事(2)
  • AIOULE(ふじわら)(1)
  • 東京製綱(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ビニロンロープは、合成繊維のビニロンで作られているロープです。ビニロンは耐久性や伸縮性が高いためロープの材質に適しており、荷物の固定、命綱や防災とさまざまな用途に利用されています。柔軟性と綿のような手触りがあり、作業しやすい点もビニロンロープの持ち味です。ビニロンにポリエステルを混合したクレモナロープは、ビニロンよりさらに柔軟性が高いのが特徴。ねじれにくいロープが必要な時は、通常のロープよりストランド(より糸)の本数が多い金剛打の製品が適しています。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
太さ(Φmm)から絞り込む
3(4)
4(5)
5(2)
6(5)
8(4)
9(1)
12(1)
16(1)
クレモナロープ ユタカメイククレモナロープユタカメイク(9件のレビュー)
299税込329
1袋
当日出荷
風合いが良く柔らかく強度も強く、耐候性は合成繊維の中で最も優れています。耐水性、耐熱性、耐薬品性もあります。水に沈みます。
用途各種結束、テント・タープ用等。耐熱温度(℃)100以内
ビニロン金剛打ロープ TRUSCOビニロン金剛打ロープTRUSCO(5件のレビュー)
649税込714
1巻
当日出荷
しなやかな柔軟性。使い易さ抜群。耐候性、耐久性にも優れています。金剛打…強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープ。
用途屋外現場での使用。 国旗などフラッグの昇降用。 袋の口ひも。 テント(店舗)のかがり。
ビニロンロープ TRUSCOビニロンロープTRUSCO(5件のレビュー)
389税込428
1巻
当日出荷
しなやかな柔軟性。使い易さ抜群。耐侯性、耐久性にも優れています。
用途屋外現場での使用
両端大口径フック付 クレモナS荷揚げ用ロープ まつうら工業両端大口径フック付 クレモナS荷揚げ用ロープまつうら工業(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷
建築・塗装・仮設足場業者様の現場の声から生まれた製品です。 両端に大口径フックが付いた、荷揚げ用ロープです。 国産クレモナSロープ(3打ち)使用で、スリップしにくく、強度もあり、耐候性に優れた扱いやすいロープです。
用途建築現場等の荷揚げ作業ロープに。 クレーン設置ができない場所や狭い場所での資材荷揚げ、荷下ろし作業ロープとして。 塗装工事時の足場部材の荷揚げ・荷下ろし作業に。 高所リフト作業車での電工バケツ等の荷揚げ、荷下ろしに。 両端大口径フック付きで単管パイプにもOKです。フック口開き(mm)約50材質(フック)スチール(FS-90Z)引張強度(kN[kgf])フック部:約14(約1420)切断荷重(kN)約23.8(約2420kgf)連結方法フック部:サツマ編みつなぎ(シンブル加工付き)再生紙使用マーク適合
日本製 汎用 ロープ クレモナS素材 金剛打 白色 国内製造(強度)証明書付 クラレの国産原糸使用でビニロン・ポリエステル混紡 紺屋商事日本製 汎用 ロープ クレモナS素材 金剛打 白色 国内製造(強度)証明書付 クラレの国産原糸使用でビニロン・ポリエステル混紡紺屋商事
1,898税込2,088
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
高強力で耐候性(紫外線による劣化が少ない)に優れる上、適度な柔軟性があり、取り扱いやすいロープです。 12本で構成された組紐。 凹凸が少ないためスレに強く、キンク(よじれ)しにくい。 テントやシートの縛り紐、旗揚げロープなど、様々な用途に使用されております。 (株)クラレの原糸を使用した安心素材。 愛知県蒲郡市の国内工場にて製造した安心の日本製ロープ。 ロープの定番といえばクレモナSロープ。
材質クレナモS
日本製 汎用 ロープ クレモナS素材 白色 国内製造(強度)証明書付 クラレの国産原糸使用でビニロン・ポリエステル混紡 紺屋商事日本製 汎用 ロープ クレモナS素材 白色 国内製造(強度)証明書付 クラレの国産原糸使用でビニロン・ポリエステル混紡紺屋商事
1,898税込2,088
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
高強力で耐候性(紫外線による劣化が少ない)に優れる上、適度な柔軟性があり、取り扱いやすいロープです。 親綱、介錯ロープなどの工事現場、避難用ロープ、トラックロープ、アスレチックネット、など様々な用途に使用されている万能ロープ。 (株)クラレの原糸を使用した安心素材。 愛知県蒲郡市の国内工場にて製造した安心の日本製ロープ。 ロープの定番といえばクレモナSロープ。
材質クレナモS
クレポリトラックロープ まつうら工業クレポリトラックロープまつうら工業
869税込956
1個
当日出荷
滑りにくく、耐候性・強度・手触りとバランスの取れたロープです。両端リング(サツマ)加工付
用途トラックの荷締めや荷役作業に仕様両端リング加工
ビニロンロープ(金剛打タイプ) ユタカメイクビニロンロープ(金剛打タイプ)ユタカメイク(1件のレビュー)
829税込912
1巻
当日出荷
強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。手触りがよく扱い易い、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディロープ AIOULE(ふじわら)ハンディロープAIOULE(ふじわら)
889税込978
1個
4日以内出荷
よじれにくく滑車用ロープに最適。
クレモナ金剛打ロープ 3Φ×10m ユタカメイククレモナ金剛打ロープ 3Φ×10mユタカメイク
499税込549
1巻
当日出荷
トラスコ品番112-9174RoHS指令(10物質対応)対応
八ツ打 クレモナロープ 東京製綱八ツ打 クレモナロープ東京製綱
2,798税込3,078
1本(10m)
5日以内出荷から6日以内出荷
必要長さを1m単位でご用意します!(1mから定尺300mまで) *強度は低いがスベリにくく扱いやすい *スレ摩耗に強い *耐候性は優れる
用途船舶用:フラグライン(揚旗線)・レッドライン(測鉛線)他、 漁業用:沈子縄(岩縄)・浮子縄・手縄(投網用)材質クレモナ直径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
ビニロンロープ