絞り込み
太さ(Φmm)
  • 1(1)
  • 3(11)
  • 4(2)
  • 5(1)
  • 6(3)
  • 7(2)
  • 8(3)
  • 9(3)
  • 10(2)
長さ(m)
  • 300
  • 1(1)
  • 3(3)
  • 4(2)
  • 5(6)
  • 6(3)
  • 7(2)
  • 8(3)
  • 10(11)
  • 15(4)
  • 20(12)
  • 30(15)
  • 50(18)
  • 60(3)
  • 100(29)
  • 101(1)
  • 102(1)
  • 130(2)
  • 150(14)
  • 200(35)
材質
  • クレモナ(ビニロン)(14)
  • ポリエステル(1)
  • 塩ビ(3)
  • 綿(1)
  • 色オレンジ(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ホワイト(9)
ブランド
  • まつうら工業(6)
  • ユタカメイク(4)
  • コクヨ(1)
  • 三友(1)
  • 八ツ矢工業(1)
  • 東京製綱(1)
  • 近江屋ロープ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ビニロンロープは、合成繊維のビニロンで作られているロープです。ビニロンは耐久性や伸縮性が高いためロープの材質に適しており、荷物の固定、命綱や防災とさまざまな用途に利用されています。柔軟性と綿のような手触りがあり、作業しやすい点もビニロンロープの持ち味です。ビニロンにポリエステルを混合したクレモナロープは、ビニロンよりさらに柔軟性が高いのが特徴。ねじれにくいロープが必要な時は、通常のロープよりストランド(より糸)の本数が多い金剛打の製品が適しています。
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
太さ(Φmm)から絞り込む
1(1)
3(11)
4(2)
5(1)
6(3)
7(2)
8(3)
9(3)
10(2)
クレモナロープ ユタカメイククレモナロープユタカメイク(9件のレビュー)
9,898税込10,888
1巻
当日出荷
風合いが良く柔らかく強度も強く、耐候性は合成繊維の中で最も優れています。耐水性、耐熱性、耐薬品性もあります。水に沈みます。
用途各種結束、テント・タープ用等。耐熱温度(℃)100以内
クレモナ金剛打ロープ ユタカメイククレモナ金剛打ロープユタカメイク(5件のレビュー)
17,980税込19,778
1巻(300m)
当日出荷から4日以内出荷
手触りがよく扱いやすい、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。 強度は3ツ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
用途各種結束、テント・タープ用等
フリーカット紐 玉巻き コクヨフリーカット紐 玉巻きコクヨ(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻
当日出荷
必要な時に、必要長さにカットできます。 伝票・書類のとじ込み、保存書類の耳とじにご利用ください。 綴込表紙や白表紙を使って製本するのに最適です。
仕様全面樹脂コーティング
クレモナ金剛打 まつうら工業クレモナ金剛打まつうら工業
9,898税込10,888
1個
当日出荷から10日以内出荷
手触りが良く、滑りにくく、耐候性に優れるロープです。国産クラレ「クレモナ」使用
用途各種作業ロープ、滑車用ロープ、鯉のぼりロープに
クレポリロープ まつうら工業クレポリロープまつうら工業
4,898税込5,388
1個
当日出荷から11日以内出荷
滑りにくく、耐候性・強度・手触りとバランスの取れたロープです。
用途各種作業ロープに
クレモナロープ まつうら工業クレモナロープまつうら工業(2件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷から10日以内出荷
手触りが良く、滑りにくく、耐候性・強度に優れるロープです。クラレの国産「クレモナS」使用。
用途各種作業ロープに
クレモナロープドラム巻 ユタカメイククレモナロープドラム巻ユタカメイク(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1巻(300m)
当日出荷から4日以内出荷
手触りがよく扱い易い、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。
用途各種結束、テント・タープ用等RoHS指令(10物質対応)対応
ビニロンコード 近江屋ロープビニロンコード近江屋ロープ
16,980税込18,678
1巻
3日以内出荷から4日以内出荷
強度・耐久性・使いやすさに優れたロープです。 強度は通常(3つ打)に比べて約半分となりますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいのが特徴です。 タープ用の張りロープや滑車を利用する旗ロープなどに最適です。 耐候性、耐水性、耐薬品性に優れています
ビニロン金剛打 まつうら工業ビニロン金剛打まつうら工業
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
汚れが目立たないブラック色。手触りが良く、滑りにくく、耐候性に優れるロープです。国産ビニロン使用
用途各種作業ロープ、滑車用ロープ、鯉のぼりロープに
クレモナロープ 三友クレモナロープ三友
22,980税込25,278
1巻
翌々日出荷から10日以内出荷
強度・耐久性に優れたロープです。
ビニロンロープ(金剛打タイプ) ユタカメイクビニロンロープ(金剛打タイプ)ユタカメイク
15,980税込17,578
1巻
当日出荷
強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。 手触りがよく扱い易い、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。材質ビニロン
ビニロン金剛打ロープ 八ツ矢工業ビニロン金剛打ロープ八ツ矢工業
12,980税込14,278
1巻
9日以内出荷
すれに強くよじれにくいロープです。滑車ロープや縄とびロープに最適です。
材質ビニロン長さ(m)300
八ツ打 クレモナロープ 東京製綱八ツ打 クレモナロープ東京製綱
37,980税込41,778
1巻(300m)
5日以内出荷から6日以内出荷
必要長さを1m単位でご用意します!(1mから定尺300mまで) *強度は低いがスベリにくく扱いやすい *スレ摩耗に強い *耐候性は優れる
用途船舶用:フラグライン(揚旗線)・レッドライン(測鉛線)他、 漁業用:沈子縄(岩縄)・浮子縄・手縄(投網用)材質クレモナ直径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
クレポリGGロープ まつうら工業クレポリGGロープまつうら工業
4,898税込5,388
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
滑りにくく、耐候性・強度・手触りとバランスの取れたロープです。
用途各種作業ロープに
ビニロンロープ まつうら工業ビニロンロープまつうら工業
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
汚れが目立たないブラック色。手触りが良く、滑りにくく、耐候性・強度に優れるロープです。国産ビニロン使用
用途各種作業ロープに
ビニロンロープ