絞り込み
幅(mm)
- 900(2)
- 1000(1)
- 1200(1)
ブランド
- 酒井化学工業(1)
- サンコー(三甲)(1)
- もりや産業(1)
- ユタカメイク(1)
長さ(m)
- 1.2
- 0.15(2)
- 0.19(2)
- 0.22(2)
- 0.25(3)
- 0.3(7)
- 0.4(3)
- 1(6)
- 2(7)
- 3(3)
- 5(9)
- 10(11)
- 20(10)
- 35(5)
- 42(64)
- 50(10)
- 70(6)
- 84(3)
- 100(36)
- 200(24)
- 長さ(m)をもっと見る
構造
- 2層(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
ポリエチレン製緩衝材(気泡ありエアークッション、エアーキャップ)とは、主に梱包物を衝撃などから保護するための用品。エアーキャップ、エアークッションなどと呼ばれ、ポリエチレン製シートに小さな気泡を無数に配置することで、外からの衝撃を吸収し、梱包物を守ります。また隙間埋め用の梱包用品などと上手く組み合わせて使うことで、効率良くさらに安心できる荷造りが可能です。緩衝材を必要な大きさにカットして使用可能な、シートをロール状にしたものや、手軽に梱包できる袋状になったものなどがあり、目的に応じて選べます。
商品豆知識

ラップメイト(大粒プチ)
ユタカメイク(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷標準のプチプチより粒が大きくクッション性抜群。用途梱包用緩衝材トラスコ品番794-3512色クリア質量(g)110RoHS指令(10物質対応)対応
EPネスティングスペーサー 780574
サンコー(三甲)¥6,798税込¥7,4781枚当日出荷軽量、省スペースのEPスペーサーです。向きを合わせて積み重ねればネスティング効果により、約16%低減します。用途荷物の緩衝スペーサーに。トラスコ品番152-3567種別SK-ES1209T40材質PE(帯電防止)長さ(mm)1200幅(mm)900厚さ(mm)40色グレー質量(g)630外寸(mm)1200×900×40
『緩衝材』には他にこんなカテゴリがあります
- ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)
- ポリエチレン製緩衝材(気泡なし)
- ピロー型エアー緩衝材
- 巻きダンボール
- 紙パッキン・ペーパークッション
- 小物用クッション
- ネットキャップ
- 発泡緩衝材
- 緩衝材機器