絞り込み
幅(mm)
  • 1.2(1)
  • 100(1)
  • 150(1)
  • 200(1)
  • 300(6)
  • 350(1)
  • 400(1)
  • 450(1)
  • 500(1)
  • 550(1)
  • 600(4)
  • 1200(4)
長さ(m)
  • 42
  • 0.19(2)
  • 0.22(2)
  • 0.25(2)
  • 0.3(4)
  • 0.31(2)
  • 0.34(2)
  • 0.4(2)
  • 1(4)
  • 1.2(2)
  • 1.5(2)
  • 2(6)
  • 3(2)
  • 5(6)
  • 10(8)
  • 20(7)
  • 40(2)
  • 50(7)
  • 100(2)
  • 167(2)
構造
  • 2層(10)
  • 3層(2)
ブランド
  • 酒井化学工業(4)
  • TRUSCO(2)
  • クルーズ(2)
  • コクゴ(1)
  • ユタカメイク(1)
  • 宮島化学工業(1)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(1)
  • スマートバリュー(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ポリエチレン製緩衝材(気泡ありエアークッション、エアーキャップ)とは、主に梱包物を衝撃などから保護するための用品。エアーキャップ、エアークッションなどと呼ばれ、ポリエチレン製シートに小さな気泡を無数に配置することで、外からの衝撃を吸収し、梱包物を守ります。また隙間埋め用の梱包用品などと上手く組み合わせて使うことで、効率良くさらに安心できる荷造りが可能です。緩衝材を必要な大きさにカットして使用可能な、シートをロール状にしたものや、手軽に梱包できる袋状になったものなどがあり、目的に応じて選べます。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
気泡緩衝材(紙管レスタイプ) TRUSCO気泡緩衝材(紙管レスタイプ)TRUSCO(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
欠品中
紙管レスで環境に優しい緩衝材です。クッション性に優れています。軽量かつ透明度の高い緩衝材です。酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。裁断、熱シール、打ち抜きなどの加工が容易です。
用途引越し梱包用。弱電製品、家具、ガラス類の保護・緩衝材。機械・食品などの梱包用。厚さ(mm)4
プチプチ長尺物梱包用チューブ TRUSCOプチプチ長尺物梱包用チューブTRUSCO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷から9日以内出荷
厚さ3.5mmタイプの長尺物用プチプチタイプのポリ袋です。 必要な長さにカットして使用します。 厚さがあるため突き刺しにも強い商品です。 異形物などの緩衝材として大切な商品を守るのに最適です。
用途長尺材料の保護用に。 長尺製品の出荷用梱包材として。 緩衝材として。厚さ(mm)3.0材質/仕上ポリエチレン(PE)透明再生材使用使用
エアークッション スマートバリューエアークッションスマートバリュー(13件のレビュー)
2,998税込3,298
1パック(2巻)
当日出荷
大量に使う消耗品だからコスト削減を!比較的小さい商品を梱包するのに適した60cm幅タイプ。
仕様緩衝材、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー径(Φmm)(巻)400、ミシン目なし
クルーズキャップピンク(詰め替え用) クルーズクルーズキャップピンク(詰め替え用)クルーズ
2,898税込3,188
1個
当日出荷
CR-501クルーズキャップの詰め替え用です。電子機器への梱包に最適な静電防止効果があります。
用途オフィス内やショップでの軽梱包作業ケース寸法(mm)W300×D420×H420アズワン品番65-0451-12RoHS指令(10物質対応)対応
クルーズキャップピンク クルーズクルーズキャップピンククルーズ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
電子機器への梱包に最適な静電防止効果があります。エアキャップが箱の中でロール状になっているので、必要な長さだけを使えて、無駄がありません。専用カッター付き。
用途オフィス内やショップでの軽梱包作業付属品専用カッターピンクケース寸法(mm)W315×D440×H430アズワン品番65-0451-11RoHS指令(10物質対応)対応
ラップメイトD ユタカメイクラップメイトDユタカメイク(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
荷物を保護する緩衝材。42m巻きの業務用サイズです。
用途荷物の梱包、引っ越しなどに。
気泡緩衝材 エアーキャップ スリットロール品 ♯C650 4mm×300mm×42m 酒井化学工業気泡緩衝材 エアーキャップ スリットロール品 ♯C650 4mm×300mm×42m酒井化学工業
2,398税込2,638
1本
当日出荷
中重量~重量物を包むのに適しています。(中重包装用)軽量かつ透明度の高い2層タイプの緩衝材です。もっとも歴史のある4mmのスタンダード品です。使いやすさとコストを両立した実績のあるタイプです。
用途重量物包装用、適正な巾に合わせて使用の場合に。包装用緩衝材として。断熱材として。養生材(コンクリート・床)、仕切り材、つめ物、上げ底材として。トラスコ品番342-2625材質ポリエチレン(PE)形状円柱型幅(mm)300厚さ(mm)4質量(kg)1.1ナチュラル長さ(m)42構造2層タイプ番手(#)C650
気泡緩衝材 エアーキャップ スリットロール品 ♯C650 4mm×600mm×42m 酒井化学工業気泡緩衝材 エアーキャップ スリットロール品 ♯C650 4mm×600mm×42m酒井化学工業
4,598税込5,058
1本
3日以内出荷
中重量~重量物を包むのに適しています。(中重包装用)軽量かつ透明度の高い2層タイプの緩衝材です。もっとも歴史のある4mmのスタンダード品です。使いやすさとコストを両立した実績のあるタイプです。
用途重量物包装用、適正な巾に合わせて使用の場合に。包装用緩衝材として。断熱材として。養生材(コンクリート・床)、仕切り材、つめ物、上げ底材として。トラスコ品番342-2624材質ポリエチレン(PE)形状円柱型幅(mm)600厚さ(mm)4質量(kg)2.2ナチュラル長さ(m)42構造2層タイプ番手(#)C650
エア・バッグ KLASS(クラス/旧:極東産機)エア・バッグKLASS(クラス/旧:極東産機)
4,798税込5,278
1巻(42m)
4日以内出荷
一粒一粒に空気が入り、割れ物などの発送時の緩衝材に便利です。
寸法(m)1.2
気泡緩衝材 自粘さん スリットロール品 ♯641SL 4mm×300mm×42m 自己粘着付ミナパック 酒井化学工業気泡緩衝材 自粘さん スリットロール品 ♯641SL 4mm×300mm×42m 自己粘着付ミナパック酒井化学工業
6,398税込7,038
1本
当日出荷
軽度の粘着性を持つ特殊樹脂を使用。剥がした後も、のり残りがありません。リケイ紙不要なので、ゴミの発生が少なく、ISO14001対策にも有効です。気泡緩衝材のメリットはそのまま。緩衝性・断熱性・柔軟性に優れています。
用途引越し時の梱包用、保護・緩衝材。ガラス・陶磁器の包装・緩衝材。断熱用。通販用梱包資材に。各企業の梱包作業改善に。トラスコ品番126-8109材質ポリエチレン幅(mm)300厚さ(mm)4透明質量(g)775長さ(m)42構造2層番手#641SL粒径(mm)10
気泡緩衝材 自粘さん ロール品 ♯641SL 4mm×1200mm×42m 自己粘着付ミナパック 酒井化学工業気泡緩衝材 自粘さん ロール品 ♯641SL 4mm×1200mm×42m 自己粘着付ミナパック酒井化学工業
25,980税込28,578
1本
当日出荷
軽度の粘着性を持つ特殊樹脂を使用。剥がした後も、のり残りがありません。リケイ紙不要なので、ゴミの発生が少なく、ISO14001対策にも有効です。気泡緩衝材のメリットはそのまま。緩衝性・断熱性・柔軟性に優れています。
用途引越し時の梱包用、保護・緩衝材。ガラス・陶磁器の包装・緩衝材。断熱用。通販用梱包資材に。各企業の梱包作業改善に。トラスコ品番126-8114材質ポリエチレン幅(mm)1200厚さ(mm)4透明質量(g)3100長さ(m)42構造2層番手#641SL粒径(mm)10
エアーキャップ コクゴエアーキャップコクゴ
7,498税込8,248
1巻(42m)
6日以内出荷
クッション性のある緩衝材で、精密機器や電子部品の梱包材です。
厚さ(mm)4
エアセルマット 宮島化学工業エアセルマット宮島化学工業
4,998税込5,498
1巻
翌々日出荷
空気の気泡が大事な荷物を衝撃から保護します自由にカットして使いやすいロールタイプ業務サイズ
透明

緩衝材』には他にこんなカテゴリがあります

緩衝材 エアークッション特集
おすすめ人気ランキング
ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)