絞り込み
幅(mm)
  • 1000
  • 150(6)
  • 180(7)
  • 190(8)
  • 200(27)
  • 210(7)
  • 230(3)
  • 245(3)
  • 260(4)
  • 300(58)
  • 312(3)
  • 320(4)
  • 345(3)
  • 400(31)
  • 500(4)
  • 600(40)
  • 900(17)
  • 1200(91)
  • 1500(3)
  • 2400(16)
ブランド
  • 酒井化学工業(2)
  • 和泉(1)
  • 三友(1)
  • 積水化学工業(1)
  • ユタカメイク(1)
  • ヨツギ(1)
  • 宮島化学工業(1)
  • 橋本クロス(1)
長さ(m)
  • 1(2)
  • 1.2(1)
  • 2(1)
  • 42(1)
  • 100(2)
  • 200(1)
構造
  • 2層(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ポリエチレン製緩衝材(気泡ありエアークッション、エアーキャップ)とは、主に梱包物を衝撃などから保護するための用品。エアーキャップ、エアークッションなどと呼ばれ、ポリエチレン製シートに小さな気泡を無数に配置することで、外からの衝撃を吸収し、梱包物を守ります。また隙間埋め用の梱包用品などと上手く組み合わせて使うことで、効率良くさらに安心できる荷造りが可能です。緩衝材を必要な大きさにカットして使用可能な、シートをロール状にしたものや、手軽に梱包できる袋状になったものなどがあり、目的に応じて選べます。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミナパック(ポリエチレン製気泡緩衝材) 401K 酒井化学工業

    ミナパック(ポリエチレン製気泡緩衝材) 401K

    酒井化学工業(21件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ドーム
  • エア・セルマット 和泉

    エア・セルマット

    和泉
    8,498税込9,348
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    二層構造の気泡緩衝材です。粒径10Φmm、粒高4tmmで、軽く柔らかい汎用タイプです。透明で包装したまま内容物を確認でき、必要な長さにカットして使用できます。
    用途商品の発送・梱包時の保護、キズ・衝撃防止、保管時の緩衝、防湿・耐水・断熱対策に。品番ZU-100
  • ラップメイト(大粒プチ) ユタカメイク

    ラップメイト(大粒プチ)

    ユタカメイク(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    標準のプチプチより粒が大きくクッション性抜群。
    用途梱包用緩衝材トラスコ品番794-3512クリア質量(g)110RoHS指令(10物質対応)対応
  • 輸送・保管用防湿梱包材ソフバリア 積水化学工業

    輸送・保管用防湿梱包材ソフバリア

    積水化学工業
    52,980税込58,278
    1本
    当日出荷
    独自のポリエチレンフラットヤーン補強材(ソフ)を組み合せた輸出梱包、機械梱包時の輸送・保管用錆防止シートです。 透明性に優れ、梱包の中身が一目で確認できるため、通関時など中身を確認する際に大きな効果を発揮します。 物理的強度に優れ破れにくく、ヒートシール性もあり梱包作業が容易です。 防湿性だけでなく、静防性を付与することもできます。
    用途自動車用部品、通信機器、工作機械、精密機械、産業用ロボット、ピアノなどの輸送・保管梱包用。厚さ(mm)0.145透明透湿度(g/m2)0.5/24hr
  • 難燃性ポリネット ヨツギ

    難燃性ポリネット

    ヨツギ
    5,998税込6,598
    1枚
    3日以内出荷
    長さ(mm)1000幅(mm)1000
  • エアーフォームシート 三友

    エアーフォームシート

    三友
    399税込439
    1枚
    当日出荷
    ポリエチレンシートを発泡させた軟質シートの緩衝材です。 柔軟で優れた緩衝性。軽くて扱いやすい保湿・保冷効果がある。 水漏れに強い。
    用途梱包・包装・保温・保冷用に。寸法(mm)1000×1000
  • エアークッション ミラーマット 宮島化学工業

    エアークッション ミラーマット

    宮島化学工業
    699税込769
    1袋
    翌々日出荷
    発泡させた1mm厚のシートが大事な荷物を衝撃から保護します。使いやすいカットサイズ
    厚さ(mm)1透明
  • メッシュバッグ 1200×1000×H1100mm 50枚/箱 橋本クロス

    メッシュバッグ 1200×1000×H1100mm 50枚/箱

    橋本クロス
    41,980税込46,178
    1箱(50枚)
    3日以内出荷
    トラスコ品番809-6160
  • ミナパックSS(ポリエチレン製気泡緩衝材)#403SS 酒井化学工業

    ミナパックSS(ポリエチレン製気泡緩衝材)#403SS

    酒井化学工業
    7,298税込8,028
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷

緩衝材』には他にこんなカテゴリがあります

緩衝材 エアークッション特集
おすすめ人気ランキング
ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)