絞り込み
幅(mm)
  • 100(1)
  • 110(1)
  • 115(1)
  • 140(1)
  • 150(2)
  • 152(1)
  • 180(2)
  • 190(1)
  • 205(1)
  • 210(2)
  • 215(1)
  • 225(1)
  • 230(1)
  • 235(1)
  • 240(1)
  • 245(1)
  • 260(1)
  • 267(1)
  • 300(2)
  • 1200(9)
長さ(m)
  • 0.28(1)
  • 1.8(1)
  • 2(1)
  • 10(1)
  • 42(4)
  • 50(1)
  • 70(1)
  • 100(4)
構造
  • 3層
  • 1層(2)
  • 2層(74)
  • -(4)
ブランド
  • 和泉(6)
  • 川上産業(4)
  • ユタカメイク(3)
  • クルーズ(3)
  • 酒井化学工業(1)
  • 三友(1)
  • HEIKO(1)
  • カクケイ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ポリエチレン製緩衝材(気泡ありエアークッション、エアーキャップ)とは、主に梱包物を衝撃などから保護するための用品。エアーキャップ、エアークッションなどと呼ばれ、ポリエチレン製シートに小さな気泡を無数に配置することで、外からの衝撃を吸収し、梱包物を守ります。また隙間埋め用の梱包用品などと上手く組み合わせて使うことで、効率良くさらに安心できる荷造りが可能です。緩衝材を必要な大きさにカットして使用可能な、シートをロール状にしたものや、手軽に梱包できる袋状になったものなどがあり、目的に応じて選べます。
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアバッグ HEIKOエアバッグHEIKO(17件のレビュー)
329税込362
1パック(10枚)
当日出荷
エアーキャップ製の封筒です。 送付物の緩衝用としてお使い頂けます。
構成3層
レンジャーパック クルーズレンジャーパッククルーズ(3件のレビュー)
409税込450
1パック(10枚)
当日出荷
電子機器への梱包に最適な静電防止効果があります。独自の切り口で、輸送時の内容物の飛び出しを防ぐことができます。
用途精密機器や部品などの梱包RoHS指令(10物質対応)対応
エアセルマット規格袋 和泉エアセルマット規格袋和泉(3件のレビュー)
4,898税込5,388
1セット(100枚)
当日出荷
エアセルマット3層品の規格袋です。 ポリエチレン単体品につき、分別回収に便利です。
種別ベロなし構成3層RoHS指令(10物質対応)対応
クルーズキャップピンク(詰め替え用) クルーズクルーズキャップピンク(詰め替え用)クルーズ
2,898税込3,188
1個
当日出荷
CR-501クルーズキャップの詰め替え用です。電子機器への梱包に最適な静電防止効果があります。
用途オフィス内やショップでの軽梱包作業ケース寸法(mm)W300×D420×H420アズワン品番65-0451-12RoHS指令(10物質対応)対応
クルーズキャップピンク クルーズクルーズキャップピンククルーズ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
電子機器への梱包に最適な静電防止効果があります。エアキャップが箱の中でロール状になっているので、必要な長さだけを使えて、無駄がありません。専用カッター付き。
用途オフィス内やショップでの軽梱包作業付属品専用カッターピンクケース寸法(mm)W315×D440×H430アズワン品番65-0451-11RoHS指令(10物質対応)対応
緩衝材 プチ養生シート ユタカメイク緩衝材 プチ養生シートユタカメイク
919税込1,011
1本
当日出荷
衝撃に強いプチプチ素材の養生材です。 再生原料を使用し、環境に優しいです。 重量物の養生・梱包に適しています。
仕様3層構造厚さ(mm)3.5
エコクッション封筒 カクケイエコクッション封筒カクケイ
3,298税込3,628
1箱(100枚)
当日出荷から7日以内出荷
ポストインに最適なサイズ展開です! 環境に優しく、安心のクッション性!エアクッション封筒に変わるエコ包装材! 大事な書類も、角が傷つかなくて安心! 3層構造なので物を入れる時、紙がひっかからない! すべて紙素材! 中も外も紙素材でできているので、ゴミの分別も不要。 安心のクッション性! ハニカム状の紙ネットがエアクッションと同等の性質。
厚さ(mm)8構成3層坪量(g/m2)紙ネット:未晒クラフト80、表面/裏面:未晒クラフト70
ラップメイト(プチ封筒)3枚入 ユタカメイクラップメイト(プチ封筒)3枚入ユタカメイク
259税込285
1セット(3枚)
当日出荷
封筒とプチプチが一体になっている為、包装物の破損を予防します。 内側のプチプチが3層構造になっているので緩衝性抜群です。 口止めテープ付きです。
用途CD・DVDの包装やB5版ファイル・書籍等の発送にクラフトマチ(mm)50
プチクリアケース 三友プチクリアケース三友(1件のレビュー)
579税込637
1袋(3枚)
翌々日出荷
プチプチで作った封筒。固めの粒で破れにくい
ラップメイト(3層強力プチ) ユタカメイクラップメイト(3層強力プチ)ユタカメイク(1件のレビュー)
489税込538
1本
4日以内出荷
粒表面にもう一層、層を追加してあり、通常品より強度が強い商品です。
用途割れ物の梱包や、壊れやすいものの保護に適します。
エア・セルマット EPL-100 和泉エア・セルマット EPL-100和泉
8,398税込9,238
1本
3日以内出荷
衝撃から中身を守ります。帯電防止タイプになります。
種別緩衝材(エアー)
ミナ  緩衝養生シート(気泡緩衝材3層タイプ) 酒井化学工業ミナ 緩衝養生シート(気泡緩衝材3層タイプ)酒井化学工業
33,980税込37,378
1本
当日出荷
気泡緩衝材ミナパックの目付けを増やし、より強度のあるものにしました。また、フィルムを1層貼り合わせることで3層とし、両面フラットの性質をだしました。 燃やしてもダイオキシン等の有毒ガスは発生しません。
仕様気泡緩衝材3層タイプトラスコ品番212-3673厚さ(mm)2.5質量(kg)14透明RoHS指令(10物質対応)対応
緩衝材プチプチ  テープ付 川上産業緩衝材プチプチ テープ付川上産業
13,980税込15,378
1袋(100枚)
当日出荷
袋加工品なので梱包が簡単です。軽量・耐薬品性・防水性・防湿性・光透過性(透明度)の優れた2層タイプの緩衝材です。焼却時に有害ガスを発生させません。作業効率がアップします。
用途引っ越し時の梱包。自動車部品、ガラス、陶磁器、 美術品の保護・包装。トラスコ品番493-4067材質ポリエチレン(PE)長さ(mm)280幅(mm)180厚さ(mm)3.5ナチュラルタイプテープ付構造3層タイプ番手(#)d40LRoHS指令(10物質対応)対応
バイオプチ V-♯80G 1200×70 川上産業バイオプチ V-♯80G 1200×70川上産業
21,980税込24,178
1本
当日出荷
サトウキビ由来の「グリーンポリエチレン」を使用した、さわやかな若草色のプチプチ[[(R)]]です。 [[二酸化炭素]]排出量5%以上削減が可能になりました。
用途梱包・緩衝用途、角養生トラスコ品番792-4917厚さ(mm)13質量(kg)9
コーナーパット 100個入り 川上産業コーナーパット 100個入り川上産業
8,998税込9,898
1セット(100個)
翌々日出荷
被包装物や梱包物のコーナーの緩衝性能を高めます。 通常のプチプチ[[(R)]]より丈夫なポリプロピレン製です。
用途段ボールの角当て用途として、角部分の補強用養生として厚さ(mm)4
エア・セルマット ZUL-300 和泉エア・セルマット ZUL-300和泉
22,980税込25,278
1本
3日以内出荷
衝撃から中身を守ります。品番がZUL-100→200→300と大きくなるにつれ、樹脂量が増し丈夫な素材となるので強度が増します。
種別緩衝材(エアー)
エア・セルマット ZUL-200 和泉エア・セルマット ZUL-200和泉
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷
衝撃から中身を守ります。品番がZUL-100→200→300と大きくなるにつれ、樹脂量が増し丈夫な素材となるので強度が増します。
種別緩衝材(エアー)
気泡緩衝材防錆プチ[[R下]] 川上産業気泡緩衝材防錆プチ[[R下]]川上産業
28,980税込31,878
1本
翌日出荷
防錆フィルムがラミネートされたプチプチ[[R下]]です。防錆材と緩衝材の二重包装の手間が省けます。
用途錆防止の梱包、保管。金属製品。トラスコ品番417-5913材質ポリエチレン(PE)幅(mm)1200厚さ(mm)3.5長さ(m)42構造3層タイプ番手(#)d40L防錆バイオFRoHS指令(10物質対応)対応
エア・セルマット SPL-500 和泉エア・セルマット SPL-500和泉
43,980税込48,378
1本
3日以内出荷
衝撃から中身を守ります。樹脂量が多く三層品の中で強度の一番強いタイプとなります。
種別緩衝材(エアー)
エア・セルマット ZUL-100 和泉エア・セルマット ZUL-100和泉
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷
衝撃から中身を守ります。品番がZUL-100→200→300と大きくなるにつれ、樹脂量が増し丈夫な素材となるので強度が増します。
種別緩衝材(エアー)

緩衝材』には他にこんなカテゴリがあります

緩衝材 エアークッション特集
おすすめ人気ランキング
ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)