絞り込み
  • 色ブルー(1)
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • モノタロウ(49)
  • メディアカバーマーケット(30,758)
  • サンワサプライ(1,720)
  • StarTech.com(1,215)
  • エレコム(1,113)
  • RS PRO(822)
  • BUFFALO(バッファロー)(718)
  • サンワダイレクト(558)
  • 明工社(553)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(480)
  • ダイヤトレンド(428)
  • ATEN(392)
  • ナカバヤシ(319)
  • エスコ(317)
  • アイネックス(274)
  • オーム電機(270)
  • 変換名人(242)
  • ELPA(212)
  • 光興業(194)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(173)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月13日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USBケーブル USB A → USB A WURTH ELEKTRONIK

    USBケーブル USB A → USB A

    WURTH ELEKTRONIK
    2,398税込2,638
    1個
    欠品中
    仕様●USBケーブルの種類:USBケーブル●CN1:USB A●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:USB A●コネクタ B ジェンダー:メス●長さ:1m●USBバージョン:USB 3.0●外被色:青ケーブル長(m)1アズワン品番65-7402-48
  • USBケーブル USB A → USB A 1袋 150個入 WURTH ELEKTRONIK

    USBケーブル USB A → USB A 1袋 150個入

    WURTH ELEKTRONIK
    319,800税込351,780
    1袋(150個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-COM シリーズ USB 3.0 ケーブルアセンブリは、タイプ A オス - A メス構成です。定格電流は 30 V ac 及び 2.5 A です。長さ:1 m 色:青 耐久性:挿抜回数 5000 回
    仕様●USBケーブルの種類:USBケーブル●CN1:USB A●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:USB A●コネクタ B ジェンダー:メス●長さ:1m●USBバージョン:USB 3.0●外被色:青●コード番号:205-3235コネクタ形状USB A(オス) - USB A(メス)インターフェースUSB 3.0アズワン品番65-7412-31
  • RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ 表面実装 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ 表面実装 1セット 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    2,898税込3,188
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    WR-MJ モジュラジャック SMT 水平ミッドマウントシールド付き _tab 上昇
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●ポート数:1●極数:8P8C●シールドタイプ:ニッケルめっき黄銅●方向:横型●長さ:16.3mm●幅:11.3mm●深さ:14.3mm●シリーズ:WR-MJ●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●コード番号:185-4459アズワン品番65-7778-13
  • RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ PCBマウント Cat5 WURTH ELEKTRONIK

    RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ PCBマウント Cat5

    WURTH ELEKTRONIK
    969税込1,066
    1個
    7日以内出荷
    Wurth RJデータソケット。Wurth RJモジュラジャック製品には、RJ11、RJ14、RJ22、RJ25、RJ45、RJ48品があります。ジャックにはライトアングル品とストレート品がどちらもあり、用途に適したモデルをお選びいただけます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点。818-3324 818-3324 RJ45 180°(耳付)。818-3318 818-3318 RJ48 90°(フロント接地ポスト付)。818-3327 818-3327 RJ48 90°(リア接地ポスト付)。818-3333 818-3333 RJ48 45°(左前方と右後方の接地ポスト付)。818-3336 818-3336 RJ48 45°(左前方と右後方の接地ポスト付)
    仕様●オス/メス:メス●LANカテゴリ:Cat5●実装タイプ:PCBマウント●極数:8●シールドタイプ:STP●方向:垂直●長さ:16.05mm●幅:16.7mm●深さ:16.5mm●シリーズ:WR-MJ●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●コード番号:818-3314アズワン品番65-7785-93
  • RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ スルーホール 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ スルーホール 1セット 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    3,398税込3,738
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●ポート数:1●極数:8P8C●シールドタイプ:ニッケルめっき黄銅●方向:横型●長さ:17.9mm●幅:10.65mm●深さ:14.4mm●シリーズ:WR-MJ●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●コード番号:185-4440アズワン品番65-7713-86
  • RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ スルーホール 1セット 200個入 WURTH ELEKTRONIK

    RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ スルーホール 1セット 200個入

    WURTH ELEKTRONIK
    86,980税込95,678
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    WR-MJ モジュラジャック Tr 水平ミッドマウントシールド付きタブを下にします
    仕様●入数:1リール(200個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●実装タイプ:スルーホール●極数:8P8C●シールドタイプ:ニッケルめっき黄銅●方向:横型●長さ:17.9mm●幅:10.65mm●深さ:14.4mm●シリーズ:WR-MJ●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●コード番号:185-4086アズワン品番65-7712-88
  • MicroSDカードコネクタ MicroSD 8 極 ソケット 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    MicroSDカードコネクタ MicroSD 8 極 ソケット 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    3,500税込3,850
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik microSD カードコネクタプッシュ / プッシュ 8 ピンは、プッシュ / プッシュタイプです。動作電圧は 30 V ( AC )です。 耐電圧が 500 V ( AC )であるのに対して、100 V ( AC )です。接触抵抗範囲は 100 mO → 500 MO です。コンタクト材質は銅合金で
    仕様●カードタイプ:MicroSD●オス/メス:ソケット●極数:8●行数:1●ピッチ:1.1mm●接続方向:横型●結線方法:はんだ●シリーズ番号:WR-CRD (外径)●コード番号:201-8977アズワン品番65-7749-86
  • コネクタカバー USBコネクタ USBダストキャップ WA-PCCA 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    コネクタカバー USBコネクタ USBダストキャップ WA-PCCA 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    599税込659
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    。Wurth Elektronik WA-PCCA は、タイプ A USB コネクタ用のカバーキャップです。UL94 HB PP 素材製です。色:黒 RoHS 準拠(2022年10月現在)
    仕様●種類:コネクタカバー●シリーズ:WA-PCCA●併用可能製品:USBコネクタ●コード番号:205-2881アズワン品番65-7697-55
  • キャップ USBコネクタ USBダストキャップ WA-PCCA 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    キャップ USBコネクタ USBダストキャップ WA-PCCA 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    599税込659
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    。Wurth Elektronik WA-PCCA は、タイプ C USB コネクタ用のカバーキャップです。UL94 HB PE 素材製です。色:黒 RoHS 準拠(2022年10月現在)
    仕様●種類:キャップ●シリーズ:WA-PCCA●併用可能製品:USBコネクタ●コード番号:205-2885アズワン品番65-7581-24
  • キャップ USBコネクタ USBダストキャップ WA-PCCA 1袋 1000個入 WURTH ELEKTRONIK

    キャップ USBコネクタ USBダストキャップ WA-PCCA 1袋 1000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    70,980税込78,078
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●種類:キャップ●シリーズ:WA-PCCA●併用可能製品:USBコネクタ●コード番号:205-2884アズワン品番65-7579-20
  • USBコネクタ C タイプ メス スルーホール WURTH ELEKTRONIK

    USBコネクタ C タイプ メス スルーホール

    WURTH ELEKTRONIK
    599税込659
    1個
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●USBバージョン:3.1●接続方向:ストレート●定格電流:5.0A●定格電圧:20.0 V 、100.0 V●シリーズ:WR-COM●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:-40.0℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:185-4377アズワン品番65-7714-17
  • MicroSDカードコネクタ MicroSD 8 極 ソケット 1セット 900個入 WURTH ELEKTRONIK

    MicroSDカードコネクタ MicroSD 8 極 ソケット 1セット 900個入

    WURTH ELEKTRONIK
    339,800税込373,780
    1セット(900個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(900個入り)●カードタイプ:MicroSD●オス/メス:ソケット●極数:8●行数:1●ピッチ:0.9mm●接続方向:横型●結線方法:はんだ●シリーズ番号:WR-CRD (外径)●コード番号:201-9070アズワン品番65-7751-31
PCアクセサリー