絞り込み
ブランド
- WURTH ELEKTRONIK
- モノタロウ(4)
- 明工社(551)
- サンワサプライ(278)
- エレコム(198)
- オーム電機(159)
- ELPA(155)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(128)
- アメリカン電機(117)
- カシムラ(81)
- Panasonic(パナソニック)(61)
- サンワダイレクト(58)
- BUFFALO(バッファロー)(51)
- エスコ(41)
- ATEN(29)
- Fargo(24)
- TOPLAND(21)
- シュナイダーエレクトリック(21)
- STAR Light(19)
- MCO(15)
- 東芝ライテック(13)
- ブランドをもっと見る
特価

RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ 表面実装 1セット 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,898税込¥3,1881セット(5個)7日以内出荷WR-MJ モジュラジャック SMT 水平ミッドマウントシールド付き _tab 上昇仕様●入数:1テープ(5個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●ポート数:1●極数:8P8C●シールドタイプ:ニッケルめっき黄銅●方向:横型●長さ:16.3mm●幅:11.3mm●深さ:14.3mm●シリーズ:WR-MJ●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●コード番号:185-4459アズワン品番65-7778-13
RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ PCBマウント Cat5
WURTH ELEKTRONIK¥969税込¥1,0661個7日以内出荷Wurth RJデータソケット。Wurth RJモジュラジャック製品には、RJ11、RJ14、RJ22、RJ25、RJ45、RJ48品があります。ジャックにはライトアングル品とストレート品がどちらもあり、用途に適したモデルをお選びいただけます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点。818-3324 818-3324 RJ45 180°(耳付)。818-3318 818-3318 RJ48 90°(フロント接地ポスト付)。818-3327 818-3327 RJ48 90°(リア接地ポスト付)。818-3333 818-3333 RJ48 45°(左前方と右後方の接地ポスト付)。818-3336 818-3336 RJ48 45°(左前方と右後方の接地ポスト付)仕様●オス/メス:メス●LANカテゴリ:Cat5●実装タイプ:PCBマウント●極数:8●シールドタイプ:STP●方向:垂直●長さ:16.05mm●幅:16.7mm●深さ:16.5mm●シリーズ:WR-MJ●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●コード番号:818-3314アズワン品番65-7785-93
RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ スルーホール 1セット 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥3,398税込¥3,7381セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●ポート数:1●極数:8P8C●シールドタイプ:ニッケルめっき黄銅●方向:横型●長さ:17.9mm●幅:10.65mm●深さ:14.4mm●シリーズ:WR-MJ●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●コード番号:185-4440アズワン品番65-7713-86
RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ スルーホール 1セット 200個入
WURTH ELEKTRONIK¥86,980税込¥95,6781セット(200個)7日以内出荷WR-MJ モジュラジャック Tr 水平ミッドマウントシールド付きタブを下にします仕様●入数:1リール(200個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●実装タイプ:スルーホール●極数:8P8C●シールドタイプ:ニッケルめっき黄銅●方向:横型●長さ:17.9mm●幅:10.65mm●深さ:14.4mm●シリーズ:WR-MJ●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●コード番号:185-4086アズワン品番65-7712-88