ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e ストレート スタンダードBUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)当日出荷
180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)
抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン
ツイストペアケーブル採用
コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用
CATV・ADSLに最適なカテゴリー5e
全てのインターネットサービスに対応
仕様(10m以上は単線)構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機動作環境0~50℃、20~80%ケーブル外径(Φmm)5.5シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線爪折れ防止あり
屋外用LANケーブル 10mBUFFALO(バッファロー)当日出荷
直射日光が当たる環境下でも使用できる耐候性能。冷凍庫・寒冷地、温度変化の大きい牛舎等でも使用できる動作環境温度-30°~60°に対応。温泉地や海沿いの倉庫・商業施設でも使用できる耐腐食性能。すぐに使えるコネクター付きタイプ。
色ブラック質量(g)325規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)10構造単線コネクタ形状RJ-45使用周囲温度(℃)(保証) -30~60コネクタありケーブル外径(Φmm)5.3結線方式ストレート使用場所屋外ケーブル太さ(mm)5.3導体サイズ(AWG[mm2])24給電方式対応ケーブルタイプ4対UTPケーブル使用周囲湿度(%RH)(保証)0~90
屋外用LANケーブル 200mBUFFALO(バッファロー)当日出荷
校舎や畑など直射日光が当たる環境下でも使用できる耐候性能。冷凍庫・寒冷地、温度変化の大きい牛舎等でも使用できる動作環境温度-30°~60°に対応。温泉地や海沿いの倉庫・商業施設でも使用できる耐腐食性能。BUFFALO屋外用無線LANアクセスポイント推奨LANケーブル。好みの長さで使えるコネクターの無い200メーターのドラムタイプ。BUFFALO屋外無線と耐環境評価を一緒に実施したツメの折れないLANコネクターと一緒にご使用下さい。
質量(kg)6.8色ブラック規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)200構造単線動作環境(保証)温度 -30℃~60℃、湿度 0%~90%使用場所屋外ケーブル太さ(mm)5.3ケーブルタイプ4対UTPケーブル
Cat6 LANケーブルBUFFALO(バッファロー)翌々日出荷
高速ネットワーク構築に最適なカテゴリー6対応スタンダードタイプ
色ブルー規格カテゴリー6(1000BASE-TX)/カテゴリー5e(5GBASE-T、2.5GBASE-T、1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)構造線体:撚線ツイストペアケーブル、十字セパレーターコネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン保証期間保証:初期不良交換のみ。動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式4対UTPストレートケーブル
Cat6ツメの折れないLANケーブル標準ストレート0.2mブルーBUFFALO(バッファロー)翌々日出荷
180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザインツイストペアケーブル採用コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合全てのインターネットサービスに対応
色ブルー長さ(m)0.2規格カテゴリー6(1000BASE-TX)/カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)構造より線コネクタ形状RJ-45適合機器RJ-45コネクターを搭載するONU(光回線終端装置)、CATVモデム、ADSLモデム、ルーター、スイッチングハブ、テレビ、レコーダー、パソコン、ゲーム機などの機器動作環境温度0℃~50℃、湿度20%~80%保証期間保証:初期不良交換のみ。コネクタあり結線方式4対UTPストレート結線爪折れ防止○
ツメ折れないCat6A LANケーブル やわらかBUFFALO(バッファロー)翌々日出荷
Cat6A対応のツメの折れないLANケーブルケーブルがやわらかく凹凸のある壁沿いの配線にも最適抜き差しがしやすいコネクターデザイン
色ブルー規格カテゴリー6A(10GBASE-T)、カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)構造線体:ヨリ線コネクタ形状RJ-45コネクター(※100m以上は両端にコネクターのないドラムタイプです。)対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インタネット)、デジタルテレビ、レコーダ(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機保証期間保証:初期不良交換のみ。動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式4対UTPストレートケーブル通信速度10Gbps伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)4.4爪折れ防止○
ツメの折れないCat6 LANケーブル 巻取式BUFFALO(バッファロー)翌々日出荷
Cat6対応ツメの折れないフラットタイプ巻取式のため持ち運びに便利ケーブル長1.5m
寸法(mm)約47×94×25(コネクター部含む)長さ(m)1.5規格カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(5GBASE-T、2.5GBASE-T、1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)構造線体:ヨリ線コネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式4対UTPストレートケーブル通信速度5Gbps(5GBASE-T)、2.5Gbps(2.5GBASE-T)、1Gbps(1000BASE-TX)伝送帯域(MHz)250ケーブル太さ(mm)約1.5×7爪折れ防止○
Cat6ツメの折れないLANケーブル標準ストレート0.3mブルーBUFFALO(バッファロー)翌々日出荷
180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザインツイストペアケーブル採用コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合全てのインターネットサービスに対応
色ブルー長さ(m)0.3規格カテゴリー6(1000BASE-TX)/カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)構造より線コネクタ形状RJ-45適合機器RJ-45コネクターを搭載するONU(光回線終端装置)、CATVモデム、ADSLモデム、ルーター、スイッチングハブ、テレビ、レコーダー、パソコン、ゲーム機などの機器動作環境温度0℃~50℃、湿度20%~80%保証期間保証:初期不良交換のみ。コネクタあり結線方式4対UTPストレート結線爪折れ防止○
Cat5e LANケーブル 3m ブルーBUFFALO(バッファロー)当日出荷
安定したデータ転送が可能なカテゴリー5e対応のスタンダードタイプ
色ブルー規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)3構造撚線ツイストペアケーブルコネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式ストレートケーブルタイプ4対UTPストレートケーブル
Cat6 ALANケーブルBUFFALO(バッファロー)翌々日出荷
Cat6A対応の300m長尺タイプのLANケーブル一括遮蔽シールド構造を採用したF/UTPシールドケーブル。干渉やノイズを防ぐ十字介在、ドレインワイヤーも採用し安定した通信を実現。単線仕様コネクター無しのドラムタイプのため環境に合わせた長さに切ってご使用できます切断して使う際や残りの長さが一目でわかる1m毎にレングスマーク付き
色ブルー規格カテゴリー6A(10GBASE-T)、カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)300(※最大チャネル長:100)構造線体:単線保証期間保証:初期不良交換のみ。コネクタなしケーブル外径(Φmm)約7.2結線方式4対F/UTPケーブル動作温度(℃)-20~60動作湿度(%)10~85通信速度10Gbpsグリーン購入法適合伝送帯域(MHz)500導体サイズ(AWG[mm2])24給電方式PoE、PoE+、PoE++対応
Cat6ツメの折れないLANケーブルスリムストレート20mブルーBUFFALO(バッファロー)翌々日出荷
180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザインツイストペアケーブル採用コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合ケーブルの取りまわしが楽なスリムケーブル全てのインターネットサービスに対応
色ブルー長さ(m)20規格カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)構造より線コネクタ形状RJ-45適合機器RJ-45コネクターを搭載するONU(光回線終端装置)、CATVモデム、ADSLモデム、ルーター、スイッチングハブ、テレビ、レコーダー、パソコン、ゲーム機などの機器動作環境温度0℃~50℃、湿度20%~80%保証期間保証:初期不良交換のみ。コネクタありケーブル外径(Φmm)3.6結線方式4対UTPストレート結線爪折れ防止○
屋外用LANケーブル 300mBUFFALO(バッファロー)翌々日出荷
校舎や畑など直射日光が当たる環境下でも使用できる耐候性能。冷凍庫・寒冷地、温度変化の大きい牛舎等でも使用できる動作環境温度-30°~60°に対応。温泉地や海沿いの倉庫・商業施設でも使用できる耐腐食性能。BUFFALO屋外用無線LANアクセスポイント推奨LANケーブル。好みの長さで使えるコネクターの無い300メーターのドラムタイプ。BUFFALO屋外無線と耐環境評価を一緒に実施したツメの折れないLANコネクターと一緒にご使用下さい。
質量(kg)10.1色ブラック規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)300構造単線コネクタ形状RJ-45コネクター動作環境(保証)温度 -30℃~60℃、湿度 0%~90%コネクタなしケーブル外径(Φmm)5.3使用場所屋外導体サイズ(AWG[mm2])24給電方式PoE対応ケーブルタイプ4対UTPケーブル
ツメ折れないCat6A LANケーブル スリム 小型コネクターBUFFALO(バッファロー)翌々日出荷
ツメの折れないCat6A対応のLANケーブル小型コネクターを採用し、スイッチングハブで隣り合うコネクターとも干渉しにくく、狭いサーバールームにも最適取り回しがしやすいスリムタイプのLANケーブル
色ブルー規格カテゴリー6A(10GBASE-T)、カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)構造線体:撚線ツイストペアケーブルコネクタ形状RJ-45コネクター(小型コネクター)保証期間保証:初期不良交換のみ。動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式4対UTPストレートケーブル通信速度10Gbpsグリーン購入法適合伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)3爪折れ防止○
Cat6ツメの折れないLANケーブルスリムストレート15mブルーBUFFALO(バッファロー)翌々日出荷
180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザインツイストペアケーブル採用コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合ケーブルの取りまわしが楽なスリムケーブル全てのインターネットサービスに対応
色ブルー長さ(m)15規格カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)構造単線コネクタ形状RJ-45適合機器RJ-45コネクターを搭載するONU(光回線終端装置)、CATVモデム、ADSLモデム、ルーター、スイッチングハブ、テレビ、レコーダー、パソコン、ゲーム機などの機器動作環境温度0℃~50℃、湿度20%~80%保証期間保証:初期不良交換のみ。コネクタありケーブル外径(Φmm)3.6結線方式4対UTPストレート結線爪折れ防止○
屋外用LANケーブル 30mBUFFALO(バッファロー)当日出荷
直射日光が当たる環境下でも使用できる耐候性能。冷凍庫・寒冷地、温度変化の大きい牛舎等でも使用できる動作環境温度-30°~60°に対応。温泉地や海沿いの倉庫・商業施設でも使用できる耐腐食性能。すぐに使えるコネクター付きタイプ。
色ブラック質量(g)940規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)30構造単線動作環境(保証)温度 -30℃~60℃、湿度 0%~90%使用場所屋外ケーブル太さ(mm)5.3ケーブルタイプ4対UTPケーブル
屋外用LANケーブル Cat5e 100mBUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)当日出荷
校舎や畑など直射日光が当たる環境下でも使用できる耐候性能です。冷凍庫・寒冷地、温度変化の大きい牛舎等でも使用できる動作環境温度-30°~60°に対応可能です。温泉地や海沿いの倉庫・商業施設でも使用できる耐腐食性能です。BUFFALO屋外用無線LANアクセスポイント推奨LANケーブルです。好みの長さで使えるコネクターの無い100メーターのドラムタイプです。BUFFALO屋外無線と耐環境評価を一緒に実施したツメの折れないLANコネクターと一緒にご使用下さい。
トラスコ品番430-4094色ブラック規格Cat5eケーブル長(m)100構造単線コネクタなしケーブル外径(Φmm)約5.3使用場所屋内外導体単線適合伝送帯域エンハンスドカテゴリー5(1000BASE-T)伝送速度(Gbps)最大1伝送帯域(MHz)100導体サイズ(AWG[mm2])24カテゴリーCat5e
ツメの折れないCat5e LANケーブル 2m レッドBUFFALO(バッファロー)翌々日出荷
ツメの折れないLANケーブル安定したデータ転送が可能なカテゴリー5e対応のスタンダードタイプ
色レッド規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)2構造撚線ツイストペアケーブルコネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式ストレート爪折れ防止○ケーブルタイプ4対UTPストレートケーブル
ツメの折れないCat5e LANケーブル 3m レッドBUFFALO(バッファロー)翌日出荷
ツメの折れないLANケーブル安定したデータ転送が可能なカテゴリー5e対応のスタンダードタイプ
色レッド規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)3構造撚線ツイストペアケーブルコネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式ストレート爪折れ防止○ケーブルタイプ4対UTPストレートケーブル
Cat5e ツメの折れないLANケーブル 標準 ストレートBUFFALO(バッファロー)当日出荷
180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザインツイストペアケーブル採用コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用CATV・ADSLに最適なカテゴリー5e全てのインターネットサービスに対応
コネクタ形状RJ-45コネクターケーブル外径(Φmm)5.5シールドUTPケーブル爪折れ防止あり結線方式ストレート結線構造より線(撚線)対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機動作環境温度0~50℃、湿度20%~80%(結露なきこと)色ブルー
ツメの折れないCat5e LANケーブル 5m レッドBUFFALO(バッファロー)翌々日出荷
ツメの折れないLANケーブル安定したデータ転送が可能なカテゴリー5e対応のスタンダードタイプ
色レッド規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)5構造撚線ツイストペアケーブルコネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式ストレート爪折れ防止○ケーブルタイプ4対UTPストレートケーブル
ツメの折れないCat5e LANケーブル 3m ブラックBUFFALO(バッファロー)翌々日出荷
ツメの折れないLANケーブル安定したデータ転送が可能なカテゴリー5e対応のスタンダードタイプ
色ブラック規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)3構造撚線ツイストペアケーブルコネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式ストレート爪折れ防止○ケーブルタイプ4対UTPストレートケーブル
ツメ折れないCat7 LANケーブル スリムBUFFALO(バッファロー)翌々日出荷
ツメのおれないCat7対応LANケーブルスリムケーブル
色ブルー規格カテゴリー7(10GBASE-T)、カテゴリー6A(10GBASE-T)、カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)構造線体:ヨリ線コネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、光回線(STTH超高速光インターネット)、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、INS64(30m以下)保証期間保証:初期不良交換のみ。動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式4対S/FTPストレートケーブル通信速度10Gbps伝送帯域(MHz)600ケーブル太さ(mm)4.3爪折れ防止○
Cat6ツメの折れないLANケーブルスリムストレート1.5mブルーBUFFALO(バッファロー)翌々日出荷
180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザインツイストペアケーブル採用コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合ケーブルの取りまわしが楽なスリムケーブル全てのインターネットサービスに対応
色ブルー長さ(m)1.5規格カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)構造より線コネクタ形状RJ-45適合機器RJ-45コネクターを搭載するONU(光回線終端装置)、CATVモデム、ADSLモデム、ルーター、スイッチングハブ、テレビ、レコーダー、パソコン、ゲーム機などの機器動作環境温度0℃~50℃、湿度20%~80%保証期間保証:初期不良交換のみ。コネクタありケーブル外径(Φmm)3.6結線方式4対UTPストレート結線爪折れ防止○
Cat6ツメの折れないLANケーブルスリムストレート1.5mブラックBUFFALO(バッファロー)翌々日出荷
180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザインツイストペアケーブル採用コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合ケーブルの取りまわしが楽なスリムケーブル全てのインターネットサービスに対応
色ブラック長さ(m)1.5規格カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)構造より線コネクタ形状RJ-45適合機器RJ-45コネクターを搭載するONU(光回線終端装置)、CATVモデム、ADSLモデム、ルーター、スイッチングハブ、テレビ、レコーダー、パソコン、ゲーム機などの機器動作環境温度0℃~50℃、湿度20%~80%保証期間保証:初期不良交換のみ。コネクタありケーブル外径(Φmm)3.6結線方式4対UTPストレート結線爪折れ防止○
ツメ折れないCat6 LANケーブル 結束バンド付BUFFALO(バッファロー)翌々日出荷
Cat6対応のツメの折れないLANケーブル2本入り柔らかく配線がしやすい便利な結束バンド付抜き差しがしやすいコネクターデザイン
付属品結束バンド色ブラック長さ(m)0.15×2規格カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)構造線体:ヨリ線コネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン保証期間保証:初期不良交換のみ。動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式4対UTPストレートケーブル通信速度1Gbps伝送帯域(MHz)250ケーブル太さ(mm)4.4爪折れ防止○
Cat5e ツメの折れないLANケーブル 標準 ストレート 40m ブルーBUFFALO(バッファロー)当日出荷
180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザインツイストペアケーブル採用コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用CATV・ADSLに最適なカテゴリー5e全てのインターネットサービスに対応
色ブルー規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)40構造線体:ヨリ線(10m以上は単線)ツイストペアケーブルコネクタ形状RJ-45適合機器RJ-45コネクターを搭載するONU(光回線終端装置)、CATVモデム、ADSLモデム、ルーター、スイッチングハブ、テレビ、レコーダー、パソコン、ゲーム機などの機器動作環境(保証)温度0℃~50℃、湿度20%~80%保証期間保証:初期不良交換のみ。コネクタありケーブル外径(Φmm)標準結線方式4対UTPストレートケーブルグリーン購入法適合ケーブル太さ(mm)5.5爪折れ防止○
ツメ折れないCat8 LANケーブル スリムBUFFALO(バッファロー)翌々日出荷
ツメのおれないCat8対応LANケーブルスリムケーブル
色ブルー規格カテゴリー7(10GBASE-T)、カテゴリー6A(10GBASE-T)、カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)構造線体:ヨリ線コネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、光回線(STTH超高速光インターネット)、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、INS64(30m以下)保証期間保証:初期不良交換のみ。動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式4対S/FTPストレートケーブル通信速度10Gbps伝送帯域(MHz)600ケーブル太さ(mm)4.3爪折れ防止○
ツメの折れないCat5e LANケーブル 3m グリーンBUFFALO(バッファロー)欠品中
ツメの折れないLANケーブル安定したデータ転送が可能なカテゴリー5e対応のスタンダードタイプ
色グリーン規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)3構造撚線ツイストペアケーブルコネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式ストレート爪折れ防止○ケーブルタイプ4対UTPストレートケーブル
ツメの折れないCat5e LANケーブル 20m ホワイトBUFFALO(バッファロー)翌々日出荷
ツメの折れないLANケーブル安定したデータ転送が可能なカテゴリー5e対応のスタンダードタイプ
色ホワイト規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)20構造単線コネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式ストレート爪折れ防止○ケーブルタイプ4対UTPストレートケーブル
ツメの折れないCat5e LANクロスケーブルBUFFALO(バッファロー)翌々日出荷
カテゴリー5e対応、2台のパソコンの直接接続用クロスケーブル
色ブルー規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)構造線体:単線ツイストペアケーブルコネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコンコネクタあり結線方式4対UTPクロスケーブル爪折れ防止○
ツメ折れないCat5e LANケーブル STPBUFFALO(バッファロー)翌々日出荷
ツメのおれないCat5e対応LANケーブルシールドタイプ
色ブルー規格カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)構造線体:単線コネクタ形状RJ-45コネクター(※100m以上は両端にコネクターのないドラムタイプです。)対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン保証期間保証:初期不良交換のみ。動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式4対STPストレートケーブル通信速度1Gbps伝送帯域(MHz)100爪折れ防止○
Cat5e LANケーブル 5m ブルーBUFFALO(バッファロー)翌々日出荷
安定したデータ転送が可能なカテゴリー5e対応のスタンダードタイプ
色ブルー規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)5構造撚線ツイストペアケーブルコネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式ストレートケーブルタイプ4対UTPストレートケーブル
ツメの折れないCat5e LANケーブル 2m ライトグレーBUFFALO(バッファロー)翌日出荷
ツメの折れないLANケーブル安定したデータ転送が可能なカテゴリー5e対応のスタンダードタイプ
色ライトグレー規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)2構造撚線ツイストペアケーブルコネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式ストレートグリーン購入法適合爪折れ防止○ケーブルタイプ4対UTPストレートケーブル
ツメの折れないCat5e LANケーブル 5m ライトグレーBUFFALO(バッファロー)翌々日出荷
ツメの折れないLANケーブル安定したデータ転送が可能なカテゴリー5e対応のスタンダードタイプ
色ライトグレー規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)5構造撚線ツイストペアケーブルコネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式ストレート爪折れ防止○ケーブルタイプ4対UTPストレートケーブル
ツメの折れないCat5e LANケーブル 3m オレンジBUFFALO(バッファロー)翌日出荷
ツメの折れないLANケーブル安定したデータ転送が可能なカテゴリー5e対応のスタンダードタイプ
色オレンジ規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)3構造撚線ツイストペアケーブルコネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式ストレート爪折れ防止○ケーブルタイプ4対UTPストレートケーブル
Cat5e LANケーブル 2m ブルーBUFFALO(バッファロー)翌日出荷
安定したデータ転送が可能なカテゴリー5e対応のスタンダードタイプ
色ブルー規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)2構造撚線ツイストペアケーブルコネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式ストレートケーブルタイプ4対UTPストレートケーブル
ツメの折れないCat5e LANケーブル 5m ブラックBUFFALO(バッファロー)翌々日出荷
ツメの折れないLANケーブル安定したデータ転送が可能なカテゴリー5e対応のスタンダードタイプ
色ブラック規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)5構造撚線ツイストペアケーブルコネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式ストレート爪折れ防止○ケーブルタイプ4対UTPストレートケーブル
ツメの折れないCat5e LANケーブル 5m ライトイエローBUFFALO(バッファロー)翌々日出荷
ツメの折れないLANケーブル安定したデータ転送が可能なカテゴリー5e対応のスタンダードタイプ
色ライトイエロー規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)5構造撚線ツイストペアケーブルコネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式ストレート爪折れ防止○ケーブルタイプ4対UTPストレートケーブル
Cat6ツメの折れないLANケーブルスリムストレート7mブルーBUFFALO(バッファロー)翌々日出荷
180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザインツイストペアケーブル採用コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合ケーブルの取りまわしが楽なスリムケーブル全てのインターネットサービスに対応
色ブルー長さ(m)7規格カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)構造より線コネクタ形状RJ-45適合機器RJ-45コネクターを搭載するONU(光回線終端装置)、CATVモデム、ADSLモデム、ルーター、スイッチングハブ、テレビ、レコーダー、パソコン、ゲーム機などの機器動作環境温度0℃~50℃、湿度20%~80%保証期間保証:初期不良交換のみ。コネクタありケーブル外径(Φmm)3.6結線方式4対UTPストレート結線爪折れ防止○
Cat6ツメの折れないLANケーブルフラットストレート7mホワイトBUFFALO(バッファロー)翌々日出荷
180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザインツイストペアケーブル採用コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合しなやかで薄いフラットタイプ(厚さ1.5mm)全てのインターネットサービスに対応
色ホワイト長さ(m)7規格カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)構造より線コネクタ形状RJ-45適合機器RJ-45コネクターを搭載するONU(光回線終端装置)、CATVモデム、ADSLモデム、ルーター、スイッチングハブ、テレビ、レコーダー、パソコン、ゲーム機などの機器動作環境温度0℃~50℃、湿度20%~80%保証期間保証:初期不良交換のみ。コネクタありケーブル外径(Φmm)1.5結線方式4対UTPストレート結線爪折れ防止○
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります