絞り込み
  • 色イエロー(4)
  • 色オレンジ(6)
  • 色グリーン(9)
  • 色グレー(9)
  • 色パープル(2)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラック(22)
  • 色ブルー(48)
  • 色ホワイト(17)
  • 色レッド(6)
ブランド
  • BUFFALO(バッファロー)
  • モノタロウ(2)
  • StarTech.com(169)
  • サンワサプライ(152)
  • エレコム(116)
  • エスコ(60)
  • ATEN(56)
  • PANDUIT(パンドウイット)(46)
  • サンワダイレクト(42)
  • ダイヤトレンド(18)
  • RS PRO(17)
  • 変換名人(14)
  • イメージニクス(12)
  • 日本製線(10)
  • VENTION(10)
  • 興和オプトロニクス(8)
  • AMPHENOL(8)
  • グリーンハウス(7)
  • PLANET Technology(7)
  • MCO(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(14)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(66)
  • 1,500-10,000円(44)
  • 10,000-50,000円(11)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

PCアクセサリー :「LAN RJ45」の検索結果

コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
108件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Cat6A ツメの折れないLANケーブル ストレート BUFFALO(バッファロー)Cat6A ツメの折れないLANケーブル ストレートBUFFALO(バッファロー)
649税込714特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
絶対にツメが折れない!強いLANケーブル・コネクタ部分に新素材を使用し、強度が飛躍的にUP持ちやすいコネクタデザイン!・持ちやすいように傾斜をつけたオリジナルデザインのコネクタ
適合伝送帯域オーグメンテッドカテゴリー6(10GBASE-T)、カテゴリー6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリー5(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45スリムコネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと)結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)最大10伝送帯域(MHz)500爪折れ防止あり
Type-C接続 ドッキングステーション PD対応 HDMI出力 BUFFALO(バッファロー)Type-C接続 ドッキングステーション PD対応 HDMI出力BUFFALO(バッファロー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
ケーブル1本で周辺機器をまとめてノートパソコンに接続できるドッキングステーション、LANポートのないパソコンも有線LAN環境へ、USB Power delivery(USB PD)対応、HDMIの映像出力に対応、USB 3.2(Gen 1)対応のハブ搭載、Windows・Macに対応、ケーブルが邪魔にならないショートケーブル
対応機種USB 3.2(Gen 1)/USB 3.1(Gen 1)/3.0 端子(Type-C)搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook電源供給方式バスパワー/USB PD3.0給電 ※USB PD3.0給電でご使用の場合は、パソコンに付属(または純正)のACアダプターか、バッファロー製USB PD対応ACアダプターを本商品のUSB Type-Cポートへ接続します。転送速度(Gbps)最大5(規格値)規格HDMI、VCCI classB外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約102×16×41(※ケーブル・突起部除く)ケーブル長(cm)約30(※コネクター部除く)質量(g)約62保証期間1年間付属品取扱説明書/保証書出力【PD】最大85W(USB PD 3.0)入力【PD】最大100W(USB PD 3.0)動作環境温度0~40℃、湿度10~90%(結露なきこと)HDMI規格【規格】HDMI、HDCP 2.2、【ポート】HDMI Type-A 19ピン メス×1、【対応解像度】最大3840×2160(30Hz)USB【パソコン側】Type-C オス×1(ケーブル直付け):通信用/充電用(USB PD対応/最大85W)・USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1※PD給電を利用する場合、接続先のパソコンのType-CポートがUSB PD入力に対応している必要があります、【周辺機器側】USB Type-Cメス×1:給電用(USB PD対応/最大入力100W)・USB Type-Cメス×1:通信用、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.1(最大電流900mA)・USB Type-Aメス×1:通信用、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.1(最大電流900mA)※本商品のUSB Type-CポートからのAlternate Modeによる映像出力には対応しておりません、【最大通信速度】USB3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)・USB 2.0:最大480Mbps(規格値)・USB 1.1:最大12Mbps(規格値)LAN【規格】IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) ・IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)・IEEE802.3準拠(10BASE-T)、【コネクタ】RJ-45、【アクセス方式】CSMA/CD、【伝送速度】1000Mbps/100Mbps/10Mbps(規格値)※USB 2.0以下のポートに接続した場合・伝送速度はUSBポートの通信速度に依存します
Giga対応 USB-C接続 LANアダプター ハブ付 ブラック BUFFALO(バッファロー)Giga対応 USB-C接続 LANアダプター ハブ付 ブラックBUFFALO(バッファロー)
3,398税込3,738
1台
翌日出荷
Type-C接続のLANアダプターにTypeAのUSB機器をまとめて3台接続可能なハブ付きモデル。LANポートのないパソコンも、Giga&USB3.2(Gen1)対応で快適な高速インターネット。取りまわししやすいケーブル長約30cm。ドライバーインストール不要で挿すだけですぐに使えます。Windows、ChromeOS、Mac OS、iPadOS、iOSと幅広いOS対応。ゲーム機Nintendo Switch/Switch Liteに対応。
付属品取扱説明書/保証書ブラック質量(g)約44規格VCCI classB対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 /2.0/1.1端子(Type-C)搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook、USB Type-C搭載のiPhone、iPad[メーカー動作確認済み機種]Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite※Nintendo Switch、Nintendo Switch Liteは、本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約94×17×29※ケーブル・突起部除く動作環境温度0~40℃、湿度10~90%(結露なきこと)保証期間1年間コネクタLANポート:RJ-45電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約30※コネクター部除く通信速度【USBポート】USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、USB 1.1:最大12Mbps(規格値)伝送速度LANポート:1000Mbps/100Mbps/10Mbps(規格値)USBポート(パソコン側)USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 /2.0/1.1 Type-Cオス、(周辺機器側)USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.1 USB Type-Aメス×3ポート※USB 3.2(Gen 1)、USB 3.1(Gne 1)、3.0は、同一の規格です。アクセス方式LANポート:CSMA/CD供給電流(A)USB3ポート合計2.7以内(1ポート最大900mA)※接続先の供給電流に依存します。※LANポートの使用状況により低下することがあります。転送速度(Gbps)最大5(規格値)コネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-CLANポート(規格):IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)
Giga対応 USB-A LANアダプターハブ付 ブラック BUFFALO(バッファロー)Giga対応 USB-A LANアダプターハブ付 ブラックBUFFALO(バッファロー)
3,198税込3,518
1台
翌日出荷
Type-A接続のLANアダプターにTypeAのUSB機器をまとめて3台接続可能なハブ付きモデル。LANポートのないパソコンも、Giga&USB3.2(Gen1)対応で快適な高速インターネット。取りまわししやすいケーブル長約30cm。ドライバーインストール不要で挿すだけですぐに使えます。Windows10/11、OS X10.9以降、ChromeOSに対応。ゲーム機Nintendo Switchに対応。
付属品取扱説明書/保証書ブラック質量(g)パッケージ (本体含む):約95規格LANポート:IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)、VCCI classB本体質量(g)約45寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パッケージ:約124×176×25適合機器USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 Type-A搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook、ゲーム機外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約94×17×29 ※ケーブル・突起物除く動作環境温度0~40℃、湿度10~90%(結露なきこと)保証期間1年間電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約30 ※コネクター部除く伝送速度(Mbps)1000/100/10(規格値)通信速度【USBポート】USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、・USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、・USB 1.1:最大12Mbps(規格値)USBポート【パソコン側】Type-A オス×1(ケーブル直付け):通信用、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1【周辺機器側】USB Type-Aメス×3:通信用、、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.1、1ポート最大電流900mA(3ポート合計900mA)、※接続先の供給電流に依存します。、※LANポートの使用状況により低下することがあります。コネクタ仕様LANポート:RJ-45ポートLAN (アクセス方式):CSMA/CDコネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-A
ツメの折れないCat6 LANケーブル BUFFALO(バッファロー)ツメの折れないCat6 LANケーブルBUFFALO(バッファロー)
399税込439
1式
翌々日出荷
ツメの折れないLANケーブル高速ネットワーク構築に最適なカテゴリー6対応スタンダードタイプ
規格カテゴリー6(1000BASE-TX)/カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)コネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン保証期間保証:初期不良交換のみ。動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式4対UTPストレートケーブル爪折れ防止
ツメ折れないCat6 LANケーブル やわらか BUFFALO(バッファロー)ツメ折れないCat6 LANケーブル やわらかBUFFALO(バッファロー)
429税込472
1式
翌々日出荷
Cat6対応のツメの折れないLANケーブルケーブルがやわらかく凹凸のある壁沿いの配線にも最適抜き差しがしやすいコネクターデザイン
規格カテゴリー6(1000BASE-TX)/カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)構造線体:ヨリ線コネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン保証期間保証:初期不良交換のみ。動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式4対UTPストレートケーブル通信速度1Gbps伝送帯域(MHz)250ケーブル太さ(mm)4.4爪折れ防止
Cat5e LANケーブル 3m ブルー BUFFALO(バッファロー)Cat5e LANケーブル 3m ブルーBUFFALO(バッファロー)
599税込659
1台
当日出荷
安定したデータ転送が可能なカテゴリー5e対応のスタンダードタイプ
ブルー規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)3構造撚線ツイストペアケーブルコネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式ストレートケーブルタイプ4対UTPストレートケーブル
ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート スタンダード BUFFALO(バッファロー)ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート スタンダードBUFFALO(バッファロー)
799税込879
1本
当日出荷
180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中) 抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン ツイストペアケーブル採用 コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用 Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合 全てのインターネットサービスに対応
爪折れ防止あり仕様(10m以上は単線)構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機動作環境0~50℃、20~80%ケーブル外径(Φmm)6シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線
ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e ストレート スタンダード BUFFALO(バッファロー)ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e ストレート スタンダードBUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
419税込461特価
1本
当日出荷
180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中) 抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン ツイストペアケーブル採用 コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用 CATV・ADSLに最適なカテゴリー5e 全てのインターネットサービスに対応
仕様(10m以上は単線)構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機動作環境0~50℃、20~80%ケーブル外径(Φmm)5.5シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線爪折れ防止あり
Cat5e ツメの折れないLANケーブル 標準 ストレート BUFFALO(バッファロー)Cat5e ツメの折れないLANケーブル 標準 ストレートBUFFALO(バッファロー)
569税込626
1本
当日出荷
180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザインツイストペアケーブル採用コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用CATV・ADSLに最適なカテゴリー5e全てのインターネットサービスに対応
コネクタ形状RJ-45コネクターケーブル外径(Φmm)5.5シールドUTPケーブル爪折れ防止あり結線方式ストレート結線構造より線(撚線)対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機動作環境温度0~50℃、湿度20%~80%(結露なきこと)ブルー
Giga対応 USB-A LANアダプターハブ付 シルバー BUFFALO(バッファロー)Giga対応 USB-A LANアダプターハブ付 シルバーBUFFALO(バッファロー)
3,198税込3,518
1台
翌日出荷
Type-A接続のLANアダプターにTypeAのUSB機器をまとめて3台接続可能なハブ付きモデル。LANポートのないパソコンも、Giga&USB3.2(Gen1)対応で快適な高速インターネット。取りまわししやすいケーブル長約30cm。ドライバーインストール不要で挿すだけですぐに使えます。Windows10/11、OS X10.9以降、ChromeOSに対応。ゲーム機Nintendo Switchに対応。
付属品取扱説明書/保証書シルバー質量(g)パッケージ (本体含む):約95規格LANポート:IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)、VCCI classB本体質量(g)約45寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パッケージ:約124×176×25適合機器USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 Type-A搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook、ゲーム機外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約94×17×29 ※ケーブル・突起物除く動作環境温度0~40℃、湿度10~90%(結露なきこと)保証期間1年間電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約30 ※コネクター部除く伝送速度(Mbps)1000/100/10(規格値)通信速度【USBポート】USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、・USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、・USB 1.1:最大12Mbps(規格値)USBポート【パソコン側】Type-A オス×1(ケーブル直付け):通信用、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1【周辺機器側】USB Type-Aメス×3:通信用、、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.1、1ポート最大電流900mA(3ポート合計900mA)、※接続先の供給電流に依存します。、※LANポートの使用状況により低下することがあります。コネクタ仕様LANポート:RJ-45ポートLAN (アクセス方式):CSMA/CD
ツメの折れないLANケーブル カテゴリ6a ストレート スタンダードタイプ BUFFALO(バッファロー)ツメの折れないLANケーブル カテゴリ6a ストレート スタンダードタイプBUFFALO(バッファロー)
799税込879
1本
当日出荷
強いLANケーブル・コネクタ部分に新素材を使用し、強度が飛躍的にUP 持ちやすいように傾斜をつけたオリジナルデザインのコネクタ
適合伝送帯域オーグメンテッドカテゴリー6(10GBASE-T)・カテゴリー6(1000BASE-TX)・エンハンスドカテゴリー5(1000BASE-T)・カテゴリー5(100BASE-TX)・カテゴリー3(10BASE-T)対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インタネット)、デジタルテレビ、レコーダ(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機動作環境0~50℃、20~80%伝送帯域(MHz)500コネクタ形状RJ-45コネクターケーブル外径(Φmm)5.3シールドUTPケーブル伝送速度(Gbps)最大10爪折れ防止あり結線方式ストレート結線構造より線(撚線)
ツメの折れないLANケーブル カテゴリ6a ストレート フラットタイプ BUFFALO(バッファロー)ツメの折れないLANケーブル カテゴリ6a ストレート フラットタイプBUFFALO(バッファロー)
939税込1,033
1本
当日出荷から翌日出荷
強いLANケーブル・コネクタ部分に新素材を使用し、強度が飛躍的にUP 持ちやすいように傾斜をつけたオリジナルデザインのコネクタ
仕様(10m以上は単線)構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機動作環境0~50℃、20~80%ケーブル外径(Φmm)5.5シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)最大10伝送帯域(MHz)500爪折れ防止ありケーブルタイプフラット
PD対応 6in1VGA付きポートリプリケーター BUFFALO(バッファロー)PD対応 6in1VGA付きポートリプリケーターBUFFALO(バッファロー)
7,298税込8,028
1台
翌日出荷
周辺機器をまとめてノートパソコンに接続できるUSB3.2(Gen1)対応のドッキングステーションLANポートの無いパソコンや有線LAN環境しかない宿泊先等でも有線LAN通信が可能ですType-CポートはUSB Power Delivery3.0に対応しており、ノートパソコンを充電しながら映像出力や、充電として使用しない場合にはデータ通信ポートとして使用可能です4K出力に対応したHDMIと、VGAの2系統の映像出力が可能ですパソコンスタンド使用時やUSBポートまで距離がある場合に便利なケーブル長30cm
付属品取扱説明書/保証書シルバー質量(g)約127規格HDMIポート:HDMI、HDCP 1.4、LANポート:IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3準拠(10BASE-T)、VGAポート:アナログRGB出力【PD】最大85W(USB PD 3.0)適合規格HDMI、VCCI Class B適合品最大出力(W)PD:85(USB PD 3.0)入力【PD】最大100W(USB PD 3.0)適合機器USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 Type-C搭載のWindowsパソコン、Mac、ChromebookおよびiPad外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約114×17.5×54 ※ケーブル・突起物除く動作環境温度0~40℃、湿度0~90%(結露なきこと)保証期間1年間動作温湿度範囲温度:0~40℃、湿度0~90%(結露なきこと)コネクタLANポート:RJ-45最大入力(W)PD:100(USB PD 3.0)電源供給方式バスパワー/USB PD 3.0給電※USB PD 3.0給電でご使用の場合は、パソコン推奨の電源アダプターの出力より15W以上大きい出力の電源アダプターを使用し、本商品のPD入力ポート(Type-C/給電用)へ接続します。ケーブル長(cm)約30 ※コネクター部除く伝送速度LANポート:1000Mbps/100Mbps/10Mbps(規格値) ※USB 2.0以下のポートに接続した場合、伝送速度はUSBポートの通信速度に依存します。ポートHDMIポート:HDMI Type-A 19ピン メス、VGAポート:D-Sub15ピン メス×1アクセス方式LANポート:CSMA/CD対応解像度HDMIポート:最大3840×2160(30Hz)、VGAポート:最大1920×1200(60Hz)
Cat6 ツメの折れないLANケーブル 標準 ストレート BUFFALO(バッファロー)Cat6 ツメの折れないLANケーブル 標準 ストレートBUFFALO(バッファロー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザインツイストペアケーブル採用コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合全てのインターネットサービスに対応
対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機動作環境温度0~50℃、湿度20%~80%(結露なきこと)ブルーコネクタ形状RJ-45コネクターケーブル外径(Φmm)6シールドUTPケーブル爪折れ防止あり結線方式ストレート結線構造より線(撚線)仕様(10m以上は単線)
ツメの折れないCat5e LANケーブル 2m レッド BUFFALO(バッファロー)ツメの折れないCat5e LANケーブル 2m レッドBUFFALO(バッファロー)
299税込329
1台
翌々日出荷
ツメの折れないLANケーブル安定したデータ転送が可能なカテゴリー5e対応のスタンダードタイプ
レッド規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)2構造撚線ツイストペアケーブルコネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式ストレート爪折れ防止ケーブルタイプ4対UTPストレートケーブル
ツメの折れないCat5e LANケーブル 5m レッド BUFFALO(バッファロー)ツメの折れないCat5e LANケーブル 5m レッドBUFFALO(バッファロー)
599税込659
1台
翌々日出荷
ツメの折れないLANケーブル安定したデータ転送が可能なカテゴリー5e対応のスタンダードタイプ
レッド規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)5構造撚線ツイストペアケーブルコネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式ストレート爪折れ防止ケーブルタイプ4対UTPストレートケーブル
ツメの折れないCat5e LANケーブル 3m ブラック BUFFALO(バッファロー)ツメの折れないCat5e LANケーブル 3m ブラックBUFFALO(バッファロー)
389税込428
1台
翌々日出荷
ツメの折れないLANケーブル安定したデータ転送が可能なカテゴリー5e対応のスタンダードタイプ
ブラック規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)3構造撚線ツイストペアケーブルコネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式ストレート爪折れ防止ケーブルタイプ4対UTPストレートケーブル
ツメ折れないCat5e LANケーブル STP BUFFALO(バッファロー)ツメ折れないCat5e LANケーブル STPBUFFALO(バッファロー)
1,098税込1,208
1式
翌々日出荷
ツメのおれないCat5e対応LANケーブルシールドタイプ
ブルー規格カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)構造線体:単線コネクタ形状RJ-45コネクター(※100m以上は両端にコネクターのないドラムタイプです。)対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン保証期間保証:初期不良交換のみ。動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式4対STPストレートケーブル通信速度1Gbps伝送帯域(MHz)100爪折れ防止
Cat5e ツメの折れないLANケーブル 標準 ストレート 40m ブルー BUFFALO(バッファロー)Cat5e ツメの折れないLANケーブル 標準 ストレート 40m ブルーBUFFALO(バッファロー)
3,098税込3,408
1台
当日出荷
180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザインツイストペアケーブル採用コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用CATV・ADSLに最適なカテゴリー5e全てのインターネットサービスに対応
ブルー規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)40構造線体:ヨリ線(10m以上は単線)ツイストペアケーブルコネクタ形状RJ-45適合機器RJ-45コネクターを搭載するONU(光回線終端装置)、CATVモデム、ADSLモデム、ルーター、スイッチングハブ、テレビ、レコーダー、パソコン、ゲーム機などの機器動作環境(保証)温度0℃~50℃、湿度20%~80%保証期間保証:初期不良交換のみ。コネクタありケーブル外径(Φmm)標準結線方式4対UTPストレートケーブルグリーン購入法適合ケーブル太さ(mm)5.5爪折れ防止
Cat5e LANケーブル 5m ブルー BUFFALO(バッファロー)Cat5e LANケーブル 5m ブルーBUFFALO(バッファロー)
799税込879
1台
翌々日出荷
安定したデータ転送が可能なカテゴリー5e対応のスタンダードタイプ
ブルー規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)5構造撚線ツイストペアケーブルコネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式ストレートケーブルタイプ4対UTPストレートケーブル
ツメの折れないCat5e LANケーブル 3m レッド BUFFALO(バッファロー)ツメの折れないCat5e LANケーブル 3m レッドBUFFALO(バッファロー)
389税込428
1台
翌日出荷
ツメの折れないLANケーブル安定したデータ転送が可能なカテゴリー5e対応のスタンダードタイプ
レッド規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)3構造撚線ツイストペアケーブルコネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式ストレート爪折れ防止ケーブルタイプ4対UTPストレートケーブル
ツメの折れないLANケーブル カテゴリ7 ストレート スタンダード BUFFALO(バッファロー)ツメの折れないLANケーブル カテゴリ7 ストレート スタンダードBUFFALO(バッファロー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
強いLANケーブル・コネクタ部分に新素材を使用し、強度が飛躍的にUP 持ちやすいように傾斜をつけたオリジナルデザインのコネクタ 通信エラー「エイリアンクロストーク」を防ぐ二重シールド構造を採用 コネクタ部分に金メッキシールドプラグを採用
適合伝送帯域カテゴリー7 (10GBASE-T)・カテゴリー6a (10GBASE-T)・エンハンスドカテゴリー6 (1000BASE-TX)・カテゴリー6 (1000BASE-TX)・エンハンスドカテゴリー5 (1000BASE-T)・カテゴリー5 (100BASE-TX)・カテゴリー3 (10BASE-T)ブルー爪折れ防止あり構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45スリムコネクター(高性能プルアップ方式)対応機種ADSLモデム、CATVモデム、光回線(FTTH超高速光インターネット)、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、INS64(30m以下)※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要あり動作環境0~50℃、20~80%ケーブル外径(Φmm)5.3シールドSFTPケーブル結線方式ストレート結線伝送帯域(MHz)600
ツメの折れないCat5e LANケーブル 3m グリーン BUFFALO(バッファロー)ツメの折れないCat5e LANケーブル 3m グリーンBUFFALO(バッファロー)
359税込395
1台
欠品中
ツメの折れないLANケーブル安定したデータ転送が可能なカテゴリー5e対応のスタンダードタイプ
グリーン規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)3構造撚線ツイストペアケーブルコネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式ストレート爪折れ防止ケーブルタイプ4対UTPストレートケーブル
屋外用LANケーブル 10m BUFFALO(バッファロー)屋外用LANケーブル 10mBUFFALO(バッファロー)
4,798税込5,278
1台
当日出荷
直射日光が当たる環境下でも使用できる耐候性能。冷凍庫・寒冷地、温度変化の大きい牛舎等でも使用できる動作環境温度-30°~60°に対応。温泉地や海沿いの倉庫・商業施設でも使用できる耐腐食性能。すぐに使えるコネクター付きタイプ。
ブラック質量(g)325規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)10構造単線コネクタ形状RJ-45使用周囲温度(℃)(保証) -30~60コネクタありケーブル外径(Φmm)5.3結線方式ストレート使用場所屋外ケーブル太さ(mm)5.3導体サイズ(AWG[mm2])24給電方式対応ケーブルタイプ4対UTPケーブル使用周囲湿度(%RH)(保証)0~90
Cat6 ツメの折れないLANケーブル フラット ストレート 20m ブルー BUFFALO(バッファロー)Cat6 ツメの折れないLANケーブル フラット ストレート 20m ブルーBUFFALO(バッファロー)
2,998税込3,298
1台
翌々日出荷
180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザインツイストペアケーブル採用コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合しなやかで薄いフラットタイプ(厚さ1.5mm)全てのインターネットサービスに対応
ブルー規格カテゴリー6(1000BASE-TX)/カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)20構造線体:ヨリ線ツイストペアケーブルコネクタ形状RJ-45適合機器RJ-45コネクターを搭載するONU(光回線終端装置)、CATVモデム、ADSLモデム、ルーター、スイッチングハブ、テレビ、レコーダー、パソコン、ゲーム機などの機器動作環境(保証)温度0℃~50℃、湿度20%~80%保証期間保証:初期不良交換のみ。コネクタありケーブル外径(Φmm)フラット結線方式4対UTPストレートケーブルグリーン購入法適合ケーブル太さ(mm)1.5(厚)爪折れ防止
Cat6 LANケーブル BUFFALO(バッファロー)Cat6 LANケーブルBUFFALO(バッファロー)
569税込626
1式
翌々日出荷
高速ネットワーク構築に最適なカテゴリー6対応スタンダードタイプ
ブルー規格カテゴリー6(1000BASE-TX)/カテゴリー5e(5GBASE-T、2.5GBASE-T、1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)構造線体:撚線ツイストペアケーブル、十字セパレーターコネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン保証期間保証:初期不良交換のみ。動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式4対UTPストレートケーブル
ツメの折れないCat5e LANクロスケーブル BUFFALO(バッファロー)ツメの折れないCat5e LANクロスケーブルBUFFALO(バッファロー)
609税込670
1式
翌々日出荷
カテゴリー5e対応、2台のパソコンの直接接続用クロスケーブル
ブルー規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)構造線体:単線ツイストペアケーブルコネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコンコネクタあり結線方式4対UTPクロスケーブル爪折れ防止
Cat6ツメの折れないLANケーブル標準ストレート0.2mブルー BUFFALO(バッファロー)Cat6ツメの折れないLANケーブル標準ストレート0.2mブルーBUFFALO(バッファロー)
399税込439
1台
翌々日出荷
180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザインツイストペアケーブル採用コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合全てのインターネットサービスに対応
ブルー長さ(m)0.2規格カテゴリー6(1000BASE-TX)/カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)構造より線コネクタ形状RJ-45適合機器RJ-45コネクターを搭載するONU(光回線終端装置)、CATVモデム、ADSLモデム、ルーター、スイッチングハブ、テレビ、レコーダー、パソコン、ゲーム機などの機器動作環境温度0℃~50℃、湿度20%~80%保証期間保証:初期不良交換のみ。コネクタあり結線方式4対UTPストレート結線爪折れ防止
ツメの折れないCat5e LANケーブル 20m ホワイト BUFFALO(バッファロー)ツメの折れないCat5e LANケーブル 20m ホワイトBUFFALO(バッファロー)
1,998税込2,198
1台
翌々日出荷
ツメの折れないLANケーブル安定したデータ転送が可能なカテゴリー5e対応のスタンダードタイプ
ホワイト規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)20構造単線コネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式ストレート爪折れ防止ケーブルタイプ4対UTPストレートケーブル
ツメの折れないCat5e LANケーブル 2m ライトグレー BUFFALO(バッファロー)ツメの折れないCat5e LANケーブル 2m ライトグレーBUFFALO(バッファロー)
289税込318
1台
翌日出荷
ツメの折れないLANケーブル安定したデータ転送が可能なカテゴリー5e対応のスタンダードタイプ
ライトグレー規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)2構造撚線ツイストペアケーブルコネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式ストレートグリーン購入法適合爪折れ防止ケーブルタイプ4対UTPストレートケーブル
Cat5e LANケーブル 2m ブルー BUFFALO(バッファロー)Cat5e LANケーブル 2m ブルーBUFFALO(バッファロー)
459税込505
1台
翌日出荷
安定したデータ転送が可能なカテゴリー5e対応のスタンダードタイプ
ブルー規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)2構造撚線ツイストペアケーブルコネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式ストレートケーブルタイプ4対UTPストレートケーブル
ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e ストレート 法人様向け 3.0m ブルー BUFFALO(バッファロー)ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e ストレート 法人様向け 3.0m ブルーBUFFALO(バッファロー)
329税込362
1台
翌日出荷
500回の屈曲検査に合格したツメの折れないLANケーブル・180°曲げても折れない耐久性の強いRJ45を採用。・抜差しを頻繁に行う方や長い距離を接続する方も安心法人ユーザー様専用で安心の1年保証※水気や過剰な環境、強い圧力をかけての使用、切断改造を行って使用した場合などは保証対象外です性能をフルに引き出す単線仕様・単線の方がより線よりも表皮効果が起きにくく、伝送ロスが少なくなります・ケーブル長が長くなるほど効果を発揮ケーブルの識別に便利なタグ2枚付!・LANケーブルをたくさん使用する環境で接続確認
ブルー
ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e ストレート 法人様向け 1.0m ブルー BUFFALO(バッファロー)ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e ストレート 法人様向け 1.0m ブルーBUFFALO(バッファロー)
239税込263
1台
翌日出荷
500回の屈曲検査に合格したツメの折れないLANケーブル・180°曲げても折れない耐久性の強いRJ45を採用。・抜差しを頻繁に行う方や長い距離を接続する方も安心法人ユーザー様専用で安心の1年保証※水気や過剰な環境、強い圧力をかけての使用、切断改造を行って使用した場合などは保証対象外です性能をフルに引き出す単線仕様・単線の方がより線よりも表皮効果が起きにくく、伝送ロスが少なくなります・ケーブル長が長くなるほど効果を発揮ケーブルの識別に便利なタグ2枚付!・LANケーブルをたくさん使用する環境で接続確認
ブルー
ツメの折れないCat5e LANケーブル 3m オレンジ BUFFALO(バッファロー)ツメの折れないCat5e LANケーブル 3m オレンジBUFFALO(バッファロー)
359税込395
1台
翌日出荷
ツメの折れないLANケーブル安定したデータ転送が可能なカテゴリー5e対応のスタンダードタイプ
オレンジ規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)3構造撚線ツイストペアケーブルコネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式ストレート爪折れ防止ケーブルタイプ4対UTPストレートケーブル
ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e ストレート 法人様向け 2.0m ブルー BUFFALO(バッファロー)ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e ストレート 法人様向け 2.0m ブルーBUFFALO(バッファロー)
289税込318
1台
翌日出荷
500回の屈曲検査に合格したツメの折れないLANケーブル・180°曲げても折れない耐久性の強いRJ45を採用。・抜差しを頻繁に行う方や長い距離を接続する方も安心法人ユーザー様専用で安心の1年保証※水気や過剰な環境、強い圧力をかけての使用、切断改造を行って使用した場合などは保証対象外です性能をフルに引き出す単線仕様・単線の方がより線よりも表皮効果が起きにくく、伝送ロスが少なくなります・ケーブル長が長くなるほど効果を発揮ケーブルの識別に便利なタグ2枚付!・LANケーブルをたくさん使用する環境で接続確認
ブルー
ツメの折れないCat5e LANケーブル 5m ライトイエロー BUFFALO(バッファロー)ツメの折れないCat5e LANケーブル 5m ライトイエローBUFFALO(バッファロー)
599税込659
1台
翌々日出荷
ツメの折れないLANケーブル安定したデータ転送が可能なカテゴリー5e対応のスタンダードタイプ
ライトイエロー規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)5構造撚線ツイストペアケーブルコネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式ストレート爪折れ防止ケーブルタイプ4対UTPストレートケーブル
Cat6A ツメの折れないLANケーブル 標準 ストレート 1.5m ブルー BUFFALO(バッファロー)Cat6A ツメの折れないLANケーブル 標準 ストレート 1.5m ブルーBUFFALO(バッファロー)
699税込769
1台
翌々日出荷
絶対にツメが折れない!強いLANケーブル ・コネクタ部分に新素材を使用し、強度が飛躍的にUP持ちやすいコネクタデザイン! ・持ちやすいように傾斜をつけたオリジナルデザインのコネクタ
ブルー規格オーグメンテッドカテゴリー6(10GBASE-T)/カテゴリー6(1000BASE-TX)/エンハンスドカテゴリー5(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)1.5構造線体:ヨリ線ツイストペアケーブルコネクタ形状RJ-45スリム適合機器RJ-45コネクターを搭載するONU(光回線終端装置)、CATVモデム、ADSLモデム、ルーター、スイッチングハブ、テレビ、レコーダー、パソコン、ゲーム機などの機器動作環境(保証)温度0℃~50℃、湿度20%~80%保証期間初期不良のみコネクタありケーブル外径(Φmm)標準結線方式4対ストレートケーブルグリーン購入法適合伝送帯域(MHz)500爪折れ防止
ツメの折れないCat5e LANケーブル 1m レッド BUFFALO(バッファロー)ツメの折れないCat5e LANケーブル 1m レッドBUFFALO(バッファロー)
239税込263
1台
翌々日出荷
ツメの折れないLANケーブル安定したデータ転送が可能なカテゴリー5e対応のスタンダードタイプ
レッド規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)1構造撚線ツイストペアケーブルコネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式ストレート爪折れ防止ケーブルタイプ4対UTPストレートケーブル
ツメの折れないCat5e LANケーブル 5m ライトグレー BUFFALO(バッファロー)ツメの折れないCat5e LANケーブル 5m ライトグレーBUFFALO(バッファロー)
599税込659
1台
翌々日出荷
ツメの折れないLANケーブル安定したデータ転送が可能なカテゴリー5e対応のスタンダードタイプ
ライトグレー規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)5構造撚線ツイストペアケーブルコネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式ストレート爪折れ防止ケーブルタイプ4対UTPストレートケーブル
lan 圧着特集
おすすめ人気ランキング
PCアクセサリー