絞り込み
  • 色オレンジ(2)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(1)
  • 色パープル(1)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(4)
  • 色ホワイト(1)
ブランド
  • BUFFALO(バッファロー)
  • モノタロウ(2)
  • StarTech.com(101)
  • 日本製線(45)
  • エレコム(38)
  • 通信興業(26)
  • サンワサプライ(18)
  • サンワダイレクト(12)
  • PANDUIT(パンドウイット)(11)
  • カナレ電気(10)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(7)
  • 岡野電線(6)
  • RS PRO(5)
  • LINDY(5)
  • コーニング(4)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
  • ダイヤトレンド(3)
  • Kordz(3)
  • TRUSCO(2)
  • 協和ハーモネット(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(8)
  • 10,000-50,000円(4)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

PCアクセサリー :「awg24」の検索結果

コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋外用LANケーブル Cat5e 100m BUFFALO(バッファロー)屋外用LANケーブル Cat5e 100mBUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
校舎や畑など直射日光が当たる環境下でも使用できる耐候性能です。冷凍庫・寒冷地、温度変化の大きい牛舎等でも使用できる動作環境温度-30°~60°に対応可能です。温泉地や海沿いの倉庫・商業施設でも使用できる耐腐食性能です。BUFFALO屋外用無線LANアクセスポイント推奨LANケーブルです。好みの長さで使えるコネクターの無い100メーターのドラムタイプです。BUFFALO屋外無線と耐環境評価を一緒に実施したツメの折れないLANコネクターと一緒にご使用下さい。
トラスコ品番430-4094ブラック規格Cat5eケーブル長(m)100構造単線コネクタなしケーブル外径(Φmm)約5.3使用場所屋内外導体単線適合伝送帯域エンハンスドカテゴリー5(1000BASE-T)伝送速度(Gbps)最大1伝送帯域(MHz)100導体サイズ(AWG[mm2])24カテゴリーCat5e
屋外用LANケーブル 10m BUFFALO(バッファロー)屋外用LANケーブル 10mBUFFALO(バッファロー)
4,798税込5,278
1台
当日出荷
直射日光が当たる環境下でも使用できる耐候性能。冷凍庫・寒冷地、温度変化の大きい牛舎等でも使用できる動作環境温度-30°~60°に対応。温泉地や海沿いの倉庫・商業施設でも使用できる耐腐食性能。すぐに使えるコネクター付きタイプ。
ブラック質量(g)325規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)10構造単線コネクタ形状RJ-45使用周囲温度(℃)(保証) -30~60コネクタありケーブル外径(Φmm)5.3結線方式ストレート使用場所屋外ケーブル太さ(mm)5.3導体サイズ(AWG[mm2])24給電方式対応ケーブルタイプ4対UTPケーブル使用周囲湿度(%RH)(保証)0~90
Cat6 ALANケーブル BUFFALO(バッファロー)Cat6 ALANケーブルBUFFALO(バッファロー)
36,980税込40,678
1式
翌々日出荷
Cat6A対応の300m長尺タイプのLANケーブル一括遮蔽シールド構造を採用したF/UTPシールドケーブル。干渉やノイズを防ぐ十字介在、ドレインワイヤーも採用し安定した通信を実現。単線仕様コネクター無しのドラムタイプのため環境に合わせた長さに切ってご使用できます切断して使う際や残りの長さが一目でわかる1m毎にレングスマーク付き
ブルー規格カテゴリー6A(10GBASE-T)、カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)300(※最大チャネル長:100)構造線体:単線保証期間保証:初期不良交換のみ。コネクタなしケーブル外径(Φmm)約7.2結線方式4対F/UTPケーブル動作温度(℃)-20~60動作湿度(%)10~85通信速度10Gbpsグリーン購入法適合伝送帯域(MHz)500導体サイズ(AWG[mm2])24給電方式PoE、PoE+、PoE++対応
屋外用LANケーブル 300m BUFFALO(バッファロー)屋外用LANケーブル 300mBUFFALO(バッファロー)
52,980税込58,278
1台
翌々日出荷
校舎や畑など直射日光が当たる環境下でも使用できる耐候性能。冷凍庫・寒冷地、温度変化の大きい牛舎等でも使用できる動作環境温度-30°~60°に対応。温泉地や海沿いの倉庫・商業施設でも使用できる耐腐食性能。BUFFALO屋外用無線LANアクセスポイント推奨LANケーブル。好みの長さで使えるコネクターの無い300メーターのドラムタイプ。BUFFALO屋外無線と耐環境評価を一緒に実施したツメの折れないLANコネクターと一緒にご使用下さい。
質量(kg)10.1ブラック規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)300構造単線コネクタ形状RJ-45コネクター動作環境(保証)温度 -30℃~60℃、湿度 0%~90%コネクタなしケーブル外径(Φmm)5.3使用場所屋外導体サイズ(AWG[mm2])24給電方式PoE対応ケーブルタイプ4対UTPケーブル
Cat5e LANケーブル 100m 単線 ライトブルー BUFFALO(バッファロー)Cat5e LANケーブル 100m 単線 ライトブルーBUFFALO(バッファロー)
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷
Cat5e対応LANケーブル長尺タイプ単線
ライトブルー規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)100構造単線対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インタネット)、デジタルテレビ、レコーダ(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%ケーブル外径(Φmm)5.5通信速度1Gbps伝送帯域(MHz)100導体サイズ(AWG[mm2])24給電方式IEEE802.3af(PoE)・IEEE802.3at(PoE+)・IEEE802.3bt(PoE++)対応ケーブルタイプ4対UTPケーブル
Cat5e LANケーブル 100m 単線 ブルー BUFFALO(バッファロー)Cat5e LANケーブル 100m 単線 ブルーBUFFALO(バッファロー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
Cat5e対応LANケーブル長尺タイプ単線
ブルー規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)100構造単線対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インタネット)、デジタルテレビ、レコーダ(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%ケーブル外径(Φmm)5.5通信速度1Gbps伝送帯域(MHz)100導体サイズ(AWG[mm2])24給電方式IEEE802.3af(PoE)・IEEE802.3at(PoE+)・IEEE802.3bt(PoE++)対応ケーブルタイプ4対UTPケーブル
Cat5e LANケーブル 100m 単線 グリーン BUFFALO(バッファロー)Cat5e LANケーブル 100m 単線 グリーンBUFFALO(バッファロー)
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷
Cat5e対応LANケーブル長尺タイプ単線
グリーン規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)100構造単線対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インタネット)、デジタルテレビ、レコーダ(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%ケーブル外径(Φmm)5.5通信速度1Gbps伝送帯域(MHz)100導体サイズ(AWG[mm2])24給電方式IEEE802.3af(PoE)・IEEE802.3at(PoE+)・IEEE802.3bt(PoE++)対応ケーブルタイプ4対UTPケーブル
ツメ折れないCat5e LANケーブル STP BUFFALO(バッファロー)ツメ折れないCat5e LANケーブル STPBUFFALO(バッファロー)
14,980税込16,478
1式
翌々日出荷
Cat5e対応LANケーブル長尺タイプシールドタイプ
ブルー規格カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)構造線体:単線コネクタ形状RJ-45コネクター(※100m以上は両端にコネクターのないドラムタイプです。)対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン保証期間保証:初期不良交換のみ。動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタありケーブル外径(Φmm)約6.0結線方式4対STPストレートケーブル通信速度1Gbps伝送帯域(MHz)100導体サイズ(AWG[mm2])24爪折れ防止
Cat5e LANケーブル 100m 単線 パープル BUFFALO(バッファロー)Cat5e LANケーブル 100m 単線 パープルBUFFALO(バッファロー)
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷
Cat5e対応LANケーブル長尺タイプ単線
パープル規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)100構造単線対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インタネット)、デジタルテレビ、レコーダ(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%ケーブル外径(Φmm)5.5通信速度1Gbps伝送帯域(MHz)100導体サイズ(AWG[mm2])24給電方式IEEE802.3af(PoE)・IEEE802.3at(PoE+)・IEEE802.3bt(PoE++)対応ケーブルタイプ4対UTPケーブル
Cat5e LANケーブル 100m 単線 ホワイト BUFFALO(バッファロー)Cat5e LANケーブル 100m 単線 ホワイトBUFFALO(バッファロー)
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷
Cat5e対応LANケーブル長尺タイプ単線
ホワイト規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)100構造単線対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インタネット)、デジタルテレビ、レコーダ(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%ケーブル外径(Φmm)5.5通信速度1Gbps伝送帯域(MHz)100導体サイズ(AWG[mm2])24給電方式IEEE802.3af(PoE)・IEEE802.3at(PoE+)・IEEE802.3bt(PoE++)対応ケーブルタイプ4対UTPケーブル
Cat5e LANケーブル 100m 単線 オレンジ BUFFALO(バッファロー)Cat5e LANケーブル 100m 単線 オレンジBUFFALO(バッファロー)
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷
Cat5e対応LANケーブル長尺タイプ単線
オレンジ規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)100構造単線対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インタネット)、デジタルテレビ、レコーダ(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%ケーブル外径(Φmm)5.5通信速度1Gbps伝送帯域(MHz)100導体サイズ(AWG[mm2])24給電方式IEEE802.3af(PoE)・IEEE802.3at(PoE+)・IEEE802.3bt(PoE++)対応ケーブルタイプ4対UTPケーブル
Cat5e LANケーブル 100m 単線 ライトグレー BUFFALO(バッファロー)Cat5e LANケーブル 100m 単線 ライトグレーBUFFALO(バッファロー)
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷
Cat5e対応LANケーブル長尺タイプ単線
ライトグレー規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)100構造単線対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インタネット)、デジタルテレビ、レコーダ(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%ケーブル外径(Φmm)5.5通信速度1Gbps伝送帯域(MHz)100導体サイズ(AWG[mm2])24給電方式IEEE802.3af(PoE)・IEEE802.3at(PoE+)・IEEE802.3bt(PoE++)対応ケーブルタイプ4対UTPケーブル
Cat5e LANケーブル 300m 単線 オレンジ BUFFALO(バッファロー)Cat5e LANケーブル 300m 単線 オレンジBUFFALO(バッファロー)
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
Cat5e対応LANケーブル長尺タイプ単線
オレンジ規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)300構造単線対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インタネット)、デジタルテレビ、レコーダ(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタなしケーブル外径(Φmm)約5.5通信速度1Gbps伝送帯域(MHz)100導体サイズ(AWG[mm2])24ケーブルタイプ4対UTPケーブル
PCアクセサリー