ケーブル (11) カテゴリ: PCアクセサリーブランド: PANDUIT(パンドウイット)すべて解除
CAT5E 高ノイズ対応産業用パッチコード 紺 1M ISTPHCH1MTL PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷
高ノイズ(600V)の制御パネルやマシーン内での使用が可能です。
耐油、耐UV、耐磨耗仕様です。
難燃性のケーブルジャケットです。
(UL1685)
2重シールド構造かつ、TPE(サーモプラスチック・エラストマー)ケーブルジャケットで大変柔らかく使いやすいです。
POEに対応しています。
用途 通信用パッチコード 色 緑青 仕様 (両端コネクタ)RJ45シールドプラグA結線 トラスコ品番 149-4738 質量(g) 136.8 使用温度範囲(℃) -20~70 規格 CAT5e ケーブル長(m) 1 構造 より線(撚線) 難燃性 CM ケーブル外径(Φmm) 7.2 シールド SF/UTPケーブル 線心数 8心(4P) 導体サイズ(AWG[mm2 ]) 24AWG 給電方式 PoE対応
カテゴリ6UTPパッチコード PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷 から 20日以内出荷
カテゴリ6UTPパッチコードです。9色展開で色分け、識別も可能です。
用途 機器と機器、アウトレットなどの接続。 使用温度範囲(℃) -10~60
LANケーブル(両端コネクタ付)カテゴリ6A対応 PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷 から 9日以内出荷
カテゴリ6Aのパッチコードです。カテゴリ6A24AWGのLANケーブルです。24AWG銅線ケーブルの両端に高性能モジュラープラグが成端されています。ストレインリリーフブーツ付きです。最小のディレーティング係数で、100mのチャネル長をサポートします。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114,300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
用途 機器と機器、アウトレットなどの接続に。 種類 UTP 使用温度範囲(℃) -10~60 プラグタイプ RJ45 導体 24AWG ケーブル径(Φmm) 6.4 カテゴリー カテゴリ6A
CAT5E 高ノイズ対応産業用パッチコード 紺 3M ISTPHCH3MTL PANDUIT(パンドウイット) 翌日出荷
高ノイズ(600V)の制御パネルやマシーン内での使用が可能です。
耐油、耐UV、耐磨耗仕様です。
難燃性のケーブルジャケットです。
(UL1685)
2重シールド構造かつ、TPE(サーモプラスチック・エラストマー)ケーブルジャケットで大変柔らかく使いやすいです。
POEに対応しています。
用途 通信用パッチコード 色 緑青 仕様 (両端コネクタ)RJ45シールドプラグA結線 トラスコ品番 149-4739 質量(g) 229 使用温度範囲(℃) -20~70 規格 CAT5e ケーブル長(m) 3 構造 より線(撚線) 難燃性 CM ケーブル外径(Φmm) 7.2 シールド SF/UTPケーブル 線心数 8心(4P) 導体サイズ(AWG[mm2 ]) 24AWG 給電方式 PoE対応
カテゴリ6細径パッチコード 0.5m PANDUIT(パンドウイット) 翌日出荷 から 翌々日出荷
細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。
通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。
曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。
100%工場検査合格品です。
用途 機器と機器、アウトレットなどの接続 仕様 両端RJ45モジュラープラグ付LANケーブル 材質(本体) ポリカーボネート、リン青銅、PVC 質量(g) 31 ケーブル スリム 曲げ半径(mm) 15 線心数 4P 結線 T568B
NetKeyTM Cat6 UTPケーブル PANDUIT(パンドウイット) 翌日出荷
NetKeyTM Cat6 UTPケーブルは、ANSI/TIA-568.2-DおよびISO 11801 クラスEのチャネル規格を満たした製品です。従来品と同じ仕様でありながら、高コストパフォーマンスでお客様のニーズにお応えします。残量が確認できるレングスマーク付きです。
用途 Cat6のLANケーブル配線に。 トラスコ品番 660-8730 材質 難燃性PVC 質量(kg) 11.6/リール(梱包含む) 色 ケーブル:青 規格 Cat6 全長(m) 305 寸法(m) パーマネントリンク:90 ケーブル外径(Φmm) 5.8 RoHS指令(10物質対応) 対応 導体サイズ(AWG[mm2 ]) 24
CAT5E 高ノイズ対応産業用パッチコード PANDUIT(パンドウイット) 翌日出荷 から 100日以内出荷
高ノイズ(600V)の制御パネルやマシーン内での使用が可能です。
耐油、耐UV、耐磨耗仕様です。
難燃性のケーブルジャケットです。(UL1685)
2重シールド構造かつ、TPE(サーモプラスチック・エラストマー)ケーブルジャケットで大変柔らかく使いやすいです。
POEに対応しています。
用途 通信用パッチコード 色 緑青 規格 CAT5e 特性 耐油、耐UV、耐摩耗、難燃 仕様 (両端コネクタ)RJ45シールドプラグA結線 構造 より線(撚線) 難燃性 CM ケーブル スタンダード ケーブル外径(Φmm) 7.2 シールド SF/UTPケーブル 線心数 8心(4P) 導体サイズ(AWG[mm2 ]) 24AWG 給電方式 PoE対応
カテゴリ6 シャッター付モジュラージャック ライトグレー PANDUIT(パンドウイット) 5日以内出荷
プラグを接続するとシャッターは内側に押されますので、シャッターを手で開閉する手間がいりません。
シャッター付きなので未使用時の埃等の侵入を防ぎます。
一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。
ターミネーションキャップには結線順序シールが付いており、施工ミスを防止します
AWG22~24の単線及び撚り線ケーブルを成端可能です。
カテゴリ6通信用コネクタ。
仕様 ●色:ライトグレー●カテゴリ:カテゴリ6●種類:スプリングシャッター付き●ポート数:1●適合ケーブル:AWG22~26の単線または撚り線●縦(mm):38.15●横(mm):15.87●高さ(mm):18.06●使用温度範囲(℃):-10~65●絶縁体外径:最大Φ1.52mm●外被覆径:Φ5.08~8.38mmまで●屋内用●使用温度範囲:-10~65℃●補助工具:EGJT-1●材質/仕上:ABS樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型●原産国:アメリカ●コード番号:828-5890 アズワン品番 67-6602-76
カテゴリ5E シャッター付モジュラージャック アイボリー PANDUIT(パンドウイット) 4日以内出荷
プラグを接続するとシャッターは内側に押されますので、シャッターを手で開閉する手間がいりません。
ターミネーションキャップは取り外し可能で10回まで再結線可能です。
シャッター付きなので未使用時の埃等の侵入を防ぎます。
ターミネーションキャップには結線順序シールが付いており、施工ミスを防止します。
AWG22~24の単線ケーブルを成端可能です。
カテゴリ5e通信用コネクタ。
仕様 ●色:アイボリー●カテゴリ:カテゴリ5e●種類:スプリングシャッター付き●ポート数:1●適合ケーブル:AWG22~26の単線または撚り線●縦(mm):38.15●横(mm):15.87●高さ(mm):18.06●使用温度範囲(℃):-10~65●絶縁体外径:最大Φ1.52mm●外被覆径:Φ5.08~8.38mmまで●屋内用●使用温度範囲:-10~65℃●補助工具:EGJT-1●材質/仕上:ABS樹脂、ポリカーボネート、りん青銅●原産国:アメリカ●発注コード:828-5878 アズワン品番 67-6602-75
カテゴリ5EUTPパッチコード PANDUIT(パンドウイット) ¥ 16,980~税込 ¥ 18,678~
1箱(10本)
当日出荷 から 20日以内出荷
カテゴリ5EUTPパッチコードです。9色展開で色分け、識別も可能です。
用途 機器と機器、アウトレットなどの接続。 材質 ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃) -10~60
カテゴリ6A UTPパッチコード PANDUIT(パンドウイット) ¥ 29,980~税込 ¥ 32,978~
1箱(10本)
23日以内出荷 から 27日以内出荷
カテゴリ6Aのパッチコードです。カテゴリ6A24AWGのパッチコードでケーブル径Φ6.4mmを実現しました。24AWG銅線ケーブルの両端に高性能モジュラープラグが成端されています。ストレインリリーフブーツ付きです。最小のディレーティング係数で、100mのチャネル長をサポートします。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
用途 機器と機器、アウトレットなどの接続に。 種類 UTP 使用温度範囲(℃) -10~60 規格 カテゴリ6A 難燃性 CM ケーブル外径(Φmm) 6.4 プラグタイプ RJ45 RoHS指令(10物質対応) 対応 結線 T568B 導体サイズ(AWG[mm2 ]) 24
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります