絞り込み
  • 色ブラック(4)
ブランド
  • 日本モレックス(molex)
  • モノタロウ(49)
  • メディアカバーマーケット(29,652)
  • サンワサプライ(1,735)
  • StarTech.com(1,213)
  • エレコム(1,117)
  • RS PRO(819)
  • サンワダイレクト(561)
  • 明工社(553)
  • BUFFALO(バッファロー)(542)
  • ダイヤトレンド(429)
  • ATEN(405)
  • エスコ(319)
  • ナカバヤシ(319)
  • オカムラ(岡村製作所)(315)
  • アイネックス(274)
  • オーム電機(269)
  • 変換名人(242)
  • ELPA(214)
  • 光興業(194)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(188)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
防災用品セール。もしもの災害に備える!豊富な品揃え!9月11日(金)まで。詳しくはこちら。
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USBケーブル USB A 取り付け可能 → Mini USB B 取り付け可能 日本モレックス(molex)

    USBケーブル USB A 取り付け可能 → Mini USB B 取り付け可能

    日本モレックス(molex)
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    HSAutoLink USCAR USBケーブルアセンブリ。MolexのHSAutolinkインラインケーブルアセンブリは両端に端子が付いており、USBプラグ端とレセプタクル端の各種組み合わせが用意されています。 車載用として設計されており、きわめて汎用的です。HSAutoLink USCAR USBケーブルアセンブリには次の製品があります。
    仕様●USBケーブルの種類:USBケーブル●CN1:USB A (取り付け可能)●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Mini USB B (取り付け可能)●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:500mm●USBバージョン:USB 2.0●外被色:黒●コード番号:723-4780アズワン品番65-7362-99
  • USBケーブル USB A → マイクロUSB B 1袋 100個入 日本モレックス(molex)

    USBケーブル USB A → マイクロUSB B 1袋 100個入

    日本モレックス(molex)
    78,980税込86,878
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Molex USB タイプ A オス - マイクロ B メスは、カメラ、電話などの小型ポータブル電子機器をコンピュータや充電器に接続するのに最適です。ケーブルの長さは 1.5 m ですプラグアンドプレイ デュアルエンドコネクタ PVCケーブル
    仕様●USBケーブルの種類:USBケーブル●CN1:USB A●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:マイクロUSB B●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:1.5m●USBバージョン:USB 3.0●外被色:黒●コード番号:213-4446アズワン品番65-7380-88
  • Molex USBケーブル, USB A → Micro USB B, 68784-0002 日本モレックス(molex)

    Molex USBケーブル, USB A → Micro USB B, 68784-0002

    日本モレックス(molex)
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    外被:黒種類USBケーブル長さ(m)1.5材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB 2.0コネクタジェンダーオスコネクタ1USB Aコネクタ2Micro USB B
  • Molex USBケーブル, USB A → Mini USB B, 88732-8602 日本モレックス(molex)

    Molex USBケーブル, USB A → Mini USB B, 88732-8602

    日本モレックス(molex)
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    外被:黒種類USBケーブル長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB 2.0コネクタジェンダーオスコネクタ1USB Aコネクタ2Mini USB B
  • from Molex D-subコネクタ 25極 / 1731140320 日本モレックス(molex)

    from Molex D-subコネクタ 25極 / 1731140320

    日本モレックス(molex)
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    。FCT- D-Subプラスチック製コネクタキット。FCT製のD-Subコネクタキット(はんだ付けコンタクトを含む)のシリーズです。 このコネクタキットには、ABS製の2分割ねじ、ストレートケーブルアウトレット付きフード、ケーブルサポート用のクランプが含まれています。 フードには、4-40 UNCローレット加工のちょうねじが付属しています。 このプラグ / ソケットコネクタは、金めっきと機械処理が施されたコンタクトを備えており、20 AWGのはんだポット終端を採用しています。 9、15、25ピンのオスキットとメスキットを用意しています。特長と利点:。組み立てが簡単 頑丈なABSハウジング
    仕様●極数:25●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●ハウジング材質:ABS、PC●シリーズ:FKH●コード番号:123-7401アズワン品番65-7674-74
  • USBケーブル USB A → USB A 日本モレックス(molex)

    USBケーブル USB A → USB A

    日本モレックス(molex)
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
  • 88732-8602 日本モレックス(molex)

    88732-8602

    日本モレックス(molex)
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状Type-Aオス - Mini-Bオスプラグ金メッキRoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス
  • 68784-0002 日本モレックス(molex)

    68784-0002

    日本モレックス(molex)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    ブラックケーブル長(m)1.5コネクタ形状Type-Aオス - micro USBオスプラグ金メッキRoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス
  • HD-D SUB コネクタ プラグ DE 15POS TH 日本モレックス(molex)

    HD-D SUB コネクタ プラグ DE 15POS TH

    日本モレックス(molex)
    2,898税込3,188
    1個
    13日以内出荷
    仕様コンタクト数:15 種別:プラグ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール D Sub シェルサイズ:DE 製品群:173113 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1660-42
  • HD-D SUB CONN RCPT DA 26POS ソルダー 日本モレックス(molex)

    HD-D SUB CONN RCPT DA 26POS ソルダー

    日本モレックス(molex)
    1,898税込2,088
    1個
    13日以内出荷
    仕様コンタクト数:26 種別:レセプタクル コンタクト 終端 タイプ:はんだ D Sub シェルサイズ:DA 製品群:173113 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1352-08
  • 2.00MM ピッチ IEEE 1394-1995 PCB ソケット 日本モレックス(molex)

    2.00MM ピッチ IEEE 1394-1995 PCB ソケット

    日本モレックス(molex)
    1,998税込2,198
    1個
    13日以内出荷
    仕様コンタクト数:6 種別:レセプタクル コネクタ タイプ:Firewire IEEE-1394 コンタクト 終端 タイプ:表面実装 製品群:53462 シリーズ コネクタ マウント:PCBマウント コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1368-54
  • コネクタ SATA RCPT 22POS SMT 日本モレックス(molex)

    コネクタ SATA RCPT 22POS SMT

    日本モレックス(molex)
    3,798税込4,178
    1個
    11日以内出荷
    仕様コンタクト数:22 種別:レセプタクル コネクタ タイプ:SATA コンタクト 終端 タイプ:表面実装 製品群:47018 シリーズ コネクタ マウント:PCBマウント コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金アズワン品番65-1370-97
  • D-SUB バックシェル DB 180DEG ABS/PC 日本モレックス(molex)

    D-SUB バックシェル DB 180DEG ABS/PC

    日本モレックス(molex)
    1,298税込1,428
    1個
    欠品中
    仕様製品群:173111 シリーズ D Sub シェルサイズ:DB ケーブル出口角度:180ー コネクタ 本体 材質:ABS(Acrylonitrile Butadiene Styrene,アクリロニトリルブタジエンスチレン)PC(ポリカーボネート)本体 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1660-83
  • D SUB コネクタ プラグ DD 50POS TH 日本モレックス(molex)

    D SUB コネクタ プラグ DD 50POS TH

    日本モレックス(molex)
    7,198税込7,918
    1個
    13日以内出荷
    仕様コンタクト数:50 種別:プラグ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール D Sub シェルサイズ:DD 製品群:173109 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1660-25
  • D-SUB バックシェル DA 180DEG ABS/PC 日本モレックス(molex)

    D-SUB バックシェル DA 180DEG ABS/PC

    日本モレックス(molex)
    2,098税込2,308
    1個
    13日以内出荷
    仕様製品群:173111 シリーズ D Sub シェルサイズ:DA ケーブル出口角度:180ー コネクタ 本体 材質:ABS(Acrylonitrile Butadiene Styrene,アクリロニトリルブタジエンスチレン)PC(ポリカーボネート)本体 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1660-75
  • HD-D SUB CONN プラグ DE 15POS ソルダー 日本モレックス(molex)

    HD-D SUB CONN プラグ DE 15POS ソルダー

    日本モレックス(molex)
    959税込1,055
    1個
    13日以内出荷
    仕様コンタクト数:15 種別:プラグ コンタクト 終端 タイプ:はんだ D Sub シェルサイズ:DE 製品群:173113 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1352-06
  • HD-D SUB コネクタ RCPT DE 15POS TH 日本モレックス(molex)

    HD-D SUB コネクタ RCPT DE 15POS TH

    日本モレックス(molex)
    1,898税込2,088
    1個
    13日以内出荷
    仕様コンタクト数:15 種別:レセプタクル コンタクト 終端 タイプ:スルーホール D Sub シェルサイズ:DE 製品群:173113 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1581-49
  • D SUB コネクタ プラグ DA 15POS TH 日本モレックス(molex)

    D SUB コネクタ プラグ DA 15POS TH

    日本モレックス(molex)
    2,198税込2,418
    1個
    13日以内出荷
    仕様コンタクト数:15 種別:プラグ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール D Sub シェルサイズ:DA 製品群:173109 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
  • D-SUB コンタクト ピン 12-8AWG ソルダー 日本モレックス(molex)

    D-SUB コンタクト ピン 12-8AWG ソルダー

    日本モレックス(molex)
    1,198税込1,318
    1個
    13日以内出荷
    仕様適合製品:Molex Mixed Layout D-Sub コネクタ コンタクト 種別:ピン コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大ワイヤサイズAWG:8AWG 最小ワイヤサイズAWG:12AWG コンタクト 終端 タイプ:はんだ 製品群:173112 シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1661-26
  • HD-D SUB コネクタ プラグ DA 26POS TH 日本モレックス(molex)

    HD-D SUB コネクタ プラグ DA 26POS TH

    日本モレックス(molex)
    2,798税込3,078
    1個
    13日以内出荷
    仕様コンタクト数:26 種別:プラグ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール D Sub シェルサイズ:DA 製品群:173113 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
  • HD-D SUB コネクタ RCPT DD 78POS TH 日本モレックス(molex)

    HD-D SUB コネクタ RCPT DD 78POS TH

    日本モレックス(molex)
    7,798税込8,578
    1個
    13日以内出荷
    仕様コンタクト数:78 種別:レセプタクル コンタクト 終端 タイプ:スルーホール D Sub シェルサイズ:DD 製品群:173113 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
  • HD-D SUB コネクタ RCPT DA 26POS TH 日本モレックス(molex)

    HD-D SUB コネクタ RCPT DA 26POS TH

    日本モレックス(molex)
    2,698税込2,968
    1個
    11日以内出荷
    仕様コンタクト数:26 種別:レセプタクル コンタクト 終端 タイプ:スルーホール D Sub シェルサイズ:DA 製品群:173113 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1581-51
  • D SUB コネクタ プラグ DC 37POS TH 日本モレックス(molex)

    D SUB コネクタ プラグ DC 37POS TH

    日本モレックス(molex)
    4,798税込5,278
    1個
    13日以内出荷
    仕様コンタクト数:37 種別:プラグ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール D Sub シェルサイズ:DC 製品群:173109 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1660-24
  • D-SUB コンタクト ソケット ソルダー 日本モレックス(molex)

    D-SUB コンタクト ソケット ソルダー

    日本モレックス(molex)
    2,598税込2,858
    1個
    13日以内出荷
    仕様適合製品:Molex Mixed Layout D-Sub コネクタ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大ワイヤサイズAWG:- 最小ワイヤサイズAWG:- コンタクト 終端 タイプ:はんだ 製品群:173112 シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1661-37
  • D-SUB コンタクト ソケット 10-8AWG クリンプ 日本モレックス(molex)

    D-SUB コンタクト ソケット 10-8AWG クリンプ

    日本モレックス(molex)
    1,598税込1,758
    1個
    13日以内出荷
    仕様適合製品:Molex Mixed Layout D-Sub コネクタ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大ワイヤサイズAWG:8AWG 最小ワイヤサイズAWG:10AWG コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 製品群:173112 シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1661-21
  • D-SUB バックシェル DE 180DEG ABS/PC 日本モレックス(molex)

    D-SUB バックシェル DE 180DEG ABS/PC

    日本モレックス(molex)
    2,098税込2,308
    1個
    欠品中
    仕様製品群:173111 シリーズ D Sub シェルサイズ:DE ケーブル出口角度:180ー コネクタ 本体 材質:ABS(Acrylonitrile Butadiene Styrene,アクリロニトリルブタジエンスチレン)PC(ポリカーボネート)本体 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1660-73
  • HD-D SUB CONN RCPT DE 15POS ソルダー 日本モレックス(molex)

    HD-D SUB CONN RCPT DE 15POS ソルダー

    日本モレックス(molex)
    949税込1,044
    1個
    11日以内出荷
    仕様コンタクト数:15 種別:レセプタクル コンタクト 終端 タイプ:はんだ D Sub シェルサイズ:DE 製品群:173113 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1581-48
  • D-SUB バックシェル DD 180DEG ABS/PC 日本モレックス(molex)

    D-SUB バックシェル DD 180DEG ABS/PC

    日本モレックス(molex)
    1,398税込1,538
    1個
    13日以内出荷
    仕様製品群:173111 シリーズ D Sub シェルサイズ:DD ケーブル出口角度:180ー コネクタ 本体 材質:ABS(Acrylonitrile Butadiene Styrene,アクリロニトリルブタジエンスチレン)PC(ポリカーボネート)本体 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1660-85
  • HD D-SUB ハウジング プラグ 78POS スチール 日本モレックス(molex)

    HD D-SUB ハウジング プラグ 78POS スチール

    日本モレックス(molex)
    5,398税込5,938
    1個
    13日以内出荷
    仕様ポジション数:78 コネクタ タイプ:高密度 D Sub コネクタ シェルサイズ:DD 製品群:173113 シリーズ 種別:プラグ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 適合製品:Molex 173112 シリーズ 1731120223 1731120224 1731120225 クリンプ ピン コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1352-05
  • MICRO USB 2.0 タイプ B RCPT 5POS SMT 日本モレックス(molex)

    MICRO USB 2.0 タイプ B RCPT 5POS SMT

    日本モレックス(molex)
    629税込692
    1個
    13日以内出荷
    仕様USB コネクタ タイプ:Micro USB Type B USB 標準:USB 2.0 種別:レセプタクル ポジション数:5 コネクタ マウント:表面実装 オリエンテーション:垂直 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:パラジウムニッケルコンタクト上の金 製品群:105133 シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1342-51
PCアクセサリー