絞り込み
ケーブル長(m)
- 0.5~1未満(1)
- 1~2未満(5)
- 2~3未満(1)
コネクタ形状
- USB(A)(オス) - USB(micro-B)(オス)(1)
- USB(A)(オス) - USB(Mini-B)(オス)(1)
変換タイプ
- オス - オス(2)
色
ブラック(4)
ブランド
- 日本モレックス(molex)
- モノタロウ(19)
- StarTech.com(840)
- RS PRO(774)
- サンワサプライ(550)
- ダイヤトレンド(425)
- BUFFALO(バッファロー)(355)
- エレコム(329)
- 変換名人(237)
- アイネックス(222)
- メディアカバーマーケット(161)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(159)
- サンワダイレクト(112)
- LINDY(109)
- 日本製線(99)
- エスコ(95)
- PANDUIT(パンドウイット)(95)
- FCT - A MOLEX COMPANY(80)
- ATEN(78)
- エスエスエーサービス(71)
- 冨士電線(東京)(69)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応

USBケーブル USB A 取り付け可能 → Mini USB B 取り付け可能
日本モレックス(molex)¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷HSAutoLink USCAR USBケーブルアセンブリ。MolexのHSAutolinkインラインケーブルアセンブリは両端に端子が付いており、USBプラグ端とレセプタクル端の各種組み合わせが用意されています。 車載用として設計されており、きわめて汎用的です。HSAutoLink USCAR USBケーブルアセンブリには次の製品があります。仕様●USBケーブルの種類:USBケーブル●CN1:USB A (取り付け可能)●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Mini USB B (取り付け可能)●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:500mm●USBバージョン:USB 2.0●外被色:黒●コード番号:723-4780アズワン品番65-7362-99
USBケーブル USB A → マイクロUSB B 1袋 100個入
日本モレックス(molex)¥86,980税込¥95,6781袋(100個)7日以内出荷Molex USB タイプ A オス - マイクロ B メスは、カメラ、電話などの小型ポータブル電子機器をコンピュータや充電器に接続するのに最適です。ケーブルの長さは 1.5 m ですプラグアンドプレイ デュアルエンドコネクタ PVCケーブル仕様●USBケーブルの種類:USBケーブル●CN1:USB A●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:マイクロUSB B●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:1.5m●USBバージョン:USB 3.0●外被色:黒●コード番号:213-4446アズワン品番65-7380-88
Molex USBケーブル, USB A → Micro USB B, 68784-0002
日本モレックス(molex)¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷色外被:黒種類USBケーブル長さ(m)1.5材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB 2.0コネクタジェンダーオスコネクタ1USB Aコネクタ2Micro USB B
Molex USBケーブル, USB A → Mini USB B, 88732-8602
日本モレックス(molex)¥999税込¥1,0991個7日以内出荷色外被:黒種類USBケーブル長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB 2.0コネクタジェンダーオスコネクタ1USB Aコネクタ2Mini USB B
from Molex D-subコネクタ 25極 / 1731140320
日本モレックス(molex)¥6,698税込¥7,3681個7日以内出荷。FCT- D-Subプラスチック製コネクタキット。FCT製のD-Subコネクタキット(はんだ付けコンタクトを含む)のシリーズです。 このコネクタキットには、ABS製の2分割ねじ、ストレートケーブルアウトレット付きフード、ケーブルサポート用のクランプが含まれています。 フードには、4-40 UNCローレット加工のちょうねじが付属しています。 このプラグ / ソケットコネクタは、金めっきと機械処理が施されたコンタクトを備えており、20 AWGのはんだポット終端を採用しています。 9、15、25ピンのオスキットとメスキットを用意しています。特長と利点:。組み立てが簡単 頑丈なABSハウジング仕様●極数:25●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●ハウジング材質:ABS、PC●シリーズ:FKH●コード番号:123-7401アズワン品番65-7674-74
88732-8602
日本モレックス(molex)¥999税込¥1,0991個翌々日出荷色ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状Type-Aオス - Mini-Bオスプラグ金メッキRoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス
68784-0002
日本モレックス(molex)¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷色ブラックケーブル長(m)1.5コネクタ形状Type-Aオス - micro USBオスプラグ金メッキRoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス
HD-D SUB コネクタ プラグ DE 15POS TH
日本モレックス(molex)¥2,898税込¥3,1881個13日以内出荷仕様コンタクト数:15 種別:プラグ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール D Sub シェルサイズ:DE 製品群:173113 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1660-42
HD-D SUB CONN RCPT DA 26POS ソルダー
日本モレックス(molex)¥1,898税込¥2,0881個13日以内出荷仕様コンタクト数:26 種別:レセプタクル コンタクト 終端 タイプ:はんだ D Sub シェルサイズ:DA 製品群:173113 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1352-08
2.00MM ピッチ IEEE 1394-1995 PCB ソケット
日本モレックス(molex)¥1,798税込¥1,9781個13日以内出荷仕様コンタクト数:6 種別:レセプタクル コネクタ タイプ:Firewire IEEE-1394 コンタクト 終端 タイプ:表面実装 製品群:53462 シリーズ コネクタ マウント:PCBマウント コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1368-54
コネクタ SATA RCPT 22POS SMT
日本モレックス(molex)¥3,798税込¥4,1781個11日以内出荷仕様コンタクト数:22 種別:レセプタクル コネクタ タイプ:SATA コンタクト 終端 タイプ:表面実装 製品群:47018 シリーズ コネクタ マウント:PCBマウント コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金アズワン品番65-1370-97
D-SUB バックシェル DB 180DEG ABS/PC
日本モレックス(molex)¥1,298税込¥1,4281個欠品中仕様製品群:173111 シリーズ D Sub シェルサイズ:DB ケーブル出口角度:180ー コネクタ 本体 材質:ABS(Acrylonitrile Butadiene Styrene,アクリロニトリルブタジエンスチレン)PC(ポリカーボネート)本体 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1660-83
D SUB コネクタ プラグ DD 50POS TH
日本モレックス(molex)¥6,098税込¥6,7081個13日以内出荷仕様コンタクト数:50 種別:プラグ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール D Sub シェルサイズ:DD 製品群:173109 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1660-25
D-SUB バックシェル DA 180DEG ABS/PC
日本モレックス(molex)¥2,098税込¥2,3081個13日以内出荷仕様製品群:173111 シリーズ D Sub シェルサイズ:DA ケーブル出口角度:180ー コネクタ 本体 材質:ABS(Acrylonitrile Butadiene Styrene,アクリロニトリルブタジエンスチレン)PC(ポリカーボネート)本体 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1660-75
HD-D SUB CONN プラグ DE 15POS ソルダー
日本モレックス(molex)¥959税込¥1,0551個13日以内出荷仕様コンタクト数:15 種別:プラグ コンタクト 終端 タイプ:はんだ D Sub シェルサイズ:DE 製品群:173113 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1352-06
HD-D SUB コネクタ RCPT DE 15POS TH
日本モレックス(molex)¥1,898税込¥2,0881個13日以内出荷仕様コンタクト数:15 種別:レセプタクル コンタクト 終端 タイプ:スルーホール D Sub シェルサイズ:DE 製品群:173113 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1581-49
D SUB コネクタ プラグ DA 15POS TH
日本モレックス(molex)¥1,998税込¥2,1981個13日以内出荷仕様コンタクト数:15 種別:プラグ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール D Sub シェルサイズ:DA 製品群:173109 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
D-SUB コンタクト ピン 12-8AWG ソルダー
日本モレックス(molex)¥1,098税込¥1,2081個13日以内出荷仕様適合製品:Molex Mixed Layout D-Sub コネクタ コンタクト 種別:ピン コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大ワイヤサイズAWG:8AWG 最小ワイヤサイズAWG:12AWG コンタクト 終端 タイプ:はんだ 製品群:173112 シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1661-26
HD-D SUB コネクタ プラグ DA 26POS TH
日本モレックス(molex)¥2,798税込¥3,0781個13日以内出荷仕様コンタクト数:26 種別:プラグ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール D Sub シェルサイズ:DA 製品群:173113 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
HD-D SUB コネクタ RCPT DD 78POS TH
日本モレックス(molex)¥6,798~税込¥7,478~1個13日以内出荷仕様コンタクト数:78 種別:レセプタクル コンタクト 終端 タイプ:スルーホール D Sub シェルサイズ:DD 製品群:173113 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
HD-D SUB コネクタ RCPT DA 26POS TH
日本モレックス(molex)¥2,698税込¥2,9681個11日以内出荷仕様コンタクト数:26 種別:レセプタクル コンタクト 終端 タイプ:スルーホール D Sub シェルサイズ:DA 製品群:173113 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1581-51
D SUB コネクタ プラグ DC 37POS TH
日本モレックス(molex)¥4,798税込¥5,2781個13日以内出荷仕様コンタクト数:37 種別:プラグ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール D Sub シェルサイズ:DC 製品群:173109 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1660-24
D-SUB コンタクト ソケット ソルダー
日本モレックス(molex)¥2,598税込¥2,8581個13日以内出荷仕様適合製品:Molex Mixed Layout D-Sub コネクタ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大ワイヤサイズAWG:- 最小ワイヤサイズAWG:- コンタクト 終端 タイプ:はんだ 製品群:173112 シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1661-37
D-SUB コンタクト ソケット 10-8AWG クリンプ
日本モレックス(molex)¥1,498税込¥1,6481個13日以内出荷仕様適合製品:Molex Mixed Layout D-Sub コネクタ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大ワイヤサイズAWG:8AWG 最小ワイヤサイズAWG:10AWG コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 製品群:173112 シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1661-21
D-SUB バックシェル DE 180DEG ABS/PC
日本モレックス(molex)¥2,098税込¥2,3081個欠品中仕様製品群:173111 シリーズ D Sub シェルサイズ:DE ケーブル出口角度:180ー コネクタ 本体 材質:ABS(Acrylonitrile Butadiene Styrene,アクリロニトリルブタジエンスチレン)PC(ポリカーボネート)本体 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1660-73
HD-D SUB CONN RCPT DE 15POS ソルダー
日本モレックス(molex)¥949税込¥1,0441個11日以内出荷仕様コンタクト数:15 種別:レセプタクル コンタクト 終端 タイプ:はんだ D Sub シェルサイズ:DE 製品群:173113 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1581-48
D-SUB バックシェル DD 180DEG ABS/PC
日本モレックス(molex)¥1,398税込¥1,5381個13日以内出荷仕様製品群:173111 シリーズ D Sub シェルサイズ:DD ケーブル出口角度:180ー コネクタ 本体 材質:ABS(Acrylonitrile Butadiene Styrene,アクリロニトリルブタジエンスチレン)PC(ポリカーボネート)本体 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1660-85
HD D-SUB ハウジング プラグ 78POS スチール
日本モレックス(molex)¥5,398税込¥5,9381個13日以内出荷仕様ポジション数:78 コネクタ タイプ:高密度 D Sub コネクタ シェルサイズ:DD 製品群:173113 シリーズ 種別:プラグ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 適合製品:Molex 173112 シリーズ 1731120223 1731120224 1731120225 クリンプ ピン コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1352-05
MICRO USB 2.0 タイプ B RCPT 5POS SMT
日本モレックス(molex)¥559税込¥6151個13日以内出荷仕様USB コネクタ タイプ:Micro USB Type B USB 標準:USB 2.0 種別:レセプタクル ポジション数:5 コネクタ マウント:表面実装 オリエンテーション:垂直 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:パラジウムニッケルコンタクト上の金 製品群:105133 シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1342-51