絞り込み
ブランド
- FXC
- モノタロウ(49)
- ATEN(369)
- BUFFALO(バッファロー)(581)
- ELPA(215)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(187)
- RS PRO(897)
- StarTech.com(1,219)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(172)
- アイネックス(280)
- エスコ(315)
- エレコム(1,135)
- オーム電機(268)
- サンワサプライ(1,754)
- サンワダイレクト(588)
- ダイヤトレンド(333)
- ナカバヤシ(315)
- メディアカバーマーケット(31,619)
- 光興業(208)
- 変換名人(242)
- 明工社(552)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

メディアコンバータ
FXC¥99,980税込¥109,9781個5日以内出荷様々な機能をDIPスイッチで変更ができ、スタンドアローンの幅広いネットワークメントに柔軟に対応します。 コンパクトを追求し、尚且つ、信頼性と堅牢性の高いメディアコンバータ製品シリーズです。 キャリア向けから、スタンドアローンまで、幅広いネットワーク構築に対応します。各種取付オプション付属しております。(マグネット、ゴム足、PD盤取付金具、抜け止め結束バンド)
LEX3000シリーズ用集合型シャーシ
FXC¥249,800税込¥274,7801個5日以内出荷シャーシのスロットには特殊な挿抜構造を採用しており、ラインカードの抜去時にネジを緩めると右側に倒れ、カードが前にせり出す構造のため、カード挿抜をスムーズに行うことができ、ネジの紛失も防止します。また、スロット下部にはファイバ等の余長処理用の引き出し式トレイも採用しております。全モジュール、ホットスワップ対応し、LEDによるモジュールのステータスを表示します。別途SNMP管理カード(LEX3930-00)を購入していだいた場合、冗長化可能で、ユーザ定義可能なLEDアラーム出力します。
10/100/1000BASE-T to 100BASE-FX/1000BASE-X(SFP)メディアコンバータ
FXC¥199,800税込¥219,7801個5日以内出荷Ethernet OAM対応 ギガメディアコンバータとして世界最小クラスのサイズを実現しました。光モジュールはSFPを採用しており、100BASE-FX/1000BASE-SX/SX2/LX/ZX対応、1芯タイプ(BiDi/BX)やCWDM用SFPも利用可能!スイッチ動作、ジャンボフレームにも対応。電源断時通知機能(Dying Gasp)対応しており、Signal DetectをLEDで確認が可能。FANレス設計・日本製(Made in Japan)、国産品質。
10/100/1000BASE-T to 1000BASE-X(MMF LCコネクタ 550m)2芯型メディアコンバータ
FXC¥23,980税込¥26,3781個5日以内出荷10/100/1000Mbps RJ45ポートと1000Mbps SFPポートを搭載し、50/125μm MMFで最大550mの伝送に対応、RJ45ポートはオートネゴシエーション及びMDI/MDI-X自動切り替えをサポートしております。ファンレスで、RoHS準拠。
Ethernet OAM対応 メディアコンバータRACK搭載電源管理カード(日本製)
FXC¥129,800税込¥142,7801個5日以内出荷リンクOAM(IEEE802.3ah)による隣接ラインカードの状態監視及び各種通信設定やイーサネットOAM(IEEE802.1ag/ITU-T Y.1731)による広域イーサネット状態監視が可能です。管理ポートの通信パラメータ設定やSNMPマネージャーの認証設定、各監視項目のトラップ送出設定も可能でございます。
Ethernet OAM対応 100BASE-FX/1000BASE-X(SFP スロット)to 100BASE-FX/1000BASE-X(SFP スロット)メディアコンバータ(日本製)
FXC¥219,800税込¥241,7801個5日以内出荷スタンドアロンデバイスとしても、シャーシ収納デバイスとしても使用可能です。Ether OAM機能がついており、ジャンボフレーム(10000Byte)に対応しております。BPDU透過、EAPOL透過、シャーシ搭載時のホットスワップも対応しております。
DC(200W)電源2スロットシャーシ
FXC¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷LE2821-2F用シャーシです。LE2930-01をスロット1に挿入することにより、トランスポンダカードをnet/WebGUI設定、SNMP管理を行うことができます。
10/100/1000BASE-T to 1000BASE-X(1550nmTx/1310nmRx SMF LCコネクタ 15Km)1芯型メディアコンバータ
FXC¥47,980税込¥52,7781個5日以内出荷10/100/1000Mbps RJ45ポートと1000Mbps SFPポートを搭載し、9/125μmSMFで最大15kmの伝送に対応、RJ45ポートはオートネゴシエーション及びMDI/MDI-X自動切り替えをサポートしております。ファンレスで、RoHS準拠。対向でご使用の場合、NC1GL15AとNC1GL15Bをご購入ください。
AC(200W)電源2スロットシャーシ
FXC¥9,698税込¥10,6681個5日以内出荷LE2821-2F用シャーシです。LE2930-01をスロット1に挿入することにより、トランスポンダカードをnet/WebGUI設定、SNMP管理を行うことができます。
メディアコンバータ
FXC¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷様々な機能をDIPスイッチで変更ができ、スタンドアローンの幅広いネットワークメントに柔軟に対応します。コンパクトを追求し、尚且つ、信頼性と堅牢性の高いメディアコンバータ製品シリーズです。キャリア向けから、スタンドアローンまで、幅広いネットワーク構築に対応します。各種取付オプション付属しております。(マグネット、ゴム足、PD盤取付金具、抜け止め結束バンド)
メディアコンバータ
FXC¥76,980税込¥84,6781個5日以内出荷様々な機能をDIPスイッチで変更ができ、スタンドアローンの幅広いネットワークメントに柔軟に対応します。コンパクトを追求し、尚且つ、信頼性と堅牢性の高いメディアコンバータ製品シリーズです。キャリア向けから、スタンドアローンまで、幅広いネットワーク構築に対応します。
メディアコンバータ
FXC¥139,800~税込¥153,780~1個5日以内出荷LEX1852シリーズは、様々な機能をDIPスイッチで変更ができ、スタンドアローンの幅広いネットワークメントに柔軟に対応します。コンパクトを追求し、尚且つ、信頼性と堅牢性の高いメディアコンバータ製品シリーズです。キャリア向けから、スタンドアローンまで、幅広いネットワーク構築に対応します。ギガネットワークを光通信で行いたいお客様に最適なソリューションをご提供します。
メディアコンバータ
FXC¥289,800税込¥318,7801個5日以内出荷LEX1705B-1FはITU-T Gridに準じた波長間隔20nmのCWDM波長(1430~1610nm)に対応し、5波長を1芯に多重、分波、合波する光フィルタユニットです。19インチラック1U、ハーフサイズですので1Uで最大2ユニットを収納可能です。LEX1705A-1F/LEX1705B-1Fはキャリア・ISP・CATV・データセンター・工場や鉄道など高密度で光ファイバが使用される環境に実用的なソリューションを提供します。
メディアコンバータ
FXC¥289,800税込¥318,7801個5日以内出荷LEX1705A-1FはITU-T Gridに準じた波長間隔20nmのCWDM波長(1430~1610nm)に対応し、5波長を1芯に多重、分波、合波する光フィルタユニットです。19インチラック1U、ハーフサイズですので1Uで最大2ユニットを収納可能です。LEX1705A-1F/LEX1705B-1Fはキャリア・ISP・CATV・データセンター・工場や鉄道など高密度で光ファイバが使用される環境に実用的なソリューションを提供します。
メディアコンバータ
FXC¥7,698税込¥8,4681個5日以内出荷10BASE-T/100BASE-TXを100BASE-FXに変換するメディアコンバータです。 LightEdge2000シリーズは、マネジメント機能、ネットワーク機能、インバンド管理やLoopBackなど、メンテナンス性を備えた信頼性の高いメディアコンバータ製品シリーズです。キャリア向けから、スタンドアローンまで、幅広いネットワーク構築に対応します。
10/100/1000BASE-T to 1000BASE-X(1310nmTx/1550nmRx SMF LCコネクタ 15Km)1芯型メディアコンバータ
FXC¥47,980税込¥52,7781個5日以内出荷10/100/1000Mbps RJ45ポートと1000Mbps SFPポートを搭載し、9/125μmSMFで最大15kmの伝送に対応、RJ45ポートはオートネゴシエーション及びMDI/MDI-X自動切り替えをサポートしております。ファンレスで、RoHS準拠。対向でご使用の場合、NC1GL15AとNC1GL15Bをご購入ください。
10G SFP+ to 10G SFP+ マイクロメディアコンバータ
FXC¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷LEX1881-2Fは、世界最小クラスの超小型10ギガビットイーサネット対応メディアコンバータです。
100BASE-TX to 100BASE-FX(シングルモード SCコネクタ 15Km) 2芯型リピータ・マイクロメディアコンバータ
FXC¥76,980税込¥84,6781個5日以内出荷LEX1542-15は光ファイバによる100BASE-FX信号とUTPの100BASE-TX信号の変換を相互に行う100M専用タイプのメディアコンバータです。-10℃~60℃までの広い範囲をサポートします。国内最小クラスの小型化を実現、尚且つ、ノイズに強く長距離通信にも対応が可能な信頼性と堅牢性の高い製品です。豊富な機能をDIPスイッチで変更ができ、キャリア向けからスタンドアローンまで、幅広いネットワーク構築に柔軟に対応します。
10/100/1000BASE-T to 1000BASE-X(LCコネクタ:2m~15km(SMF)/2m~550m(MMF))2芯型メディアコンバータ
FXC¥34,790税込¥38,2691個5日以内出荷10/100/1000Mbps RJ45ポートと1000Mbps SFPポートを搭載し、9/125μmSMFで最大15kmの伝送に対応、RJ45ポートはオートネゴシエーション及びMDI/MDI-X自動切り替えをサポートしております。接続台数1
10GBASE-T to 10GBASE-R(10G SFP+) マイクロメディアコンバータ
FXC¥199,800税込¥219,7801個欠品中10G電気/光のメディアコンバータとして世界最小サイズ(※1)を実現しました。集合型シャーシ(LEX1012-15/45)に搭載可能。10G光モジュールはSFP+を採用。10GBASE-SR/LR/ER/ZR対応。 1芯タイプ(20km/40km/60km)やCWDM用SFP+も利用可能(※2) 。リピータ動作。ジャンボフレーム、VLANのタグ付フレームも伝送します。FANレス設計・日本製(Made in Japan)、国産品質。 (※1) 10G電気/光のメディアコンバータにおいて、2016年1月18日現在。メーカー調べ。 (※2) 10GBASE-ER/ZR用またはCWDM用SFP+の使用は、集合型シャーシLEX1012-15/45搭載時のみサポート。接続台数1
メディアコンバータ
FXC¥67,980税込¥74,7781個5日以内出荷様々な機能をDIPスイッチで変更ができ、スタンドアローンの幅広いネットワークメントに柔軟に対応します。 コンパクトを追求し、尚且つ、信頼性と堅牢性の高いメディアコンバータ製品シリーズです。 キャリア向けから、スタンドアローンまで、幅広いネットワーク構築に対応します。各種取付オプション付属しております。(マグネット、ゴム足、PD盤取付金具、抜け止め結束バンド)。接続台数1
10/100/1000BASE-T to 1000BASE-X(SMF SCコネクタ 15Km)1芯型メディアコンバータ
FXC¥48,980税込¥53,8781個7日以内出荷10/100/1000Mbps RJ45ポートと1000Mbps SFPポートを搭載し、9/125μmSMFで最大15kmの伝送に対応、RJ45ポートはオートネゴシエーション及びMDI/MDI-X自動切り替えをサポートしております。※対向でご使用の場合、NC1GL15A-SCとNC1GL15B-SCをご購入ください。接続台数1
ケーブル抜け防止kit
FXC¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷仕様●製品タイプ:ネットワーク機器・通信機器オプション●仕様:ケーブル抜け防止kit OPT-CRK01●コード番号:SM5009Q●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7845-63
Ethernet OAM対応 10GBASE-R(SFP スロット)to 10GBASE-R(SFP スロット)メディアコンバータ
FXC¥219,800税込¥241,7801個5日以内出荷EthernetOAMに対応し、Link OAM/CFM OAM機能を搭載したメディアコンバータです。隣接する装置間を接続している回線の状態監視をはじめ、複数の装置間の接続障害の監視、スループット測定、フレームロス測定、フレーム遅延測定など、イーサネット網上での運用、管理、保守機能を有し、故障要因の特定化、切り分けの容易さで高いコストパフォーマンスと安定した伝送品質を提供いたします。また、Dying Gasp機能は停電等の電源断をリモートで通知する機能を備えており、故障時に迅速に対応できます。
産業用 10/100/1000-TX to SX(Max.550m)メディアコンバータ(-40~75℃)
FXC¥57,980税込¥63,7781個5日以内出荷-40℃~+75℃の広温度範囲で動作可能な10/100/1000BASE-Tを1000BASE-SXに変換する産業用メディアコンバータです。標準機能に加えて、LFP(リンクフォルトパススルー)機能をサポートしているほか、DC12V~48Vの電圧範囲で動作させることができます。
産業用 10/100/1000-TX to LX(Max.10Km)メディアコンバータ(-40~75℃)
FXC¥77,980税込¥85,7781個5日以内出荷-40℃~+75℃の広温度範囲で動作可能な10/100/1000BASE-Tを1000BASE-LXに変換する産業用メディアコンバータです。標準機能に加えて、LFP(リンクフォルトパススルー)機能をサポートしているほか、DC12V~48Vの電圧範囲で動作させることができます。
Ethernet OAM対応 LEX3004 AC電源
FXC¥88,980税込¥97,8781個5日以内出荷LEX3004用の電源モジュール。筐体背面には2台まで電源モジュールを搭載することができ、冗長構成をとることが可能です。電源モジュールは、自動速度制御機能付冷却用FANと一体型になっています。接続台数2
10/100/1000BASE-T to 1000BASE-X(1550nmTx/1310nmRx SMF SCコネクタ 15Km)1芯型メディアコンバータ + 同製品SB5バンドル
FXC¥58,980税込¥64,8781個5日以内出荷製品本体(NC1GL15B-SC)と5年間センドバック保守サービスのバンドル品です。
10/100/1000BASE-T to 1000BASE-X(1310nmTx/1550nmRx SMF SCコネクタ 15Km)1芯型メディアコンバータ + 同製品SB5バンドル
FXC¥58,980税込¥64,8781個5日以内出荷製品本体(NC1GL15A-SC)と5年間センドバック保守サービスのバンドル品です。
10/100/1000BASE-T to 1000BASE-X(1550nmTx/1310nmRx SMF LCコネクタ 15Km)1芯型メディアコンバータ + 同製品SB5バンドル
FXC¥58,980税込¥64,8781個5日以内出荷製品本体(NC1GL15B)と5年間センドバック保守サービスのバンドル品です。
10/100/1000BASE-T to 1000BASE-X(1310nmTx/1550nmRx SMF LCコネクタ 15Km)1芯型メディアコンバータ + 同製品SB5バンドル
FXC¥58,980税込¥64,8781個5日以内出荷製品本体(NC1GL15A)と5年間センドバック保守サービスのバンドル品です。
1000SX2(SC、MM2Km)コンバータ
FXC¥99,980税込¥109,9781台欠品中LEX1851、LEX1852シリーズは10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tポートを1000BASE-SX/LX/ZXポート、またはSFPに変換するメディアコンバータです。LightEdge X1000シリーズは、様々な機能をDIPスイッチで変更ができ、スタンドアローンの幅広いネットワークメントに柔軟に対応します。コンパクトを追求し、尚且つ、信頼性と堅牢性の高いメディアコンバータ製品シリーズです。キャリア向けから、スタンドアローンまで、幅広いネットワーク構築に対応します。ギガネットワークを光通信で行いたいお客様に最適なソリューションをご提供します。仕様●J-Moss:対応●その他環境及び安全規格:なし●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):対象品目:同梱の電源ケーブル●電気通信事業法備考:該当しない製品の為●電波法備考:電波を発しない製品の為RoHS指令(10物質対応)対応
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら











































![3.5mmM-3.5mmFケーブル ステレオ 1.8m GB[制御機器] 3.5mmM-3.5mmFケーブル ステレオ 1.8m GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07138937-261106-02.jpg)
![3.5mmM-3.5mmFケーブル ステレオ 3m GB[制御機器] 3.5mmM-3.5mmFケーブル ステレオ 3m GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07138892-261106-02.jpg)
![3.5mmM-3.5mmMケーブル ステレオ 5m GB[制御機器] 3.5mmM-3.5mmMケーブル ステレオ 5m GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07139348-261106-02.jpg)
![3.5mmM-3.5mmモノラルケーブル 3m GB[制御機器] 3.5mmM-3.5mmモノラルケーブル 3m GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07140626-261106-02.jpg)