ケーブル (17) ドッキングステーション(マルチ変換アダプタ) (6) カテゴリ: PCアクセサリーブランド: JTTすべて解除
MY DOCK STATION 2-IN-1 JTT 当日出荷
USB-Cポートを拡張して各種機能を追加できるMy Dock Stationシリーズノートパソコン、スマートフォン、タブレットなど、様々な機器でご利用いただけます。本製品を利用することで、USB-CポートからHDMI×2画面出力が可能となり、同じ画面のミラーリング出力や作業スペースを広げる拡張画面にして利用することができます。
仕様 拡張ポート:HDMI(最大4K/30Hz)×2 色 メタルグレー 質量(g) 約39 対応OS Windws10/11、MacOSX、iPhone、iPad、Android、ChromeOS 保証期間 ご購入日から3カ月間 接続端子 USB-C(オス) 寸法(縦×横×奥行)(mm) 約50×58×12 ケーブル長(cm) 約10
3.0A 急速充電 / 通信対応 直角L型ケーブル JTT 当日出荷 から 6日以内出荷
Type-Cコネクタがピッチ方向に90度曲がったデザインにより、コネクタの抜き差しが楽になり、接続時は端子付近をすっきりさせることができます。
ケーブル長(cm) 約50 コネクタ形状 USBType-Cオス、USB-Aオス USBタイプ USB2.0 適合用途 充電・データ転送 ケーブル長(m) 0.5
MY DOCK STATION 5-IN-1 iOS JTT 当日出荷
iOSポート搭載のiPhoneやiPadの機能を拡張することができるドッキングステーションです。最大5V/2Aの給電をしながら、HDMI出力 (ミラーリング)が可能で、オーディオポート(イヤホン・マイク)、USBポート×2を拡張。充電に利用するiOSケーブルを接続して給電ができ、テレビなどにHDMI出力しながら充電が可能です。
色 ホワイト 質量(g) 約35 対応OS iOS10以降、iOS端子(8pin)搭載のiPhone、iPad 保証期間 ご購入より3カ月間 接続端子 iOS端子(オス) 寸法(縦×横×奥行)(mm) 約51×80×15 ケーブル長(cm) 約10 ポート 拡張:HDMI(最大1080P)、3.5mmオーディオ(イヤホン・マイク)、USB-A(2.0)×2、iOS端子(給電)
MY DOCK STATION 4-IN-1 JTT 6日以内出荷
USB-Cポートを拡張して各種機能を追加できるMy Dock Stationシリーズノートパソコン、スマートフォン、タブレットなど、様々な機器でご利用いただけます。本製品を利用することで、USB-CポートかHDMI×2 画面出力 (拡張、ミラーリング)表示ができ、PD60W給電/USBポートを拡張。同じ画面のミラーリング出力や作業スペースを広げる拡張画面にして利用することができます。PD給電に対応しておりノートパソコンなど接続機器を充電しながらご利用いただけます。
仕様 拡張ポート:HDMI(最大4K/30Hz)×2、USB-A(3.0)、USB-C給電専用(PD60W) 色 メタルグレー 質量(g) 約41 対応OS Windws10/11、MacOSX、iPhone、iPad、Android、ChromeOS 保証期間 ご購入日から3カ月間 接続端子 USB-C(オス) 寸法(縦×横×奥行)(mm) 約50×58×12 ケーブル長(cm) 約10
USB2.0延長ケーブル JTT 当日出荷 から 6日以内出荷
マウスやキーボードなどのUSBアクセサリーを接続できるUSB2.0準拠延長ケーブル JTUSB2EXシリーズ・USB2.0準拠の延長ケーブル(A-A延長タイプ)USB(Aタイプ:オス)のコネクターを持つメモリーカードリーダやマウス、キーボードなどの周辺機器を延長して接続できるUSB2.0ケーブルです。USBメモリーやカードリーダーなどを手元で抜き差しする場合などにとても便利です。・480Mbpsの高速伝送対応USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度最大480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。・豊富な長さラインアップ用途やレイアウトに合わせて選べる1m、2m、3mをご用意しました。
色 ブラック コネクタ形状 USB-A(オス) - USB-A(メス) 対応機種 USB(Aタイプ)を持つパソコンおよびUSB仕様の周辺機器 保証期間 初期不良のみ 対応転送速度(Mbps) 480(最大)
USB電源延長ケーブル 10m JTT 当日出荷
本製品はUSB-Aコネクタを持つUSB電源のポートを延長するケーブルです。ケーブルの長さは、3m、5m、10mをラインアップ。USB電源を延長することで、USB電源がない場所へケーブルの設置やUSB機器のケーブルが短く取り回しが不便だった際の改善にご活用いただけます。
ケーブル長(m) 10 コネクタ形状 USB-A(オス)-USB-A(メス) 使用可能電力 5V/2Aまでに対応※データ転送は保証サポートしておりません。 アダプター型式 パッシブ オス形状 USB-A メス形状 USB-A 変換タイプ オス-メス
USB電源延長ケーブル 3m JTT 当日出荷
本製品はUSB-Aコネクタを持つUSB電源のポートを延長するケーブルです。ケーブルの長さは、3m、5m、10mをラインアップ。USB電源を延長することで、USB電源がない場所へケーブルの設置やUSB機器のケーブルが短く取り回しが不便だった際の改善にご活用いただけます。
ケーブル長(m) 3 コネクタ形状 USB-A(オス)-USB-A(メス) 使用可能電力 5V/2Aまでに対応※データ転送は保証サポートしておりません。 オス形状 USB-A メス形状 USB-A 変換タイプ オス-メス
USB電源延長ケーブル 5m JTT 当日出荷
本製品はUSB-Aコネクタを持つUSB電源のポートを延長するケーブルです。ケーブルの長さは、3m、5m、10mをラインアップ。USB電源を延長することで、USB電源がない場所へケーブルの設置やUSB機器のケーブルが短く取り回しが不便だった際の改善にご活用いただけます。
ケーブル長(m) 5 コネクタ形状 USB-A(オス)-USB-A(メス) 使用可能電力 5V/2Aまでに対応※データ転送は保証サポートしておりません。 アダプター型式 パッシブ オス形状 USB-A メス形状 USB-A 変換タイプ オス-メス
USB電源分岐ケーブル 0.3m JTT 当日出荷
本製品は、USB-Aコネクタを持つUSB電源ポートを分岐するケーブルです。2つのケーブルの合計出力が 5V/3Aまでの機器にご利用いただけます。分岐した2つのケーブルには、オン/オフスイッチがあり、利用しないUSB機器の電源管理が簡単に行えます。ケーブルの長さは、30cmと1mをラインアップ。ご利用環境に合わせてお選びいただけます。
ケーブル長(m) 0.3 コネクタ形状 USB-A(オス)-USB-A(メス) 使用可能電力 2ポート合計5V/3Aまでに対応※データ転送は保証サポートしておりません。 オス形状 USB-A メス形状 USB-A×2ポート 変換タイプ オス-メス
3.0A 急速充電 / 通信対応 垂直L型ケーブル JTT 当日出荷 から 5日以内出荷
Type-Cコネクタがピッチ方向に90度曲がったデザインにより、コネクタの抜き差しが楽になり、接続時は端子付近をすっきりさせることができます。
コネクタ形状 USBType-Cオス、USB-Aオス ケーブル長(cm) 約50 USBタイプ USB2.0 適合用途 充電・データ転送
MY DOCK STATION 8-IN-1 JTT 当日出荷
USB-Cポートを拡張して各種機能を追加できるMy Dock Stationシリーズノートパソコン、スマートフォン、タブレットなど、様々な機器でご利用いただけます。本製品は、USB-CポートからHDMI / RJ45 / microSD/ SD / USB-C / USB-A×2 / PD100W給電機能を追加することができます。USB-Cポート1つで、デスクトップパソコンのような様々な機器の接続が可能となります。
仕様 拡張ポート:USB-C給電専用(PD100W)、USB-C(USB2.0)、HDMI (最大4K/30Hz)、USB-A(USB3.0)、USB-A(USB2.0)、SDカード(UHS-I対応)、microSDカード(UHS-I対応)、RJ45(最大100Mbps) 色 メタルグレー 質量(g) 約65 対応OS Windows10/11、MacOSX、iPhone、iPad、Android、ChromeOS 保証期間 ご購入日から3カ月間 接続端子 USB-C(オス) 寸法(縦×横×奥行)(mm) 約152×33×14
USB3.0延長ケーブル JTT 当日出荷
マウスやキーボードなどのUSBアクセサリーを接続できるUSB3.0準拠延長ケーブル JTUSB3EXシリーズ・USB3.0準拠の延長ケーブル(A-A延長タイプ)USB3.0(Aタイプ:オス)のコネクターを持つメモリーカードリーダやマウス、キーボードなどの周辺機器を延長して接続できるUSB2.0ケーブルです。パソコンの背面や側面の差し込みにくいUSBコネクターを手元で抜き差しする場合などにとても便利です。・5Gbpsの高速伝送対応USB3.0の転送速度最大5Gbpsに対応した高品質ケーブルです。・豊富な長さラインアップ用途やレイアウトに合わせて選べる1m、2m、3mをご用意しました。
色 ブラック コネクタ形状 USB-A 3.0(オス) - USB-A 3.0(メス) 対応機種 USB3.0(Aタイプ)端子搭載のパソコンおよびUSB3.0(Aメスタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器 保証期間 初期不良のみ 転送速度(Gbps) 5(最大)
USB電源分岐ケーブル 1.0m JTT 5日以内出荷
本製品は、USB-Aコネクタを持つUSB電源ポートを分岐するケーブルです。2つのケーブルの合計出力が 5V/3Aまでの機器にご利用いただけます。分岐した2つのケーブルには、オン/オフスイッチがあり、利用しないUSB機器の電源管理が簡単に行えます。ケーブルの長さは、30cmと1mをラインアップ。ご利用環境に合わせてお選びいただけます。
ケーブル長(m) 1 コネクタ形状 USB-A(オス)-USB-A(メス) 使用可能電力 2ポート合計5V/3Aまでに対応※データ転送は保証サポートしておりません。 オス形状 USB-A メス形状 USB-A×2ポート 変換タイプ オス-メス
USB4対応 TYPE-C 電力ディスプレイ240W JTT 6日以内出荷
スケルトン筐体に電力表示ディスプレイを搭載したUSB4対応のType-C変換コネクタです。本製品をケーブルとType-C搭載機器の間に挟むことで、接続した機器への電力供給の状況を確認することができます。流れる電力[W]と電圧[V]を測定して約4秒ごとに交互に表示します。最大240W、48V、5Aまでの電力表示に対応し、スマホやタブレットだけでなくノートパソコンの充電状況の確認にもご利用いただけます。データ転送にも対応しており、パソコンからスマホへの充電状況の確認だけでなく、最大40Gbpsデータ転送をそのまま行うことができます。Type-C接続のモニターにも対応しており、最大8K/60Pの出力までご利用いただけます。カラーはブラックとブルーの2色展開となっております。
仕様 保証:初期不良のみ 質量(g) 3 コネクタ形状 USB-C(オス)- USB-C(メス) 表示 電力:240Wまで対応、電圧:48Vまで対応電流:5Aまで対応 寸法(縦×横×奥行)(mm) 34×13×9 入数(個) 1 転送速度(Gbps) (最大)40 オス形状 USB-C メス形状 USB-C 変換タイプ オス-メス
USB4対応 TYPE-C 電力ディスプレイ140W JTT 6日以内出荷
スケルトン筐体に電力表示ディスプレイを搭載したUSB4対応のType-C変換コネクタです。本製品をケーブルとType-C搭載機器の間に挟むことで、接続した機器への電力供給の状況を確認することができます。流れる電力[W]と電圧[V]を測定して約4秒ごとに交互に表示します。最大140Wまでの電力表示に対応し、スマホやタブレットだけでなくノートパソコンの充電状況の確認にもご利用いただけます。データ転送にも対応しており、パソコンからスマホへの充電状況の確認だけでなく、データ転送をそのまま行うことができます。Type-C接続のモニターにも対応しており、最大8K/60Pの出力までご利用いただけます。カラーはブラックとブルーの2色展開となっております。
仕様 保証:初期不良のみ 質量(g) 3 コネクタ形状 USB-C(オス)- USB-C(メス) 表示 電力:140Wまで対応、電圧:28Vまで対応 寸法(縦×横×奥行)(mm) 33×13×8 入数(個) 1 転送速度(Gbps) (最大)40 オス形状 USB-C メス形状 USB-C 変換タイプ オス-メス
MY DOCK STATION 5-IN-1 HDMI JTT 8日以内出荷
USB-Cポートを拡張して各種機能を追加できるMy Dock Stationシリーズノートパソコン、スマートフォン、タブレットなど、様々な機器でご利用いただけます。本製品を利用することで、USB-Cポートから3.5mmオーディオ×1、HDMI×1、USB-A×2、PD給電機能を追加することができます。給電しながらHDMIポートからディスプレイ出力したり、3.5mmオーディオ端子やUSBポート利用できる快適な作業環境を実現できます。また、ダイレクトにUSB-Cポートに接続できるケーブルレスデザインを採用しており、コンパクトサイズでありながら充実した機能をご利用いただけます。
仕様 拡張ポート:USB-C給電専用(PD100W)、3.5mmマイク&オーディオ、HDMI(最大4K/30Hz)、USB-A(3.1)、USB-A(2.0) 色 メタルグレー 質量(g) 約19 対応OS Windows10/11、MacOSX、iPhone、iPad、Android、ChromeOS 保証期間 ご購入日から3カ月間 接続端子 USB-C(オス) 寸法(縦×横×奥行)(mm) 約82×25×10
MY DOCK STATION 5-IN-1 USB JTT 6日以内出荷
USB-Cポートを拡張して各種機能を追加できるMy Dock Stationシリーズノートパソコン、スマートフォン、タブレットなど、様々な機器でご利用いただけます。本製品を利用することで、USB-CポートからUSB-A×3、USB-C×1、PD100W給電機能を追加することができます。USB-Cポートしかないノートパソコンなど、給電しながら最大4つのUSB機器を接続可能とします。また、ダイレクトにUSB-Cポートに接続できるケーブルレスデザイン。
仕様 拡張ポート:USB-C給電専用(PD100W)、USB-C(2.0)、USB-A(3.0)、USB-A(2.0)、USB-A(2.0) 色 メタルグレー 質量(g) 約18 対応OS Windows10/11、MacOSX、iPhone、iPad、Android、ChromeOS 保証期間 ご購入日から3カ月間 接続端子 USB-C(オス) 寸法(縦×横×奥行)(mm) 約73×25×10
USB変換コネクタ 240W対応 スイングタイプ JTT 6日以内出荷
限られたスペースでの配線や、取り回しの不便さを解消する、革新的な2軸回転型コネクタです。コネクタ部分は水平方向に左右180度スイングし、ケーブルを軸に360度回転可能。角度調節が自由に調節できるため、狭い場所や複雑な角度での接続もストレスなく行えます。コネクタが自由に動くことで、ケーブルにかかるストレスも緩和されます。充電速度は、最大240Wまでの機器にご利用いただけるので、ノートパソコンからスマホ、タブレットまでご利用いただけます。データ転送は最大480Mbpsまで対応しており、スマホからパソコンへのデータ転送などに便利です。
仕様 充電速度:最大240Wまで利用可能 質量(g) 約3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約36×10×10 保証期間 初期不良のみ 接続端子 Type-C(オス)-Type-C(メス) データ転送 最大480Mbps ※理論値
マルチケーブルケース PD60W JTT 7日以内出荷
様々なモバイル機器に対応した7in1コンパクトコネクタセット。USB-Cケーブルとコネクタ×3が付属し、SIMピン、SIM、microSDを収納できます。ケーブルとコネクタを介して6通りの接続が可能となり、様々な機器に対応できます。ポケットサイズで持ち運びしやすいほか、災害時の避難グッズの一つとしても最適です。最大60W PD充電・USB 2.0データ転送に対応しています。
その他 【充電】(最大)PD60W 材質 (本体)ABS樹脂・PVC 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約107×30×15 本体質量(g) 約33 接続 USB-C to C、USB-C to micro B、USB-C to iOS、USB-A to USB-C、USB-A to micro B、USB-A to iOS 保証期間 初期不良のみ 梱包内容 収納ケース(本体)×1、USB-Cケーブル×1、変換コネクタ×3(USB-A、micro B、iOS変換)、SIMピン×1 ケーブル長(cm) 約22 データ転送 USB 2.0 データ転送
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります