絞り込み
ブランド
  • ラインアイ
  • モノタロウ(48)
  • メディアカバーマーケット(26,495)
  • サンワサプライ(1,758)
  • StarTech.com(1,259)
  • エレコム(1,196)
  • RS PRO(824)
  • BUFFALO(バッファロー)(736)
  • サンワダイレクト(567)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(556)
  • 明工社(556)
  • エスコ(509)
  • ダイヤトレンド(431)
  • ATEN(374)
  • ナカバヤシ(330)
  • オカムラ(岡村製作所)(315)
  • オーム電機(272)
  • アイネックス(259)
  • 変換名人(242)
  • 光興業(185)
  • ELPA(174)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型インターフェースコンバータ USB<=>RS-422/485 SI-35USBシリーズ ラインアイ小型インターフェースコンバータ USB<=>RS-422/485 SI-35USBシリーズラインアイ
19,980税込21,978
1式
当日出荷
セット内容変換器、USBケーブル(1.8m)、ユーティリティCD、取扱説明書
DSUB9ピン分岐ケーブル ラインアイDSUB9ピン分岐ケーブルラインアイ
5,398税込5,938
1個
当日出荷
DSUB9ピン仕様の分岐ケーブル
仕様●商品詳細:対応機種:LE-110SA/LE-120SA/OP-SB87FD/OP-SB7XC/OP-SB7XL DSUB9ピン仕様の分岐ケーブルです。対応する計測器でRS-232CやCANの計測に利用できます。DB9メス-1.5m-DB9メス-0.1m-DB9オス。LE-009M1とはコネクタのオス/メスおよび適合機種が異なります。●コード番号:LN600C6●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7730-64
シリアル/USB変換ケーブル LE-US232シリーズ ラインアイシリアル/USB変換ケーブル LE-US232シリーズラインアイ
7,198税込7,918
1本
3日以内出荷
RS-422ケーブル 10m 芯線5 棒端子-棒端子バラ ラインアイRS-422ケーブル 10m 芯線5 棒端子-棒端子バララインアイ
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
仕様●商品詳細:ツイストペアシールドケーブル 結線:5芯ストレート、銅線規格:AWG24 取得規格:ULAWM2464、定格電圧:300V、難燃性:VW-1、コネクタ1:AWG24用棒端子、コネクタ2:AWG24用棒端子、ケーブル長:10m●製品タイプ:シリアルケーブル●ケーブル長:10m●仕様:RS-422ケーブル(10m 芯線5 棒端子-棒端子バラ)●コード番号:LN6007J●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7730-08
RS-232Cケーブル D-sub9ピン-D-sub25ピン ストレート 3m ラインアイRS-232Cケーブル D-sub9ピン-D-sub25ピン ストレート 3mラインアイ
4,498税込4,948
1個
当日出荷
Dsub25(オス)-Dsub9(メス)ストレート 3m
仕様●コード番号:LN600D9●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。ケーブル長(m)3アズワン品番67-7730-71
小型インターフェースコンバータ USB<=>RS-422/485 RJ45タイプ ラインアイ小型インターフェースコンバータ USB<=>RS-422/485 RJ45タイプラインアイ
19,980税込21,978
1個
当日出荷
USBポートをRS-422/485に変換します。 信号間は1500V高耐圧仕様です。 広い動作温度範囲、ノイズに強い金属筐体採用など高い信頼性を持ったFA用途向けUSB変換器の小型・据置モデルです。 RS-422/485インターフェースは市販のLANケーブルで接続できるRJ-45コネクタ仕様です。
付属品変換器、USBケーブル(1.8m)、ユーティリティCD、取扱説明書
OBD2-DSUB9ケーブル ラインアイOBD2-DSUB9ケーブルラインアイ
7,898税込8,688
1個
当日出荷
DSUB9pinコネクタ(メス)-OBDII Bコネクタ(オス)のアナライザー用変換ケーブル。長さ約0.9m。
ケーブル長(m)0.9変換タイプメス - メスコネクタ1D-sub 9ピンコネクタ2OBDII Bコネクタ
コンパクトロガー(アナログ入力8点) ラインアイコンパクトロガー(アナログ入力8点)ラインアイ
54,000税込59,400
1個
9日以内出荷
アナログ信号(入力8点)のモニターやロギングが可能な計測器。高速・高電圧の測定が可能
サブギガ無線<=>LAN接続ゲートウェイ ラインアイサブギガ無線<=>LAN接続ゲートウェイラインアイ
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
パソコン等から通常のイーサネット LAN により接続することでサブギガHz 帯(920MHz 帯)の長距離無線通信を利用可能。
RS-232C通信条件変換器 ラインアイRS-232C通信条件変換器ラインアイ
27,000税込29,700
1個
4日以内出荷
通信条件をディップスイッチで簡単設定。特殊な通信速度もUSB経由でパソコンから設定可能。外来ノイズに強く堅牢な金属筐体を採用。低消費電力、最大30VのワイドDC電源対応。35mmDINレール取付や磁石固定用オプションを用意。
インターフェースコンバータ LAN<=>10BASE-T1L ラインアイインターフェースコンバータ LAN<=>10BASE-T1Lラインアイ
36,000税込39,600
1個
欠品中
Ethernetベースシステムの通信処理の変更が不要。1対(2線)ケーブルによる低コストな有線長距離伝送を提供。ケーブルを接続するだけで特別設定が不要。外来ノイズに強く堅牢な金属筐体を採用。低消費電力、最大30VのワイドDC電源対応。35mmDINレール取付や磁石固定用オプションを用意。
モニターケーブル2 DSUB9ピン用 ラインアイモニターケーブル2 DSUB9ピン用ラインアイ
5,398税込5,938
1個
当日出荷
仕様●商品詳細:対応機種:OP-SB87/OP-SB88/OP-SB7GX/OP-SB7FX/OP-SB7F DSUB9ピン仕様の分岐ケーブルです。対応する計測器でRS-232CやCANの計測に利用できます。DB9オス-1.5m-DB9メス-0.1m-DB9オス。LE-009M2とはコネクタのオス/メスおよび適合機種が異なります。●製品タイプ:その他ケーブル●仕様:モニターケーブル2(DSUB9ピン用)●コード番号:LN60014アズワン品番67-7729-66
USBシリアル変換ケーブル バラ線タイプ 1.8m ラインアイUSBシリアル変換ケーブル バラ線タイプ 1.8mラインアイ
5,598税込6,158
1本
4日以内出荷
最大1Mbps対応COMポートのないPCのUSBポートをコネクタなしのバラ線のRS-232C信号に変換するケーブル
ケーブル長(m)1.8アズワン品番64-5070-31
コンパクトロガー(アナログ入力8点) ラインアイコンパクトロガー(アナログ入力8点)ラインアイ
66,980税込73,678
1個
12日以内出荷
アナログ信号(入力8点)のモニターやロギングが可能な計測器。SDカードに記録可能。
仕様入出力端子台:着脱式3.81mmピッチ8極x2、保存ファイル:CSV形式、1ファイル当たり最大約200Mバイト付属品ユーティリティCD、ミニUSBケーブル(1.8m)、取扱説明書、保証書質量(g)約170電源USBバスパワー、外部DC電源(DC8~30V)、ACアダプタ湿度(%RH)0~85(結露なきこと)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約86×103×30分解能電圧レンジ:24bit、電流レンジ:23bit保存温度(℃)-20~60入力インピーダンス(Ω)1M測定確度±30Vレンジ:±(0.05%rdg+3mV)、±10Vレンジ:±(0.05%rdg+2mV)、±1Vレンジ:±(0.05%rdg+0.2mV)、±100mVレンジ:±(0.05%rdg+50μV)、0-20mA電流レンジ:±0.05%FS取付け方法据え置き、DINレール対応メディアSDHCカード(最大32GB)サンプリング周期10ミリ秒~60分(10ミリ秒はAI1のみ、20ミリ秒はAI1~3の測定に限定されます)動作温度(℃)-10~50チャンネル間絶縁350V(ACピーク/DC)、フォトMOS FETリレー絶縁入力レンジ電圧:±100mV/±1V/±10V/±30V、電流:0~20mA(0-20mAレンジは入力端子台に電流検出用抵抗(2500Ωまたは500Ω、精度±0.1%以下)の外付けが必要です)、熱電対:K/J/T/E/R/S/B/Nアナログ入力8チャンネル通信インターフェースミニUSBポート、Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n)
USB/シリアル変換器 USB-COMシリーズ ラインアイUSB/シリアル変換器 USB-COMシリーズラインアイ
19,980税込21,978
1式
欠品中
付属品USBケーブル(0.9m)、ドライバCD、簡易マニュアル(和文)
インターフェースコンバータ RS-232C⇔RS-422/485 絶縁タイプ ラインアイインターフェースコンバータ RS-232C⇔RS-422/485 絶縁タイプラインアイ
20,980税込23,078
1個
当日出荷
DC電源タイプ 。 RS-422/485とRS-232Cをローコストに変換。 信号間は高耐圧絶縁仕様。
付属品ACアダプタ、取扱説明書
インターフェースコンバータ RS-422/485<=>サブギガ無線 ラインアイインターフェースコンバータ RS-422/485<=>サブギガ無線ラインアイ
45,000税込49,500
1個
9日以内出荷
導入に際して無線免許や資格が不要。シリアル通信データを透過的に無線化。距離や伝送頻度により選択できる3モードを装備。中継機を置けば、さらに無線距離を延長。1台を親機、子機、中継機として利用可能。RS-485回線監視機能によりデータ衝突を低減。RS-485ドライバをデータ送信時に自動コントロール。
インターフェースコンバータ RS-232C<=>サブギガ無線 ラインアイインターフェースコンバータ RS-232C<=>サブギガ無線ラインアイ
43,000税込47,300
1個
4日以内出荷
導入に際して無線免許や資格が不要。シリアル通信データを透過的に無線化。距離や伝送頻度により選択できる3モードを装備。中継機を置けば、さらに無線距離を延長。1台を親機、子機、中継機として利用可能。
DCシグナルソース ラインアイDCシグナルソースラインアイ
61,980税込68,178
1個
9日以内出荷
アナログ信号(電圧・電流)のシミュレーションが可能な計測器。高電圧出力に対応。
仕様入出力端子台:着脱式5.08ピッチ5極、許容負荷:電圧レンジ(1.5KΩ以上)/電流レンジ(500Ω以下)付属品ユーティリティCD、ミニUSBケーブル(1.8m)、取扱説明書、保証書質量(g)約160電源USBバスパワー、外部DC電源(DC8~30V)、ACアダプタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約86×103×30アナログ出力1チャンネル分解能電圧レンジ:16bit、電流レンジ:15bit保存温度(℃)-20~60測定確度±32Vレンジ:±(0.05% of Setting+6.4mV)、0.1~20mA電流レンジ:±(0.05% of Setting+2μA)取付け方法据え置き、DINレール対応メディアSDHCカード(最大32G)サンプリング周期最短1m秒(Wi-Fi使用時はネットワークの通信処理能力に依存します)動作温度(℃)-10~50デジタル入力入力回路:ドライ接点入力1点(アナログ出力制御用)、定格入力抵抗:off→on 1KΩ以下/on→off 19KΩ以上出力レンジ電圧:±32V、電流:0~20mA通信インターフェースミニUSBポート、Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n)
PCアクセサリー