絞り込み
  • 色イエロー(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(10)
  • 色ホワイト(2)
ブランド
  • hoco
  • モノタロウ(49)
  • メディアカバーマーケット(30,756)
  • サンワサプライ(1,723)
  • StarTech.com(1,213)
  • エレコム(1,110)
  • RS PRO(822)
  • BUFFALO(バッファロー)(718)
  • サンワダイレクト(559)
  • 明工社(553)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(480)
  • ダイヤトレンド(429)
  • ATEN(392)
  • エスコ(319)
  • ナカバヤシ(319)
  • アイネックス(274)
  • オーム電機(270)
  • 変換名人(242)
  • ELPA(212)
  • 光興業(194)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(173)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
防災用品セール。もしもの災害に備える!豊富な品揃え!9月11日(金)まで。詳しくはこちら。
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • UA27 HDMI 変換ケーブル for iOS hoco

    UA27 HDMI 変換ケーブル for iOS

    hoco
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    iPhone、iPad(iOS 8pin端子搭載)の画面をHDMI接続したテレビに出力するケーブルです。iPhone、iPadの画面をテレビにつないで大画面表示で楽しめます。インターネットの情報を表示させたり、YouTubeの動画や写真をテレビの大画面で楽しむことができます。アプリやドライバーは不要、機器同士を接続するだけでご利用いただけます。
    ブラック質量(g)約43ケーブル長(m)約2.0寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約205×90×30保証期間初期不良のみ入力端子iOS 8pin(オス)出力端子HDMI(オス)素材ナイロンケーブル対応解像度最大 1920×1080P(FULL HD)
  • hoco UA16 Type-C to HDMI 変換ケーブル 2m hoco

    hoco UA16 Type-C to HDMI 変換ケーブル 2m

    hoco
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    本製品は、DisplayPort Alternate Mode対応のType-Cポートを搭載機器(パソコンやスマホなど)の画面をHDMI接続したテレビに出力するケーブルです。 ドライバー不要で機器同士を接続するだけでご利用いただけます。 ※DisplayPort Alternate Mode対応していない機器ではご利用いただけません。 ※HDMIからType-Cへの出力はできません。 テレビにつないで大画面で楽しむ パソコンやスマホの画面をテレビにつないで大画面表示で楽しめます。 インターネットの情報を表示させたり、YouTubeの動画や写真をテレビの大画面で楽しむことができます。 ※接続機器の仕様やアプリによりテレビ出力に対応していない場合もございます。 ※HDMI出力は、DisplayPort Alternate Mode対応していない機器ではご利用いただけません。 ※HDMIからType-Cへの出力はできません。 ※著作権保護技術のHDCP1.4に対応しています。 ※接続機器の仕様やアプリによりテレビ出力に対応していない場合がございます。 ※接続機器からの電力が不十分な場合、HDMI出力することができません。 ケーブル1本で簡単接続 専用アプリやドライバーのインストールしなくても、ケーブルを接続するだけで準備完了。直ぐにテレビ出力ができます。 ※接続機器の仕様やアプリによりテレビ出力に対応していない場合がございます。
    ブラックケーブル長(m)約2.0入力端子Type-C(オス)出力端子HDMI(オス)対応解像度最大4K/30Hz
  • hoco X129 DC5V変換ケーブル hoco

    hoco X129 DC5V変換ケーブル

    hoco
    549税込604
    1個
    8日以内出荷
    DCコネクタ(5.5/2.1mm)で5V/1A接続の様々な機器に電力給電できるUSB-A to DCケーブル。5V出力に対応したUSB充電器だけでなく、モバイルバッテリーであればコンセントがとれない場所でも電力供給ができます。モバイルガジェットで多い5V機器の電源を、USB充電器やモバイルバッテリーからご利用いただけます。接続端子がDC(5.5/2.1mm)、5V/1A対応のポータブルタイプのデスクライトや扇風機、ゲーム機など、様々な機器でご利用いただけます。DC(丸型端子)端子のサイズは「外径5.5mm / 内径2.1mm」センタープラスの仕様です。ケーブル外装には摩擦や折り曲げに強い高密度ナイロン編みを採用。さらにコネクタ部には放熱性に優れたアルミ合金を使用しております。
  • hoco X129 DC12V変換ケーブル hoco

    hoco X129 DC12V変換ケーブル

    hoco
    799税込879
    1個
    8日以内出荷
    DCコネクタ(5.5/2.1mm)で12V/1A接続の様々な機器に電力給電できるUSB Type-C to DCケーブル。USB Type-C PD充電器やモバイルバッテリーからご利用いただけます。モバイルガジェットで多い5V機器の電源を、USB充電器やモバイルバッテリーからご利用いただけます。接続端子がDC(5.5/2.1mm)、12V/1A対応のルータや防犯カメラ、ラジカセ、ポータブルDVDプレーヤーなど様々な機器で利用可能。DC(丸型端子)端子のサイズは「外径5.5mm / 内径2.1mm」センタープラスの仕様です。ケーブル外装には摩擦や折り曲げに強い高密度ナイロン編みを採用。さらにコネクタ部には放熱性に優れたアルミ合金を使用しております。
  • hoco X67 nanoシリコンケーブル PD20W Type-C to iOS hoco

    hoco X67 nanoシリコンケーブル PD20W Type-C to iOS

    hoco
    899税込989
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    『nanoシリコン』を採用した、やわらかく、なめらかで、からまりにくいケーブル 極やわケーブル やわらかなシリコン素材でケーブルを保護し、ケーブルの曲げ伸ばしをスムーズにおこなうことができます。 また、摩擦が少ないためカバンなどに収納しても絡まりにくく、取り出した時にストレスがありません。 PDの急速充電に対応 iPhone、iPadのPD充電を最大20Wまでサポート
    長さ(m)約1.0ケーブル長(m)1対応データ転送、PD20Wまでの充電RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類nanoシリコン変換タイプオス - オスコネクタ1Type-Cコネクタ2Lightning
  • hoco HD9 ポータブルノートPCスタンド hoco

    hoco HD9 ポータブルノートPCスタンド

    hoco
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷
    コンパクトに折り畳んで持ち運べる、hoco. HD9ポータブルノートPCスタンドです。アルミ素材を使用し、わずか150gの軽さを実現。独自の可変機構で6段階の角度調節が可能です。収納時はスティック形状に折り畳むことができ、カバンの中でも場所を取らずに持ち運べます。最大15.6インチまでのノートPCに対応し、展開時は大きなX型スタンドに変身。しっかりとしたサポート力で、快適な作業環境を提供します。ノートPCをスタンドで浮かせることで、底面の空気の流れを確保。放熱性が向上し、パフォーマンスを維持します。シリコンラバーで接触面をガード。滑り止め効果があり、安定したホールドでデスク上でも安心して使用できます。仕事や学びの場で、あなたのノートパソコンをより快適にサポートします。
    仕様保証:初期不良のみ材質アルミニウム、ABS、シリコンメタルグレーサイズ15.6インチ質量(g)150寸法(縦×横×奥行)(mm)(折畳時)154×23×22 /(展開時)230×125×192入数(個)1
  • hoco U126 ダイナミックRGBケーブル PD100W ブラック hoco

    hoco U126 ダイナミックRGBケーブル PD100W ブラック

    hoco
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    電圧をレベルメーター風に表示するC to Cケーブル。コネクタ部に電圧を示すレベルメーター風のカラーインジケータを搭載しており、充電電圧の変化が一目でわかります。[5V:緑LED] & [9-12V:青LED] & [15-20V:橙LED]※満充電付近でLEDは消灯します。
    ブラック全長(m)約1.2電力(W)充電:最大PD100コネクタ形状TYPE-C to TYPE-C転送速度(Mbps)最大480
  • hoco U125 ディスプレイケーブル PD100W ブラック hoco

    hoco U125 ディスプレイケーブル PD100W ブラック

    hoco
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    充電速度が見える!デジタル電力計を内蔵したPD100W対応ケーブル。PD充電に対応するスマートフォンやタブレット、ノートPCの高速充電に対応しています。
    ブラック全長(m)約1.2電力(W)充電:最大PD100コネクタ形状TYPE-C to TYPE-C転送速度(Mbps)最大480
  • hoco U119 4 in 1ケーブル PD60W グレー hoco

    hoco U119 4 in 1ケーブル PD60W グレー

    hoco
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    4種類のケーブルを1本にまとめたコネクタ分岐型マルチケーブル接続機器に合わせて4通りの接続方法がご利用いただけます。1USB-A→TYPE-C (5A max.)2USB-A→iOS (5V/2.4A max.)3TYPE-C→TYPE-C (60W max.)4TYPE-C→iOS (27W max.)
    グレー
  • hoco U125 ディスプレイケーブル for Type-C ブラック hoco

    hoco U125 ディスプレイケーブル for Type-C ブラック

    hoco
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    充電速度を可視化!デジタル電力計を内蔵したType-Cケーブル。本製品のコネクタには、充電状況を一目で確認できるインジケータが搭載され、本製品を流れる電力をWで表示、ケーブルは最大5Aに対応しています。
    ブラック全長(m)約1.2コネクタ形状USB-A to TYPE-C充電電流(A)最大5転送速度(Mbps)最大480
  • hoco U118 180Rotatingケーブル PD60W イエロー hoco

    hoco U118 180Rotatingケーブル PD60W イエロー

    hoco
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    極太なのにソフトでフレキシブルなスイング式C toCケーブル。コネクタが180°回転するので、充電しながらのゲーミング時などには手元でコネクタが邪魔にならず操作に集中できます。また、可動部が衝撃を逃がすため、断線やコネクタの破損の予防にも役立ちます。可動部分には、通電がわかる青色インジケータを搭載。
    イエロー全長(m)約1.2電力(W)充電:最大PD60コネクタ形状TYPE-C to TYPE-C転送速度(Mbps)最大480
  • hoco U118 180Rotatingケーブル PD60W ブラック hoco

    hoco U118 180Rotatingケーブル PD60W ブラック

    hoco
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    極太なのにソフトでフレキシブルなスイング式C toCケーブル。コネクタが180°回転するので、充電しながらのゲーミング時などには手元でコネクタが邪魔にならず操作に集中できます。また、可動部が衝撃を逃がすため、断線やコネクタの破損の予防にも役立ちます。可動部分には、通電がわかる青色インジケータを搭載。
    ブラック全長(m)約1.2電力(W)充電:最大PD60コネクタ形状TYPE-C to TYPE-C転送速度(Mbps)最大480
  • hoco U118 180Rotatingケーブル PD27W ブラック hoco

    hoco U118 180Rotatingケーブル PD27W ブラック

    hoco
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    極太なのにソフトでフレキシブルなスイング式C to iOSケーブル。コネクタが180°回転するので、充電しながらのゲーミング時などには手元でコネクタが邪魔にならず操作に集中できます。また、可動部が衝撃を逃がすため、断線やコネクタの破損の予防にも役立ちます。可動部分には、通電がわかる青色インジケータを搭載。
    ブラック全長(m)約1.2コネクタ形状USB-A to TYPE-C充電電流(A)最大5転送速度(Mbps)最大480
  • hoco X67 nanoシリコンケーブル 5A USB-A to Type-C hoco

    hoco X67 nanoシリコンケーブル 5A USB-A to Type-C

    hoco
    899税込989
    1個
    5日以内出荷
    『nanoシリコン』を採用した、やわらかく、なめらかで、からまりにくいケーブル 極やわケーブル やわらかなシリコン素材でケーブルを保護し、ケーブルの曲げ伸ばしをスムーズにおこなうことができます。 また、摩擦が少ないためカバンなどに収納しても絡まりにくく、取り出した時にストレスがありません。 最大電流 5.0Aまで対応 最大5.0Aの充電に対応しており、スマホやタブレットを快適に充電することができます。
    長さ(m)約1.0ケーブル長(m)1.0コネクタ形状USB(A)(オス) - USBType-C(オス)対応データ転送、充電(最大5V/5.0A)入力端子USB(A)出力端子Type-CRoHS指令(10物質対応)対応変換タイプオス - オス
  • hoco X67 nanoシリコンケーブル 2.4A USB-A to iOS hoco

    hoco X67 nanoシリコンケーブル 2.4A USB-A to iOS

    hoco
    719税込791
    1個
    5日以内出荷
    『nanoシリコン』を採用した、やわらかく、なめらかで、からまりにくいケーブル 極やわケーブル やわらかなシリコン素材でケーブルを保護し、ケーブルの曲げ伸ばしをスムーズにおこなうことができます。 また、摩擦が少ないためカバンなどに収納しても絡まりにくく、取り出した時にストレスがありません。 最大電流 2.4Aまで対応 最大2.4Aの充電に対応しており、iPhoneやiPadを快適に充電することができます。
    長さ(m)約1.0対応データ転送、充電(最大5V/2.4A)入力端子USB(A)出力端子iOSRoHS指令(10物質対応)対応
  • hoco X67 nanoシリコンケーブル PD60W Type-C to Type-C hoco

    hoco X67 nanoシリコンケーブル PD60W Type-C to Type-C

    hoco
    899税込989
    1個
    5日以内出荷
    極やわケーブル やわらかなシリコン素材でケーブルを保護し、ケーブルの曲げ伸ばしをスムーズにおこなうことができます。 また、摩擦が少ないためカバンなどに収納しても絡まりにくく、取り出した時にストレスがありません。 PDの急速充電に対応 PD充電に対応したスマートフォンやタブレット、ノートパソコンもしかりと充電ができるPD60W充電に対応。
    長さ(m)約1.0ケーブル長(m)1.0コネクタ形状USBType-C(オス) - USBType-C(オス)対応データ転送、PD60Wまでの充電入力端子Type-C出力端子Type-CRoHS指令(10物質対応)対応変換タイプオス - オス
  • hoco S51ディスプレイケーブルPD20W Type-C to iOS hoco

    hoco S51ディスプレイケーブルPD20W Type-C to iOS

    hoco
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    使用電力をコネクターにワット(W)表示できるデジタル電力計内蔵ケーブル デジタル電力計内蔵コネクタ コネクタ部に電力状況を示すインジケータを搭載しており、使用電力をワット(W)で表示します。 現在の充電状況(使用電力)が一目で分かります。 PDの急速充電に対応 iPhone、iPadのPD充電を最大20Wまでサポート。 耐久性のあるスタイリッシュデザイン コネクター部には丈夫な亜鉛合金製カバーを装備。 ケーブルは摩擦が少なく耐久性のあるナイロンメッシュ外装を採用。
    長さ(m)約1.2対応データ転送、PD20Wまでの充電入力端子Type-C出力端子iOSRoHS指令(10物質対応)対応
PCアクセサリー