絞り込み
ブランド
  • hoco
  • モノタロウ(19)
  • StarTech.com(840)
  • RS PRO(784)
  • サンワサプライ(570)
  • BUFFALO(バッファロー)(544)
  • ダイヤトレンド(427)
  • エレコム(359)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(352)
  • 変換名人(237)
  • アイネックス(218)
  • メディアカバーマーケット(162)
  • エスコ(161)
  • サンワダイレクト(105)
  • PANDUIT(パンドウイット)(90)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(83)
  • ATEN(81)
  • エスエスエーサービス(70)
  • CIO(62)
  • ホーリック(61)
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(59)
ケーブル長(m)
  • 1~2未満(12)
  • 2~3未満(2)
コネクタ形状
  • USB(A)(オス) - USBType-C(オス)(1)
  • USBType-C(オス) - USBType-C(オス)(1)
  • その他(7)
変換タイプ
  • オス - オス(2)
  • 色イエロー(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(11)
  • 色ホワイト(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UA27 HDMI 変換ケーブル for iOS hocoUA27 HDMI 変換ケーブル for iOShoco
4,598税込5,058
1個
当日出荷
iPhone、iPad(iOS 8pin端子搭載)の画面をHDMI接続したテレビに出力するケーブルです。iPhone、iPadの画面をテレビにつないで大画面表示で楽しめます。インターネットの情報を表示させたり、YouTubeの動画や写真をテレビの大画面で楽しむことができます。アプリやドライバーは不要、機器同士を接続するだけでご利用いただけます。
ブラック質量(g)約43ケーブル長(m)約2.0寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約205×90×30保証期間初期不良のみ入力端子iOS 8pin(オス)出力端子HDMI(オス)素材ナイロンケーブル対応解像度最大 1920×1080P(FULL HD)
hoco U118 180Rotatingケーブル for Type-C ブラック hocohoco U118 180Rotatingケーブル for Type-C ブラックhoco
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
極太なのにソフトでフレキシブルなスイング式Type-Cケーブル。Type-Cコネクタ部分は、180°角度調節が可能。自由に向きを変えられるので、端末を横持ちした場合でも邪魔になりにくくすることができます。また、可動部が衝撃を逃がすため、断線やコネクタの破損の予防にも役立ちます。可動部分には、通電がわかる青色インジケータを搭載。
ブラック全長(m)約1.2コネクタ形状USB-A to TYPE-C充電電流(A)最大5転送速度(Mbps)最大480
hoco UA16 Type-C to HDMI 変換ケーブル 2m hocohoco UA16 Type-C to HDMI 変換ケーブル 2mhoco
2,198税込2,418
1個
当日出荷
本製品は、DisplayPort Alternate Mode対応のType-Cポートを搭載機器(パソコンやスマホなど)の画面をHDMI接続したテレビに出力するケーブルです。 ドライバー不要で機器同士を接続するだけでご利用いただけます。 ※DisplayPort Alternate Mode対応していない機器ではご利用いただけません。 ※HDMIからType-Cへの出力はできません。 テレビにつないで大画面で楽しむ パソコンやスマホの画面をテレビにつないで大画面表示で楽しめます。 インターネットの情報を表示させたり、YouTubeの動画や写真をテレビの大画面で楽しむことができます。 ※接続機器の仕様やアプリによりテレビ出力に対応していない場合もございます。 ※HDMI出力は、DisplayPort Alternate Mode対応していない機器ではご利用いただけません。 ※HDMIからType-Cへの出力はできません。 ※著作権保護技術のHDCP1.4に対応しています。 ※接続機器の仕様やアプリによりテレビ出力に対応していない場合がございます。 ※接続機器からの電力が不十分な場合、HDMI出力することができません。 ケーブル1本で簡単接続 専用アプリやドライバーのインストールしなくても、ケーブルを接続するだけで準備完了。直ぐにテレビ出力ができます。 ※接続機器の仕様やアプリによりテレビ出力に対応していない場合がございます。
出力端子HDMI(オス)ケーブル長(m)約2.0入力端子Type-C(オス)対応解像度最大4K/30Hzブラック
hoco U126 ダイナミックRGBケーブル PD100W ブラック hocohoco U126 ダイナミックRGBケーブル PD100W ブラックhoco
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
電圧をレベルメーター風に表示するC to Cケーブル。コネクタ部に電圧を示すレベルメーター風のカラーインジケータを搭載しており、充電電圧の変化が一目でわかります。[5V:緑LED] & [9-12V:青LED] & [15-20V:橙LED]※満充電付近でLEDは消灯します。
ブラック全長(m)約1.2電力(W)充電:最大PD100コネクタ形状TYPE-C to TYPE-C転送速度(Mbps)最大480
hoco U125 ディスプレイケーブル PD100W ブラック hocohoco U125 ディスプレイケーブル PD100W ブラックhoco
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
充電速度が見える!デジタル電力計を内蔵したPD100W対応ケーブル。PD充電に対応するスマートフォンやタブレット、ノートPCの高速充電に対応しています。
ブラック全長(m)約1.2電力(W)充電:最大PD100コネクタ形状TYPE-C to TYPE-C転送速度(Mbps)最大480
hoco U119 4 in 1ケーブル PD60W グレー hocohoco U119 4 in 1ケーブル PD60W グレーhoco
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
4種類のケーブルを1本にまとめたコネクタ分岐型マルチケーブル接続機器に合わせて4通りの接続方法がご利用いただけます。1USB-A→TYPE-C (5A max.)2USB-A→iOS (5V/2.4A max.)3TYPE-C→TYPE-C (60W max.)4TYPE-C→iOS (27W max.)
グレー
hoco U125 ディスプレイケーブル for Type-C ブラック hocohoco U125 ディスプレイケーブル for Type-C ブラックhoco
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
充電速度を可視化!デジタル電力計を内蔵したType-Cケーブル。本製品のコネクタには、充電状況を一目で確認できるインジケータが搭載され、本製品を流れる電力をWで表示、ケーブルは最大5Aに対応しています。
ブラック全長(m)約1.2コネクタ形状USB-A to TYPE-C充電電流(A)最大5転送速度(Mbps)最大480
hoco U118 180Rotatingケーブル PD60W イエロー hocohoco U118 180Rotatingケーブル PD60W イエローhoco
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
極太なのにソフトでフレキシブルなスイング式C toCケーブル。コネクタが180°回転するので、充電しながらのゲーミング時などには手元でコネクタが邪魔にならず操作に集中できます。また、可動部が衝撃を逃がすため、断線やコネクタの破損の予防にも役立ちます。可動部分には、通電がわかる青色インジケータを搭載。
イエロー全長(m)約1.2電力(W)充電:最大PD60コネクタ形状TYPE-C to TYPE-C転送速度(Mbps)最大480
hoco U118 180Rotatingケーブル PD60W ブラック hocohoco U118 180Rotatingケーブル PD60W ブラックhoco
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
極太なのにソフトでフレキシブルなスイング式C toCケーブル。コネクタが180°回転するので、充電しながらのゲーミング時などには手元でコネクタが邪魔にならず操作に集中できます。また、可動部が衝撃を逃がすため、断線やコネクタの破損の予防にも役立ちます。可動部分には、通電がわかる青色インジケータを搭載。
ブラック全長(m)約1.2電力(W)充電:最大PD60コネクタ形状TYPE-C to TYPE-C転送速度(Mbps)最大480
hoco U118 180Rotatingケーブル PD27W ブラック hocohoco U118 180Rotatingケーブル PD27W ブラックhoco
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
極太なのにソフトでフレキシブルなスイング式C to iOSケーブル。コネクタが180°回転するので、充電しながらのゲーミング時などには手元でコネクタが邪魔にならず操作に集中できます。また、可動部が衝撃を逃がすため、断線やコネクタの破損の予防にも役立ちます。可動部分には、通電がわかる青色インジケータを搭載。
ブラック全長(m)約1.2コネクタ形状USB-A to TYPE-C充電電流(A)最大5転送速度(Mbps)最大480
hoco X67 nanoシリコンケーブル 5A USB-A to Type-C hocohoco X67 nanoシリコンケーブル 5A USB-A to Type-Choco
899税込989
1個
6日以内出荷
『nanoシリコン』を採用した、やわらかく、なめらかで、からまりにくいケーブル 極やわケーブル やわらかなシリコン素材でケーブルを保護し、ケーブルの曲げ伸ばしをスムーズにおこなうことができます。 また、摩擦が少ないためカバンなどに収納しても絡まりにくく、取り出した時にストレスがありません。 最大電流 5.0Aまで対応 最大5.0Aの充電に対応しており、スマホやタブレットを快適に充電することができます。
長さ(m)約1.0コネクタ形状USB(A)(オス) - USBType-C(オス)入力端子USB(A)出力端子Type-C対応データ転送、充電(最大5V/5.0A)変換タイプオス - オスケーブル長(m)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
hoco X67 nanoシリコンケーブル 2.4A USB-A to iOS hocohoco X67 nanoシリコンケーブル 2.4A USB-A to iOShoco
719税込791
1個
6日以内出荷
『nanoシリコン』を採用した、やわらかく、なめらかで、からまりにくいケーブル 極やわケーブル やわらかなシリコン素材でケーブルを保護し、ケーブルの曲げ伸ばしをスムーズにおこなうことができます。 また、摩擦が少ないためカバンなどに収納しても絡まりにくく、取り出した時にストレスがありません。 最大電流 2.4Aまで対応 最大2.4Aの充電に対応しており、iPhoneやiPadを快適に充電することができます。
長さ(m)約1.0入力端子USB(A)出力端子iOS対応データ転送、充電(最大5V/2.4A)RoHS指令(10物質対応)対応
hoco X67 nanoシリコンケーブル PD60W Type-C to Type-C hocohoco X67 nanoシリコンケーブル PD60W Type-C to Type-Choco
899税込989
1個
6日以内出荷
極やわケーブル やわらかなシリコン素材でケーブルを保護し、ケーブルの曲げ伸ばしをスムーズにおこなうことができます。 また、摩擦が少ないためカバンなどに収納しても絡まりにくく、取り出した時にストレスがありません。 PDの急速充電に対応 PD充電に対応したスマートフォンやタブレット、ノートパソコンもしかりと充電ができるPD60W充電に対応。
長さ(m)約1.0ケーブル長(m)1.0コネクタ形状USBType-C(オス) - USBType-C(オス)対応データ転送、PD60Wまでの充電入力端子Type-C出力端子Type-CRoHS指令(10物質対応)対応変換タイプオス - オス
hoco X67 nanoシリコンケーブル PD20W Type-C to iOS hocohoco X67 nanoシリコンケーブル PD20W Type-C to iOShoco
899税込989
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
『nanoシリコン』を採用した、やわらかく、なめらかで、からまりにくいケーブル 極やわケーブル やわらかなシリコン素材でケーブルを保護し、ケーブルの曲げ伸ばしをスムーズにおこなうことができます。 また、摩擦が少ないためカバンなどに収納しても絡まりにくく、取り出した時にストレスがありません。 PDの急速充電に対応 iPhone、iPadのPD充電を最大20Wまでサポート
長さ(m)約1.0対応データ転送、PD20Wまでの充電ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類nanoシリコン変換タイプオス - オスコネクタ1Type-Cコネクタ2Lightning
hoco S51ディスプレイケーブルPD20W Type-C to iOS hocohoco S51ディスプレイケーブルPD20W Type-C to iOShoco
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
使用電力をコネクターにワット(W)表示できるデジタル電力計内蔵ケーブル デジタル電力計内蔵コネクタ コネクタ部に電力状況を示すインジケータを搭載しており、使用電力をワット(W)で表示します。 現在の充電状況(使用電力)が一目で分かります。 PDの急速充電に対応 iPhone、iPadのPD充電を最大20Wまでサポート。 耐久性のあるスタイリッシュデザイン コネクター部には丈夫な亜鉛合金製カバーを装備。 ケーブルは摩擦が少なく耐久性のあるナイロンメッシュ外装を採用。
長さ(m)約1.2入力端子Type-C出力端子iOS対応データ転送、PD20Wまでの充電RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル