HDMIケーブルL字 (10.2Gbps)GOPPA6日以内出荷
GP-HD20LKシリーズはHDMIケーブルL字型(10.2Gbps)です。
4K2K、3DフルHDに対応した、HIGH SPEED with Ethernet認証済みのイーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル(カテゴリー2)で、10.2Gbpsの高速伝送に対応し、3DフルHDなど高画質映像と音声を忠実に再現します。
スペースのない部分での利用に便利なL字タイプなので、デスクトップPCの背面、ノートパソコンの側面など限られたスペースを有効活用できます。
色ブラック使用温度範囲(℃)0~40コネクタ形状HDMI 19ピン(オス) - HDMI 19ピン(オス)対応機種HDMI入力端子を搭載したテレビ、ディスプレイ、HDMI出力端子を搭載したPC、AV機器、ゲーム機など使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)保証期間6ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度最大:4K(3840×2160) 30Hzイーサネット対応対応変換タイプオス-オス
HIGH SPEED HDMIケーブル(10.2Gbps) 1.5m ブラックGOPPA翌日出荷
4K2K、3Dに対応した、HIGH SPEED with Ethernet認証済みのイーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル。10.2Gbpsの高速伝送に対応し、4K2Kはもちろんのこと3D映像にも対応した。また、100Mbpsのイーサネット通信にも対応。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できるARC(オーディオリターンチャンネル)に対応。コネクタ部には外部からのノイズの混入を防ぐ金属シールドを搭載し、サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用。
HDMIケーブル(HDMI2.1) 1.5m ブラックGOPPA翌日出荷
Ultra High Speed HDMI Cable規格認証品であり、テレビ・レコーダーはもちろんのこと最新のゲーム機に接続し、超高解像度でなめらかな映像の伝送が可能です。
仕様●本体サイズ(W):20mm●本体サイズ(H):1500mm●本体サイズ(D):20mm色ブラック本体質量(g)100コネクタ形状HDMI(オス)-HDMI(オス)端子HDMI 19ピン(オス)- HDMI 19ピン(オス)RoHS指令(10物質対応)対応
GP-HD21K-20 HDMIケーブル 【HDMI2.1、8K・4K/120Hz・PS5対応】 ブラック [2m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応]GOPPA6日以内出荷
本製品は、8K/60Hz・4K/120Hzの映像高速伝送に対応したHDMIケーブルです。
Ultra High Speed HDMI規格認証品であり、テレビ・レコーダーはもちろんのこと最新のゲーム機に接続し
超高解像度でなめらかな映像の伝送が可能です。
PS5、8K対応TV/レコーダー、ゲーミングPC におススメの高品質モデルとなります。
48Gbps伝送対応
最大48Gbpsの転送に対応した、8KTVや8Kレコーダー・PS5(4K 120Hz)に最適なHDMIケーブルです。
DHDR対応
従来のHDRと比較して、フレーム単位で明るさの上限値をダイナミックに変化できるため
明るいシーン、暗いシーンの表現力が向上します。
金メッキプラグを採用
サビに強い金メッキプラグを採用。長期使用でも安定した映像伝送を実現しています。
eARC
コネクタ部にeARCの表示がある機器同士をつなぐと、非圧縮の5.1ch/7.1chやHDオーディオを
伝送することができます。
プラグ形状 :HDMI 19ピン(オス) - HDMI 19ピン(オス)
保証期間 :6ヵ月
※本商品はGOPPA社製品のアイ・オー・データ取り扱い商品となります。
色ブラック質量(g)約126使用温度範囲(℃)0~40規格Ultra High Speed HDMI Cable認証ケーブル長(m)2コネクタ形状HDMI 19ピン(オス)- HDMI 19ピン(オス)保証期間6ヶ月使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)対応解像度8K(60Hz)/ 4K(120Hz)/ 2K 対応
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります