ケーブル VGA to VGA 1.8m変換名人当日出荷
VGA(15ピン)接続ケーブル [ オス - オス ] [ 1.8m ] 極細/金メッキ端子
仕様極細/金メッキ端子ケーブル長(m)1.8端子VGA D-sub15ピン(オス - オス)
VGA中継コネクタ変換名人当日出荷から6日以内出荷
VGAを中継するコネクタです。
VGAケーブルを延長する時に使用します。
変換ケーブル USB to パラレル25ピン(1.8m)変換名人当日出荷
USB2.0-パラレル25pin変換ケーブル 1.8m/金メッキPro仕様
仕様USB2.0-パラレル25pin変換ケーブルケーブル長(m)1.8(端子は高品質金メッキ仕様)コネクタ形状パラレル25pin(メス)/USB2.0A端子(オス)対応WinXP/Vista/Win7(32・64)/Win8(32・64)/Win8.1(32・64)ドライバー不要ケーブルタイプオス-メス
AVケーブル変換名人5日以内出荷
D端子搭載の映像機器を接続するケーブルです。
ケーブル長3mで扱いやすくなっています。
ケーブル長(m)約3コネクタ形状D端子 - D端子
AV変換ケーブル変換名人6日以内出荷
DisplayPortをminiDisplay
Portに変換するケーブルです。
モバイルモニターなどに接続する時に便利です。
色ブラック質量(g)19コネクタ形状Display Port(オス) - mini Display Port(メス)ケーブル長(cm)約12変換タイプオス - メス
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります