拡張ブラケットサニーサイドアップ6日以内出荷
SSUPD社のPCケース「Meshroom」シリーズの向けの拡張ブラケットキットです。 背面にある電源スイッチを前面に持ってくることが出来る上、前面I/OポートUSB 3.0 Type-AポートやAudioポートを増やすことが可能です。 Meshroomシリーズのユーザービリティを大きく改善する画期的なオプションです。
長さ(mm)フロントラジエーター制限:最大332まで幅(mm)フロントラジエーター制限:最大144まで厚さ(mm)フロントラジエーター制限:最大88まで(ファン込み)サイズL362×W167×H40mm質量(g)576gスイッチフロント:電源スイッチ / リセットボタン範囲(mm)ラジエーターサポート:240/280対応●ボトムラジエーター制限(ファン込みラジエーター厚さ55までの時):GPUの厚さ41mmまで●ボトムラジエーター制限(ファン込みラジエーター厚さ60までの時):GPUの厚さ36mmまで●ボトムラジエーター制限(ファン込みラジエーター厚さ65までの時):GPUの厚さ31mmまで保証期間1年間I/Oポートフロント:USB3.0×2 / USB2.0×2 / USB 3.1 Gen.2 Type-C / Mic / Audio
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります