ケーブル (6) 液晶フィルター (2) PCバッグ/キャリングバッグ (2) カテゴリ: PCアクセサリーブランド: メディアカバーマーケットすべて解除
ノートPC ケース と シャープ SH-T04C 10.1インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ メディアカバーマーケット 4日以内出荷
PCケースと液晶保護フィルムの2点セットPCケース特徴・大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンブルなPCケースです。・取っ手付きなのでそのまま縦型バッグとして持ち運ぶことも可能です。・水滴をはじきやすいポリエステルとナイロン生地を採用し、外出時の持ち運びにも配慮しています。・サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。・ダブルファスナー採用で、開口部も広く、パソコンの出し入れがスムーズです。液晶保護フィルム特徴ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
付属品 クリーニングクロス×1 / ヘラ×1 適合機種 シャープ SH-T04C 材質 【バッグ】ポリエステル(防水) 質量(g) 【バッグ】150 内寸(mm) 【バッグ】270×200 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【バッグ】310×210×20 対応インチサイズ 10.1インチ 特性 反射防止 対応解像度 1920×1200
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Sharp AQUOS sense シリーズ 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット 4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】AQUOS sense basicAQUOS sense lite SH-M05/SHM05AQUOS sense plus SH-M07/SHM07AQUOS sense SH-01K/SH01KAQUOS sense2 かんたんAQUOS sense3 basicAQUOS sense3 liteAQUOS sense3 plus AQUOS sense3 SH-02M/SH02MAQUOS sense3 plus SH-M11/SHM11AQUOS sense4AQUOS sense4 plusAQUOS sense4 basicAQUOS sense4 lite SH-RM15/SHRM15AQUOS sense4 liteAQUOS sense5GAQUOS sense5G SH-53A/SH53AAQUOS sense6AQUOS sense6 SHG05 SH-54B SH-M19 SH-RM19AQUOS sense6s SHG07AQUOS sense7/アクオス センス7AQUOS sense7 SH-53CAQUOS sense7 SHG10AQUOS sense7 plus/アクオス センス7 プラスAQUOS sense8 アクオス センス8AQUOS sense8 SH-54D/SH54DAQUOS sense8 SH-M26/SHM26AQUOS sense8 SHG11すべての対応機種は記載できておりません。
色 ブラック 長さ(m) 1 コネクタ形状 USB(A)(オス)-USBType-C(オス) インターフェース USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) 転送速度(Gbps) 最大10 変換タイプ オス-オス
液晶保護フィルム Sharp AQUOS sense plus SH-M07 Android One X4 表面 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 4日以内出荷
日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
付属品 クリーニングクロス×1/ヘラ×1 適合機種 SHARP AQUOS sense plus SH-M07 Android One X4 取付方式 シリコン吸着 特性 ブルーライトカット/反射防止
パソコンケース PC バッグ と シャープ SH-T04C 10.1インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケース メディアカバーマーケット 4日以内出荷
PCケースと液晶保護フィルムの2点セットPCケース特徴・軽量でコンパクト。バッグに入れて持ち運びに適したケースです。・伸縮性・柔軟性・弾力性及び耐久性に優れた材質で、傷、衝撃からタブレット本体を守ります。・開閉がスムーズでタブレットを出し入れしやすいダブルファスナーを採用しています。液晶保護フィルム特徴ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
付属品 クリーニングクロス×1 / ヘラ×1 適合機種 シャープ SH-T04C 材質 【バッグ】ウレタンフォーム 質量(g) 【バッグ】67 内寸(mm) 【バッグ】270×195 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【バッグ】290×215×18 対応インチサイズ 10.1インチ 特性 反射防止 対応解像度 1920×1200
USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m YAMAHA ヤマハ C1X-ENST 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケット 4日以内出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【YAMAHA ヤマハ】★シンセサイザーMONTAGE6 WHMONTAGE6MONTAGE7 WHMONTAGE7MONTAGE8 WHMONTAGE8MU1000 Extended EditionMU2000 Extended Editionreface CSreface DX★ミキサー01V96iAG03-MIKUMW10MW10CMW12MW12CMW12CXMW8CX★ENSPIRE PROC1X-ENSTC2XCP-ENSTC2X-ENSTC3X-ENPROC5X-ENPROC6X-ENPROC7X-ENPROS3X-ENPROS6X-ENPROYUS1ENSTYUS1MhC-ENSTYUS1Wn-ENSTYUS3ENSTYUS3MhC-ENSTYUS3Wn-ENSTYUS5ENSTYUS5MhC-ENSYUS5Wn-ENST★アンプ/ヘッドホンTHR10 (V.2)THR100H DualTHR100HTHR10CTHR10II WirelessTHR10IITHR10XTHR30A WirelessTHR30II WirelessTHR5 (V.2)THR5A★アンプコントロールデバイスACU16-CNHB32-C★プロセッサーDME SatelliteDME24NDME4io-CDME4io-ESDME64NDME8i-CDME8i-ESDME8o-CDME8o-ESSPX2000Disklavier(ディスクラビア)C2XCP-DKVC2X-DKVC3-DKVPROC3X-DKVPROC5X-DKVPROC6X-DKVPROC7X-DKVPROYUS1DKVYUS1MhC-DKVYUS1Wn‐DKVYUS3DKVYUS3MhC-DKVYUS3Wn-DKVYUS5DKVYUS5MhC‐DKVYUS5MhC-ENSTYUS5Wn‐DKV★サイレントピアノ b113DMC-SC3b113PWH-SC3b113SC3b121SC3C1TDSH3C1X-DKVC1X-SH3C2-DKVC2XCP-SH3C2X-SH3C3TD-SH3C3X-SH3C5X-SH3C6X-SH3C7X-SH3YC1SHYF101C-SH3YF101W-SH3YU11SH3YU33SH3YUS1MHC-SH3YUS1SH3YUS1WN-SH3YUS3MHC-SH3YUS3SH3YUS3WN-SH3YUS5MHC-SH3YUS5SH3YUS5WN-SH3★AUDIO/MIDIインターフェース★MIDIコントローラーKX49UW500PLUSUX256★ステージピアノ/キーボード/電子ピアノ/エレクトーンb113DMC-SC2b113PWH-SC2b113SC2b121SC2C1TDSH2C1X-SH2C2XCP-SH2C2X-SH2C3TD-SH2C3X-SH2C5X-SH2C6X-SH2C7X-SH2CK61CK88CP1CP300CP33CP4 STAGECP40 STAGECP5CP50CP73 SeriesCP88DGP-5DGP-7DGX-220DGX-230DGX-620DGX-630DKC-900ELB-01ELC-02ELS-01 typeU (ELS-01U)ELS-01ELS-01C typeU (ELS-01CU)ELS-01CELS-01CHELS-01X typeU (ELS-01XU)ELS-01XELS-02ELS-02CELS-02XEZ-300EZ-J220EZ-J25KX25KX49KX61KX8NP-12NP-15NP-32NP-35NP-V80P-125aPSR-E473SC2SEP-3000SHS-300SHS-500SKB-J700YC61YC73YC88YF101C-SH2YF101W-SH2YU11SH2YU33SH2YUS1MhC-SH2YUS1SH2YUS1Wn-SH2YUS3MhC-SH2YUS3SH2YUS3Wn-SH2YUS5MhC-SH2YUS5SH2YUS5Wn-SH2★後付けユニットRSC2-1RSC2-10RSC2-3RSC2-30RSC2-5RSC3-1,3,10,30RSC3-5VSH3-1,2,3VSH3-10VSH3-20★ハーモニーディレクターHD-300★アンプA-S801A-U671AX-V1065RP-U200★MIDIデータプレーヤー/CDプレーヤーCD-S2100CD-S3000MDP-5★ステレオレシーバー/スピーカーNX-N500R-N2000A★トリガーモジュールDTX502DTX700DTX900★ディスクラビアコントロールユニットDKC-850★レコーダーAW1600AW2400★電子ドラムセットDTXT3などすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
色 ブラック ケーブル長(m) 1.8 コネクタ形状 USB(A)オス - USB(B)オス プラグ 金メッキ 転送速度(Mbps) 最大480 USBタイプ USB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ) 変換タイプ オス-オス
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Sharp Speed Wi-Fi 5G X01 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット 4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制RoHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】SHARPルータSpeed Wi-Fi 5G X01Wi-Fi STATION SH-52A/SH52AWi-Fi STATION SH-54C/SH54CSpeed Wi-Fi NEXT W07Wi-Fi STATION SH-05L/SH05LPocket WiFi 809SHタブレットSH-T01/SHT01SH-T01L/SHT01Ldtab d-41A/d41Adtab d-51C/d51C補聴器メディカルリスニングプラグMH-L1-Bサウンドパートナー/ウェアラブルスピーカーAN-SS3AN-SX8ポータブルスピーカーランタンDL-FS01Lすべての対応機種は記載できておりません。
色 ブラック 長さ(m) 1 コネクタ形状 USB(A)(オス)-USBType-C(オス) インターフェース USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) 転送速度(Gbps) 最大10 変換タイプ オス-オス
USB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m BUFFALO バッファロー HD-PZU3シリーズ 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD メディアカバーマーケット 4日以内出荷
USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。【対応機種】【BUFFALO/バッファロー】★HDD・HDVJ-LDA-Aシリーズ・HDV-LE/E2シリーズ・HDV-LLDU3A/Dシリーズ・HDV-LLDU3A/Nシリーズ・HDV-LLDU3A/YMシリーズ・HDV-LLDU3Aシリーズ・HDV-SAMU3-Aシリーズ・HDV-SAU3/VCシリーズ・HDV-SAU3/Vシリーズ・HDV-SQU3/VCシリーズ・HDV-SQU3/Vシリーズ・HD-PNTU3-B/TJシリーズ・HD-PNTU3-Bシリーズ・HD-PNTU3-Cシリーズ・HD-PNTU3-GCシリーズ・HD-PNTU3-Gシリーズ・HD-PNTU3シリーズ・HD-PSFU3/Nシリーズ・HD-PSFU3シリーズ・HD-PUSU3-Cシリーズ・HD-PUSU3-Dシリーズ・HD-PUSU3シリーズ・HD-PZFU3-Aシリーズ・HD-PZNU3シリーズ・HD-PZU3-Cシリーズ・HD-PZU3シリーズ・HDT-AVU3/Vシリーズ・HD-TDA/Nシリーズ・HD-TDAシリーズ・HD-TPA/Nシリーズ・HD-TPAシリーズ・HD-SHU3シリーズ・HD-SHU3シリーズ・HDS-PZNU3TV3シリーズ・HD-SQS-A/Nシリーズ・HD-SQS-Aシリーズ・HDW-PDU3-Cシリーズ・HDW-PDU3シリーズ・HDW-PU3シリーズHDW-P500U3HDW-PD1.0U3HDW-PD1.0U3-CHDW-PD2.0U3-CHDW-PD500U3HD-PNT500U3-BHD-PNT500U3-B/TJHD-PNT500U3-BCHD-PNT500U3-BJHD-PNT500U3-GHD-PNT500U3-GCHD-PNT500U3-GJHD-PNT500U3-LHD-PNT500U3-LCHD-PNT500U3-LJHD-PNT500U3-PHD-PNT500U3-PCHD-PNT500U3-PJHD-PNT500U3-RHD-PNT500U3-RCHD-PNT500U3-RJHD-PNT500U3-SHD-PNT500U3-SCHD-PNT500U3-SJHD-PNT1.0U3-B/TJHD-PNT1.0U3-BBHD-PNT1.0U3-BBJHD-PNT1.0U3-BCHD-PNT1.0U3-BGHD-PNT1.0U3-BJHD-PNT1.0U3-BLHD-PNT1.0U3-BPHD-PNT1.0U3-BRHD-PNT1.0U3-BRJHD-PNT1.0U3-BSHD-PNT1.0U3-BSJHD-PNT1.0U3-GCHD-PNT1.0U3-GJHD-PNT1.0U3-LCHD-PNT1.0U3-LJHD-PNT1.0U3-PCHD-PNT1.0U3-PJHD-PNT1.0U3-RCHD-PNT1.0U3-RJHD-PNT1.0U3-SCHD-PNT1.0U3-SJHD-PNT1.5U3-GBHD-PNT2.0U3-GBCHD-PNT2.0U3-GBJHD-PSF4.0U3-GBHD-PSF4.0U3-GB/NHD-PSF4.0U3-GWHD-PUS1.0U3-BCHD-PUS1.0U3-RCHD-PUS1.0U3-RDDHD-PUS1.0U3-SCHD-PUS1.0U3-SVDHD-PUS2.0U3-BCHD-PUS2.0U3-RCHD-PUS2.0U3-RDDHD-PUS2.0U3-SCHD-PUS2.0U3-SVDHD-PUS500U3-BHD-PUS500U3-RHD-PUS500U3-SHD-PZ1.0U3-BHD-PZ1.0U3-BCHD-PZ1.0U3-RHD-PZ1.0U3-RCHD-PZ1.0U3-SHD-PZ1.0U3-SCHD-PZ2.0U3-BCHD-PZ500U3-BHD-PZ500U3-BCHD-PZ500U3-RHD-PZ500U3-RCHD-PZ500U3-SHD-PZ500U3-SCHD-PZF1.0U3-BKAHD-PZF2.0U3-BKAHD-PZN1.0U3-BHD-PZN1.0U3-RHD-PZN1.0U3-SHD-PZN2.0U3-BHD-PZN2.0U3-RHD-PZN2.0U3-SHDV-LLD1U3BAHDV-LLD1U3BA/DHDV-LLD1U3BA/NHDV-LLD1U3BA/YMHDV-LLD2U3BAHDV-LLD2U3BA/DHDV-LLD2U3BA/NHDV-LLD2U3BA/YMHDV-LLD3U3BAHDV-LLD3U3BA/DHDV-LLD3U3BA/NHDV-LLD3U3BA/YMHDV-LLD4U3BAHDV-LLD4U3BA/DHDV-LLD4U3BA/NHDV-LLD4U3BA/YMHD-SH12TU3HD-SH16TU3HD-SH18TU3HD-SH1TU3HD-SH2TU3HD-SH3TU3HD-SH4TU3HD-SH6TU3HD-SH8TU3HDS-PZN1.0U3TV3HDS-PZN2.0U3TV3HDS-PZN500U3TV3HD-SQS2U3-AHD-SQS2U3-A/NHD-SQS4U3-AHD-SQS4U3-A/NHD-SQS6U3-AHD-SQS6U3-A/NHD-SQS8U3-AHD-SQS8U3-A/NHDT-AV2.0TU3/VHDT-AV4.0TU3/VHDT-AV6.0TU3/VHD-TDA2U3-BHD-TDA2U3-B/NHD-TDA4U3-BHD-TDA4U3-B/NHD-TDA6U3-BHD-TDA6U3-B/NHD-TPA1U3-BHD-TPA1U3-B/NHD-TPA2U3-BHD-TPA2U3-B/NHD-TPA4U3-BHD-TPA4U3-B/NHDVJ-LDA4U3-BAHDV-LE2U3/E2HDV-LE4U3/E2HDV-SA1.0U3/VHDV-SA1.0U3/VCHDV-SA2.0U3/VHDV-SA2.0U3/VCHDV-SA3.0U3/VHDV-SA3.0U3/VCHDV-SA4.0U3/VHDV-SA4.0U3/VCHDV-SAM2.0U3-BKAHDV-SAM3.0U3-BKAHDV-SAM4.0U3-BKAHDV-SQ1.0U3/VHDV-SQ1.0U3/VCHDV-SQ2.0U3/VHDV-SQ2.0U3/VCHDV-SQ3.0U3/VHDV-SQ3.0U3/VCHDV-SQ4.0U3/VHDV-SQ4.0U3/VCなどすべての対応機種は記載できておりません。
色 ブラック ケーブル長(m) 1 コネクタ形状 USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オス プラグ 金メッキ 伝送速度(Gbps) 最大5 USBタイプ USB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ) 変換タイプ オス-オス
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Sharp AQUOS zero シリーズ 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット 4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】AQUOS zeroAQUOS zero SH-M10/SHM10AQUOS zero2AQUOS zero2 SH-02m/SH02mAQUOS zero2 SH-V47/SHV47AQUOS zero2 SH-M13/SHM13AQUOS zero5G basicAQUOS zero5G basic DX SH-G02/SHG02AQUOS zero6AQUOS zero6 SHG04AQUOS zero6 A102SHAQUOS ケータイ4AQUOS ケータイ4 A206SHBASIO active/ベイシオ アクティブBASIO active SHG09BASIO active2BASIO active2 SHG12mamorino6 マモリーノ シックスSoftBank android one S3SoftBank android one S5SoftBank android one S7Y!mobile android one S3Y!mobile android one S5Y!mobile android one X4シンプルスマホ4シンプルスマホ5シンプルスマホ6かんたん携帯11すべての対応機種は記載できておりません。
色 ブラック 長さ(m) 1 コネクタ形状 USB(A)(オス)-USBType-C(オス) インターフェース USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) 転送速度(Gbps) 最大10 変換タイプ オス-オス
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Sharp AQUOS wish 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット 4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】AQUOS wishAQUOS wish A104SHAQUOS wish SHG06/SH-M20AQUOS wish2/アクオス ウィッシュ2AQUOS wish2 SHG08/SH-51CAQUOS wish3AQUOS wish3 SH-53D/SH53DAQUOS wish4AQUOS wish4 SH-52E/SH52EAQUOS R compactAQUOS R compact SH-M06/SHM06AQUOS R compact SH-V41/SHV41AQUOS R SH-03J/SH03JAQUOS R SH-V39/SHV39AQUOS R2AQUOS R2 compactAQUOS R2 compact SH-M09/SHM09AQUOS R2 SH-03K/SH03KAQUOS R2 SH-V42/SHV42AQUOS R3AQUOS R3 SH-04L/SH04LAQUOS R3 SH-V44/SHV44AQUOS R7AQUOS R7 SH-52C/SH52CAQUOS R8AQUOS R8 SH-52D/SH52DAQUOS R8 SH-R80/SHR80AQUOS R8 proAQUOS R8 pro SH-51D/SH51DAQUOS R8 pro SH-R80P/SHR80PAQUOS R9AQUOS R9 SH-51E/SH51Eすべての対応機種は記載できておりません。
色 ブラック 長さ(m) 1 コネクタ形状 USB(A)(オス)-USBType-C(オス) インターフェース USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) 転送速度(Gbps) 最大10 変換タイプ オス-オス
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります