絞り込み
ブランド
  • ELPA
  • オーム電機(9)
  • エスコ(2)
  • ATEN(29)
  • StarTech.com(14)
  • イメージニクス(11)
  • エレコム(8)
  • 日本トラストテクノロジー(6)
  • Fargo(4)
  • NOVASTAR(3)
  • BUFFALO(バッファロー)(2)
  • ラトックシステム(2)
  • TOPLAND(2)
  • BLACK BOX(2)
  • サンワダイレクト(2)
  • サンワサプライ(1)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
  • 富士通(1)
  • サイレックス・テクノロジー(1)
  • 色ホワイト(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(8)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

PCアクセサリー :「led 100v」の検索結果

コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源タップ 2m 延長コード タップ USB 耐雷 スイング スイッチ付 オート急速充電 ELPA電源タップ 2m 延長コード タップ USB 耐雷 スイング スイッチ付 オート急速充電ELPA(1件のレビュー)
2,468税込2,715
1個
当日出荷
スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能(USBポート) 雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付 耐トラッキングカバーで電気火災を予防 スッキリ配線できるスイングプラグ 差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用 ホコリ防止扉付き LEDランプ仕様 独立スイッチ 本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用 コードは保護被ふく付安全構造
ホワイト使用温度範囲(℃)-10~40スイッチ個別スイッチ定格【AC差込口】AC100V 14A、合計1400Wまで、【USBポート】DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A)コンセント形状2P電源コード(m)2機能耐雷・耐トラッキング・スイングプラグ・ホコリ防止シャッター・耐衝撃性・ランプ付・難燃性・スイッチ付プラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応USBポート2ポート雷ガードあり耐トラッキングあり
耐雷USBコード付きタップ 急速充電 3個口 2ポート ELPA耐雷USBコード付きタップ 急速充電 3個口 2ポートELPA
1,803税込1,983
1個
当日出荷
スマートフォンを2台同時充電可能!(USBポート)iPhone、iPad、Androidスマートフォン/タブレットを充電可能です。接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電する自動識別機能過電流保護機能で過電流等の異常発生時は出力が自動遮断され、安心です。 2ポート合計2.4Aまで雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付雷ガード表示LED付スッキリ配線できるスイングプラグコードは保護被ふく付安全構造
用途屋内専用コンセント個数3機能雷ガード使用温度範囲(℃)-10~40電力(W)AC差込口合計:1400まで定格AC100V、14A、USBポート:DC5V、最大2.4A(2ポート合計)コネクタ形状USB、Aタイプ(メス)ホワイトUSBポート2ポート雷ガードあり
耐雷USBタップ 収納プラグ 急速充電 2個口 2ポート コードなし ELPA耐雷USBタップ 収納プラグ 急速充電 2個口 2ポート コードなしELPA
1,614税込1,775
1個
3日以内出荷
スマートフォンを2台同時充電可能!(USBポート)iPhone、iPad、Androidスマートフォン/タブレットを充電可能です。接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電する自動識別機能過電流保護機能で過電流等の異常発生時は出力が自動遮断され、安心です。 2ポート合計2.4Aまで雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。雷ガード表示LED付収納プラグ
用途屋内専用ホワイト使用温度範囲(℃)-10~40ポート数2ポート定格AC100V、14A、USBポート:DC5V、最大2.4A(2ポート合計)電力(W)AC差込口合計:1400までコネクタ形状USB、Aタイプ(メス)機能耐トラッキング、雷ガード
耐雷USBタップ3個口2ポート2.4A 急速充電 雷ガード付 過電流保護機能 収納プラグ ELPA耐雷USBタップ3個口2ポート2.4A 急速充電 雷ガード付 過電流保護機能 収納プラグELPA
1,612税込1,773
1個
翌々日出荷
AC差込口定格:AC100V 14A使用温度範囲:-10℃~40℃口数:3個口AC差込口合計1400Wまで屋内専用USBポート定格:DC5V 最大2.4A(2ポート合計)コネクタ形状:USB Aタイプ(メス)ポート数:2ポート
用途スマートフォンを2台同時充電可能!(USBポート)iPhone、iPad、Androidスマートフォン/タブレットを充電可能です。自動識別機能で、接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します過電流保護機能で過電流等の異常発生時は出力が自動遮断され、安心です。 2ポート合計2.4Aまで雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。雷ガード表示LED付収納プラグ
耐雷USBタップ2個口2ポート3.4A 急速充電 雷ガード付 過電流保護機能 収納プラグ ELPA耐雷USBタップ2個口2ポート3.4A 急速充電 雷ガード付 過電流保護機能 収納プラグELPA
1,803税込1,983
1個
翌々日出荷
AC差込口定格:AC100V 14A使用温度範囲:-10℃~40℃口数:2個口AC差込口合計1400Wまで屋内専用USBポート定格:DC5V 最大3.4A(2ポート合計)コネクタ形状:USB Aタイプ(メス)ポート数:2ポート
用途スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能!(USBポート)iPhone、iPad、Androidスマートフォン/タブレットを充電可能です。自動識別機能で、接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します過電流保護機能で過電流等の異常発生時は出力が自動遮断され、安心です。 2ポート合計3.4Aまで雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。雷ガード表示LED付収納プラグ
耐雷USBタップ2個口2ポート2.4A 急速充電 雷ガード付 過電流保護機能 収納プラグ ELPA耐雷USBタップ2個口2ポート2.4A 急速充電 雷ガード付 過電流保護機能 収納プラグELPA
1,519税込1,671
1個
翌々日出荷
AC差込口定格:AC100V 14A使用温度範囲:-10℃~40℃口数:2個口AC差込口合計1400Wまで屋内専用USBポート定格:DC5V 最大2.4A(2ポート合計)コネクタ形状:USB Aタイプ(メス)ポート数:2ポート
用途スマートフォンを2台同時充電可能!(USBポート)iPhone、iPad、Androidスマートフォン/タブレットを充電可能です。自動識別機能で、接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します過電流保護機能で過電流等の異常発生時は出力が自動遮断され、安心です。 2ポート合計2.4Aまで雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。雷ガード表示LED付収納プラグ
耐雷USBタップ 雷ガード付き 急速充電 2個口 2ポート 2.4A コードなし ELPA耐雷USBタップ 雷ガード付き 急速充電 2個口 2ポート 2.4A コードなしELPA
1,518税込1,670
1個
3日以内出荷
スマートフォンを2台同時充電可能!(USBポート)iPhone、iPad、Androidスマートフォン/タブレットを充電可能です。接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電する自動識別機能過電流保護機能で過電流等の異常発生時は出力が自動遮断され、安心です。 2ポート合計2.4Aまで雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。雷ガード表示LED付固定プラグ
用途屋内専用コンセント個数2個口機能耐トラッキング、雷ガード使用温度範囲(℃)-10~40電力(W)AC差込口合計:1400まで定格AC100V、14A、USBポート:DC5V、最大2.4A(2ポート合計)コネクタ形状USB、Aタイプ(メス)ポート数2ポートホワイトアズワン品番65-2494-35USBポート数2
耐雷USBタップ 収納プラグ  急速充電 2個口 2ポート コードなし ELPA耐雷USBタップ 収納プラグ 急速充電 2個口 2ポート コードなしELPA
1,708税込1,879
1個
3日以内出荷
スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能!(USBポート)iPhone、iPad、Androidスマートフォン/タブレットを充電可能です。接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電する自動識別機能過電流保護機能で過電流等の異常発生時は出力が自動遮断され、安心です。 2ポート合計3.4Aまで雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。雷ガード表示LED付収納プラグ
用途屋内専用コンセント個数2個口機能耐トラッキング、雷ガード使用温度範囲(℃)-10~40電力(W)AC差込口合計:1400まで定格AC100V、14A、USBポート:DC5V、最大3.4A(2ポート合計)コネクタ形状USB、Aタイプ(メス)ポート数2ポートホワイトアズワン品番65-2494-37
PCアクセサリー