絞り込み
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(2)
ブランド
  • 多摩電子
  • エレコム(41)
  • サンワサプライ(32)
  • オーム電機(28)
  • カシムラ(24)
  • ATEN(22)
  • StarTech.com(19)
  • サンワダイレクト(18)
  • ELPA(12)
  • アイネックス(8)
  • エアージェイ(7)
  • エスコ(6)
  • 日本トラストテクノロジー(6)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • UGREEN(5)
  • MCO(5)
  • Anker(アンカー)(4)
  • TOPLAND(3)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

PCアクセサリー :「100V 5W」の検索結果

コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマホ用ACタップ&USB 3+2 多摩電子スマホ用ACタップ&USB 3+2多摩電子(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
スマホの急速充電に対応2つのUSBポート+3つのコンセントタップ コンセントとUSBポート複合の便利なタップ 出力最大2.4A(アンペア)高出力で急速充電 2つのUSBポートでスマホが2台同時に充電
プラグ形状2Pコンセント形状2Pホワイト材質(本体ケース)ABS+PC、(ACプラグ)真鍮質量(g)70コンセント個数3(AC)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×78×27(ACプラグ含まず)定格出力USBポート:DC5V/2.4A(合計) 15W(合計)、ACコンセント:100V~240V 1400W(合計)USBポート数2定格入力AC100V~240V 50/60Hz 0.25A
USB2.0 Type-C/Type-Cソフトケーブル2.0m 100W 過熱防止 多摩電子USB2.0 Type-C/Type-Cソフトケーブル2.0m 100W 過熱防止多摩電子
1,298税込1,428
1個
当日出荷
PD対応 USB-C to タイプCソフトケーブル 100W対応 加熱防止 2.0m H279CC20モデル 充電やデータ転送可能なPD対応タイプCソフトケーブル。 耐屈曲回数5万回越え! 信頼のe-Marker搭載。 最大出力20V/5A(100W)の超急速充電に対応。 ノートPCやタブレット・ゲーム機の充電に最適。 加熱防止機能搭載(Mini-Breaker)で安全性が向上。
材質PVC(コネクタケース)/TPE(ケーブル被覆)ブラック質量(g)約57ケーブル長(m)2コネクタ形状USBType-C(オス) - USBType-C(オス)対応USB PDケーブル20V/5A伝送速度(Mbps)480通信速度480MbpsUSBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス
タワー型USBタップ 6口+C+A×2 多摩電子タワー型USBタップ 6口+C+A×2多摩電子
5,198税込5,718
1個
当日出荷
縦置きでも横置きでも可能な2Wayスタイル電源タップ。 コンパクトなサイズで机まわりがスッキリ。 雷の影響から接続機器を守るサージ防護機能搭載。 USB-C1ポート最大出力20W。 USB-A2ポート合計最大3.4A。 接続機器を最適な出力で充電する最適充電機能搭載。 ACコンセントプラグ・本体ケースは難燃性樹脂を採用。
USBポートType-C(Power Delivery)×1、USB-A×2ケーブル長(m)約2質量(g)約380定格AC100V 14A 合計 1400W差込口AC:6(2ピン)材質ABS、PVC、ユリア樹脂、銅合金 他出力【Type-C】単独使用時最大 20W(DC5V 3A、9V 2.22A、12V 1.67A)、複数ポート使用時合計最大 DC5V 3.4A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×105×60(ケーブル、プラグ含まず)定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)ホワイトコンセント形状2P
タワー型USBタップ 6口+A×2 多摩電子タワー型USBタップ 6口+A×2多摩電子
3,998税込4,398
1個
当日出荷
縦置きでも横置きでも可能な2Wayスタイル電源タップ。 コンパクトなサイズで机まわりがスッキリ。 雷の影響から接続機器を守るサージ防護機能搭載。 USB-A2ポート合計最大2.4A。 接続機器を最適な出力で充電する最適充電機能搭載。 ACコンセントプラグ・本体ケースは難燃性樹脂を採用。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×105×60(ケーブル、プラグ含まず)定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)材質ABS、PVC、ユリア樹脂、銅合金 他出力【USB-A】単独使用時最大12W(DC5V 2.4A) 2ポート同時使用時合計最大DC5V 2.4A定格AC100V 14A 合計1400Wケーブル長(m)約2質量(g)約370USBポートUSB-A×2差込口AC:6(2ピン)ホワイトコンセント形状2P
ACタップ&USB PD20W 多摩電子ACタップ&USB PD20W多摩電子
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
付属品なし※充電ケーブルは別途ホワイト出力USB:[Type-C]USB PD20Wコンセント個数3コンセント形状2P本体質量(g)約105入力電圧(V)AC100~240寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×93×30接続同時:最大15W(5V/3A)機能スイングプラグ、雷ガードUSBポート数出力:Type-C×1ポート / USB-A×2ポートプラグ形状スイングプラグUSBUSB-A:合計2.4A出力
PCアクセサリー