ケーブル (5) OAタップ/電源タップ (11) PCセキュリティ用品 (2) カテゴリ: PCアクセサリーブランド: サンワサプライすべて解除
アースケーブル サンワサプライ (4件のレビュー) 当日出荷
機器や電源タップのアース配線に最適なアースケーブル。
機器や電源タップとのアース接続用に最適です。
端子片側のみ取り付け加工済みです。
厚さ(mm) (被覆厚)0.8 仕上外径(mm) 3.1 導体外径(Φmm) 1.5 ケーブル種類 VSF 1.25mm2 (50芯)
電源タップ サンワサプライ 当日出荷
ブレーカー内蔵で電力オーバーによる発熱や火災事故を防ぎます。接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。
通電ランプ付きの一括集中スイッチが付いているので、通電状態が一目でわかり消し忘れが防止でき便利です。
雷ガード内蔵LEDランプで動作状態が確認できます。
マグネット付き
トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付きプラグを採用しています。
RoHS2(禁止10物質)対応
3P-2P変換アダプタ付きです。
アースターミナル付きです。
【ブレーカー内蔵】接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。
コード長さ(cm) 【アース】約15 プラグ形状 3P・ストレート 色 【コード】ホワイト タイプ 抜け止め スイッチ 一括集中 定格 15A・125V(1500Wまで) 適合規格 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 コンセント形状 3P 機能 【絶縁キャップ】あり、【雷ガード】あり、【二重構造】あり、【マグネット】あり シャッター なし アース端子 あり マグネット あり 導体サイズ(mm2 ) HVCTF1.5+0.75(アース) RoHS指令(10物質対応) 対応 制限電圧(V) 775 USBポート なし 間隔(mm) 【差込口】35 ケーブル径(Φmm) 約8.5 雷ガード あり 耐トラッキング あり
USBケーブル サンワサプライ (1件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンとUSB機器(プリンタ・HDD・USBハブ・スキャナ等)との接続や、USBハブとUSB機器を接続する時に使用するケーブルです。(「シリーズA」コネクタを持つ機器と「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続します。)取り回しやすい極細ケーブルケーブル外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用し、ケーブルの取り回しがスッキリしました。USB2.0/1.1両対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0/1.1両方の機器を接続することができます。USB2.0で規定された特性インピーダンス・信号減衰量・伝播遅延・スキューなどの電気特性の値を全て満たしています。 二重シールドケーブル銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。ツイストペアケーブル芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキコネクタ錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。無鉛ハンダ土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。
コネクタ形状 USB Aコネクタオス-USB Bコネクタオス UL規格 UL2725 RoHS指令(10物質対応) 対応 ケーブル径(Φmm) 約2.5
電源タップ サンワサプライ (1件のレビュー) 当日出荷
ブレーカー内蔵で電力オーバーによる発熱や火災事故を防ぎます。
接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。
マグネット付き
トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付きプラグを採用しています。
RoHS2(禁止10物質)対応
3P-2P変換アダプタ付きです。
アースターミナル付きです。
【ブレーカー内蔵】接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。
色 ホワイト 定格 15A・125V(1500Wまで) 適合規格 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 コンセント形状 3P 機能 【絶縁キャップ】あり、【雷ガード】あり、【二重構造】あり、【マグネット】あり シャッター なし コード長さ(cm) 【アース】約15 アース端子 ○ マグネット ○ プラグ形状 ストレート 導体サイズ(mm2 ) HVCTF1.5+0.75(アース) RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート なし 間隔(mm) 【差込口】35 ケーブル径(Φmm) 約8.5 雷ガード × 耐トラッキング ○
USBケーブル サンワサプライ 当日出荷
USBポート(Aタイプ)を持つパソコンと、ハードディスク等USB機器(USB3.0 Bタイプメス端子を持つ機種)を接続するケーブルです。USB3.0規格認証ケーブルUSB IF(USB Inprementers Forum)で認証された製品です。SuperSpeed USB 5Gbps に対応しています。USB 3.2 Gen 1 ・USB 3.1 Gen 1・USB3.0 の環境で最大5Gbps(理論値)の転送スピードを実現。USB2.0の約10倍もの転送スピードに対応したケーブルです。3重シールドケーブル(SDP線のみ)USB3.0信号線用のSDP(Shielded Differential Pair)線は中心から「アルミシールド→アルミシールド→高密度編組みシールド」と三重のシールド処理となっています。ツイストペアケーブル芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキコネクタ錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。USB 3.2 Gen 1 ・USB 3.1 Gen 1・USB 3.0 は呼び方が違うだけで同じ意味です。 データ転送の性能は同じなので本製品は3つの規格(規格名)に対応しています。 ただしUSB 3.2 Gen 1には 2種類のモード(USB 3.2 Gen 1x1とUSB 3.2 Gen 1x2)があり、USB 3.2 Gen 1x2 のモードには本製品は対応していません。
シールド 3重シールド RoHS指令(10物質対応) 対応
USB miniケーブル サンワサプライ 当日出荷
USBポートを持つパソコンとUSB(ミニUSB Bコネクタ5pin)のインターフェースを持つ周辺機器(デジカメ、PSP、USBハブ、ハードディスク、カードリーダ、MP3プレーヤー、デジタルハンディカムなど)とを接続するケーブルです。また、PictBridge対応のデジカメとプリンターを接続することもできます。USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB1.1規格(転送速度12Mbps・1.5Mbps)の機器にも使用できます。USB IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。二重シールドケーブル 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 ツイストペアケーブル 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 モールドコネクタ 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 金メッキピン 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。ノイズフィルター(フェライトコア)付きケーブルから伝送されるノイズを効果的に吸収するノイズフィルターの機能を持つフェライトコアが装着されています。
コネクタ形状 USB Aコネクタオス-USB ミニBコネクタ(5pin)オス UL規格 UL2725 ケーブル径(Φmm) 約2.5 USB規格 USB2.0/USB1.1認証無し
カテゴリ6フラットLANケーブル サンワサプライ (20件のレビュー) 当日出荷
伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。
薄さ1.5mmの超フラットで、カーペットの下や、細い隙間にスッキリ配線できます。
コネクタ部の爪が折れにくいよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています
コネクタ形状 RJ-45スリムコネクタ付き(ラッチカバー付き) 対応機種 ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応 シールド UTP 伝送速度(Mbps) 1000 導体 より線(撚線) 適合伝送帯域 カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 ケーブル径(Φmm) 1.5×6.2 伝送速度(Gbps) 1 伝送帯域(MHz) 250 ケーブルタイプ フラット カテゴリー CAT6 PoE対応 PoE非対応
eセキュリティ サンワサプライ 当日出荷
※注文コード76033526は金具のみの販売となります。
(以下の説明は注文コード76022746に関する説明になります。)
・注文コード76022746は、取り付け部品、鍵などに接続する、eセキュリティ用ワイヤーです。
片側は輪になっていません。直径2mm以上の穴に通した後、付属のかしめ部をつぶして固定します。
一旦取り付けると外すことはできません。外す場合はペンチなどで切断してください。再利用はできません。また、注文コード76022746はワイヤーのみの販売となります。
電源タップ マイクロタイプ サンワサプライ 3日以内出荷
オリジナルの収納式スイングプラグで、持ち運びに便利なモバイルタップ。2P・2個口・0.1m。プラグ先端部分が270度折り曲がる構造の折りたたみ式スイングプラグを採用したタップです。プラグの金属部分が収納できるので、持ち運び時に他の機器を傷つけることもなく、安全に使えます。ケーブル長は10cmと短く、持ち運びに便利なモバイル用タップです。プラグが干渉せず差しやすい2個口仕様です。タップの上面・側面に差込口がレイアウトされており、プラグが互いに干渉しにくいので、無駄なく差すことができます。絶縁キャップ付きで、プラグの刃の根元には、トラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップが付いています。面ファスナーのケーブルタイ付きで、出張や旅行などにも使用できるように、ケーブルがばらつかず、コンパクトに持ち歩くことができます。
付属品 面ファスナー式ケーブルタイ 色 ホワイト 質量(g) 65 コード長さ(m) 0.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 51×28×18 定格容量 15A・125V(合計1500Wまで) コード HVFF 1.5スケア(SQ)×2心・仕上り外形寸法 約4.2mm×7.6mm プラグ 2P(絶縁キャップ付き収納式スイングプラグ) 差込口 2P・2個口 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
USB延長ケーブル サンワサプライ 当日出荷 から 3日以内出荷
USB Aコネクタを持つ機器の延長に取り回しやすい極細ケーブルケーブル外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用し、ケーブルの取り回しがスッキリしましたUSB2.0/USB1.1両対応 USB2.0で規定されたケーブルの電気特性に準拠した線材やコネクタなどの部品を使用しています。二重シールドケーブル銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。ツイストペアケーブル芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキコネクタ錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
アダプター型式 パッシブ 伝送速度(Mbps) 480 USBタイプ USB2.0/USB1.1 オス形状 USB Type-A メス形状 USB Type-A 変換タイプ メス - オス
電源コード サンワサプライ 当日出荷
トラッキング火災予防絶縁キャップが付いた安全なプラグ収納型電源コードです。プラグが収納されているので、持ち運びにも便利です。各社ノートパソコン、周辺機器などのACアダプタ用電源ケーブルとして使用できます。対応機器:ACインデット(メガネ型コネクタ)を持つ機器のACアダプタ用です。
用途 プラグ収納式スイングプラグ付きメガネ型コネクタ対応電源コード。各社ノートパソコン、周辺機器などのACアダプタ用電源ケーブルとして使用可能。 プラグ ACインレット(メガネ型・ストレートコネクタ)、2Pオス(絶縁キャップ付きプラグ収納型スイングプラグ) 定格容量 125V/12A(最大1200Wまで使用可能) 適合規格 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 コネクタ形状 ACインレット(メガネ型ストレートコネクタ) 仕様 絶縁キャップ:あり、コード導体サイズ:1.5mm2 HVFF 外形寸法(mm) コード仕上り:4.2×7.6 適合地域 日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 対応機種 ACインレット(メガネ型コネクタ)を持つ機器のACアダプタ RoHS指令(10物質対応) 対応 色 ブラック 機能 トラッキング火災予防絶縁キャップ コンセント形状 2P
電源タップ マイクロタイプ サンワサプライ 3日以内出荷
オリジナルの収納式スイングプラグで、持ち運びに便利なモバイルタップ。2P・3個口・0.1m。プラグ先端部分が270度折り曲がる構造の折りたたみ式スイングプラグを採用したタップです。プラグの金属部分が収納できるので、持ち運び時に他の機器を傷つけることもなく、安全に使えます。ケーブル長は10cmと短く、持ち運びに便利なモバイル用タップです。プラグが干渉せず差しやすい3個口仕様です。タップの上面・側面に差込口がレイアウトされており、プラグが互いに干渉しにくいので、無駄なく差すことができます。絶縁キャップ付きで、プラグの刃の根元には、トラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップが付いています。面ファスナーのケーブルタイ付きで、出張や旅行などにも使用できるように、ケーブルがばらつかず、コンパクトに持ち歩くことができます。
付属品 面ファスナー式ケーブルタイ 色 ホワイト 質量(g) 95 コード長さ(m) 0.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 65×28×20 定格容量 15A・125V(合計1500Wまで) コード HVFF 1.5スケア(SQ)×2心・仕上り外形寸法 約4.2mm×7.6mm プラグ 2P(絶縁キャップ付き収納式スイングプラグ) 差込口 2P・3個口 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
電源タップ マイクロタイプ サンワサプライ 3日以内出荷
オリジナルの収納式スイングプラグで、持ち運びに便利なモバイルタップ。2P・4個口・0.1m。プラグ先端部分が270度折り曲がる構造の折りたたみ式スイングプラグを採用したタップです。プラグの金属部分が収納できるので、持ち運び時に他の機器を傷つけることもなく、安全に使えます。ケーブル長は10cmと短く、持ち運びに便利なモバイル用タップです。プラグが干渉せず差しやすい4個口仕様です。タップの上面・側面に差込口がレイアウトされており、プラグが互いに干渉しにくいので、無駄なく差すことができます。絶縁キャップ付きで、プラグの刃の根元には、トラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップが付いています。面ファスナーのケーブルタイ付きで、出張や旅行などにも使用できるように、ケーブルがばらつかず、コンパクトに持ち歩くことができます。
付属品 面ファスナー式ケーブルタイ 色 ホワイト 質量(g) 110 コード長さ(m) 0.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 79×28×20 定格容量 15A・125V(合計1500Wまで) コード HVFF 1.5スケア(SQ)×2心・仕上り外形寸法 約4.2mm×7.6mm プラグ 2P(絶縁キャップ付き収納式スイングプラグ) 差込口 2P・4個口 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
電源タップ_スマホスタンド付き サンワサプライ 3日以内出荷
2P・5個口の電源タップで、USB充電ポートが3つ付いています。
USBポートはType-Cが1ポートあり、PD30W対応で高速充電も可能です。
スマートフォンやタブレットを3台まで立て掛けられる、スライドスタンド付きです。
恐ろしい雷から機器を守る、雷ガードを内蔵しています。
トラッキング火災予防絶縁キャップ付きのL型プラグを採用しています。
差込口はホコリ防止シャッター付きで、トラッキング火災防止やお子様のいたずら防止になります。
断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効な、二重被ふくコードです。
色 ブラック スイッチ 一括集中スイッチ 適合規格 PSE適合規格あり コンセント形状 2P 定格容量 14A・100V1400Wまで 電源コード(m) 1.5 定格出力 USBポート:DC5V・3AType-Cx1のみ使用の場合、PD30Wまで対応USB-AとType-Cを同時使用の場合、15Wづつ対応。 シャッター あり 保護機能 過電流保護機能 アース端子 なし 適合地域 日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 差込口 ノーマルタイプ マグネット なし USBポート数 3ポート プラグ形状 L型 仕上がり寸法(mm) 約4.2×7.6 コード種類 二重被ふくコード 導体サイズ(mm2 ) HVFF1.5×2心 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大サージ電圧(V) 3000 制限電圧(V) 775 間隔(mm) 差込口間隔:28 差込口形状 2P バリスタ電圧(V) 470 雷ガード あり
電源タップ_スマホスタンド付き サンワサプライ 3日以内出荷
2P・5個口の電源タップで、USB充電ポートが3つ付いています。
USBポートはType-Cが1ポートあり、PD30W対応で高速充電も可能です。
スマートフォンやタブレットを3台まで立て掛けられる、スライドスタンド付きです。
恐ろしい雷から機器を守る、雷ガードを内蔵しています。
トラッキング火災予防絶縁キャップ付きのL型プラグを採用しています。
差込口はホコリ防止シャッター付きで、トラッキング火災防止やお子様のいたずら防止になります。
断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効な、二重被ふくコードです。
色 ホワイト スイッチ 一括集中スイッチ 適合規格 PSE適合規格あり コンセント形状 2P 定格容量 14A・100V1400Wまで 電源コード(m) 1.5 定格出力 USBポート:DC5V・3AType-Cx1のみ使用の場合、PD30Wまで対応USB-AとType-Cを同時使用の場合、15Wづつ対応。 シャッター あり 保護機能 過電流保護機能 アース端子 なし 適合地域 日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 差込口 ノーマルタイプ マグネット なし USBポート数 3ポート プラグ形状 L型 仕上がり寸法(mm) 約4.2×7.6 コード種類 二重被ふくコード 導体サイズ(mm2 ) HVFF1.5×2心 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大サージ電圧(V) 3000 制限電圧(V) 775 間隔(mm) 差込口間隔:28 差込口形状 2P バリスタ電圧(V) 470 雷ガード あり
電源タップ_スマホスタンド付き サンワサプライ 3日以内出荷
2P・5個口の電源タップで、USB充電ポートが3つ付いています。
USBポートはType-Cが1ポートあり、PD30W対応で高速充電も可能です。
スマートフォンやタブレットを3台まで立て掛けられる、スライドスタンド付きです。
恐ろしい雷から機器を守る、雷ガードを内蔵しています。
トラッキング火災予防絶縁キャップ付きのL型プラグを採用しています。
差込口はホコリ防止シャッター付きで、トラッキング火災防止やお子様のいたずら防止になります。
断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効な、二重被ふくコードです。
色 ホワイト スイッチ 一括集中スイッチ 適合規格 PSE適合規格あり コンセント形状 2P 定格容量 14A・100V1400Wまで 電源コード(m) 3 定格出力 USBポート:DC5V・3AType-Cx1のみ使用の場合、PD30Wまで対応USB-AとType-Cを同時使用の場合、15Wづつ対応。 シャッター あり 保護機能 過電流保護機能 アース端子 なし 適合地域 日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 差込口 ノーマルタイプ マグネット なし USBポート数 3ポート プラグ形状 L型 仕上がり寸法(mm) 約4.2×7.6 コード種類 二重被ふくコード 導体サイズ(mm2 ) HVFF1.5×2心 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大サージ電圧(V) 3000 制限電圧(V) 775 間隔(mm) 差込口間隔:28 差込口形状 2P バリスタ電圧(V) 470 雷ガード あり
電源タップ_スマホスタンド付き サンワサプライ 3日以内出荷
2P・5個口の電源タップで、USB充電ポートが3つ付いています。
USBポートはType-Cが1ポートあり、PD30W対応で高速充電も可能です。
スマートフォンやタブレットを3台まで立て掛けられる、スライドスタンド付きです。
恐ろしい雷から機器を守る、雷ガードを内蔵しています。
トラッキング火災予防絶縁キャップ付きのL型プラグを採用しています。
差込口はホコリ防止シャッター付きで、トラッキング火災防止やお子様のいたずら防止になります。
断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効な、二重被ふくコードです。
スイッチ 一括集中スイッチ 適合規格 PSE適合規格あり コンセント形状 2P 定格容量 14A・100V1400Wまで 定格出力 USBポート:DC5V・3AType-Cx1のみ使用の場合、PD30Wまで対応USB-AとType-Cを同時使用の場合、15Wづつ対応。 シャッター あり 保護機能 過電流保護機能 アース端子 なし 適合地域 日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 差込口 ノーマルタイプ マグネット なし USBポート数 3ポート プラグ形状 L型 仕上がり寸法(mm) 約4.2×7.6 コード種類 二重被ふくコード 導体サイズ(mm2 ) HVFF1.5×2心 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大サージ電圧(V) 3000 制限電圧(V) 775 間隔(mm) 差込口間隔:28 差込口形状 2P バリスタ電圧(V) 470 雷ガード あり
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります