絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • StarTech.com(88)
  • メディアカバーマーケット(78)
  • エレコム(47)
  • ATEN(45)
  • オーム電機(25)
  • ELPA(18)
  • ナカバヤシ(12)
  • ラトックシステム(12)
  • サンワダイレクト(11)
  • イメージニクス(11)
  • アイネックス(9)
  • BUFFALO(バッファロー)(7)
  • 大和電器(6)
  • エスコ(4)
  • STAR Light(4)
  • Fargo(4)
  • SystemBase(4)
  • Anker(アンカー)(3)
  • 色グレー(8)
  • 色パープル(1)
  • 色ブラック(25)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(16)
  • 1,500-10,000円(8)
  • 10,000-50,000円(19)
  • 50,000-100,000円(7)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

PCアクセサリー :「2色 LED」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マウスパッド サンワサプライマウスパッドサンワサプライ(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
表面の微細な不規則凹凸構造によりマウスのスムーズで正確な操作が可能です。裏面は滑り止め効果があり、マウスパッドがデスクからずれたりせず快適なマウス操作が可能です。親しみのあるアースカラーをベースにしたマウスパッドです。表面は汚れにくいPP(ポリプロピレン)素材で、汚れても簡単にふき取れます。
適合BlueLEDマウス、レーザーマウス、光学式マウス寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)150×180×2
レーザーポインター サンワサプライレーザーポインターサンワサプライ
7,998税込8,798
1個
当日出荷
赤色光よりも8倍視覚的に見やすいとされている緑色光のグリーンレーザーポインターで、観客にわかりやすく説明することができます。 緑色のレーザー光線が約200m先まで照射できます。(夜間時)※使用環境により異なります。 照射中は、手元のLEDが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。 ポケットからサッと取り出せるペン型タイプ、しかもクリップ付きで、胸ポケットに入れ手軽に持ち運ぶことができます。 消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
レーザー光色グリーン付属品単四乾電池×2本(テスト用)、取扱説明書、保証書材質真鍮直径(Φmm)【レーザー】約5.0/距離3mタイプペンタイプ電源単四アルカリ乾電池×2本連続使用時間(時間)3到達距離(m)最大200使用環境温度(℃)15~35ボタン数1ボタン(レーザー照射ボタン)レーザークラスクラス2レーザー波長(nm)532使用場所屋内レーザー半導体レーザーレーザー出力(mW)(最大)1レーザー到達距離(m)(最大)約200照射時間(時間)約3
USBケーブル サンワサプライUSBケーブルサンワサプライ
999税込1,099
1本
当日出荷
USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンとUSB機器(プリンタ・HDD・USBハブ・スキャナ等)との接続や、USBハブとUSB機器を接続する時に使用するケーブルです。(「シリーズA」コネクタを持つ機器と「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続します。)USB2.0/1.1両対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0/1.1両方の機器を接続することができます。USB2.0規格認証ケーブルUSBIF(USBImplementersForum)で認証された製品です。USB2.0の「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応できる高品質ケーブルです。金メッキコネクタ錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。2重シールドケーブル銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。ツイストペアケーブル(信号線)芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキpin錆にも強く経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を仕様しています。無鉛ハンダ土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。
仕様認証有無:有りブラック種類USB2規格線材規格(UL):UL20276、USB2.0/USB1.1、(MD)USB2.0ケーブル長(m)約1.5、1.5~1.99(MD)コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB Bコネクタオス(USB2.0 Type Aコネクタオス - USB2.0 Type Bコネクタオス)対応機種<パソコン>USB Aコネクタを持つ各社パソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズ、NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズなど※USBポート(USB Aコネクタメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USBプリンタ、HDD、USBハブ、USBスキャナなどのUSB Bコネクタを持つ各社USB機器※標準USB Bコネクタメスを持っている機種に対応します。プラグ金メッキシールド2重シールド転送速度(Mbps)480RoHS指令(10物質対応)対応結線ストレート全結線ケーブル径(Φmm)約5変換タイプオス - オスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2USB Type-BUSB規格USB2.0
USBケーブル サンワサプライUSBケーブルサンワサプライ
1,198税込1,318
1本
当日出荷
USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンとUSB機器(プリンタ・HDD・USBハブ・スキャナ等)との接続や、USBハブとUSB機器を接続する時に使用するケーブルです。(「シリーズA」コネクタを持つ機器と「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続します。)USB2.0/1.1両対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0/1.1両方の機器を接続することができます。USB2.0規格認証ケーブルUSBIF(USBImplementersForum)で認証された製品です。USB2.0の「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応できる高品質ケーブルです。金メッキコネクタ錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。2重シールドケーブル銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。ツイストペアケーブル(信号線)芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキpin錆にも強く経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を仕様しています。無鉛ハンダ土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。
仕様認証有無:有りブラック種類USB2規格線材規格(UL):UL20276、USB2.0/USB1.1、(MD)USB2.0ケーブル長(m)約3、3~3.99(MD)コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB Bコネクタオス(USB2.0 Type Aコネクタオス - USB2.0 Type Bコネクタオス)対応機種<パソコン>USB Aコネクタを持つ各社パソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズ、NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズなど※USBポート(USB Aコネクタメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USBプリンタ、HDD、USBハブ、USBスキャナなどのUSB Bコネクタを持つ各社USB機器※標準USB Bコネクタメスを持っている機種に対応します。シールド2重シールド転送速度(Mbps)480RoHS指令(10物質対応)対応結線ストレート全結線ケーブル径(Φmm)約5
ACアダプタ サンワサプライACアダプタサンワサプライ
5,998税込6,598
1個
当日出荷
7種類の変換プラグで様々なノートパソコンに対応できる、65W出力に対応したノートパソコン用マルチACアダプタです。各社ノートパソコンに対応した7種類の接続プラグを付属しており、プラグを取り換えることで様々なノートパソコンに対応できます。プラグはパソコン接続時に、横に飛び出さないL型プラグ仕様です。※一部のプラグはストレート型です。過電圧保護、過電流保護、短絡保護、過熱保護の各種保護回路搭載で安全に使用できます。
仕様■プラグ形状:2P■絶縁キャップ:なし■電源コード長:1m■使用温度範囲:5~35℃■セット内容:本体、AC電源コード、変換プラグ×7、取扱説明書・保証書<変換プラグサイズ>【D1】:外形6.5mm、内径4.3mm、センターピンあり【D3】:外形5.5mm、内径2.5mm【D6黒】:外形3.0mm、内径1.1mm【D6青】:外形4.5mm、内径2.9mm、センターピンあり、差込部リーチ12mm【D8】:外形3.5mm、内径1.35mm【FORDELL】:外形4.5mm、内径2.9mm、センターピンあり、差込部リーチ10mm【角形】:角形プラグ(11mm×4.65mm)、センターピンあり■対応機種:65W(DC19V)規格での充電に対応した各社ノートパソコン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。■定格入力:AC100-240V 50/60Hz■定格出力電圧/電流:DC19V/3.42A■充電ケーブル:ケーブル一体型■ケーブル出力端子形状:DCプラグ■合計最大出力:65W■DC最大対応出力:65W■GaN(窒化ガリウム):非採用■高耐久仕様:非対応■DCプラグ対応:マルチプラグタイプ■ON・OFFスイッチ:なし■通電確認LED:なし
電源タップ サンワサプライ電源タップサンワサプライ
3,298税込3,628
1本
当日出荷
ブレーカー内蔵で電力オーバーによる発熱や火災事故を防ぎます。接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。 通電ランプ付きの一括集中スイッチが付いているので、通電状態が一目でわかり消し忘れが防止でき便利です。 雷ガード内蔵LEDランプで動作状態が確認できます。 マグネット付き トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付きプラグを採用しています。 RoHS2(禁止10物質)対応 3P-2P変換アダプタ付きです。 アースターミナル付きです。 【ブレーカー内蔵】接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。
コード長さ(cm)【アース】約15プラグ形状3P・ストレート【コード】ホワイトタイプ抜け止めスイッチ一括集中定格15A・125V(1500Wまで)適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品コンセント形状3P機能【絶縁キャップ】あり、【雷ガード】あり、【二重構造】あり、【マグネット】ありシャッターなしアース端子ありマグネットあり導体サイズ(mm2)HVCTF1.5+0.75(アース)RoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)775USBポートなし間隔(mm)【差込口】35ケーブル径(Φmm)約8.5雷ガードあり耐トラッキングあり
レーザーポインター サンワサプライレーザーポインターサンワサプライ
3,598税込3,958
1個
当日出荷
プレゼンの際、サッと取りだせ、手になじんで持ちやすいペン型タイプのレーザーポインターです。適度な重さの上質素材、真鍮製のレーザーポインターです。通常使われている一般的な単四乾電池式で、連続照射30時間と経済的です。赤色の光線が約100m先まで照射できます。(夜間時)照射中は手元のボタンが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。クリップ付きのスリムサイズ、胸ポケットに入れるなど手軽に持ち運ぶことができます。消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
セット内容本体、単四乾電池(テスト用) ×2、取扱説明書、保証書(パッケージに印刷)材質真鍮 他形状照射:点型寸法(mm)Φ13×137質量(g)約40(電池を含まず)タイプペンタイプ電源単四乾電池 ×2本連続使用時間23時間照射部寸法(mm)直径約5/照射距離が3mの場合電池単四乾電池到達距離(m)最大100表示LED通電:赤色使用環境温度(℃)約10~40防塵防水性能レーザー出力最大1mWボタン数1ボタンレーザークラスクラス2レーザー波長(nm)650使用場所室内RoHS指令(10物質対応)対応レーザー可視光半導体レーザー商品タイプペンタイプレーザー光色レッドレーザー到達距離(m)最大約100(夜間使用時)※使用環境によって異なります。照射時間(時間)連続約30 ※メーカー社内テスト値であり、保証値ではありません。ボタン仕様レーザー照射ボタン
マウスパッド サンワサプライマウスパッドサンワサプライ(1件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
低反発ウレタンを使用したリストレスト付きのマウスパッドです。通常のウレタンフォームに比べ、反発弾性が非常に少なく、ゆっくり沈み込んでゆっくり戻る特性があります。表面生地には菌の増殖を防ぐ抗菌加工を施しています。ほど良い滑り心地でマウス操作をサポートします。手だけでなくマウスソールにも優しいソフトな手触りです。裏面は滑り止め効果があります。抗菌作用で黄色ブドウ球菌、大腸菌の繁殖を抑えます。JIS L1902「抗菌加工製品-抗菌性試験方法・抗菌効果」に基づく抗菌性試験をクリアしています。
仕様■カラー:ブラック■材質_裏面:ゴムスポンジ■材質_マウスパッド部:ポリエステル■大きさ:中型■マウスパッド部_H:約5.5mm■材質_リストレスト部表面:ポリエステル■材質_リストレスト部内部:低反発ウレタン■抗菌:○■撥水:×■再生材使用:×■静電気除去:×■サイズ(W):約190mm■サイズ(D):約220mm■サイズ(H):約20mm抗菌効果についてJIS L1902のテスト方法で黄色ブドウ球菌、大腸菌の2種の菌に対する抗菌テストを行った。1. 黄色ブドウ球菌99.9%の減菌率に達する2. 大腸菌99.9%の減菌率に達する適合ブルーLED、光学式、レーザー式ブラック寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約195×225×18
電源タップ サンワサプライ電源タップサンワサプライ
2,598税込2,858
1本
当日出荷
強力ダブルマグネット(底面、側面 計4個付き)でスチール面にしっかり固定できます。本体裏面(2個)と側面(2個)に強力なマグネットが付いているため、スチール製のキャビネットや天板の天面、側面どちらにも設置が可能です。不意なプラグ抜けを防止する、抜け止め式差込口です。雷ガード内蔵で接続機器を雷から守ります。 LEDランプ付きなので動作状態が確認できます。プラグはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き2Pスイングプラグを採用しています。電源コードは安全性の高いVFF二重被ふくを採用しています。RoHS基準(禁止10物質)に値準拠しています。
用途2面マグネット付きで、プラグを出す向き自由自在。雷ガード内蔵抜け止めタップ。ホワイトピッチ(mm)差込口:35規格PSE準拠定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15機能雷ガード付、抜け防止ロックマグネットありプラグ形状スイング(トラッキング火災予防絶縁キャップ付)コード種類VFFRoHS指令(10物質対応)対応雷ガードあり耐トラッキングあり
マウスパッド サンワサプライマウスパッドサンワサプライ
1,098税込1,208
1個
当日出荷
マウスパッド表面には抗菌材が錬り込んであり優れた抗菌効果があります。 快適な滑り心地でマウス操作をサポートします。裏面は滑り止め加工が施されています。BlueLED・光学式・レーザーマウスなど色々なマウスに対応します。 抗菌作用で黄色ブドウ球菌、大腸菌の繁殖を抑えます。 JIS Z2801「抗菌加工製品-抗菌性試験方法・抗菌効果」に基づく抗菌性試験をクリアしています。≪抗菌効果について≫JIS Z2801のテスト方法で黄色ブドウ球菌、大腸菌の2つ菌に対する抗菌テストを行った結果。1. 黄色ブドウ球菌99.9%の減菌率に達する。2. 大腸菌99.9%の減菌率に達する。
仕様抗菌:○適合ブルーLED、光学式、レーザ式ブラック高さ(mm)約0.9奥行(mm)180材質(表面/裏面)PP/低粘着ドット加工
USBケーブル サンワサプライUSBケーブルサンワサプライ
999税込1,099
1本
当日出荷
USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンとUSB機器(プリンタ・HDD・USBハブ・スキャナ等)との接続や、USBハブとUSB機器を接続する時に使用するケーブルです。(「シリーズA」コネクタを持つ機器と「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続します。)USB2.0/1.1両対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0/1.1両方の機器を接続することができます。USB2.0規格認証ケーブルUSBIF(USBImplementersForum)で認証された製品です。USB2.0の「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応できる高品質ケーブルです。金メッキコネクタ錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。2重シールドケーブル銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。ツイストペアケーブル(信号線)芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキpin錆にも強く経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を仕様しています。無鉛ハンダ土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。
仕様認証有無:有りブラック種類USB2規格線材規格(UL):UL20276、USB2.0/USB1.1、(MD)USB2.0ケーブル長(m)約2、2~2.99(MD)コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB Bコネクタオス(USB2.0 Type Aコネクタオス - USB2.0 Type Bコネクタオス)対応機種<パソコン>USB Aコネクタを持つ各社パソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズ、NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズなど※USBポート(USB Aコネクタメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USBプリンタ、HDD、USBハブ、USBスキャナなどのUSB Bコネクタを持つ各社USB機器※標準USB Bコネクタメスを持っている機種に対応します。シールド2重シールド転送速度(Mbps)480MbpsRoHS指令(10物質対応)対応結線ストレート全結線ケーブル径(Φmm)約5
USBケーブル サンワサプライUSBケーブルサンワサプライ
999税込1,099
1本
当日出荷
USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンとUSB機器(プリンタ・HDD・USBハブ・スキャナ等)との接続や、USBハブとUSB機器を接続する時に使用するケーブルです。(「シリーズA」コネクタを持つ機器と「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続します。)USB2.0/1.1両対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0/1.1両方の機器を接続することができます。USB2.0規格認証ケーブルUSBIF(USBImplementersForum)で認証された製品です。USB2.0の「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応できる高品質ケーブルです。金メッキコネクタ錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。2重シールドケーブル銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。ツイストペアケーブル(信号線)芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキpin錆にも強く経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を仕様しています。無鉛ハンダ土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。
仕様認証有無:有りライトグレー種類USB2規格線材規格(UL):UL20276、USB2.0/USB1.1、(MD)USB2.0ケーブル長(m)約2、2~2.99(MD)コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB Bコネクタオス(USB2.0 Type Aコネクタオス - USB2.0 Type Bコネクタオス)対応機種<パソコン>USB Aコネクタを持つ各社パソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズ、NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズなど※USBポート(USB Aコネクタメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USBプリンタ、HDD、USBハブ、USBスキャナなどのUSB Bコネクタを持つ各社USB機器※標準USB Bコネクタメスを持っている機種に対応します。プラグ金メッキシールド2重シールド転送速度(Mbps)480MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約5変換タイプオス - オスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2USB Type-BUSB規格USB2.0
電源タップ サンワサプライ電源タップサンワサプライ
3,698税込4,068
1本
当日出荷
強力ダブルマグネット(底面、側面 計4個付き)でスチール面にしっかり固定できます。本体裏面(2個)と側面(2個)に強力なマグネットが付いているため、スチール製のキャビネットや天板の天面、側面どちらにも設置が可能です。不意なプラグ抜けを防止する、抜け止め式差込口です。雷ガード内蔵で接続機器を雷から守ります。 LEDランプ付きなので動作状態が確認できます。プラグはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き2Pスイングプラグを採用しています。電源コードは安全性の高いVFF二重被ふくを採用しています。RoHS基準(禁止10物質)に値準拠しています。
用途2面マグネット付きで、プラグを出す向き自由自在。雷ガード内蔵抜け止めタップ。機能雷ガード付、抜け防止ロックマグネットありプラグ形状2P・スイングプラグ(トラッキング火災予防絶縁キャップ付き)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×36×35定格電流(A)15定格電圧(V)125定格電力(W)1500以下コンセント個数6コンセント形状3Pホワイトピッチ(mm)差込口:35規格PSE準拠コード種類VFFRoHS指令(10物質対応)対応雷ガードあり耐トラッキングあり
パワーポインター_USB_充電式 サンワサプライパワーポインター_USB_充電式サンワサプライ
6,998税込7,698
1個
当日出荷
赤色のレーザー光線が約100m先まで照射できます。(夜間時) ワイヤレスでページ操作が可能なので、手で持ったまま操作ができ歩きながらのプレゼンに最適です。 大型ボタンで直感的な操作ができ、手になじむオーバルフラット形状で、快適な操作性を実現しています。 PowerPointに対応しており、プレゼン資料をスライドショー表示にし、「次のページ」、「前のページ」の他に「スライドショー開始・終了」、「ブラックスクリーン」などの機能がボタンを押すだけで操作できます。 PowerPointの発表者ツールの操作に便利なEnter/Tabキーも搭載しています。 レシーバーを本体に収納できるので、コンパクトに持ち運びでき、保管にも便利です。 USBレシーバーは専用ドライバー不要の簡単接続です。 電池交換がいらないUSB充電式で、付属のケーブルで充電することで、繰り返し使用できます。
セット内容USB-Aレシーバー、充電用Type-Cケーブル材質ABS樹脂形状質量(g)約34電源リチウムイオン充電池コネクタ形状USB Aコネクタ接続方式2.4GHzワイヤレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/27×131×12.5、レシーバー/12×22.5×6.5充電時間4時間電池充電池LED色通電表示:青色使用環境温度(℃)0~40レーザー出力最大1mW未満(JIS規格クラス2)ボタン数5ボタンレーザークラスクラス2レーザー波長(nm)赤色/650直径(mm)レーザー:5レーザー可視光半導体レーザー通信距離(m)30レーザー光色レッドレーザー到達距離(m)100照射時間(時間)約16(満充電時)ボタン仕様5個
USBケーブル サンワサプライUSBケーブルサンワサプライ
1,098税込1,208
1本
当日出荷
USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンとUSB機器(プリンタ・HDD・USBハブ・スキャナ等)との接続や、USBハブとUSB機器を接続する時に使用するケーブルです。(「シリーズA」コネクタを持つ機器と「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続します。)USB2.0/1.1両対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0/1.1両方の機器を接続することができます。USB2.0規格認証ケーブルUSBIF(USBImplementersForum)で認証された製品です。USB2.0の「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応できる高品質ケーブルです。金メッキコネクタ錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。2重シールドケーブル銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。ツイストペアケーブル(信号線)芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキpin錆にも強く経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を仕様しています。無鉛ハンダ土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。
仕様認証有無:有りライトグレー種類USB2規格線材規格(UL):UL20276、USB2.0/USB1.1、(MD)USB2.0ケーブル長(m)約3、3~3.99(MD)コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB Bコネクタオス(USB2.0 Type Aコネクタオス - USB2.0 Type Bコネクタオス)対応機種<パソコン>USB Aコネクタを持つ各社パソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズ、NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズなど※USBポート(USB Aコネクタメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USBプリンタ、HDD、USBハブ、USBスキャナなどのUSB Bコネクタを持つ各社USB機器※標準USB Bコネクタメスを持っている機種に対応します。シールド2重シールド転送速度(Mbps)480MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約5
USBケーブル サンワサプライUSBケーブルサンワサプライ
1,398税込1,538
1本
当日出荷
USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンとUSB機器(プリンタ・HDD・USBハブ・スキャナ等)との接続や、USBハブとUSB機器を接続する時に使用するケーブルです。(「シリーズA」コネクタを持つ機器と「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続します。)USB2.0/1.1両対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0/1.1両方の機器を接続することができます。USB2.0規格認証ケーブルUSBIF(USBImplementersForum)で認証された製品です。USB2.0の「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応できる高品質ケーブルです。金メッキコネクタ錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。2重シールドケーブル銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。ツイストペアケーブル(信号線)芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキpin錆にも強く経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を仕様しています。無鉛ハンダ土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。
仕様認証有無:有りライトグレー種類USB2規格線材規格(UL):UL20276、USB2.0/USB1.1、(MD)USB2.0ケーブル長(m)約4、4~4.99(MD)コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB Bコネクタオス(USB2.0 Type Aコネクタオス - USB2.0 Type Bコネクタオス)対応機種<パソコン>USB Aコネクタを持つ各社パソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズ、NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズなど※USBポート(USB Aコネクタメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USBプリンタ、HDD、USBハブ、USBスキャナなどのUSB Bコネクタを持つ各社USB機器※標準USB Bコネクタメスを持っている機種に対応します。シールド2重シールド転送速度(Mbps)480MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約5
グリーンレーザーポインター サンワサプライグリーンレーザーポインターサンワサプライ
15,980税込17,578
1個
当日出荷
赤色光よりも視覚的に見やすいとされている緑色光系のエメラルドグリーンレーザーを搭載しています。明るい部屋でも使用が可能です。 業界最長の80時間連続照射可能な長寿命設計で、経済性に優れています。 ※2018年9月現在、グリーンレーザーポインターにおいて。 電池交換をLEDでお知らせします。電池交換時期が近づきレーザー照射ボタンを押すと、LEDが赤色に点滅します。 緑色の光線が約200m先まで照射できます。 ※夜間時、使用環境により異なります。 照射中は、LEDが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。 クリップ付きの小型サイズです。胸ポケットに入れるなど手軽に持ち運ぶことができます。 消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
レーザー光色グリーンタイプペンタイプセット内容本体、単四アルカリ乾電池×2(テスト用)、取扱説明書、保証書材質真鍮寸法(mm)直径13×146質量(g)約37(電池含まず)電源単四アルカリ乾電池×2(テスト用)使用環境温度(℃)0℃~40℃レーザー出力最大1mWレーザー波長(nm)515(緑色光)±10アズワン品番64-0905-56クラスクラス2連続照射時間(分)約4800
レーザーポインター サンワサプライレーザーポインターサンワサプライ
19,980税込21,978
1個
当日出荷
赤色光よりも視覚的に見やすいとされている緑色光系のエメラルドグリーンレーザーを搭載。連続照射時間が50時間の長寿命設計で、経済性にも優れています。先端部分のリングを回すことで、レーザー照射サイズを最大4倍まで無段階で調整可能です。緑色の光線が約200m先まで照射できます。(夜間など使用環境により異なります)照射中は、手元のボタンが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。クリップ付きの小型サイズです。胸ポケットに入れるなど手軽に持ち運ぶことができます。消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
仕様レーザー照射:有、照射形状:点型※照射サイズを最大4倍まで調整可能セット内容本体、単四乾電池(テスト用) ×2、取扱説明書・保証書材質真鍮他直径(Φmm)5(レーザー)※5~20mmで調整可能/照射距離が3mの場合電源単四乾電池 ×2本LED色通電表示LED:緑色使用環境温度(℃)約0~40ボタン数1ボタンレーザークラスクラス2レーザー波長(nm)515レーザー可視光半導体レーザーレーザー光色エメラルドグリーンレーザー出力(mW)最大1レーザー到達距離(m)最大約200※夜間使用時/使用環境によって異なります照射時間(時間)連続50※メーカー社内テスト値であり、保証値ではありません。※長時間連続して使用し続けると発熱し、レーザー光が弱くなる場合があります。長時間に及ぶ連続使用 (押しっぱなし)はできる限り避けてください。ボタン仕様レーザー照射ボタン
パワーポインター 2.4GHz グリーンレーザー サンワサプライパワーポインター 2.4GHz グリーンレーザーサンワサプライ
26,980税込29,678
1個
当日出荷
レーザー照射とマウスカーソル操作の2通りの使い方ができるレーザーポインターです。赤色光の約6倍視覚的に見やすいとされる緑色光を使用したグリーンレーザーポインターを搭載しています。PCに接続すると、マウス操作に対応し、マウスカーソルをレーザーポインターのような照射形状に変更して表示できる「ソフトレーザー機能」を備えています。マウスカーソルのアイコン変更やスポット機能、ズーム機能、輪っか機能を切り替えて使用できます。PowerPointの「進む」「戻る」操作にも対応しています。1つのレシーバーで最大3台まで同時に操作可能で、複数人でのプレゼンにも対応し、印象に残るプレゼンを演出します。USB充電式で、付属のケーブルを使って繰り返し充電でき、電池交換は不要です。レシーバーは本体に収納でき、紛失を防止します。
仕様通信範囲:約30m※使用環境により、到達距離が短くなる場合があります。、レーザー種類:可視光半導体レーザー、照射形状:点型、連続照射時間:約15時間、電池タイプ:充電池、通電表示LED:青色※電源ON、レーザー照射時のみ点灯、ボタン:4個セット内容レシーバー、充電用USB Type-Cケーブル材質ABS樹脂タイプリモコンタイプ対応OSWindows:11/10、対応OS mac:macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11コネクタ形状USB Aコネクタ接続方式2.4GHzワイヤレス対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン Apple Macシリーズ ※USBポート(Aコネクタ)搭載機種機能ジャイロセンサー機能、マウス機能インターフェースUSB仕様 Ver1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。バッテリーリチウムポリマー電池使用環境温度(℃)0~40充電時間(時間)約1ボタン数4ボタンバッテリー容量(mAh)400レーザークラスクラス2対応アプリケーションPowerPoint for Microsoft 365PowerPoint 2016・2019PowerPoint for Mac 2016・2019Keynote 7.2以降レーザー有、直径:5mmレーザー光色グリーンレーザー出力(mW)最大1レーザー到達距離(m)最大:約200
電源タップ サンワサプライ電源タップサンワサプライ
2,998税込3,298
1本
当日出荷
強力ダブルマグネット(底面、側面 計4個付き)でスチール面にしっかり固定できます。本体裏面(2個)と側面(2個)に強力なマグネットが付いているため、スチール製のキャビネットや天板の天面、側面どちらにも設置が可能です。不意なプラグ抜けを防止する、抜け止め式差込口です。雷ガード内蔵で接続機器を雷から守ります。 LEDランプ付きなので動作状態が確認できます。プラグはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き2Pスイングプラグを採用しています。電源コードは安全性の高いVFF二重被ふくを採用しています。RoHS基準(禁止10物質)に値準拠しています。
用途2面マグネット付きで、プラグを出す向き自由自在。雷ガード内蔵抜け止めタップ。ホワイトピッチ(mm)差込口:35規格PSE準拠定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数4コンセント形状3P定格電流(A)15機能雷ガード付、抜け防止ロック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×36×35マグネットありプラグ形状2P・スイングプラグ(トラッキング火災予防絶縁キャップ付き)コード種類VFFRoHS指令(10物質対応)対応雷ガードあり耐トラッキングあり
USBケーブル サンワサプライUSBケーブルサンワサプライ
999税込1,099
1本
当日出荷
USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンとUSB機器(プリンタ・HDD・USBハブ・スキャナ等)との接続や、USBハブとUSB機器を接続する時に使用するケーブルです。(「シリーズA」コネクタを持つ機器と「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続します。)USB2.0/1.1両対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0/1.1両方の機器を接続することができます。USB2.0規格認証ケーブルUSBIF(USBImplementersForum)で認証された製品です。USB2.0の「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応できる高品質ケーブルです。2重シールドケーブル銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。ツイストペアケーブル(信号線)芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキpin錆にも強く経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を仕様しています。無鉛ハンダ土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。
仕様認証有無:有りブラック(PC99)種類USB2規格線材規格(UL):UL20276、USB2.0/USB1.1、(MD)USB2.0ケーブル長(m)約2、2~2.99(MD)コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB Bコネクタオス(USB2.0 Type Aコネクタオス - USB2.0 Type Bコネクタオス)対応機種<パソコン>USB Aコネクタを持つ各社パソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズ、NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズなど※USBポート(USB Aコネクタメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USBプリンタ、HDD、USBハブ、USBスキャナなどのUSB Bコネクタを持つ各社USB機器※標準USB Bコネクタメスを持っている機種に対応します。シールド2重シールド転送速度(Mbps)480MbpsRoHS指令(10物質対応)対応結線ストレート全結線ケーブル径(Φmm)約5
USBケーブル サンワサプライUSBケーブルサンワサプライ
999税込1,099
1本
当日出荷
USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンとUSB機器(プリンタ・HDD・USBハブ・スキャナ等)との接続や、USBハブとUSB機器を接続する時に使用するケーブルです。(「シリーズA」コネクタを持つ機器と「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続します。)USB2.0/1.1両対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0/1.1両方の機器を接続することができます。USB2.0規格認証ケーブルUSBIF(USBImplementersForum)で認証された製品です。USB2.0の「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応できる高品質ケーブルです。金メッキコネクタ錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。2重シールドケーブル銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。ツイストペアケーブル(信号線)芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキpin錆にも強く経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を仕様しています。無鉛ハンダ土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。
仕様認証有無:有りライトグレー種類USB2規格線材規格(UL):UL20276、USB2.0/USB1.1、(MD)USB2.0ケーブル長(m)約1.5、1.5~1.99(MD)コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB Bコネクタオス(USB2.0 Type Aコネクタオス - USB2.0 Type Bコネクタオス)対応機種<パソコン>USB Aコネクタを持つ各社パソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズ、NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズなど※USBポート(USB Aコネクタメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USBプリンタ、HDD、USBハブ、USBスキャナなどのUSB Bコネクタを持つ各社USB機器※標準USB Bコネクタメスを持っている機種に対応します。シールド2重シールド転送速度(Mbps)480MbpsRoHS指令(10物質対応)対応結線ストレート全結線ケーブル径(Φmm)約5
プレゼンテーションマウス サンワサプライプレゼンテーションマウスサンワサプライ
12,980税込14,278
1個
当日出荷
赤色光レーザーポインター付きプレゼンマウス。時間管理に便利なタイマー付きで、しかも安心の抗菌仕様。赤色光レーザー搭載プレゼンに最適で、約100m先までの照射が可能な赤色光レーザーを搭載しています。ソフトレーザー機能パワーポイントで動作するソフトウェアレーザー機能が使え、オンラインプレゼンにも最適です。マウス機能ジャイロセンサー搭載で、本体の向きを変えるだけで簡単にマウス操作ができます。プレゼンソフト操作パワーポイントのページ送り・戻し、スライドショー開始・終了など基本的な操作が可能です。タイマー付きプレゼンの時間配分を効率的に行える振動機能付きタイマーを搭載しています。ワイヤレス機能電波障害に強い2.4GHzワイヤレスを使用しているので、歩きながらのプレゼンにも対応出来ます。抗菌仕様会社での会議など、多人数の使用でも安心の抗菌仕様です。その他の機能レシーバー本体収納、音量調節機能、ペン・消しゴム機能安全性消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
仕様レーザー照射:有、ジャイロセンサー機能:有、照射形状:点型、通電表示LED:赤色(電波表示マーク)、対応アプリケーション:PowerPoint 2019・2016・2013、PowerPoint for Microsoft 365、PowerPoint for Mac 2019・2016、Keynote 7.2以降セット内容本体、レシーバー、充電用microUSBケーブル、取扱説明書・保証書材質ABS樹脂直径(Φmm)5(レーザー)使用温度範囲(℃)0~40対応OSWindows:11/10/8.1/8、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15コネクタ形状USB Aコネクタ接続方式2.4GHzワイヤレス対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン Apple Macシリーズ ※USBポート(Aコネクタ)搭載機種※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合があります。 ※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 ※機種により対応できないものもあります。 ※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。インターフェースUSB仕様 Ver1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。バッテリーリチウムポリマー電池使用電池充電池充電時間(時間)約1.5ボタン数9ボタン:レーザー照射ボタン、左クリックボタン、右クリックボタン、ジャイロ操作ON・OFFボタン、スライドショー開始/終了ボタン、BACKボタン、NEXTボタン、タイマーセットボタン、タイマー設定ボタン ×2バッテリー容量(mAh)400レーザークラスクラス2レーザー波長(nm)650連続動作時間約40時間プレゼン機能動作時間レーザー可視光半導体レーザー通信距離(m)約30※使用環境により、到達距離が短くなる場合がありますレーザー光色レッドレーザー出力(mW)最大1レーザー到達距離(m)最大約100照射時間(時間)連続約10
ノイズフィルタタップ サンワサプライノイズフィルタタップサンワサプライ
11,980税込13,178
1個
当日出荷
電源ノイズフィルタを内蔵したライン型タップです。 雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵し、雷サージから接続機器を守ります。 過大な雷サージ進入時、バリスタの破損を防ぐヒューズ入りです。(LEDによる動作表示) 一括集中スイッチが付いているので、一括ON・OFF可能です。 スチール机などに簡単に取付けできるマグネット付きです。 アース接続ができる、アース端子付きです。 壁にネジなどで仮固定することができるフック穴付きです。 差込口には熱に強いユリア樹脂を採用し、ケースは二重成型の安全設計です。
付属品3P→2P変換アダプタホワイトピッチ(mm)40スイッチ一括集中スイッチ定格15A・125V(1500Wまで)コンセント個数8コンセント形状3P抜け止め寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)504×54×40機能ノイズフィルター、雷サージガード、マグネット付、アース端子付、フック穴付、耐熱性アース端子ありノイズフィルター0.5~10MHz30dB以上電源ライン間ノイズ(ノーマルモード)電源ライン-アース間ノイズ(コモンモード)アズワン品番64-0855-33マグネットありプラグ形状3P最大サージ電圧(V)12500雷ガードあり
USBケーブル サンワサプライUSBケーブルサンワサプライ
1,098税込1,208
1本
当日出荷
USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンとUSB機器(プリンタ・HDD・USBハブ・スキャナ等)との接続や、USBハブとUSB機器を接続する時に使用するケーブルです。(「シリーズA」コネクタを持つ機器と「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続します。)USB2.0/1.1両対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0/1.1両方の機器を接続することができます。USB2.0規格認証ケーブルUSBIF(USBImplementersForum)で認証された製品です。USB2.0の「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応できる高品質ケーブルです。2重シールドケーブル銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。ツイストペアケーブル(信号線)芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキpin錆にも強く経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を仕様しています。無鉛ハンダ土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。
仕様認証有無:有りブラック(PC99)種類USB2規格線材規格(UL):UL20276、USB2.0/USB1.1、(MD)USB2.0ケーブル長(m)約3、3~3.99(MD)コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB Bコネクタオス(USB2.0 Type Aコネクタオス - USB2.0 Type Bコネクタオス)対応機種<パソコン>USB Aコネクタを持つ各社パソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズ、NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズなど※USBポート(USB Aコネクタメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USBプリンタ、HDD、USBハブ、USBスキャナなどのUSB Bコネクタを持つ各社USB機器※標準USB Bコネクタメスを持っている機種に対応します。シールド2重シールド転送速度(Mbps)480MbpsRoHS指令(10物質対応)対応結線ストレート全結線ケーブル径(Φmm)約5
USBケーブル サンワサプライUSBケーブルサンワサプライ
899税込989
1本
当日出荷
USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンとUSB機器(プリンタ・HDD・USBハブ・スキャナ等)との接続や、USBハブとUSB機器を接続する時に使用するケーブルです。(「シリーズA」コネクタを持つ機器と「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続します。)USB2.0/1.1両対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0/1.1両方の機器を接続することができます。USB2.0規格認証ケーブルUSBIF(USBImplementersForum)で認証された製品です。USB2.0の「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応できる高品質ケーブルです。2重シールドケーブル銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。ツイストペアケーブル(信号線)芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキpin錆にも強く経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を仕様しています。無鉛ハンダ土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。
仕様認証有無:有りライトグレー(PC99)種類USB2規格線材規格(UL):UL20276、USB2.0/USB1.1、(MD)USB2.0ケーブル長(m)約1.5、1.5~1.99(MD)コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB Bコネクタオス(USB2.0 Type Aコネクタオス - USB2.0 Type Bコネクタオス)対応機種<パソコン>USB Aコネクタを持つ各社パソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズ、NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズなど※USBポート(USB Aコネクタメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USBプリンタ、HDD、USBハブ、USBスキャナなどのUSB Bコネクタを持つ各社USB機器※標準USB Bコネクタメスを持っている機種に対応します。シールド2重シールド転送速度(Mbps)480MbpsRoHS指令(10物質対応)対応結線ストレート全結線ケーブル径(Φmm)約5
パワーポインター 2.4GHz グリーンレーザー サンワサプライパワーポインター 2.4GHz グリーンレーザーサンワサプライ
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
マウスカーソル操作に対応した、グリーンレーザーポインター。USB充電式。振動タイマー機能付き。ドライバ不要で接続するだけで使用可能。レーザー照射とマウスカーソル操作の2通りの使い方ができるレーザーポインターです。赤色光の約8倍視覚的に見やすいとされる緑色光を使用したグリーンレーザーポインターを搭載しています。ジャイロセンサー搭載で、本体の向きを変えるだけで簡単にマウス操作ができます。プレゼンの時間配分を効率的に行える振動機能付きタイマーを搭載しています。PowerPointの「進む」「戻る」「スライドショー開始・終了」などの操作にも対応しています。USB充電式で、付属のケーブルを使って繰り返し充電でき、電池交換は不要です。レシーバーは本体に収納でき、紛失を防止します。会社での会議など、多人数の使用でも安心の抗菌仕様です。消費生活用製品安全法に適合し、PSCマークを表示しています。
セット内容本体、レシーバー、充電用USB Type-Cケーブル材質ABS樹脂形状照射/点型質量(g)本体/約44、レシーバー/約1電源リチウムポリマー電池(400mAh)コネクタ形状USB Aコネクタ接続方式2.4GHzワイヤレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/31×128×14、レシーバー/12×20×5インターフェースUSB仕様 Ver1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。充電時間1.5時間電池充電池使用環境温度(℃)0~40レーザー出力最大1mW通信距離30m ※使用環境により、到達距離が短くなる場合があります。LED通電表示/赤色(電波表示マーク)ボタン数9ボタンレーザークラスクラス2レーザー波長(nm)緑色/515連続動作時間30時間直径(mm)レーザー/5 ※対象物から3mの距離で照射した場合レーザー照射/有、種類/可視光半導体レーザーレーザー到達距離(m)最大200 ※夜間使用時照射時間(時間)連続10
USBケーブル サンワサプライUSBケーブルサンワサプライ
929税込1,022
1本
当日出荷
USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンとUSB機器(プリンタ・HDD・USBハブ・スキャナ等)との接続や、USBハブとUSB機器を接続する時に使用するケーブルです。(「シリーズA」コネクタを持つ機器と「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続します。)USB2.0/1.1両対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0/1.1両方の機器を接続することができます。USB2.0規格認証ケーブルUSBIF(USBImplementersForum)で認証された製品です。USB2.0の「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応できる高品質ケーブルです。インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づくPC99ケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。2重シールドケーブル銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。ツイストペアケーブル(信号線)芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキpin錆にも強く経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を仕様しています。無鉛ハンダ土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。
仕様認証有無:有りライトグレー(PC99)種類USB2規格線材規格(UL):UL20276、USB2.0/USB1.1、(MD)USB2.0ケーブル長(m)約2、2~2.99(MD)コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB Bコネクタオス(USB2.0 Type Aコネクタオス - USB2.0 Type Bコネクタオス)対応機種<パソコン>USB Aコネクタを持つ各社パソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズ、NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズなど※USBポート(USB Aコネクタメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USBプリンタ、HDD、USBハブ、USBスキャナなどのUSB Bコネクタを持つ各社USB機器※標準USB Bコネクタメスを持っている機種に対応します。シールド2重シールド転送速度(Mbps)480MbpsRoHS指令(10物質対応)対応結線ストレート全結線ケーブル径(Φmm)約5
LCDコンソールドロワー スライド USB/HDMI対応 サンワサプライLCDコンソールドロワー スライド USB/HDMI対応サンワサプライ
249,800税込274,780
1個
4日以内出荷
18.5インチワイド画面の液晶モニタとタッチパッド付キーボードが一体型となった、サーバーラックに収納できるLCDコンソールドロワーです。モニタは1920×1200/60Hzまでの入力に対応し、解像度1920×1080ドットにスケーリングして表示出力されます。スライドレール構造により未使用時はサーバーラックの1Uサイズにすっきり収納することができます。サーバー管理に必要なモニタ、キーボード、マウスのコンソール類を省スペースに設置・収納できるため作業効率が格段にアップします。ロングレール対応でサンワサプライ製パソコン自動切替器(SW-KVM8HU)との組み合わせが可能。 複数台のサーバーを切り替えて効率的に操作することが可能です。 ※SW-KVM8HUをサーバーラック背面に設置する際の対応ラック奥行は87.9cm~105cmが必要。フロントパネルにはセカンドマウス用のUSBポートを搭載しており、リアパネルにはセカンドKVMコンソール(USBキーボード/マウスおよびHDMIモニター)ポートが備えられています。
仕様タッチパッド方式:静電容量方式、タップ機能:あり(シングルクリック、ダブルクリック、ドラッグ、スクロール)対応OSWindows 11・10・8.1・8、Windows Server 2022・2019・2016・2012 R2・2012・2008 R2・2008・2003 R2・2003、macOS(Tahoe)26、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12、macOS 10.13、macOS 10.14、macOS 10.15、Linux CentOS・Ubuntu・openSUSE対応機種Windows搭載(DOS/V)デスクトップパソコンまたはノートパソコンApple Macシリーズ(USB Aコネクタ メス、HDMI出力を持つ機種)サンワサプライ製パソコン自動切替器(SW-KVM8HU)キー数105キー(日本語配列)コントラスト比1000:1液晶パネル18.5インチTFT-LCD表示色1670万色ピクセルピッチ(mm)0.213×0.213解像度1920×1080視野角178 °(水平)、178 °(垂直)キー方式メンブレン方式キーストローク(mm)2.6LED電源関連:電源ランプ(グリーン)×1 、LCDパネル電源ボタン(オレンジ)×1、キーボード:Num Lock(グリーン)×1 、Caps Lock(グリーン)×1 、Scroll Lock(グリーン)×1、リセットボタン:ピンホール型ボタン×1、ファームウェアアップグレードスイッチ:スライド型スイッチ(2 ポジション)×1、AC電源スイッチ:ロッカー型スイッチ×1、モニター操作スイッチ:プッシュボタン×5キーピッチ(mm)19(文字キー以外は除く)RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度入力:1920×1200/60Hz、1920×1080/60Hz、1680×1050/60Hz、1440×900/60Hz、1366×768/60Hz、1280×1024/75,60Hz、1280×800/60Hz、1024×768/75,70,60Hz、800×600/75,72,60,56Hz、720×400/70Hz、640×480/75,72,60Hz映像出力HDMIリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)350応答時間(ms)20
19インチサーバーラック用コンセント サンワサプライ19インチサーバーラック用コンセントサンワサプライ
20,980税込23,078
1本
16日以内出荷
3つの取付け方法で、19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。 付属の取付け金具でサイドフレームへ取付可能。 タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。 オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。 通電表示LEDランプを標準装備してます。 抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。 タップ本体底部、側面は軽量で頑丈なアルミボディを採用しています。 端子台は結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。 電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。 消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ付きです。
電源コード(m)3プラグ平行型プラグ形状3P【差込口】ブラック、【コード】ブラック仕様【二重構造】あり付属品本体スライドレール用金具×2個タイプ抜け止め適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品許容電流(A)23定格容量125V・15A(合計1500Wまで)ブレーカ搭載サーキットプロテクタ周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする)適合地域日本国内のみ導体サイズ(mm2)2間隔(mm)【差込口】40圧着端子丸型圧着端子R2-5(JISC2805相当品)ケーブル種類VCTF2.0(3芯)差込口形状3P
19インチサーバーラック用コンセント サンワサプライ19インチサーバーラック用コンセントサンワサプライ
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷
3つの取付け方法で、19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。 付属の取付け金具でサイドフレームへ取付可能。 タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。 オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。 通電表示LEDランプを標準装備してます。 抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。 タップ本体底部、側面は軽量で頑丈なアルミボディを採用しています。 端子台は結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。 電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。 消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ付きです。
仕様【二重構造】あり付属品本体スライドレール用金具×2個【差込口】ブラック、【コード】ブラックタイプ抜け止め適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品電源コード(m)3プラグ平行型ブレーカ搭載サーキットプロテクタ周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする)適合地域日本国内のみ間隔(mm)【差込口】40圧着端子丸型圧着端子R2-5(JISC2805相当品)ケーブル種類VCTF2.0(3芯)差込口形状3P
USBケーブル サンワサプライUSBケーブルサンワサプライ
899税込989
1本
3日以内出荷
USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンとUSB機器(プリンタ・HDD・USBハブ・スキャナ等)との接続や、USBハブとUSB機器を接続する時に使用するケーブルです。(「シリーズA」コネクタを持つ機器と「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続します。)USB2.0/1.1両対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0/1.1両方の機器を接続することができます。USB2.0規格認証ケーブルUSBIF(USBImplementersForum)で認証された製品です。USB2.0の「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応できる高品質ケーブルです。2重シールドケーブル銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。ツイストペアケーブル(信号線)芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキpin錆にも強く経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を仕様しています。無鉛ハンダ土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。
仕様認証有無:有りブラック(PC99)種類USB2規格線材規格(UL):UL20276、USB2.0/USB1.1、(MD)USB2.0ケーブル長(m)約1.5、1.5~1.99(MD)コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB Bコネクタオス(USB2.0 Type Aコネクタオス - USB2.0 Type Bコネクタオス)対応機種<パソコン>USB Aコネクタを持つ各社パソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズ、NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズなど※USBポート(USB Aコネクタメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USBプリンタ、HDD、USBハブ、USBスキャナなどのUSB Bコネクタを持つ各社USB機器※標準USB Bコネクタメスを持っている機種に対応します。シールド2重シールド転送速度(Mbps)480MbpsRoHS指令(10物質対応)対応結線ストレート全結線ケーブル径(Φmm)約5
変換アダプタ PoE-USB TypeC PD60W給電/データ通信 サンワサプライ変換アダプタ PoE-USB TypeC PD60W給電/データ通信サンワサプライ
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
PoE(Power Over Ethernet)をUSB Type-Cに変換し、パソコンやタブレットPC、POS端末などにPD給電をしながら安定したデータ通信を行うことができるアダプタです。本体がPoE電力で動作するので、変換アダプタの設置場所に電源が必要ありません。IEEE802.3bt(90W)のPoE規格に対応し、最大90WまでのPoE電力入力に対応。USB Type-CからのPD給電は最大60Wまでに対応。※1最大100m離れた場所に本製品を設置することで電源コンセント等が無い場所でもパソコンやタブレットPCなどへPD給電とデータ通信を行うことができます。※2通信・給電状況を確認できるLEDを搭載。本製品は屋内使用専用品です。※1 IEEE802.3bt(60W)以上のPoE給電がある場合に限ります。※2 最大100mはLAN規格における理論値であり、実際にLAN通信・PoE給電が可能なケーブル長は最大80m程度以内となります。※3 PoE給電に使用するLANケーブルはカテゴリ5e/6/6aストレートケーブルで24AWG以上の太さのものを選んでください。 推奨ケーブル(サンワサプライ製) ・KB-T6POEシリーズ(22AWG) ・KB-T6TSシリーズ(23AWG) ・KB-T5Tシリーズ(24AWG 単線)※4 本製品とUSB Type-C機器間を接続するケーブルは付属のType-C-Cケーブルをご使用ください。 市販のUSB Type-C-Cケーブルを使用する場合は長さ1m以内でPD給電・通信対応のType-C-Cケーブルをご使用ください。 推奨ケーブル KU30-CCP310(1m) KU31-CCP310(1m) を
仕様最大伝送速度:100Mbps(100BASE-TX)、通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス、ポート構成:100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX PoE ポート(PSE) ×1ポートUSB Type-C(PD対応) ×1ポート、PoE対応有無:対応、PoE給電方式:Alternative A,Alternative B、適合LANケーブル:UTPカテゴリ5e/6/6aストレートケーブルで24AWG以上の太さのもの※PoE対応のLANケーブルをご使用ください。、消費電力(最大):約10W、動作時環境条件:温度/0~40℃、湿度/20~80%(結露なきこと)、インターフェース規格:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠、PD最大出力:60W ※IEEE802.3bt(75W)以上のPoE給電が必要セット内容USB Type-C-Cケーブル(0.5m)×1、取扱説明書(保証書)×1材質筐体:プラスチックホワイトコネクタ形状(アップストリーム)USB 5Gbps Type-Cコネクタ メス対応機種USB Type-Cコネクタを標準装備しており、PD充電に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、Chrome OS搭載パソコン、iPhone15/16シリーズ※Nintendo Switch非対応※すべての機器で動作を保証するものではありません。温度温度/-20~70℃、湿度/20~80%(結露なきこと)準拠規格IEEE802.3(10BASE-T),IEEE802.3u(100BASE-TX ),IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)PoE受電ポートIEEE802.3af/at/bt(最大90Wまで)
USBケーブル サンワサプライUSBケーブルサンワサプライ
1,098税込1,208
1本
3日以内出荷
USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンとUSB機器(プリンタ・HDD・USBハブ・スキャナ等)との接続や、USBハブとUSB機器を接続する時に使用するケーブルです。(「シリーズA」コネクタを持つ機器と「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続します。)USB2.0/1.1両対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0/1.1両方の機器を接続することができます。USB2.0規格認証ケーブルUSBIF(USBImplementersForum)で認証された製品です。USB2.0の「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応できる高品質ケーブルです。インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づくPC99ケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。2重シールドケーブル銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。ツイストペアケーブル(信号線)芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキpin錆にも強く経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を仕様しています。無鉛ハンダ土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。
仕様認証有無:有りライトグレー(PC99)種類USB2規格線材規格(UL):UL20276、USB2.0/USB1.1、(MD)USB2.0ケーブル長(m)約3、3~3.99(MD)コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB Bコネクタオス(USB2.0 Type Aコネクタオス - USB2.0 Type Bコネクタオス)対応機種<パソコン>USB Aコネクタを持つ各社パソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズ、NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズなど※USBポート(USB Aコネクタメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USBプリンタ、HDD、USBハブ、USBスキャナなどのUSB Bコネクタを持つ各社USB機器※標準USB Bコネクタメスを持っている機種に対応します。シールド2重シールド転送速度(Mbps)480MbpsRoHS指令(10物質対応)対応結線ストレート全結線ケーブル径(Φmm)約5
19インチサーバーラック用コンセント サンワサプライ19インチサーバーラック用コンセントサンワサプライ
19,980税込21,978
1本
16日以内出荷から18日以内出荷
19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。 タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。 オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。 通電表示LEDランプを標準装備してます。 抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。 電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。 消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ付きです。
電源コード(m)3プラグ平行型ブラック仕様【二重構造】ありタイプ抜け止め規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品コンセント形状3Pコード長さ(m)3ブレーカ搭載サーキットプロテクタ周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする)適合地域日本国内のみUSBポート数×間隔(mm)【差込口】40圧着端子丸型圧着端子R2-5(JISC2805相当品)ケーブル種類VCT(3芯)差込口形状3P周囲湿度(%)85以下(氷結・結露不可)
19インチサーバーラック用コンセント サンワサプライ19インチサーバーラック用コンセントサンワサプライ
49,980税込54,978
1本
18日以内出荷
19インチサーバーラックへ簡単取付け可能な200V仕様のコンセントです。 IEC320C13コネクタ8個口、12個口、16個口、20個口、24個口、28個口を用意しています。 抜け防止ロック機能搭載を搭載しており、コネクタを差すだけで簡単にロックできます。 消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ(30Aまで)付きです。 本体には取り付け穴があり、ネジで直接取付可能です。 オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能です。 通電表示LEDランプを標準装備してます。 電源コード(3m)、電源プラグ(NEMAL6-30P)が標準で付いています。
電源コード(m)3プラグ形状引掛け式NEMAL6-30Pプラグ平行型【差込口】ブラック、【コード】ブラック適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品コンセント個数IECC13(ロックプラス機能付)×12コード長さ(m)3定格容量30A・250V使用環境過度の水蒸気、油蒸気、煙、腐食性ガスなどが存在しないこと。また、異常な振動、衝撃を受けない環境であること。ブレーカ搭載サーキットプロテクタ20Aブレーカー×2標高(m)2000以下周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする)適合地域日本国内のみ間隔(mm)【差込口】40ケーブル種類VCT(3芯)差込口形状IECC13(ロックプラス機能付)周囲湿度(%)85以下(氷結・結露不可)
19インチサーバーラック用コンセント サンワサプライ19インチサーバーラック用コンセントサンワサプライ
73,980税込81,378
1本
16日以内出荷
19インチサーバーラックへ簡単取付け可能な200V仕様のコンセントです。 IEC320C13コネクタ8個口、12個口、16個口、20個口、24個口、28個口を用意しています。 抜け防止ロック機能搭載を搭載しており、コネクタを差すだけで簡単にロックできます。 消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ(30Aまで)付きです。 本体には取り付け穴があり、ネジで直接取付可能です。 オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能です。 通電表示LEDランプを標準装備してます。 電源コード(3m)、電源プラグ(NEMAL6-30P)が標準で付いています。
【差込口】ブラック、【コード】ブラック適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品コンセント個数IECC13×(ロックプラス機能付)×28コード長さ(m)3定格容量30A・250V電源コード(m)3プラグ平行型使用環境過度の水蒸気、油蒸気、煙、腐食性ガスなどが存在しないこと。また、異常な振動、衝撃を受けない環境であること。ブレーカ搭載サーキットプロテクタ20Aブレーカー×2標高(m)2000以下周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする)適合地域日本国内のみプラグ形状引掛け式NEMAL6-30P間隔(mm)【差込口】40ケーブル種類VCT(3芯)差込口形状IECC13(ロックプラス機能付)周囲湿度(%)85以下(氷結・結露不可)
19インチサーバーラック用コンセント サンワサプライ19インチサーバーラック用コンセントサンワサプライ
67,980税込74,778
1本
16日以内出荷
19インチサーバーラックへ簡単取付け可能な200V仕様のコンセントです。 IEC320C13コネクタ8個口、12個口、16個口、20個口、24個口、28個口を用意しています。 抜け防止ロック機能搭載を搭載しており、コネクタを差すだけで簡単にロックできます。 消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ(30Aまで)付きです。 本体には取り付け穴があり、ネジで直接取付可能です。 オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能です。 通電表示LEDランプを標準装備してます。 電源コード(3m)、電源プラグ(NEMAL6-30P)が標準で付いています。
【差込口】ブラック、【コード】ブラック適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品コンセント個数IECC13×(ロックプラス機能付)×24定格容量30A・250V電源コード(m)3プラグ平行型使用環境過度の水蒸気、油蒸気、煙、腐食性ガスなどが存在しないこと。また、異常な振動、衝撃を受けない環境であること。ブレーカ搭載サーキットプロテクタ20Aブレーカー×2標高(m)2000以下周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする)適合地域日本国内のみプラグ形状引掛け式NEMAL6-30P間隔(mm)【差込口】40ケーブル種類VCT(3芯)差込口形状IECC13(ロックプラス機能付)周囲湿度(%)85以下(氷結・結露不可)
19インチサーバーラック用コンセント サンワサプライ19インチサーバーラック用コンセントサンワサプライ
39,980税込43,978
1本
16日以内出荷
19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。 タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。 オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。 通電表示LEDランプを標準装備してます。 抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。 電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。 消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ付きです。
仕様【二重構造】あり【差込口】ブラック、【コード】ブラックタイプ抜け止め適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品ケーブル長(m)3許容電流(A)36定格容量125V・30A(合計3000Wまで)電源コード(m)3プラグ平行型ブレーカ搭載サーキットプロテクタ周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする)適合地域日本国内のみプラグ形状引掛け式L5-30P(ロック式125V30A)導体サイズ(mm2)5.5間隔(mm)【差込口】40圧着端子丸型圧着端子R2-5(JISC2805相当品)ケーブル種類VCT(3芯)差込口形状3P周囲湿度(%)85以下(氷結・結露不可)
19インチサーバーラック用コンセント サンワサプライ19インチサーバーラック用コンセントサンワサプライ
35,980税込39,578
1本
16日以内出荷
3つの取付け方法で、19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。 付属の取付け金具でサイドフレームへ取付可能。 タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。 オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。 通電表示LEDランプを標準装備してます。 抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。 タップ本体底部、側面は軽量で頑丈なアルミボディを採用しています。 端子台は結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。 電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。 消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ付き(15A×2個)です。
電源コード(m)3プラグ平行型【差込口】ブラック、【コード】ブラック仕様【二重構造】あり付属品本体スライドレール用金具×3個タイプ抜け止め適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品許容電流(A)36コンセント形状3Pコード長さ(m)3定格容量125V・30A(合計3000Wまで)ブレーカ搭載サーキットプロテクタ周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする)適合地域日本国内のみ導体サイズ(mm2)5.5間隔(mm)【差込口】40圧着端子丸型圧着端子R2-5(JISC2805相当品)ケーブル種類VCTF3.5(3芯)差込口形状3P周囲湿度(%)85以下(氷結・結露不可)
PCアクセサリー