ケーブル (7) ドッキングステーション(マルチ変換アダプタ) (1) カテゴリ: PCアクセサリーブランド: サンワサプライすべて解除
LAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB A サンワサプライ 当日出荷 から 3日以内出荷
USB AポートをLANポート(RJ-45)に変換し、有線ネットワークに直接接続が可能です。LANポート非搭載のパソコンでも、ケーブル1本でスムーズに有線接続できます。有線接続により、Wi-Fiよりも安定した高速通信を実現します。最大1Gbps(1000Mbps)の高速データ通信に対応します。MACアドレスのパススルー機能に対応で、ネットワークのセキュリティ管理にも最適です。※パソコンがMACアドレスのパススルー機能に対応している必要があります。ツメ折れ防止カバー付きLANコネクタ採用で、耐久性を向上しています。※使用中、USB Aコネクタ部が熱を持つ場合がありますが、仕様の範囲内で問題ありません。
仕様 十字介在:無、スリムコネクタ:無、検査:100%導通検査 形状 極細タイプ 色 ブラック 使用温度範囲(℃) 約0~45 規格 1000BASE-TX 適合規格 カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 コネクタ形状 USB A - RJ-45 周波数特性 250MHz ケーブル STP 動作湿度(%) 約10~85 通信速度 1Gbps 導体 32AWG 結線 ストレート結線 ケーブル径(Φmm) 4.2 爪折れ防止 コネクタ:無、カバー:有 ケーブルタイプ より線 カテゴリー CAT6 被覆材 PVC PoE対応 非対応
ドッキングハブ サンワサプライ (1件のレビュー) 欠品中
USB Type-Cケーブル1本でHDMIディスプレイ、各種USBデバイス、有線LANの拡張接続ができるUSB Type-Cドッキングハブです。
Type-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。
USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能となります。
Gigabit Ethernetに対応しているので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。
SDカード、microSDカードの読み書きができます。
収納できるケーブルと据え置き用の30cmケーブル2種類ついており、モバイルでも会社でも便利に使用できます。
<制限事項>
※本製品はパソコン本体のType-Cポートに直接接続してください。USBハブ、増設のUSBポートではご利用いただけません。
※本製品はUSB PD(Power Delivery)対応ですが、全てのUSB Type-C搭載機器(PD対応)には対応しておりません。
※本製品の取り外し、接続に関して、基本的にプラグアンドプレイには対応していますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより正常に表示しない、動作しない場合があります。
再度抜き差しをお試しください。これは本製品の不具合、故障ではありません。
※本製品はWindows OS、Mac OSが動作している状態で使用するものです。システム起動時や、BIOS画面では動作(表示)しません。
※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。
※USB2.0/11規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅い方の規格になりますので、ご注意ください。
※本製品はUSB Type-Cドッキングステーションですが、全てのUSB Type-C機器に接続、動作を保証できるものではありません。
※本製品はUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)規格に対応しておりますが、USB3.1 Gen1(USB3.1/3.0)の規格値(5Gbps)の転送速度は規格値です。
質量(g) 約132 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 126×61.2×14
LAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB TypeC サンワサプライ 3日以内出荷
USB Type-CポートをLANポート(RJ-45)に変換し、有線ネットワークに直接接続が可能です。LANポート非搭載のパソコンでも、ケーブル1本でスムーズに有線接続できます。有線接続により、Wi-Fiよりも安定した高速通信を実現します。最大1Gbps(1000Mbps)の高速データ通信に対応します。MACアドレスのパススルー機能に対応で、ネットワークのセキュリティ管理にも最適です。※パソコンがMACアドレスのパススルー機能に対応している必要があります。ツメ折れ防止カバー付きLANコネクタ採用で、耐久性を向上しています。※使用中、USB Type-Cコネクタ部が熱を持つ場合がありますが、仕様の範囲内で問題ありません。
仕様 十字介在:無、スリムコネクタ:無、検査:100%導通検査 形状 極細タイプ 色 ブラック 使用温度範囲(℃) 約0~45 規格 1000BASE-TX 適合規格 カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 コネクタ形状 USB Type-C - RJ-45 周波数特性 250MHz ケーブル STP 動作湿度(%) 約10~85 通信速度 1Gbps 導体 32AWG 結線 ストレート結線 ケーブル径(Φmm) 4.2 爪折れ防止 コネクタ:無、カバー:有 ケーブルタイプ より線 カテゴリー CAT6 被覆材 PVC PoE対応 非対応
SATA-USB3.1Gen2変換ケーブル サンワサプライ 当日出荷
内蔵型のSATAハードディスクをUSBに変換して接続できます。
SATA3(6Gbps)のHDDやSSDを最大10Gbpsでの高速転送が可能なUSB3.1Gen2に変換します。
USBケーブルはUSBType-Cコネクタ用とUSBAコネクタ用の2本を付属しています。
USBAコネクタまたはUSBType-Cコネクタを持つパソコンに対応しています。
3.5インチHDDと2.5インチHDD/SSDの両方に対応しています。
※3.5インチは付属のACアダプタの接続が必要です。
各種ドライブにアダプタを直付けするのでケースが不要です。
各種ドライブにアダプタを直付けするので交換が簡単です。
※HDD装着後は、HDDの基盤が剥きだしの状態になるので、基盤に静電気や金属が触れないよう注意してください。
ドライバのインストールが不要です。
付属品 ACアダプタ×1、取扱説明書×1、USBケーブル2本(USBAコネクタ-USBType-C、USBType-C-USBType-C) タイプ 変換器 ケーブル長(m) 約0.9(USBケーブル) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 71.6×29.3×13(本体のみ) インターフェース USB側/USBVer.3.1Gen2準拠※USB3.1Gen2機器として使用するためには、パソコン本体側がUSB3.1Gen2対応のポートを搭載した機種でなくてはなりません。 アズワン品番 64-0906-05 オス形状 SATAコネクタ(変換アダプタ) メス形状 電源ジャック(ACアダプタ)/USB Type-C
5m延長USB3.1TypeC-TypeCアクティブリピーターケーブル サンワサプライ 当日出荷
USB3.1Gen1(USB3.0)Type-C信号を5m延長でき、USB3.1Gen1(USB3.0)Type-Cデバイスを接続できるアクティブリピーターケーブルです。
※全ての機器での動作を保証するものではありません。
USB3.1Gen1(USB3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)[理論値]に対応しています。
内部にリピーター機能を持つICを内蔵しているため安定した延長伝送が可能です。
バスパワーでの動作も可能です。
※接続環境・機器によってはACアダプタが必要です。
外部ノイズの影響を受けにくく信号損失の少ない3重シールドケーブルを使用しています。
UL1581規格(VW-1基準)の難燃性に優れたケーブルを使用しています。
ケーブル長(m) 約5 付属品 ACアダプタ(5V2.0A、ケーブル長約1.5m) 色 ブラック 電源 バスパワー コネクタ形状 Type-Cメス - Type-Cオス 消費電流(mA) 88.8(最大) インターフェース USB仕様Ver.3.1Gen1(USB3.0)(USBVer.2.0/1.1上位互換) アダプター型式 アクティブ アズワン品番 64-0905-47 伝送速度(Mbps) 480/12/1.5(理論値) 特性 パワーデリバリー対応/データ伝送 伝送速度(Gbps) 5(USB3.1Gen1) USBタイプ USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) オス形状 USB Type-C メス形状 USB Type-C 変換タイプ メス - オス
変換アクティブケーブル サンワサプライ 当日出荷
Type-C(DisplayPortAltモード対応)のアクティブケーブルです。
伝送域幅32.4Gbps(各レーン8.1Gbps ×4)DisplayPortAltモード(Ver1.4)のHBR3伝送帯域32.4Gbps(8.1Gbps×4レーン)をサポートしています。
Type-C(DisplayPortAltモード対応)搭載のパソコンと、Type-C(DisplayPortAltモード対応)の入力端子を持つディスプレイを接続して使用することができます。
USBPD対応USBPD最大60W(3A)に対応しています。
USB2.0対応USBの信号伝送ではUSB2.0に対応しています。
色 ブラック ケーブル長(m) 約5(コネクタ両端) コネクタ形状 USB Type-Cオス - USB Type-Cオス(DisplayPortAltモード対応) ケーブル外径(Φmm) 約4.9 変換タイプ オス - オス
変換アクティブケーブル サンワサプライ 当日出荷
Type-C(DisplayPortAltモード対応)のアクティブケーブルです。
伝送域幅16.2Gbps(各レーン8.1Gbps×2)DisplayPortAltモード(Ver1.4)のHBR3伝送帯域16.2Gbps(8.1Gbps×2レーン)をサポートしています。
Type-C(DisplayPortAltモード対応)搭載のパソコンと、Type-C(DisplayPortAltモード対応)の入力端子を持つディスプレイを接続して使用することができます。
USBPD対応USBPD最大60W(3A)に対応しています。
USB3.2 Gen2対応USBの信号伝送ではUSB3.2 Gen2(USB3.1 Gen2)に対応しています。
ケーブル長(m) 約5(コネクタ両端) 色 ブラック コネクタ形状 USB Type-Cオス - USB Type-Cオス(DisplayPortAltモード対応) ケーブル外径(Φmm) 約4.9 変換タイプ オス - オス
LAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB TypeC(PD100W) サンワサプライ 3日以内出荷
有線で安定したネットワーク接続と、USB PD対応で最大100Wの急速充電を両立する、多機能USB Type-C LAN変換ケーブル。ドライバ不要で簡単接続。USB Type-CポートをLANポート(RJ-45)に変換し、有線ネットワークに直接接続が可能です。PD100Wの急速充電に対応し、ネットワーク接続と同時にデバイスの電源供給が可能です。LANポート非搭載のパソコンでも、ケーブル1本でスムーズに有線接続できます。有線接続により、Wi-Fiよりも安定した高速通信を実現します。最大1Gbps(1000Mbps)の高速データ通信に対応します。MACアドレスのパススルー機能に対応で、ネットワークのセキュリティ管理にも最適です。※パソコンがMACアドレスのパススルー機能に対応している必要があります。ツメ折れ防止カバー付きLANコネクタ採用で、耐久性を向上しています。
仕様 スリムコネクタ:無、ツメ折れ防止コネクタ:無、ツメ折れ防止カバー:有、100%導通検査、十字介在:無 色 ブラック 規格 規格名:1000BASE-TX 構造 ケーブル/STP コネクタ形状 USB Type-C - RJ-45・USB Type-C 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、iPhone、iPad、Nintendo Switch TM、Nintendo Switch Lite TM、Nintendo Switch TM(有機ELモデル)など 周波数特性 250MHz ケーブル 32AWG、より線 結線方式 ストレート結線 被覆 PVC 直径(mm) ケーブル/4.2 通信速度 1Gbps ケーブルタイプ 極細 カテゴリー CAT6、対応:カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 PoE対応 非対応
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります