Wi-Fi ワットチェッカーラトックシステム当日出荷
コンセントに差し込むだけで消費電力が見える化できるWi-Fiワットチェッカー 3Pプラグ対応モデル
用途コンセントに挿すだけで消費電力を簡単計測7項目の数値データをスマホやWindows PCに表示リアルタイムでの監視や後日ログを解析することも可能1時間ごとの計測で2ヶ月以上の消費電力量を本体に保存測定データをCSVファイルに書き出し可能外出先からスマホで計測データを確認リモートで電源のON/OFFが可能接続した家電を雷サージから守る「雷ガード」機能100V/15A、1500Wまでの家電を接続可能材質筐体:ABS樹脂、ポリカーボネート(難燃グレード:UL94規格V-0)質量(g)約120電源(V)AC100 (50-60Hz)電圧(V)90~110【雷サージ保護】クランプ(表示項目/測定範囲):340消費電力(W)約1【表示項目(測定範囲)】1~1,500定格15A・100V(1500Wまで)内容製品本体、ユーザーズマニュアル / 保証書最大電流(A)雷サージ保護:10000対応機種機種・OS:[スマートフォンアプリ]iOS 15以降 / Android 11以降 ※App Store、Google Playよりダウンロード[Windowsアプリ]Windows 10以降 ※Windowsでご使用の場合、本製品とPCは同じルーターに接続する必要があります。インターネット経由での測定値表示や電源ON/OFFはおこなえません。 ※Windowsで初期設定を行う場合はWi-Fi接続が必要です。 ※メーカーホームページよりダウンロード。測定時間【表示項目/測定範囲】測定開始時からの経過時間※0.1A未満は参考値です。0.5W未満はノイズと判定し、0Wと表示します。外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約86×42×37測定精度(%)±3電流(mA)表示項目/測定範囲:100~15,000動作環境温度:10~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)表示LED【Power LED】[緑点灯]電源ON(リレーON)、接続機器に電源が供給されています。[赤点灯]電源OFF(リレーOFF)、接続機器に電源が供給されていません。【Wi-Fi LED】[緑点灯]Wi-Fi接続中、Wi-Fiルーターと正常に接続しています。[赤点灯]Wi-Fi未接続(切断もしくは未設定)、Wi-Fiルーターと接続されていません。電気代の目安表示項目/測定範囲:消費電力量からの換算値安全規格電気用品安全法(PSE)適合品(特定電気用品)過電流保護接続機器の電流値が17Aを超えた状態で約5秒間継続するとOFFになります。排出量(g/min)【表示項目/測定範囲】CO2:消費電力量からの換算値プラグ形状3P(3Pコンセント専用。2Pコンセントでは使用できません。)無線通信方式[準拠規格]IEEE 802.11 b/g/n[周波数帯域]2.4GHz帯[セキュリティー]WPA、WPA2 ※Wi-Fiルーターのバンドステアリング機能は無効にしてご使用ください。最大サージ電圧(V)雷サージ保護:6000 (UL1449)接続対象接続可能な電気製品:100V/15A、1500Wまでの電気製品保存データ種類測定:[1秒単位(リアルタイム)]W、V、mA ※本体メモリーへの保存件数を超えた場合は古いものから順に削除されます。 [1分単位]Wh、約2日(3000分) [1時間単位]Wh、約2ヵ月(1500時間) [1日単位]Wh、約4年(1500日)差込口形状3P(2Pおよび3Pプラグの電気製品を接続可能)期間消費電力量(kWh)表示項目/測定範囲:0~1,258,000バリスタ電圧(V)雷サージ保護:200ボタン仕様【ON/OFF】[短押し(1秒)]電源ON/OFF[長押し(5秒)→短押し(1秒)]Wi-Fi設定情報のリセット[長押し(5秒)→長押し(5秒)]ファクトリーリセット ※Wi-Fi設定情報のリセットおよび製品本体に保存されている測定データの消去をおこないます。
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります